ギアオイル交換時に使う商品

ギアオイル交換時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ギアオイル」「ジャッキスタンド」「オイラー」などの商品を紹介します。

オイラー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウオイラー1個
レビュー:165件のレビュー 平均満足度4.52(165)
【キャップ色】グリーン【材質(本体)】LDPE【材質(キャップ)】HDPE【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: ギアオイル交換満足度: 5ギアオイル交換に使用。
必要ですよね。
目盛もついてて便利でした。
ジャッキスタンド 3t モノタロウ
販売価格(税別)
3,998
税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウジャッキスタンド 3t1セット(2台)
レビュー:491件のレビュー 平均満足度4.43(491)
【特長】ジャッキアップの必需品。 2重ロックピン付。 高さ9段階調整可能。 約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階に調節可能です。(受け皿の凹み部までの高さ)ベース付で安定します。
【用途】ジャッキアップ作業の際に
【能力(t)】3(1セット)【質量(kg)】6.4(1セット)【公差】(高さ)±3%【最高位(mm)】413(床面~受け皿の凹み)【最低位(mm)】280(床面~受け皿凹み)【本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)】201×182×293~433(受け皿最高位)
お客様の声
用途: 各種ギアオイル交換時満足度: 5同オリジナルの折り畳み式も検討していたが、こちらの方が安心できる。いかにも「これなら壊れませんよ!」といった頑丈な作りになっている。また、支点にラバーが付いているので、車にも優しい。
ヤマルーブ ギアオイル YAMAHA(ヤマハ)
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ ギアオイル
レビュー:392件のレビュー 平均満足度4.70(392)
【特長】極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。
【用途】ミッションギア潤滑用
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ギヤオイル交換満足度: 5ホンダのスクーターは4サイクルエンジンオイルにて交換とされていますが、ギヤにはギヤオイルでしょう ヤマハのスクーターの時からこれを使用しています
用途: ギアオイル交換満足度: 3使用しましたが、まだ 走行していないためギアオイルの性能の良さがわかりません。
用途: ギヤオイル交換満足度: 3いたって普通ですが、値段が安いのでお勧めです。リピーターです。
オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)
319
税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)オイルドレンワッシャ
レビュー:168件のレビュー 平均満足度4.57(168)
【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。 4輪メーカーなどで多く採用されています。
【厚さ(mm)】約1.7
お客様の声
用途: ギヤオイル交換時満足度: 5使用して1週間ほど経つが今のところ漏れはない。もう少し様子見しようと思う。
プラスチックシリンジ BOLL
販売価格(税別)
148
税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
BOLLプラスチックシリンジ1個
レビュー:86件のレビュー 平均満足度3.87(86)
【特長】ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
【タイプ】横口【滅菌】なし【先端外径(Φmm)】4.0【材質(外筒)】PP【材質(ピストン)】PE
お客様の声
用途: ギアオイルの交換満足度: 4圧をかけてギアオイルを注入する必要があったので、これを使用してうまくできた。欲を言えばノズルチュ-ブが一緒にセットされていたら別に用意する必要がないのでさらによかった。
ギアオイル 80W-90 GL-5相当 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウギアオイル 80W-90 GL-5相当1缶(20L)
レビュー:175件のレビュー 平均満足度4.52(175)
【特長】酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。
【用途】自動車ギア、建機、重機など
【SAE】80W-90【成分】水素処理重パラフィン系石油留分、石油留分又は残油の水素化精製又は分解により得られる潤滑油基油、添加剤【密度(g/cm3)】(15℃)0.889【流動点(℃)】-26【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】20L【粘度指数】98【API】GL-5相当品【ベースオイル】鉱物油(グループ2)【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ギアオイル交換の時満足度: 3値段がもっと安いと嬉しいです。
ピストンポンプ オイル用 ロングホース 4L缶用 モノタロウ
販売価格(税別)
3,198
税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウピストンポンプ オイル用 ロングホース 4L缶用1個
レビュー:78件のレビュー 平均満足度4.09(78)
【特長】4L缶用のオイルポンプです。 ホース長さが1.5Mとなっていますので取り回ししやすくなっています。
【用途】エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油などの給油作業に。
【適合容器】4L缶【適合】エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油【材質】本体:スチール、ホース:PVC【管径(Φmm)】約25【ホース長さ(m)】1.5【ホース径(Φmm)】16.4【吐出量(mL/ストローク)】140【使用粘度範囲】ISO VG1000まで
お客様の声
用途: ギヤオイルの交換に満足度: 5他の方のレビューで20Lペール缶に使えると言う事なので試しました。普通に20Lペール缶に使えます。以前、某ショッピングサイトで似たような商品でもう少し安い物を買いましたが、1度のポンピングで壊れてしまい、モノタロさんのはどうなのかな?と正直不安もありましたが全く問題ありませんでした。おすすめです。
計量カップ ヨトリヤマ(世取山)
販売価格(税別)
129
税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヨトリヤマ(世取山)計量カップ1個
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.60(20)
【特長】園芸等にも便利 重ねられるので保管しやすい
【材質】ポリプロピレン【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: ギアオイル交換満足度: 5丁度よい大きさでした。
モリオートギヤ SUMICO(住鉱潤滑剤)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SUMICO(住鉱潤滑剤)モリオートギヤ1本(100mL)
レビュー:61件のレビュー 平均満足度4.59(61)
【特長】固体の二硫化モリブデンと有機モリブデン化合物を高濃度に配合した添加剤。歯面に潤滑被膜を形成して摩擦・摩耗を低減し、油温上昇やノイズも低減します。
【用途】車輌のデフ、ミッション専用
【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】90×60×205【使用の目安】市販オイルに1本添加(添加率約10%)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】0.1L【ベースオイル】鉱物油【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ギヤオイル交換時満足度: 5何となく良さそうな感じがします。
お客様の声
用途: ギアオイル交換時満足度: 5純正品が1個単位で購入できるので助かります。
また、純正品ですから何も問題ありません。
トヨタ ハイポイドLSD GL-5 トヨタ
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
トヨタトヨタ ハイポイドLSD GL-51缶(4L)
レビュー:119件のレビュー 平均満足度4.61(119)
【特長】トヨタ純正ハイポイドギヤオイルLSD 。ハイポイドギヤ用(乗用車・トラック用)適合。 トヨタ車以外にも もちろん使えます LSD(リミテッドスリップデフ)用(注:通常のデファレンシャルにも使用できます) チャッターノイズ防止の為LSD装着車には必ずLSD(リミテッドスリップデフ)用のデフオイルご使用ください。 デファレンシャルギヤはエンジン動力を走行エネルギーに変える働きを担っており非常に高い負荷を常に受けています。 そのため耐衝撃性、耐摩耗性に優れたギヤオイルが必要となります。 また、リミテッドスリップデフは複雑な機構の為、特に専用ギヤオイルが必要です。 したがってデフの構造によってハイポイドギヤオイルを使い分ける必要があります。
【SAE】85W-90【容量(L)】4【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】4L【API】GL-5【ベースオイル】鉱物油【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ギアオイル交換満足度: 1品質に関しては問題なしですが4日目配送となっており土・日曜もからみ申込み日から到着まで10日もかかり使用に間に合わないので他商品にて対応しました。出荷予定日の2日前にキャンセルの連絡も入れましたがキャンセル不可との事で取り合ってもらえませんでした。
オイルポンプ ペール缶用 モノタロウ
販売価格(税別)
12,980
税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウオイルポンプ ペール缶用1台
レビュー:66件のレビュー 平均満足度4.08(66)
【特長】メインボディー取り付け位置によりハンドルの位置も変わります。
特にギアオイル交換作業に適しています。
【用途】20Lペール缶専用
【適合容器】20Lタンク【適合】対応粘度 0~100【質量(kg)】3.9【車輪径(Φmm)】150【吐出量】65mL/1ストローク【ホース長さ(m)】1.5
お客様の声
用途: ギヤオイルの交換満足度: 4移動もしやすいし、使いやすいと思う。この寒い時期のせいか?ホースが硬い。
用途: ギヤオイル交換満足度: 4ポンプ本体を保持金具に固定するビス(鍋ネジ、添付品)の頭のサイズが大きすぎて固定できませんでした。
手持ちの頭サイズの小さなものを使うことで、事なきを得ましたが、品質管理が疑問です。
(90474)ワッシャー ホンダ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: ギアオイルの交換満足度: 3他に良いのがない、また、銅だとイオン化率がアルミやステンと違うので大事なバイクには使えない。

ギアオイル交換時に使う商品」に関連する商品一覧

CVTオイル交換に使う商品

CVTオイル交換に使う商品

オイルファンネル(ノズル付き),スバル iーCVT・F