コンバインのメンテナンス用の商品

コンバインのメンテナンス用の商品のページです。 この使い方におすすめの「グリス」「エンジンオイル」「vベルト」などの商品を紹介します。

リチウムグリーススプレー モノタロウ
販売価格(税別)
289
税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウリチウムグリーススプレー
レビュー:798件のレビュー 平均満足度4.46(798)
【特長】スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
【用途】ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。
【グリス種類】リチウムグリース【成分】リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン【色】黄淡色【使用温度範囲(℃)】-20~120【危険等級】【危険物の類別】第二類【危険物の品名】引火性固体
お客様の声
用途: コンバインのメンテナンス用満足度: 5狭いところで要所にスプレーでき大変楽にメンテナンスでき喜んでおります。
エンジンオイル 10W-30 SM(API) CF相当 全合成油 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウエンジンオイル 10W-30 SM(API) CF相当 全合成油
レビュー:1,945件のレビュー 平均満足度4.50(1945)
【特長】GROUPⅢ100%の合成油を使用した高性能なオイルです。
高い省燃費性能を発揮します。 優れたコストパフォーマンスを追求。 安定した潤滑性能を追求。 エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。
【用途】ガソリン・ディーゼル兼用
【SAE】10W-30【API】SM/CF相当【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: コンバインのメンテナンスに使用満足度: 5農機具には、このオイルを使用した方が適しているとの説明があったのでこれにしました。
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ
(129種類の商品があります)
バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形1本
レビュー:277件のレビュー 平均満足度4.77(277)
【特長】VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
【用途】農業機械用
【種別】SB形【ベルト高さ(mm)】9.0【ベルト上幅(mm)】16.7【電気抵抗(Ω)】6M以下【使用限界温度(℃)】-30~90
お客様の声
用途: コンバインのメンテナンス満足度: 5一番二番ラセンの駆動に使ってますが、メーカーの純正より長持ちします。
用途: コンバインのメンテナンス満足度: 5来年ために購入しました。安価で助かります。ほとんどの型番がそろっているので助かります。
用途: コンバインのメンテナンス満足度: 5農機具店などで買うよりは安いしメーカーが同じなので自分でメンテナンス出来るのであればお勧めします。
CNRゴムシート 十川ゴム
販売価格(税別)
329
税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(233種類の商品があります)
十川ゴムCNRゴムシート1枚
レビュー:88件のレビュー 平均満足度4.52(88)
【特長】CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
【JIS規格】JIS-K6380(BFH65353)【硬さ(デュロメータA)】65【材質】CNRゴム【色】【タイプ】ゴムシート【耐熱性】100℃×70h時
硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10
引張強さ変化率(%):+15
切断伸変化率(%):-30
【比重】1.5【引張強度(MPa)】7.1【切断時伸(%)】260【圧縮永久ひずみ(%)】40(100℃×22H)【耐油性(%)】+8(100℃×70h)【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: コンバインのメンテナンス満足度: 1紫外線に弱いのかな?半年位でひび割れが出ました、それがなかったら満点ですが
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)
販売価格(税別)
539
税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(135種類の商品があります)
UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)1個
レビュー:218件のレビュー 平均満足度4.79(218)
【特長】産業機械用オイルエレメントです。
お客様の声
用途: コンバインのメンテナンス満足度: 5価格も安価で、商品も大満足です。
ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53) TRUSCO
販売価格(税別)
629
税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
TRUSCOボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)
レビュー:46件のレビュー 平均満足度4.57(46)
【特長】ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
【材質/仕上】バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)【仕様】軸用【形状】軸用スナップリング
お客様の声
用途: コンバインのメンテナンス満足度: 5純正品が廃盤で寸法から追って見つけました。
扱ってる小売店が少ないので通販で扱って貰えると助かります。
ファイブロブノブボルト TRUSCO
販売価格(税別)
129
税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
TRUSCOファイブロブノブボルト1個
レビュー:54件のレビュー 平均満足度4.54(54)
【特長】手になじみやすい五角形タイプのノブです。
【用途】工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
【色】【種類】五角形【取付部】おねじ【耐熱温度(℃)】70【材質(ノブ)】ABS樹脂【材質(オネジ)】スチール【表面処理(オネジ)】三価クロメート
お客様の声
用途: コンバインのメンテナンス満足度: 5ホームセンターで探してもなく、同じものがありたすかりました。
単列深溝玉軸受 6200番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) NACHI(不二越)
販売価格(税別)
279
税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6200番台 2NSE (両側接触ゴムシール形)1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.78(9)
【特長】転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】両側接触ゴムシール形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼【ベアリング番台】6200
お客様の声
用途: コンバインのメンテナンス用。満足度: 5今シーズンの仕事も終わり、アワーメーターを目安に、壊れる前に交換しようと、こちらで購入しました。
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(311種類の商品があります)
三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ1本
レビュー:263件のレビュー 平均満足度4.77(263)
【特長】特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
【用途】農業機械用Vベルト
【ベルト高さ(mm)】9.5【ベルト幅(mm)】16.5【電気抵抗(Ω)】6M以下【使用限界温度(℃)】-30~+90
お客様の声
用途: コンバインのメンテナンス満足度: 5Vベルト、オレンジは寿命が長いので今回始めて交換 問題なく容易に交換できた。
用途: コンバインのメンテナンス満足度: 5価格も安く長持ちしてます、秋になると必要ですが違う機械用に要るかもです
用途: コンバインのメンテナンス満足度: 5農業用の ベルトが 農機具やでなく モノタロウで買えるのは便利。
キングスター ホワイトチェーンルーブ LAVEN(ラベン)
販売価格(税別)
2,698
税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
LAVEN(ラベン)キングスター ホワイトチェーンルーブ1本(840mL)
レビュー:46件のレビュー 平均満足度4.72(46)
【特長】高品質のフッ素樹脂を主成分にした潤滑性、耐摩耗性、耐水性、耐熱性に優れたホワイトグリス。ドライタイプのため飛び散りやたれがなく、愛車を汚すことがありません。倒立バルブを採用しているため逆さまでも使用できます。
【用途】シールチェーン/ノーマルチェーン/カラーチェーン等あらゆるチェーン/ワイヤーケーブル/クラッチレバー/ブレーキレバー/自動車のドアヒンジなどの潤滑
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】0.336L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: コンバインのメンテナンス満足度: 4チェーンなどの動作部分に使用しましたが、グリースなどのようにベタベタ感はなく白くさっぱりした感じで、垂れることもなく潤滑されていました。
コンバイン一台分一通り使いましたが、減った感じがしませんでした。
変速ベルト 三ツ星ベルト
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(102種類の商品があります)
お客様の声
用途: コンバインのメンテナンス満足度: 3始めから付いていた純正部品と型番は同じなのですが、今回のベルトは一つ一つの溝が小さいような気がしました。
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト
販売価格(税別)
999
税込1,099
特価
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(246種類の商品があります)
三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ1本
レビュー:193件のレビュー 平均満足度4.85(193)
【特長】特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
【用途】農業機械用Vベルト
【ベルト高さ(mm)】8.0【ベルト幅(mm)】12.5【電気抵抗(Ω)】6M以下【使用限界温度(℃)】-30~+90
お客様の声
用途: コンバインのメンテナンス満足度: 5価格を調べたところモノタロウが一番安く届くのも早く助かりました。
ガレージジャッキ3t EMERSON(エマーソン)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
EMERSON(エマーソン)ガレージジャッキ3t1台
レビュー:21件のレビュー 平均満足度3.86(21)
【特長】支持台はラバーコーティング仕様で愛車を傷つけません!!
【能力(t)】(最大)3.0 ※車両重量ではありません【ストローク(mm)】350【質量(kg)】37.4【タイプ】油圧式【使用温度範囲(℃)】-20~60【規格】SG規格適合品【最大使用荷重】29.4kN【最高位(mm)】500【最低位(mm)】150【ハンドル長さ(mm)】1015【使用作動油】ISO VG22~46【本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)】380×675×205
お客様の声
用途: コンバインのメンテナンス満足度: 5すごく使いやすく、しっかりしていて、安心感がある。コストパフォ-マンスは高い。

コンバインのメンテナンス用の商品」に関連する商品一覧

コンバインのメンテナウスに使う商品

コンバインのメンテナウスに使う商品

農機用Vベルト レッドSⅡ SB形,防振ゴム