ジムニーJB23のk6aエンジンに使うおすすめ商品

ジムニーJB23のk6aエンジンに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「オイルフィルター」「ミッションオイル」「ウォーターポンプ」などの商品を紹介します。

オイルフィルター 二輪用 モノタロウ
販売価格(税別)
409
税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
モノタロウオイルフィルター 二輪用1個
レビュー:1,027件のレビュー 平均満足度4.70(1027)
【特長】日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
【用途】二輪車用
お客様の声
用途: EN125-2Aのオイル交換時満足度: 5オイルフィルター本体とOリング2個のセットでこの低価格なので重宝しています。
中華バイクである私のENでも問題なく使用することができました。
ウォーターポンプ アサヒ技研
販売価格(税別)
4,298
税込4,728
特価
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ
(470種類の商品があります)
お客様の声
用途: H58Aパジェロミニのタイミングベルト交換満足度: 5純正部品と全く変わらないクオリティーで値段も安く助かりました。このメーカーのウオポンは過去にも昭和50年式のセリカに使った事があり、全く問題ないと思っています。
STPオイルトリートメント STP
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
STPSTPオイルトリートメント1本(300mL)
レビュー:105件のレビュー 平均満足度4.68(105)
【特長】進化を続け、50年以上ベストセラーのオイル強化剤。
通常の運転で消耗する、重要な添加剤を濃縮配合し、劣化が著しい過酷な条件でのエンジン保護を目的とした総合オイル性能強化剤です。
オイル交換時にオイル量3~4リットルに1缶。次回の添加は、オイル交換の中間か、次回の交換時。
【用途】ガソリン車用。エンジンノイズの低減、エンジン磨耗防止、油膜強化。
【適合車】ガソリン車【寸法(mm)】68×68×123【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】300mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: K20Aステップワゴンエンジンに満足度: 5ステップワゴンの持病のカラカラ音がかなり静かになりました。入れて20キロくらいの走行ですがハッキリと体感できます。同じステップワゴンオーナーでカラカラ音に悩まされている方は一度試してください。
Universal 75W-90 GL 3・4・5 カストロール
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カストロールUniversal 75W-90 GL 3・4・5
レビュー:52件のレビュー 平均満足度4.63(52)
【特長】マニュアルトランスミッションFF車トランスアクスル兼用オイル 耐摩耗性熱性が良く、ギヤーをしっかりと保護します。 卓越したシンクロ特性によりスムーズなギヤーチェンジを実現します。 部分合成油の採用により高温時の安定性に優れています。
【用途】マニュアルトランスミッション用・FF車トランスアクスル用
【API】GL-3、GL-4、GL-5【ベースオイル】部分合成油【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: H4.JA11 スズキジムニーM/Tミッションオイル交換満足度: 3不具合でのオイル交換でわなく、距離・年数されてなく低年式車のためGL-3を探してました、交換作業後 異音やシフトフィーリングなどのトラブルありません!
イリジウムスパークプラグ TORCH
販売価格(税別)
699
税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
TORCHイリジウムスパークプラグ1個
レビュー:87件のレビュー 平均満足度4.60(87)
【特長】このイリジウムプラグは通常のスパークプラグと比較して着火性能が向上した商品です。 自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
【主な適合純正品番】09482-00527【六角対辺(mm)】16【端子形状】一体型【ねじ長さ(mm)】19【ねじ径(mm)】12【ねじ寸法】M12×1.25【ベース】フラットシート【締付トルク(N・m[kgf・m])】鋳物シリンダー、15~25[1.5~2.5]/アルミシリンダー、15~26[1.5~2.6]【他社参考品番(DENSO)】IXU22【他社参考品番(NGK)】KR7AI
お客様の声
用途: ジムニーJB23のK6Aエンジン満足度: 4中心電極のみですが、流行りのイリジウムプラグ。価格の安さにひかれて購入しました。軽自動車ですので、エンジンを高価回転で使用していますが、不満はありません。次回もこのプラグを購入するかも?
デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90 ニッサン
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ニッサンデフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90
レビュー:51件のレビュー 平均満足度4.33(51)
【特長】低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。
【SAE】80W-90【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ワゴンR md11sのギヤオイル交換満足度: 5マニュアルミッションのギヤシフトが軽くなり走行に余裕が出来ました

ジムニーJB23のk6aエンジンに使う商品」に関連する商品一覧

JB23 ナックルオーバーホールに使う商品

JB23 ナックルオーバーホールに使う商品

円すいころ軸受30000番台,(45120)F/ハブ O/S(IN)