タイヤチェンジャー用の商品

タイヤチェンジャー用の商品のページです。 この使い方におすすめの「ワンタッチ継手」「vベルト」「エアーホース」などの商品を紹介します。

VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト
販売価格(税別)
689
税込758
特価
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(288種類の商品があります)
三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)
レビュー:237件のレビュー 平均満足度4.76(237)
【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
【タイプ】スタンダード
お客様の声
用途: タイヤチェンジャー満足度: 5タイヤチェンジャーを点検していた所
ターンテーブルを回すVベルトがひび割れしており
急遽必要になり、注文しました。
チューブ ポリウレタン製 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
モノタロウチューブ ポリウレタン製1巻
レビュー:126件のレビュー 平均満足度4.45(126)
【特長】柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
【用途】一般空気圧配管に。
【最高使用圧力(MPa)】0.8【材質】ポリウレタン【使用温度範囲(℃)】0~60【使用流体】圧縮空気【特性】柔軟性
お客様の声
用途: タイヤチェンジャーに使用満足度: 4タイヤチェンジャーのエア漏れのために使用しましたが問題なく使用できます。 コイル状のホースもあれば助かりますが・・・。
ストレート モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウストレート1個
レビュー:69件のレビュー 平均満足度4.51(69)
【用途】エア配管に。
【流体】空気【使用温度範囲(℃)】0~60【最高使用圧力(MPa)】0.8
お客様の声
用途: タイヤチェンジャーに使えます。満足度: 5タイヤチェンジャーに使えます。エアー漏れの時に最高
ビードクリーム オールマイティータイプ(マウンティングペースト) TIPTOP
販売価格(税別)
2,398
税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TIPTOPビードクリーム オールマイティータイプ(マウンティングペースト)
レビュー:77件のレビュー 平均満足度4.64(77)
【特長】二輪車・乗用車・大型車すべてのタイヤに対応しタイヤを滑りやすくするのでタイヤの脱着が簡単。 タイヤビード部表面ゴムの破損を防ぎます。 リム組後タイヤとリムの滑りがない。
【適合】二輪車・乗用車・大型車・産業車両【色】【成分】グリコール
お客様の声
用途: タイヤチェンジャー満足度: 5硬さは丁度良かった!スポンジより刷毛の方が取りやすかったです。
リムガード セット モノタロウ
販売価格(税別)
449
税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウリムガード セット
レビュー:316件のレビュー 平均満足度4.13(316)
【特長】タイヤレバー使用時のリムの傷つきを低減します。 柔軟な材質を採用しているので耐久性も優れています。 お得なセット品。
【寸法A(mm)】147【寸法B(mm)】19【寸法C(mm)】23【寸法D(mm)】14.5【寸法E(mm)】8.5【寸法F(mm)】4【材質】TPE
お客様の声
用途: タイヤチェンジャー満足度: 3思ったのとちょっと違いました。
出来ればもっと長いほうが使いやすいかな。
タービンオイル エーゼット
販売価格(税別)
659
税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
エーゼットタービンオイル
レビュー:38件のレビュー 平均満足度4.42(38)
【特長】油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)
【用途】釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。 油圧機器の油圧オイル 浄化槽のブロワー エアー機器のオイラー
【適合範囲】タービン【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: タイヤチェンジャー満足度: 5タイヤチェンジャーのオイラーにグッド 量もちょうど良い
屋外用3相200V延長コード タイカツ
販売価格(税別)
6,498
税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
タイカツ屋外用3相200V延長コード1本
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.40(35)
【特長】工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
【電線仕様-種別】VCT【電線仕様-太さ(mm2)】2.0【電線仕様-芯数】4【定格電流(A)】20【仕様】4P防雨プラグ付【定格電圧(V)】3相200【コンセント個数】1ツ口【コンセント形状】接地3P 20A 250V【使用場所】屋外【特性】防雨
お客様の声
用途: タイヤチェンジャーに使用しました満足度: 5コード部分も接続部分もしっかりしていて
雨にも負けない優れものです。
片付ける際もスムーズに巻けましたし、
言うことなしでした。
引掛露出コンセント Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
689
税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)引掛露出コンセント1個
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.70(10)
【種類】露出コンセント【形状】引掛タイプ【コンセント個数】1
お客様の声
用途: タイヤチェンジャー用満足度: 5200ボルトのタイヤチェンジャーを動かす為に購入しました、忘れた頃にしか使いませんが、無いと困るので、助かりました。
深溝玉軸受 6000番台 Z NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)
349
税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 Z1個
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.68(25)
【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】片側シールド形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: タイヤチェンジャー満足度: 5タイヤチェンジャーターンテーブル主軸ギヤーボックスの軸受けで使用問題なしです。
ビードヘルパー モノタロウ
販売価格(税別)
2,398
税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウビードヘルパー1個
レビュー:69件のレビュー 平均満足度4.33(69)
【特長】偏平タイヤを組む際にホイールのリムにはめ込むことではめ込んだ部分が支点となりスムーズにタイヤを組むことができます。
【用途】乗用車用
【材質】樹脂【幅(mm)】170【全長(mm)】165【質量(g)】290
お客様の声
用途: タイヤチェンジャー満足度: 4ちょうどいい
リムガード モノタロウ
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウリムガード1個
レビュー:60件のレビュー 平均満足度3.92(60)
【特長】タイヤレバー使用時のリムの傷つきを低減します。
【用途】タイヤレバー使用時のリムの傷つき防止に
【寸法A(mm)】147【寸法F(mm)】4【寸法D(mm)】14.5【寸法E(mm)】8.5【寸法B(mm)】19【寸法C(mm)】23
お客様の声
用途: タイヤチェンジャー使用時満足度: 5軽四のアルミホイールのタイヤ交換時に使用してます。
普段はトラックの鉄ホイールのタイヤ交換ばかりでキズなど気にしてませんでしたがお安かったので試しに購入しましたがコレは結構使えます。
用途: タイヤチェンジャーにて満足度: 5手頃な値段以上の働きです
フィルタレギュレータ+ルブリケータ セミオートドレンタイプ モノタロウ
販売価格(税別)
4,598
税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウフィルタレギュレータ+ルブリケータ セミオートドレンタイプ1台
レビュー:57件のレビュー 平均満足度4.47(57)
【特長】フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
【用途】圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。
【設定圧力範囲(MPa)】0.05~0.85(出口側)【ねじの種類】PT【圧力計】圧力計付【オートドレン仕様】セミオートドレン付【材質(本体)】アルミ合金【使用温度範囲(℃)】5~60【最高使用圧力(MPa)】1【材質(ボール)】ポリカーボネート【使用流体】圧縮空気【保証耐圧力(MPa)】1.2【ドレン排出口径】内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm)【取付け方法】ブラケット取付け【推奨使用油】ISO VG-32【最低使用圧力(MPa)】0.2(入口側)【材質(フタ)】ポリアセタール【ろ過度(μ)】5【ルブリケータ貯油量(mL)】125【フィルタドレン貯留量(mL)】80【材質(ボールガード)】亜鉛合金【設定圧力単位】MPa【ケース】ケースガード付
お客様の声
用途: タイヤチェンジャー満足度: 5壊れた為、安く手に入り感謝しております。
用途: タイヤチェンジャー満足度: 5タイヤチェンジャーの大きさが色々あり、もう少し小さいサイズが欲しい
用途: タイヤチェンジャー満足度: 4タイヤチェンジャーのエアレギュレーターが破損したため取り付け寸法が同じこの商品急遽購入しました。
使用耐圧が低い為最大使用圧で使っています。
最大使用圧が1.5MPaあればベストなのですが。
エアーチャック(オープンタイプ/クリップオン片口) 東洋金属(コンドル)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
東洋金属(コンドル)エアーチャック(オープンタイプ/クリップオン片口)1個
レビュー:39件のレビュー 平均満足度4.49(39)
【特長】乗用車やトラックのタイヤにエアーを充填できるクリップ式オープンチャック
【用途】一般乗用車・トラック・バス用
【質量(g)】100【弁の種類】オープンタイプ
お客様の声
用途: タイヤチェンジャー用満足度: 1内径6ミリ用を購入したのですが、エアーチャック側の接続口が5.85ミリしかなく、ホースと嵌合しませんでした。
(いわゆる、ガバガバ状態です)
当方の選択ミスと考え、7ミリ用を購入しますが、7ミリ用のホース接続口は何ミリなのでしょうか?
ご教授願えませんか?
以上、よろしくお願いします。

タイヤチェンジャー用の商品」に関連する商品一覧

エアブロー用の商品

エアブロー用の商品

エアホースワンタッチカプラー付,ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型