トラクターのワークライトステーに使うおすすめ商品

トラクターのワークライトステーに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「オイルフィルター」「オイルシール」「ワッシャー」などの商品を紹介します。

オイルフィルター モノタロウ
販売価格(税別)
369
税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ
(154種類の商品があります)
モノタロウオイルフィルター
レビュー:8,570件のレビュー 平均満足度4.63(8570)
【特長】日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
【用途】エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
お客様の声
用途: ヤンマーコンバイン満足度: 5純正、建機用は高い為同様の車用を交換しています。高さ、直径、ネジサイズが表示されている為探し出し易いです、大変感謝しています。
平ワッシャー(SUS304) 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
大阪魂平ワッシャー(SUS304)
レビュー:204件のレビュー 平均満足度4.59(204)
【特長】パック単位の小口販売です。
【材質】ステンレス(SUS304)【種類】平ワッシャー【規格】旧JIS【ねじの種類】ワッシャー
お客様の声
用途: トラクターのロータリーに取り付けました。満足度: 5値段の、割りに、しっかりした、品物です、又機会がありましたら利用したいと、思います。
ローエッジベルト 三ツ星ベルト
販売価格(税別)
399
税込439
特価
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(98種類の商品があります)
三ツ星ベルトローエッジベルト1本
レビュー:393件のレビュー 平均満足度4.74(393)
【特長】自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
お客様の声
用途: コンバインのエンジン満足度: 5前のベルトが5年程使用しました。取り換え今年の夏はフル回転にて活躍すると思います。
純正インクカートリッジ brother LC111 brother(ブラザー)
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
brother(ブラザー)純正インクカートリッジ brother LC111
レビュー:83件のレビュー 平均満足度4.51(83)
【特長】製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。
【種別】純正品【適合】MFC-J987DN(DWN)/J980DN(DWN)/J897DN(DWN)/J890DN(DWN)/J877N/J870N/J827DN(DWN)/ J820DN(DWN)/J727D(DW)/J720D(DW)、 DCP-J957N/J952N/J757N/J752N/J557N/J552N【適合機種メーカー】brother【エコマーク認定】認定【エコマーク認定番号】19 142 042
お客様の声
用途: 補充用として購入しました満足度: 5やはり純正品として安心するので また1000円クーポンが付きましたので利用しました
タイヤストッパー 4トン車用 ゴム製 モノタロウ
販売価格(税別)
999
税込1,099
特価
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
お客様の声
用途: トラクター用に満足度: 5滑る事も無く使用できます。大きさもピッタリでした。
六角ボルト 全ねじ(ユニクローム) 大阪魂
販売価格(税別)
619
税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大阪魂六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.16(32)
【特長】並目
【材質/仕上】鉄/ユニクロ【種別】全ねじ【規格】ドイツ規格DIN933【表面処理】ユニクローム【頭部形状】六角【強度】4.8【材質/処理】S35C/ユニクローム【ねじ山種類】メートル並目
お客様の声
用途: 耕運機ロータリー刃取付満足度: 4今回P1.25の130個単位は多いのでP1.5を注文し取り付けましたが、今後使用してから考えて行きたいと思います。
防振ゴム モノタロウ
販売価格(税別)
229
税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ防振ゴム1個
レビュー:231件のレビュー 平均満足度4.49(231)
【特長】場所をとらずに簡単に取付ができます。
【用途】ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に
【接続方式】両端おねじ【材質(防振ゴム)】天然ゴム【適合用途】防振
お客様の声
用途: コンバイン消耗部品満足度: 5コンバイン刈り取り部の消耗部品を探していました。大きさ、硬度がちょうどよく価格が安いので助かります。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)
販売価格(税別)
539
税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(135種類の商品があります)
UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)1個
レビュー:224件のレビュー 平均満足度4.79(224)
【特長】産業機械用オイルエレメントです。
お客様の声
用途: コンバイン・田植機満足度: 3まだ使っていません
VベルトB形 (レッド) バンドー化学
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
特価
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ
(218種類の商品があります)
バンドー化学VベルトB形 (レッド)1本
レビュー:108件のレビュー 平均満足度4.55(108)
【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
【材質】ゴム【種類】Vベルト【ベルト形】B
お客様の声
用途: Yanmerコンバイン満足度: 5Yanmer純正に負けていません。
馬鹿高いのと比べると経済的で耐久性は同等.....非常に助かっています。
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業
販売価格(税別)
249
税込274
特価
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(375種類の商品があります)
武蔵オイルシール工業オイルシール UE型1個
レビュー:316件のレビュー 平均満足度4.82(316)
【特長】形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。
機器の小型、軽量化にも役立ちます。
回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
【用途】自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。
【材質】NBR【型式】UE【使用温度範囲】-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)【使用圧力(MPa)】0.03以下【接点部】ダブルリップ(主リップ・副リップ)
お客様の声
用途: トラクターのロータリー満足度: 5トラクターのロータリーについている尾輪に使用しました。純正品と同じ商品で価格も安く助かりました。
銅パッキン(管用)(パック品) 大阪魂
販売価格(税別)
529
税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
大阪魂銅パッキン(管用)(パック品)
レビュー:74件のレビュー 平均満足度4.62(74)
【特長】電気導電性と熱伝導度が優れている。
【用途】パイプ管に使用できるよう、内径に対して外径が小さいためパッキン的な用途として使用されている。
【厚さ(mm)】1.0【材質】
お客様の声
用途: クボタトラクターのロータリーに使用満足度: 4ロータリーのカバー抑え棒に挿入。耕うん深さがオート機構なので、カバーの位置がズレた様で、オートが効かなくなった。内径22Φのワッシャが見当たらなかった。この商品がピッタリ合いました。
建機・農機用オイルフィルター FILTEC
販売価格(税別)
349
税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(94種類の商品があります)
お客様の声
用途: ヤンマートラクターに使用満足度: 4取付たばかりなので良し悪しはまだ判断出来ませんが多分大丈夫でしょう。
オイルチェンジャー 手動式 ポータブル モノタロウ
販売価格(税別)
9,398
税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウオイルチェンジャー 手動式 ポータブル1台
レビュー:90件のレビュー 平均満足度3.79(90)
【特長】車体をリフトアップすることなくエンジンから廃棄オイルを抜き取ることができます。
不要オイルを抜いた後に、透明オイルシリンダーから目視で潤滑系統操作及びメンテナンス状態を確認することが出来ます。
オイルシリンダーの目盛りを確認し、廃棄オイルの量を記録しておけば、次に新しいオイルを注入する際の参考になります。
オイルパイプがオイルパンの底まで届く為、最後まで廃棄オイルを抜き取ることが出来ます。
工具不要で作業性もアップ。手や衣服を汚しません。
【タンク容量(L)】9【適合】レベルゲージ穴径が6mmより大きい自動車・バイク【タイプ】負圧式【作動方式】手動用【チューブ全長(m)】1.1
お客様の声
用途: 船舶のオイル交換。満足度: 52基がけのエンジンなので、全部替えると18㍑にもなり容量の大きい商品を探していたのですがこの商品は9リットル入るので助かりました。
欲を言うと、もう少しホースが長ければ助かりますが。
ハーヴェスト ギヤオイル90 GL-4 FKマッシモ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
FKマッシモハーヴェスト ギヤオイル90 GL-4
レビュー:95件のレビュー 平均満足度4.41(95)
【特長】各種農業機械や乗用車、トラック、建設機械のミッション(ギヤ)油として最適な高性能ギヤオイルです。 過酷な条件下でも高い極圧性を発揮し焼き付けや摩耗を防ぎます。 また酸化安定性に優れギヤケース内をクリーンに保ちます。
【SAE】90【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【API】GL-4【ベースオイル】鉱物油【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: トラクターのロータリーに入れるギヤオイル。満足度: 5いいオイルだ。 なかなか農機具屋では手に入らない。
エピノックAP(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
販売価格(税別)
779
税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)エピノックAP(N)
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.64(22)
【特長】極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。
【使用温度範囲(℃)】-20~125【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: クボタのトラクター・コンバインで使用満足度: 5クボタ純正の代替として取扱説明書あるので安心して使用できました。
【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ5mm ノーブランド
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
ノーブランド【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ5mm1枚
レビュー:22件のレビュー 平均満足度3.82(22)
【特長】ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
【用途】厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
【成分】C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00【タイプ】切板【切断方法】シャーリング切断【切断公差】(-0、+1.0)【板厚公差】±0.70【参考準拠JIS規格】G4304 SUS304【サービス分類】オーダー・加工
お客様の声
用途: トラクターのワークライトステーとして購入満足度: 4切断面のかえりが鋭く指を切りそうになった、手袋の着用は必衰です。
トラクター爪用ボルトセット セフティー3
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
セフティー3トラクター爪用ボルトセット1箱(10セット)
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.20(20)
【特長】トラクター爪のボルトセットです。
トラクター用爪交換ボルトです。
【用途】トラクター用交換爪ボルト。
【セット内容】3/8×30mmボルト・ナット・ワッシャー
お客様の声
用途: ロータリーの爪ボルト満足度: 5可もなく不可もなく普通の商品。もうちょっと安い時があればいいな、、、
トラクター交換爪 福農産業
販売価格(税別)
569
税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
福農産業トラクター交換爪1個
レビュー:16件のレビュー 平均満足度3.06(16)
【特長】ほとんどのトラクターに使用できます。トラクターの馬力、メーカーによって異なる使用本数(18本、20本、24本など)に対応致します。
【用途】トラクター用爪
【材質】特殊鋼【厚さ(mm)】9.5【高さ(mm)】150【取付ボルト】3/8×30mm【取付幅(mm)】25
お客様の声
用途: トラクターに使用満足度: 5メーカー純正品と変わらず 品質・満足度が高く コストパフォーマンスが良い。次回も購入したいと思っています。
農機爪交換用薄型両口ラチェットレンチ スーパーツール
販売価格(税別)
3,198
税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
スーパーツール農機爪交換用薄型両口ラチェットレンチ1丁
レビュー:52件のレビュー 平均満足度4.48(52)
【特長】正逆は切替爪式です。 耕うん機・トラクターの爪の交換時の工具として最適です。 薄型でソケット部が出ていないので狭い所で使用できます。 ニッケルクロムメッキ仕上げです。
【トラスコ品番】355-0427【厚さ(mm)】19【全長(mm)】485【質量(g)】650【対辺寸法(mm)】17×19
お客様の声
用途: トラクター爪交換満足度: 5長さが丁度で締めやすく、作業がしやすい良い商品でした。
用途: 農機具の爪交換満足度: 5薄型と表示されている通り、ナットを外す際にも隣の爪に邪魔にならず狭い所でも使いやすいです。普通のメガネレンチに比べて柄が長いので固くしまったボルトを外す時にも楽です。
用途: トラクター爪交換満足度: 5ちょうどいい長さでしっかりと締め付けできました。
六角穴付止ねじ クボミ(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂
販売価格(税別)
529
税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(95種類の商品があります)
大阪魂六角穴付止ねじ クボミ(SCM435/黒色酸化皮膜)
レビュー:49件のレビュー 平均満足度4.51(49)
【特長】パック単位の小口販売です。
【材質】SCM435【表面処理】黒色酸化皮膜【先端形状】くぼみ先【穴の形状】六角穴
お客様の声
用途: 細かい場所に使用します満足度: 5他社ではない製品です、重宝しています

トラクターのワークライトステーに使う商品」に関連する商品一覧

クボタトラクター用の商品

クボタトラクター用の商品

エンジンオイル 10W-30 SM(API) CF相当 全合成油,建機・農機用オイルフィルター