ブレーキキャリパーの塗装に使う商品

ブレーキキャリパーの塗装に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「筆」「耐熱スプレー」「ウレタンスプレー」などの商品を紹介します。

耐熱スプレー モノタロウ
販売価格(税別)
799
税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ耐熱スプレー1本(300mL)
レビュー:1,385件のレビュー 平均満足度4.56(1385)
【特長】最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。
【用途】高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など
【耐熱温度(℃)】600【指触乾燥時間(分)】約30(冬期:約60)(20℃)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】135mL【塗り面積(1回塗り)(m2)】約2【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ブレーキキャリパー塗装満足度: 5自動車のブレーキキャリパーを塗装するのに使いました。
艶がある黒ではなく、艶消しに近い色合いでとてもよかったです。
満足しております。
用途: ブレーキキャリパー塗装満足度: 3塗装はしやすく、艶消しで、シンプルな仕上がりになります。
用途: ブレーキキャリパーの塗装満足度: 5以前のモデルより缶が小型化されましたが、容量は同じで使い勝手は向上してます(*^^*)
ミニ筆 平筆 大塚刷毛製造
販売価格(税別)
219
税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大塚刷毛製造ミニ筆 平筆1本
レビュー:14件のレビュー 平均満足度3.36(14)
【特長】ホビー・塗装・タッチアップに便利なミニ筆
【毛材】馬毛
お客様の声
用途: ブレーキキャリパー塗装満足度: 31回目は毛抜けが多く、抜けた毛が塗装面に付着するので改善必要
2液ウレタンスプレー サンデーペイント
販売価格(税別)
3,500
税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
サンデーペイント2液ウレタンスプレー1缶(320mL)
レビュー:58件のレビュー 平均満足度4.59(58)
【特長】水、油、ガソリン、溶剤、薬品、紫外線、酸性雨(雪)、塩害に強く、汚れにくく磨耗しにくい強靭な塗膜。従来のスプレーには無い抜群の光沢が長期間持続。(つや消しは落ち着いたツヤに仕上がります)
【用途】(鉄・軽金属製品)物置、建具、農機具、スチール家具、アルミサッシ、トタン屋根など。(木製品)テーブル、イス、玩具、ボード類など。(プラスチック)FRP製品、硬質塩ビ、ABS材など。(無機基材)スレート瓦、コンクリート、モルタル壁、床、窯業系サイディングなど。(その他)自動車、オートバイ、ラジコンなど。
【成分】合成樹脂(アクリルポリオール、ポリイソシアネート)【タイプ】スプレー【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】0.16L【標準塗り面積(2回塗り)(m2)】約0.9~1.4【指触乾燥時間(時間)】約15分(冬期:約30分)(20℃)【半硬化乾燥時間(時間)】約72時間以上【RoHS指令(10物質対応)】対応【危険物の性状】非水溶性【塗料タイプ】ウレタン
お客様の声
用途: ブレーキキャリパの塗装満足度: 5ブレーキキャリパの塗装に艶消し黒を購入しました。
タレにくく使いやすかったです、塗料の密着性も悪くなく艶のほども良いと思います。
ワンタッチスプレーマフラー用 オキツモ
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オキツモワンタッチスプレーマフラー用
レビュー:49件のレビュー 平均満足度4.39(49)
【特長】オキツモワンタッチスプレーは、耐熱塗料で培った技術をエアゾールスプレーとして商品化したものです。耐食性に優れ、美しい色が揃っています。このスプレーはだ円形に噴射し、360°回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。半ツヤ。常乾又は焼付。
【用途】2輪車、自動車の排気マフラーの補修に最適です。
【色】【タイプ】半ツヤ【耐熱温度(℃)】550【塗布面積(m2)】1.5-2.0(標準)【危険等級】【乾燥時間(時間)】常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【色番】日塗工No/EN-15【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ブレーキキャリパー塗装満足度: 5寒かったので(気温10度以下)暖めないとうまく噴出さなかったが少し手で暖めてやるとうまく塗装できました。
半艶の具合もよく価格は高かったですが良い商品だと思います。
ディーアップコート ミヤコ自動車
販売価格(税別)
3,598
税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ミヤコ自動車ディーアップコート1個(100mL)
レビュー:39件のレビュー 平均満足度4.28(39)
【特長】ブレーキキャリパー、ローターのカラーリング。 耐熱性。特殊塗料のため、ブレーキの熱で焼付けされ強固な皮膜を形成。 美しいツヤ。通常の耐熱塗料にくらべ、美しいツヤと仕上がり。 サビ防止効果バツグン。 作業はカンタン。1輪当り10~15分程度(キャリパー、ローター中心、外周を着色した場合)
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】100mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ブレーキキャリパー塗装満足度: 1色はブルーを注文しましたが仕上がり紫色でした、あまりにも違う色でした、一番高い遮熱塗料を選んだのに非常に残念です。
違うメーカーの塗料を頼もうと思案中です。
用途: ブレーキキャリパー塗装満足度: 4ゴールドを購入しました。
色味はシャンパンゴールドに近い感じでした。
刷毛塗りでしましたが塗り重ねると綺麗に塗れて乾きも早い方かなと思いましたり
用途: ブレーキキャリパーの塗装満足度: 3かっこいいことまちがいなし。他人とは一味の違いを見せたいです。
耐熱スプレー サンデーペイント
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サンデーペイント耐熱スプレー1缶(300mL)
レビュー:112件のレビュー 平均満足度4.52(112)
【特長】高熱に強く、最高600℃までの耐熱性を持っています。はがれにくく、変色も少ない。 フロンガスや鉛含有物を使用していません
【用途】高熱の金属部/ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱性が必要なところ。
【成分】合成樹脂(アクリル)【タイプ】スプレー【耐熱温度(℃)】600【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】0.135L【標準塗り面積(1回塗り)(m2)】約2【指触乾燥時間(時間)】約30分(冬期:約60分)(20℃)※加熱することにより硬化します。【RoHS指令(10物質対応)】対応【危険物の性状】非水溶性【塗料タイプ】シリコン
お客様の声
用途: ブレーキキャリパー塗装満足度: 4もう少し 容量が有れば良いですね。
でも、他に比べると 若干価格も安いからOKですね。
鮮やかな 赤も出てるし。
シルバーコート イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)シルバーコート1本(300mL)
レビュー:39件のレビュー 平均満足度4.72(39)
【特長】耐熱性アルキド樹脂を用いた銀色エナメルスプレーです。 再生ダイナモ、斑点状腐蝕の生じたホイールもアルミ金属光沢に仕上がります。
【仕様】耐屈曲性(ブリキ板3日間乾燥):塗膜の割れ、剥離なし(180°折り曲げ)【耐熱温度(℃)】200【指触乾燥時間(分)】5~10以内(常温)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】135mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ブレーキキャリパー塗装満足度: 5ディスクブレーキキャリパーのOH時に塗装しました。15分で乾燥するし塗りムラも出ずに綺麗に塗装出来ました。
1000キロほど乗りましたが変色や剥がれもないので、耐久性も全く問題ないと思います。
見栄えも良くなるのでお勧めです!
高耐熱ペイント 武蔵ホルト
販売価格(税別)
5,598
税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
武蔵ホルト高耐熱ペイント1本(312g)
レビュー:55件のレビュー 平均満足度3.78(55)
【特長】一般的な耐熱塗料よりも耐熱温度が高く、防錆効果を兼ね備えている塗料はない。 防錆効果も兼ね備えた高耐熱ツヤ消し塗料 専用プライマー、クリアもラインナップ 防錆剤配合で高い防錆効果を発揮
【用途】バイクや自動車などパーツの塗装に最適!
【容量(g)】312【耐熱温度(℃)】1093【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ブレーキキャリパーの塗装満足度: 2赤を注文したのですが、限りなくオレンジ色に近い朱色でした。がっかりです。
ハイヒートペイント300 武蔵ホルト
販売価格(税別)
2,198
税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
武蔵ホルトハイヒートペイント3001本(300mL)
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.37(19)
【特長】耐熱温度600℃で、車のマフラーなど耐熱性を必要とする部分に使用できます。 耐久性に優れ、変色が少なく、密着性が良いのでキレイに仕上がります。
【質量(g)】300【耐熱温度(℃)】600【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】120mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ブレーキキャリパーの塗装に満足度: 5ブレーキキャリパーの塗装に使用しました。ペイントが熱で割れたり剥がれたりしません。仕上がりもキレイです。
用途: ブレーキキャリパーの塗装に満足度: 5安くていいです
ヒートペイント レッド 武蔵ホルト
販売価格(税別)
3,898
税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
武蔵ホルトヒートペイント レッド1本(300mL)
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.10(10)
【特長】耐熱温度200℃。今までの耐熱塗料では出せなかった鮮やかなカラー。スプレー式の為、目立つパーツにカラーリングが可能。塗りにくい細部にはハケと計量カップ付きの為、ハケ塗りする事が可能です。
【色】【付属品】ハケ(15mm幅)、計量カップ(100mL)【質量(g)】300【耐熱温度(℃)】200【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】120mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ブレーキキャリパーの塗装満足度: 5色のノリも良く、非常に綺麗に塗装できました。
耐熱スプレー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ耐熱スプレー1本(300mL)
レビュー:531件のレビュー 平均満足度4.34(531)
【特長】高温になる金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに塗ることで、サビや腐食の発生を防ぎます。 耐熱性に優れたシリコーン樹脂塗料です。 硬化後の耐熱温度は600℃。
【用途】自動車やオートバイなどのマフラーやエンジンまわり、焼却炉、ストーブなど高温になる金属部分のサビや腐食の防止。
【タイプ】エアゾールタイプ【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】135mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ブレーキキャリパー塗装満足度: 4塗料の密着良し◎、たいきゅうせい、はこれから確認します、

ブレーキキャリパーの塗装に使う商品」に関連する商品一覧

エアブラシ塗装に使う商品

エアブラシ塗装に使う商品

マイクロカプラチューブフィッター付 プラグ (チューブ取付用),フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ