乗用草刈り機、肩掛け草刈り機のメンテナンスに使うおすすめ商品

乗用草刈り機、肩掛け草刈り機のメンテナンスに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「パーツクリーナー」「ウエス」「プラグ」などの商品を紹介します。

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ
販売価格(税別)
339
税込373
欠品中
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
レビュー:9,053件のレビュー 平均満足度4.59(9053)
【特長】速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
【成分】イソヘキサン、エタノール、プロパン【仕様】逆さ噴射可【付属品】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【種別】油性、エアゾール【適合機器】機械部品【主な用途】油汚れ【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【特性】逆さ噴射可【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 草刈機、チェーンソー等農機具のメンテナンス満足度: 5価格が安く洗浄力も適当であるため使用量を気にせず使用できるため重宝しています。
用途: 草刈り機のメンテナンスに利用いたしました満足度: 5一度試してみたいと思っていました。値段も手ごろなのでまた購入したいと思います。パーツクリーナーもいろいろな種類があるようなので使い比べてみたいと思います。
用途: チェーンソーや車のメンテナンスに満足度: 5確かに安心の大容量です。缶のサイズは今まで使っていたクリーナーと大差ないのですが、内容量が違うのかいつもの1.5倍程使える実感!この差は大きいです。
白メリヤスウエス 中古生地 モノタロウ
販売価格(税別)
569
税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ白メリヤスウエス 中古生地
レビュー:1,704件のレビュー 平均満足度4.30(1704)
【特長】家庭からでる古着で作られたウエス(リサイクル製品)。 約30~60cm角にカット済です。
【色】【種別】中古【材質】中古の伸縮性メリヤス布(Tシャツ等)をメインにポリエステルなどの化学繊維を含んだ生地【区分】中古【寸法(cm)】約30~60角【工程処理】パック包装、検針機検査、クレゾール水溶液による消毒
お客様の声
用途: チェーンソーや草刈り機等のメンテに使用する。満足度: 5思ったより素材が柔らかく使いやすい。
防錆潤滑剤 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ防錆潤滑剤
レビュー:1,156件のレビュー 平均満足度4.26(1156)
【特長】金属を錆から守ります。優れた潤滑性と防錆力があり金属表面に油膜を張りますので、浸透、防錆、防湿、きしみ止め等の効果があります。水置換性があり、浸透性に優れているので、金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのに適しています。
【用途】金属の防錆・潤滑
【成分】ケロシン、白色鉱油、石油スルホン酸、プロパン、ブタン【塩水噴霧】(参考値)24時間:A級(JIS K2246)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 草刈機、農機具のメンテナンス。満足度: 4普通に使えます。ブランドメーカでなくても潤滑剤ですから。
増量ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ増量ブレーキ&パーツクリーナー
レビュー:500件のレビュー 平均満足度4.62(500)
【特長】原液量を588mLに増量致しました。原液量を増やしたことでたっぷり使えます。
軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。
オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを一切含まない有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。有機溶剤中毒予防規則適用外。ノンフロン・ノントリクロロエタン。
逆さ噴射OK。
【用途】機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄
【仕様】逆さ噴射可【付属品】ボタン付き硬質樹脂ノズル【成分】イソヘキサン・エタノール・噴射剤(LPG・CO2)【種別】油性、エアゾール【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: チェーンソー等のメンテナンス満足度: 5オイルの洗浄にはよく効くが、乾燥が遅い気がする。缶が高すぎて保管場所を選ぶ。
中速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ中速乾ブレーキ&パーツクリーナー
レビュー:923件のレビュー 平均満足度4.58(923)
【特長】ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。
【用途】自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)
【特性】中速乾、逆さ噴射可【対応材質】鉄、アルミ【主な用途】油汚れ【仕様】逆さ噴射可【付属品】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【成分】シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、プロパン、ブタン、液化炭酸ガス【種別】油性、エアゾール【タイプ】中速乾【危険等級】【有機溶剤中毒予防規則】規制外【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: チェンソー等の手入れ満足度: 5主にチェンソーの手入れ用に使っていますが、量も多くて買い得感があります。
グリースガン用 フレキシホース(チャッキング付) エーゼット
販売価格(税別)
959
税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エーゼットグリースガン用 フレキシホース(チャッキング付)1個
レビュー:61件のレビュー 平均満足度3.23(61)
【特長】狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用
【用途】AZグリースガン専用
【接続口径】R1/8
お客様の声
用途: 乗用草刈り機のメンテ満足度: 5チャッキングのおかげで手持ちのグリーガンにぴったりつながりました。ホースが硬めだと思い一番長いサイズにしました。タイヤの裏側等のグリスアップには長いサイズが適当かと思います。
LSベルハンマー スプレー スズキ機工
販売価格(税別)
2,998
税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
スズキ機工LSベルハンマー スプレー1本(420mL)
レビュー:160件のレビュー 平均満足度4.74(160)
【特長】LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
【用途】機械部品などの潤滑及び防錆
【成分】鉱油、防錆剤、減摩剤【トラスコ品番】820-2293【種類】油性【使用温度範囲(℃)】-15~196【配合】原液170mL+LPG(高圧ガス)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】170mL【特性】極圧潤滑【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: チェーンソーのメンテナンス等に満足度: 5チェーンソーの整備時に使用していますが
チェーンソーの刃とブレードの抵抗が非常に軽くなり
今までは指で動かすと抵抗があって、始動時も重かったのが
ウソのように軽くかかります。
スーパーチェーンルブ 呉工業(クレ)
販売価格(税別)
699
税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ)スーパーチェーンルブ
レビュー:187件のレビュー 平均満足度4.65(187)
【特長】耐水・耐磨耗性にすぐれ、長期間潤滑効果を発揮する、プレミアム性能のチェーン専用潤滑剤。 高純度有機モリブデンとフッ素樹脂(PTFE)配合により、すぐれた潤滑性、耐磨耗性、耐水性を実現。潤滑効果が長時間持続します。 スプレー後の走行でも飛散しません。 シールチェーンにも使用できます。 有機則規制外商品。
【用途】オートバイ、自転車、農機具用チェーンの潤滑・保護
【質量(g)】189【使用温度範囲(℃)】-10~200【主成分】合成油、潤滑添加剤【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類
お客様の声
用途: シールチェーンのメンテナンス満足度: 4スラッジが嫌で、今までチェーンオイルを使用していました。
一コマ毎にシュッと一吹きし、一周終わったら、押し歩き。
一晩置いてチェーンを拭き上げています。
チェーンオイルの時は、粘度の関係で、オイルが回るまでに時間がかかりましたが、
スプレータイプなので、軽く一吹きしただけで、ガス圧で裏面まで一気に回ります。
吹いた後の押し歩きで、かなり軽くなったのが感じられます。
飛び散りも、オイルを使用していた身からすると、ほぼ無いと言っても良いくらい。
ドライタイプではないので、びたびたに吹き付けるか、
用途: チェーンのメンテナンスに満足度: 5飛び散りも少なく、KURE製なので信用できます。マメな整備には安くて助かります。
スリーロブノブボルト TRUSCO
販売価格(税別)
179
税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
TRUSCOスリーロブノブボルト1個
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.59(22)
【特長】強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
【用途】工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
【色】【材質(本体)】フェノール【種類】多角形【仕上】(おねじ)三価クロメート【取付部】おねじ(段付)【耐熱温度(℃)】110【材質(取付部)】スチール
お客様の声
用途: 草刈機ロータリーモアの修理満足度: 5草刈機ロータリーモアの高さ調整固定ねじのプラスティク部分が破損し、DIYのお店を回っても見つからず困っていた所。この商品を見つけ、ためしに購入した所、形・サイズも同じで大変たすかりました。他の道具でも使えそうです。
防錆潤滑剤 αルーブ サンハヤト
販売価格(税別)
979
税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サンハヤト防錆潤滑剤 αルーブ
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】少量で抜群の錆止め効果。最高級潤滑剤。 ほんの少量でずば抜けた防錆・潤滑効果を長期間にわたり発揮します。 悪性公害ガス環境にも耐え、金属を保護し、摩耗を防ぎます。 ゴムをはじめ、ほとんどの樹脂も侵さず、毒性がなく皮膚に触れても安心です。
【用途】ロボット機器・ラジコン等の回転部の潤滑防錆に 自転車の部品類・電動工具のメンテナンスに 各種機器のスライド部分の潤滑防錆に
お客様の声
用途: チェーンソーの手入れ満足度: 5チェーンソーの使用後の手入れに使っています。スプレー式なので手間がかからず簡単に塗布できるのでありがたいです。
単列深溝玉軸受 6000番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) NACHI(不二越)
販売価格(税別)
329
税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6000番台 2NSE (両側接触ゴムシール形)1個
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.85(13)
【特長】転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】両接触シール形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼【ベアリング番台】6000
お客様の声
用途: 草刈り機のメンテナンス満足度: 5思ったよりも、スムーズな回転、接触式シールがグリス漏れに効果ありそう
2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格 モノタロウ
販売価格(税別)
749
税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格1本(1L)
レビュー:354件のレビュー 平均満足度4.62(354)
【特長】始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。
【用途】ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。
【ベースオイル】半合成油【成分】鉱油、合成油基油、希釈油、添加剤及びオイルカラー【規格】JASO FD【危険等級】【動粘度(mm2/s)】40℃:47.96
100℃:7.272
【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】1L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: スクーター、エンジンブロワー、草刈機満足度: 5FBやFCではなく、
高性能FD規格の2サイクル オイルが、この値段は、コスパ優秀。リピートさせていただきます。
タンク 日工タナカエンジニアリング
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
日工タナカエンジニアリングタンク1個
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.30(30)
【寸法(縦×横×高さH)(cm)】10×17.45×6.6【適合機種】TCG22EAS
お客様の声
用途: 草刈機の整備満足度: 1全く合いません
タナカ製(日立製)なのですが全く合いません
ネジの位置 キヤップ ホース穴全く合いません
これらの事を頭に入れて 購入して下さい
用途: 草刈機の整備満足度: 1燃料ホースの穴が合いません 写真も説明も無いから 分からんかった
しんげんくん アトム
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アトムしんげんくん1双
レビュー:53件のレビュー 平均満足度4.30(53)
【特長】振動から手を守る。 オリジナルのゴム加工と、ブロック意匠により高い振動軽減効果を実現。 背抜き加工で柔らかさと通気性が抜群。 滑り止め加工が強力なグリップ力を発揮します。
【用途】刈払機、チェーンソー、グラインダー作業、インパクトドライバーの使用など。
【色】グリーン【入数(双)】1【機能】振動軽減【材質(すべり止め)】天然ゴム
お客様の声
用途: エンジン草刈機、エンジンチェーンソー等の作業満足度: 5掌や腕への振動が軽減されてしびれを感じる事が無くなった。
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(527種類の商品があります)
NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)
レビュー:1,850件のレビュー 平均満足度4.78(1850)
【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
お客様の声
用途: 草刈機用満足度: 5モノタロウでプラグを検索したが中々見つからずやっとの事で探し出しました。検索方法の見直しを改善していただきたいです。
用途: チェーンソー用満足度: 5普通のNGKのプラグですが、近所のホームセンターには無いので、助かります。
用途: チェーンソーのメンテナンスあた満足度: 5新しいプラグでエンジンのスタートがスムーズになった。
作業手袋 品質管理用 綿スムス (マチなし) モノタロウ
販売価格(税別)
679
税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ作業手袋 品質管理用 綿スムス (マチなし)1袋(12双)
レビュー:473件のレビュー 平均満足度4.08(473)
【特長】低価格で吸汗性があります。
【用途】一般製造工場に。 品質管理用に。 インナー用に。
【材質】綿100%(40綿 スムース編)【厚さ(mm)】0.5【色】【入数(双)】12【機能】吸汗性【左右区別】左右ナシ【指マチ】マチナシ
お客様の声
用途: 机上作業用手袋満足度: 2日本製を買って少しでも安いもので購入しました。
記事が薄い。縫製加工が雑、指先先端が特にいびつ。
親指根元に一部法制未完部分有り。
作業着用洗剤  液体タイプ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ作業着用洗剤 液体タイプ1本(5L)
レビュー:353件のレビュー 平均満足度4.38(353)
【特長】石油系(オイル・グリース等)や泥・油が入りまじったひどい汚れに抜群の効果を発揮します。また冷水・井戸水・軟水・硬水問わずご使用いただけます。水30リットルに対して20ミリリットルを希釈してご使用ください。 無リン・無蛍光
【用途】作業服、調理服、タオル、綿・麻・レーヨン・合成繊維用
【液性】弱アルカリ性【成分】直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪酸アルカノールアミド、ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ジエタノールアミン、キレート剤、酵素(サチライシン)、防腐剤、水【形状】液体【商品タイプ】業務用
お客様の声
用途: 作業着、軍手の洗濯に満足度: 5つけ置き洗いをするとよく落ちます。洗濯機は融通の利く二槽式がいいとおもいます。
シールキット ミヤコ自動車
販売価格(税別)
759
税込835
特価
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(383種類の商品があります)
ミヤコ自動車シールキット
レビュー:631件のレビュー 平均満足度4.64(631)
【用途】ディスクブレーキの作動用ピストンシール
お客様の声
用途: ブレーキのオーバーホール作業満足度: 5製品のゴムの質も問題ないし純正同等品として使うことが出来るので継続して使いたい。
ペイントマーカー 油性 中字 モノタロウ
販売価格(税別)
129
税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウペイントマーカー 油性 中字1本
レビュー:178件のレビュー 平均満足度4.12(178)
【特長】金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。 速乾性のある油性インクを使用しています。 一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
【軸径(Φmm)】15【全長(mm)】140【質量(g)】約17.6【タイプ】シングル【材質(軸)】アルミ【線幅(mm)】約2【インク】油性【材質(ペン芯)】アクリル【入数】1本【RoHS指令(10物質対応)】対応【商品タイプ】使い切り本体
お客様の声
用途: 穴あけ部材(鉄板)へ品番マーキング満足度: 2油に弱いんじゃないかな?と思います。(加工前にマーキングした場合)
水溶性油をかけながら鉄板に穴あけ加工するのですが、
加工後見てみると書いた字が浮き上がって、軽く指で触れると消えてしまう状態になります。※
(キッチンクリーナーをかけた換気扇の油のような…)
マーキング前にシンナーやパーツクリーナー、ウエスを使って清掃しても変わらないようです。
※あくまで加工前にマーキングした場合です。
ブレーキ用インナーキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)
販売価格(税別)
179
税込197
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ALLIGATOR(アリゲーター)ブレーキ用インナーキャップ1セット(4個)
レビュー:64件のレビュー 平均満足度4.78(64)
【特長】豊富なカラーが揃ったアルミニウム製ブレーキ用インナーキャップです。
【サイズ】Φ1.6mmインナーケーブル用【材質】アルミニウム
お客様の声
用途: インナーキャップ満足度: 5十分使えました。

乗用草刈り機、肩掛け草刈り機のメンテナンスに使う商品」に関連する商品一覧

エンジンチェーンソーのメンテナンスに使う商品

エンジンチェーンソーのメンテナンスに使う商品

真鍮ブラシ 手付型,強力キャブレタークリーナー