自動車の鈑金塗装作業に使うおすすめ商品

自動車の鈑金塗装作業に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「オイルフィルター」「マスク」「スパッタシート」などの商品を紹介します。

オイルフィルター モノタロウ
販売価格(税別)
369
税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ
(154種類の商品があります)
モノタロウオイルフィルター
レビュー:8,585件のレビュー 平均満足度4.63(8585)
【特長】日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
【用途】エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
お客様の声
用途: 自動車修理鈑金塗装満足度: 2モノタロウのオイルフィルターを使わしてもらいました。
価格、性能には問題がなく有難かったのですが、地域の関係で冬季塩害散布
のため期間がたつとフィルターに錆がひどくオイル漏れの心配があり現在は、
他社の製品で対応しています。塗装などの改良があればモノタロウの製品に
戻そうと思いますのでよろしくお願いします。
3層プリーツマスク モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ3層プリーツマスク1箱(60枚)
レビュー:1,002件のレビュー 平均満足度4.34(1002)
【特長】花粉防止対策にもお使いいただけます。 ゴム紐は平ゴム形状なので、耳への当たりが柔らかく、よくある耳の痛みも軽減してくれます。 粒子捕集効率(PFE)95%以上および細菌ろ過効率(BFE)95%以上カット。
【用途】掃除・花粉レベルの吸入防止。
【仕様】ゴム/平ゴム【種別】簡易マスク【材質】(本体)ポリプロピレン不織布/(ノーズクリップ)ポリエチレン/(耳ひも)ウレタン【寸法(mm)】約175×95
お客様の声
用途: 日常の整備、鈑金作業満足度: 5いつもリピートで買っています、息苦しくなくていい。
フロアシート ポリエチレン製 フロント用 モノタロウ
販売価格(税別)
799
税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウフロアシート ポリエチレン製 フロント用
レビュー:109件のレビュー 平均満足度4.62(109)
【特長】ポリ製の足元シートでフロアマットの汚れを防ぎます。ロールタイプですので取り出しも簡単です。
【用途】自動車整備、販売、展示車用など。
【厚さ(mm)】0.05【材質】LDPE【厚さ(μm)】50
お客様の声
用途: 整備や鈑金作業時満足度: 5しっかりした厚みもあって使いやすいです。ロール状になっておりますが、もう少し切れやすいと尚良いと思います。
ストレーナー モノタロウ
販売価格(税別)
899
税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウストレーナー1箱(100枚)
レビュー:382件のレビュー 平均満足度4.18(382)
【特長】110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。 メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
【用途】塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。
【材質】(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン【寸法(Φ×高さH)(mm)】115×85
お客様の声
用途: 自動車鈑金塗装業満足度: 5もう何回か購入して使用していますが、全く問題なく使っています。
稀にストレーナーどうしがくっついている事がありますが、他のメーカー品と比べても問題ありません。
シリコンシーラント モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウシリコンシーラント
レビュー:85件のレビュー 平均満足度4.24(85)
【特長】ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。
【脆化温度(℃)】-40【耐熱温度(℃)】200【使用温度範囲(℃)】-40~200(但し、推奨温度は5~45)【規格】JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)【硬度】18【伸び(%)】600(最大)【密度】1【引張強度(N/cm)】86.5【硬化速度(日)】厚み6mmの場合約7日(1日で約1mm厚が硬化)
お客様の声
用途: シ-リング満足度: 5旧商品は先端の開口にいら立ちがありました。モデルチェンジしていただき、満足です。容量がもう少し増えれば大満足です。
用途: シ-リング満足度: 4半透明ではありますが他社製品と変わらず使用できました。
オートスプレー 有機溶剤用 加圧式 モノタロウ
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウオートスプレー 有機溶剤用 加圧式1個
レビュー:228件のレビュー 平均満足度3.08(228)
【特長】有機溶剤系が噴霧できる、蓄圧式噴霧器なので楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
【用途】パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。
【容量(mL)】1000【適合】パーツクリーナー、潤滑油、作動油【材質】特殊ポリエチレン(ボトル)、VITON(パッキン)【全高(mm)】260【ノズル長(mm)】68【ボトル径(Φmm)】110【危険物の類別】非危険物【不適合】シンナー、トルエン、アセトン、苛性ソーダ、酢酸、エチルエステル、硝酸、エチレングリコール、アルコール類、塩酸、硫酸、酸性の液体
お客様の声
用途: 車の鈑金塗装で使っている満足度: 5細かな霧状に噴射できているので今のところ問題なく使っています。これから耐久性はどうなのかと思いますが楽しみです
エアーソー替刃 モノタロウ
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウエアーソー替刃1パック(10本)
レビュー:96件のレビュー 平均満足度4.52(96)
【特長】折れ難いバイメタル鋸刃を使用。せまい場所でも切断可 。
【全長(mm)】92【厚さ(mm)】0.62【材質】バイメタル【主要切断材料】木材(~23.4mm)、鉄板(~3mm)
お客様の声
用途: 鈑金作業全般満足度: 3何といっても価格が満足です。ただ、まっすぐ切りにくいです。
フィルタレギュレーター セミオートドレン モノタロウ
販売価格(税別)
3,698
税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウフィルタレギュレーター セミオートドレン1台
レビュー:188件のレビュー 平均満足度4.09(188)
【特長】フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
【用途】圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。
【ドレン排出部接続口径(Rc)】1/8【設定圧力範囲(MPa)】0.05~0.85(出口側)【ねじの種類】Rc【オートドレン仕様】セミオートドレン【圧力計】圧力計付【材質(本体)】アルミ合金【取付方式】ブラケット付【使用温度範囲(℃)】5~60【最高使用圧力(MPa)】1【使用流体】圧縮空気【保証耐圧力(MPa)】1.2【材質(ボウル)】ポリカーボネート【最低使用圧力(MPa)】0.2(入口側)【材質(フタ)】ポリアセタール【圧力計接続口径】Rc1/8【ろ過度(μm)】5【フィルタドレン貯留量(mL)】80【設定圧力単位】MPa【ケース】ケースガード付・亜鉛合金ケース
お客様の声
用途: 自動車鈑金塗装工場満足度: 5高圧にも問題なく使用中です。
高価なメーカー品も使用しておりますが、そんなに差はないと思います。
スパッタシート モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウスパッタシート1枚
レビュー:85件のレビュー 平均満足度4.20(85)
【特長】粉塵・公害の問題はありません。
【用途】溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類
【材質】焼成炭化繊維(シリコン系両面コーティング)【瞬間使用温度(℃)】1300【ハトメ内径(mm)】12【厚さ(mm)】約1.0【連続使用温度(℃)】250
お客様の声
用途: 自動車鈑金作業で使用満足度: 5安いけど他社と品質は変わらないので満足しています
蛍光灯ワークライト 13W EARTH MAN
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
EARTH MAN蛍光灯ワークライト 13W1個
レビュー:14件のレビュー 平均満足度3.29(14)
【特長】蛍光灯だから明るく鮮やかな白い光。 省電力で経済的。屋内・屋外兼用の防雨タイプ。 インバーター内蔵だからチラつきが少ない。 軽くてサビない樹脂製ボディ。 横掛けフック付だから縦にも横にも吊下げ可能。
【用途】一般作業に、自転車の整備に。
【消費電力(W)】13【電球の種類】蛍光灯【設置場所】屋内・屋外兼用【特殊用途】防雨【フック】フック付【質量(kg)】0.46【周波数(Hz)】50/60【電流(A)】13【電圧(V)】AC100【コード長さ(m)】1.5【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】53×53×380
お客様の声
用途: 自動車鈑金塗装作業時満足度: 5暗い所や狭い所のの作業時に最適。コスパを考えても大満足の一品。
以前は Berufの蛍光灯ワークランプ13W を購入していました。
それが取り扱い終了となったため今回の商品購入に至ったのですが、
形、使用、サイズスペック等、ほぼ同じで、OEMの同商品なのでしょうか。
であればBerufのワークランプの代替商品とすればよいかと思います。
シーカフレックス227 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックス227
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.53(40)
【特長】自動車など工業用のシーリング材です。硬化後は良好な弾性体となります。 空気中の水分(湿気)との反応により硬化します。一般に低温時は空気中の水分が少なく、硬化は遅くなります。 速硬化形のシーリング材として自動車など幅広い工業分野で使用できます。鉄板、アルミ等の金属、樹脂等の継ぎ目の防水シールとして最適です。 1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 硬化が速い。 塗料の上塗りが可能。 タックフリータイムが従来の約半分。
【色】【種類】シール剤
お客様の声
用途: 鈑金・塗装時のシ-リング満足度: 5塗料販売店購入と同じシ-カフレックス。しかも塗料販売店より安価で経費削減は勿論、品質の確保にも役立っています。ありがたい!!!
【加工可】3939-30 カーゴタイプツナギ服(綿混) アタックベース
販売価格(税別)
5,790
税込6,369
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
アタックベース【加工可】3939-30 カーゴタイプツナギ服(綿混)1着
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.39(28)
【特長】カーゴタイプのツナギ(作業服)。ステッチ使いが新しい。
【仕様】ノーフォーク・袖ペン差し付・胸ペン差し付
後・らくらくプリーツ・デザインステッチ・カーゴポケット付・袖口ドットボタン式
【その他】名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
【種別】長袖つなぎ【混率(%)】ポリエステル65、綿35【質量(g/m2)】192【生地】ツイル【名入れ】【裾上げ】【袖丈】長袖【サービス分類】名入れ
お客様の声
用途: 鈑金塗装業満足度: 5作業制もよく、着やすくて動きやすい。
L型防水ハンドル ホシモト
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ホシモトL型防水ハンドル1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.75(4)
【特長】安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。 メッキはCAS-48時間クリアーし、耐食性に優れています。 左右兼用設計。
【用途】屋外キュービクル、配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。
【材質】亜鉛合金(ZDC)【表面処理】クロムメッキ【キー番号】H200
お客様の声
用途: 補習作業満足度: 5屋外配電盤のハンドルが風雨にさらされ、「固く」なって来ていて、取替のために購入。
商品は「非常に良い」です。穴寸法が規格で決まっているようで、新しい穴加工なしですんなり設置できました。サビの出た撤去品と今回の取付品では「輝き」がちがうため、配電盤設置先からもご高評をいただきました。
過去にグリスアップでしのいで来た手間(人件費)と、ハンドルの価格とを比べるとを取替えの方が安いと思われます。旧機材撤去時に塗装がはがれる可能性があるので、作業の際に合わせてタッチアップ用の塗料を用意した方が良いでしょう。
3737-30 綿混 長袖ツナギ アタックベース
販売価格(税別)
5,898
税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
アタックベース3737-30 綿混 長袖ツナギ1着
レビュー:25件のレビュー 平均満足度3.96(25)
【特長】腕のつっぱりを開放するジャガット袖のツナギ(作業服)です。 腰のび・胸ポケットファスナー・左袖ペン差しが付いています。
【その他】名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
【種別】長袖つなぎ【混率(%)】ポリエステル65、綿35【対応シーズン】年間【質量(g/m2)】220【生地】ツイル【名入れ】【裾上げ】【職業別シーン】自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事【袖丈】長袖
お客様の声
用途: 自動車整備・鈑金作業満足度: 1前回購入したツナギが良かったので、現場の意見で襟付き仕様を購入しましたが、通常LLサイズを着ているスタッフ全員が腕や尻が突っ張って作業にならず、新品を3着ずつ配布しましたが誰も着れない状態です。配布前に名入れをした為返品も交換も出来ず最悪でした。
スライドハンマー セット 真空バキュームタイプ モノタロウ
販売価格(税別)
12,980
税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウスライドハンマー セット 真空バキュームタイプ1セット
レビュー:32件のレビュー 平均満足度3.81(32)
【特長】車体の表面にダメージを与える事が少ないバキュームタイプのスライドハンマーです。真空ポンプをポンピングする事でバキュームカップが吸着し車体とピッタリくっつきます。また付属のフックを使用する事で溶接ワッシャーも引くことが可能です。
【用途】板金作業時に。
【セット内容】本体×1、バキュームカップ(Φ75mm・Φ100mm×Φ125mm)各1個、溶接ワッシャー用フック×1個【全長(mm)】750【質量(kg)】1.2(本体のみ)【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 車両の鈑金満足度: 1年に数回使用しましたが、二年二か月過ぎた本日ハンドルが根元から折れました。
購入してからハンドルはほぼ握っていません。
本日も触ってないのに取れました。
安いので仕方ありません。
これからもハンドルは必要ないのでそのまま使用しますが残念です。
超軽量パテ SOFT99
販売価格(税別)
2,298
税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SOFT99超軽量パテ1セット
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.44(27)
【特長】大きな凹み補修も、これでOK!
超軽量球(マイクロバルーン)の配合で、従来では考えられなかった超軽量化を実現しました。
直径20cm×深さ3cmまでの大きな凹みも埋めることができます!
【トラスコ品番】754-3981【セット内容】主剤320g、硬化剤15g【種別】軽量パテ【色】ナチュラル【タイプ】ポリエステルパテ【研磨可能時間(分)】約60(20℃)【危険等級】【危険物の類別】第二類【危険物の品名】引火性固体【危険物の数量】320g【硬化剤比率】(主剤)100:2(硬化剤)
お客様の声
用途: 自動車の鈑金その他満足度: 4同メーカーの普通のパテと比べて軽量なので厚塗りをしても垂れにくいし気持ち簡単に出来るような感じです 容量が自分的には少し物足らない感じですのでもう少し容量の多いのも有れば嬉しいです
HUMMER サマー長袖ツナギ ストライプ FUKUTOKU(福徳産業)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
FUKUTOKU(福徳産業)HUMMER サマー長袖ツナギ ストライプ1着
レビュー:38件のレビュー 平均満足度4.66(38)
【種別】長袖ツナギ【混率(%)】ポリエステル65、綿35【股下(cm)】76【質量(g/m2)】160【生地】ポプリン【職業別シーン】自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、農作業、建設・建築・塗装・内装工事【袖丈】長袖
お客様の声
用途: 車の鈑金塗装及び整備の時満足度: 5初めて購入しましたが大変軽くて動きやすく
次回も購入しようと思います。
ワークシート アジャストタイプ アステージ(ACCS)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
アステージ(ACCS)ワークシート アジャストタイプ1個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度3.92(12)
【特長】座が回転するので、細かい作業に役立ちます。
【許容荷重(kg)】100【高さ(mm)】375~495(キャスター含む)【材質(本体)】スチール【質量(g)】約4800【耐荷重(kg)】100【材質(キャスター)】ポリプロピレン、スチール【材質(シート)】木材、PVC、ポリウレタン【トレー幅外寸(mm)】385【座面径(Φmm)】300
お客様の声
用途: 板金塗装の作業時満足度: 5作りはかなりしっかりしており、ふらつきがありません。足元も工具や物を入れられ便利です。後は耐久性が有れば言う事なしです。これは試してみます。
パーツキャリーボックス モノタロウ
販売価格(税別)
499
税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウパーツキャリーボックス1個
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.40(35)
【特長】ロック機能付きで、中にモノが入っている状態でも重ねて持ち運びが出来ます。
【材質】PP【幅(mm)】275【色】ブルー【高さ(mm)】80【質量(g)】220【奥行(mm)】275
お客様の声
用途: 自動車の整備、鈑金時に使用満足度: 4使い勝手は良いです。 ただ、製品の仕上げが悪く(バリ残りがヒドイ!)手を切りそうになった。
カーエアコン用冷媒 HFC-134a ダイキン工業
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ダイキン工業カーエアコン用冷媒 HFC-134a
レビュー:71件のレビュー 平均満足度4.70(71)
【特長】HFC134aは、分子中に塩素を含まないため、オゾン層にまったく影響を与えません。(オゾン破壊係数=0)
【水分(%)】0.005以下【純分(%)】99.7以上【酸分(%)】0.0001以下
お客様の声
用途: 鈑金修理満足度: 5一流メーカーでこの金額はどこよりも安く大変満足です。