車のブレーキオイル交換に使う商品

車のブレーキオイル交換に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ブレーキフルード」「シリコンチューブ」などの商品を紹介します。

シリコンチューブ モノタロウ
販売価格(税別)
49
税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
モノタロウシリコンチューブ
レビュー:703件のレビュー 平均満足度4.42(703)
【特長】熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
【用途】一般工業用向け流体チューブとして。
【材質】シリコンゴム【色】半透明【使用温度範囲(℃)】-40~200【硬度】50±5A【伸び(%)】360
お客様の声
用途: 車のブレーキオイル交換満足度: 5透明感があり、オイルの抜けがよくわかり普通に使いやすく良いと感じました。
それに加えてホームセンターの半額以下でとても助かります。
用途: 車のブレーキオイル交換満足度: 5近くの量販店で購入したものと違いなしで価格が安いので次回も購入予定
ブレーキフルード モノタロウ
販売価格(税別)
799
税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウブレーキフルード
レビュー:1,432件のレビュー 平均満足度4.66(1432)
【特長】FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。
四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。
高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。 長期間にわたって安定した性能を発揮します。
【用途】自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用
【規格】FMVSS NO.116 DOT4【使用方法】1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。
2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。
3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。
【沸点(℃)】(ドライ)230℃以上
(ウェット)155℃以上
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【RoHS指令(10物質対応)】対応【危険物の性状】水溶性
お客様の声
用途: 車のブレーキオイル交換満足度: 5この値段でDOT4を1リットル買えるのはありがたいです。
用途: 車用ブレーキオイル交換。満足度: 5ブレーキオイルDOT-4がこの価格で買えるのがとても素晴らしい。
ブレーキフルードブリーダー モノタロウ
販売価格(税別)
5,898
税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウブレーキフルードブリーダー1セット
レビュー:253件のレビュー 平均満足度3.56(253)
【特長】通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。 専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。 消音サイレンサー付き。 補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
【容量(L)】(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1【材質】(ボトル)PE、(ノズル)ゴム【接続口径】(トリガー)PT1/4インチ【使用空気圧力(MPa)】0.5~0.8【ホース長さ(m)】約1【使用の目安】(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。
※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。
【適合車種】二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。)【適合ホース内径×外径(Φmm)】4×7
お客様の声
用途: 車ブレーキオイル交換満足度: 5初めてブリーダー使いました。なかなか使えます。
コスパーOK。カプラ付くと更に良し。モノタロウの場合オペレーターにいろいろ質問でき、即答もらえて良かった。
用途: 車のブレーキオイル交換満足度: 5誰かにペダルを踏んでもらわなくてよくなったので画期的です。
用途: 車のブレーキオイル交換満足度: 1使用する前にオイルタンクの蓋のキャップのひもの部分が折れてしまった
安くても、さすがに、使用する前にこわれてしまうと、不満が・・・
商品の耐久性はかなり低いとおもってしまいました。
ワンウェイバルブ ボールタイプ KIJIMA(キジマ)
販売価格(税別)
699
税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
KIJIMA(キジマ)ワンウェイバルブ ボールタイプ1個
レビュー:46件のレビュー 平均満足度4.04(46)
【特長】ガソリンタンクブリーザーに使用し、転倒時にガソリンの流出を最小限に防ぎます。(レースではMFJ規則で装着を義務づけられています。)
【寸法(mm)】6【全長(mm)】43.5【材質】アルミ【仕上】アルマイト
お客様の声
用途: 車のブレーキオイル交換満足度: 520年程前に購入したブレーキオイルチェンジャーのバルブが2個とも壊れたので購入。
2個購入しましたが負圧でやるのはタルかったので1個にして足踏みでオイルを交換しました。
問題なく使えました。
壊れない物だと思ったんだけど壊れるもんですね。
1個は相互通行になりもう1個は合わせ目からエア漏れしました。
ブレーキオイルチェンジャー KIJIMA(キジマ)
販売価格(税別)
5,798
税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
KIJIMA(キジマ)ブレーキオイルチェンジャー1個
レビュー:18件のレビュー 平均満足度3.33(18)
【特長】ブレーキエア抜きの作業効率を上げる負圧吸引式。 ワンタッチオイルエアー抜きタンク
【材質】塩化ビニール(ホース)【容量(mL)】(タンク)250、(シリンジ)50【ホース内径(Φmm)】5【ホース外径(Φmm)】8【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 車のブレーキオイル交換満足度: 4ブレーキオイルチェンジャー 使用してみました思ったより簡単でした
ゴムの部分が弱く1回使用しただけでひび割れしています

車のブレーキオイル交換に使う商品」に関連する商品一覧

フォークリフトのブレーキオイル交換に使う商品

フォークリフトのブレーキオイル交換に使う商品

オイルフィルター,ニトリルゴム手袋 極薄 粉付