ねじ・ボルト・釘/素材の新着商品
「ねじ・ボルト・釘/素材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
材質SCM435相当表面処理3価ホワイト先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
材質SCM435相当色黒表面処理3価ブラック先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
三桂製作所樹脂製リリーフ袋ナット
グランドしたケーブルの自立を助けるためのE2型/E型ケイグランド用のPA製のリリーフ袋ナットです。E2型/E型ケイグランドそれぞれのすべての製品に取付け可能です。取付けは、E2型、E型及びパッキン枠番を合わせて、標準の袋ナットとリリーフ袋ナットを取替えて下さい。
温度範囲(℃)-20~100難燃性UL94V2環境RoHS10物質対応主材質PA66色調ライトグレー特性耐油
三桂製作所トルクねじ
ねじなし接続用の鋼製のトルクねじです。
付属品VKC,PKI,WK2I,WK2E,KMK2I,KMK2E,K2K2I,K2K2E,G2C,G2BG,GWKG,GEWKC,RIKG,REKG,RBUI,RBUE,KC3KI,KC3KE材質鋼L8ねじM5×0.8表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)3.2環境RoHS10物質対応
1箱(20個)
¥229税込¥252
翌々日出荷
三桂製作所膜付きグロメット
ノックアウトに取付け、ケーブル等の被覆を保護するためのエチレンプロピレンゴム(EPDM)製の膜付きグロメットです。
材質EPDM温度範囲(℃)-20~90環境RoHS10物質対応色調黒色
三桂製作所八角形プラグ(PA製)
L112L29ΦD78.8温度範囲(℃)-20~90取付ねじ【ΦS1】62.9【呼び】M63×1.5難燃性UL94V2質量(g/個)120環境RoHS10物質対応主材質PA6色調ライトグレー特性IP67
1個
¥699税込¥769
10日以内出荷
見積終了日2026/04/17サービス分類その他
1式
¥13,920税込¥15,312
4日以内出荷
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ロール連結ビス 鋼製下地兼用
環境にやさしいノンクロム塗装。
エアー工具の充填回数が少なくなる125巻。
パテがのりやすい梨地頭。
高低ねじ形状で木材、薄鋼板兼用。
材質SWCH22A頭部径(Φmm)8.2呼び径(mm)3.9表面処理ノンクロム塗装
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)5材質ポリカーボネート色ブラウン比重1.2全光線透過率(%)34ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
六角ボルト、六角ナット用。
キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。
SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。
SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
色ブラック材質(本体)ポリエチレン
見積終了日2026/04/14サービス分類その他
1式
¥11,428税込¥12,571
15日以内出荷
見積終了日2026/04/14サービス分類その他
1式
¥28,344税込¥31,178
10日以内出荷
見積終了日2026/04/13サービス分類その他
1式
¥4,429税込¥4,872
12日以内出荷
見積終了日2026/04/13サービス分類その他
1式
¥6,429税込¥7,072
12日以内出荷
見積終了日2026/04/13サービス分類その他
1式
¥3,900税込¥4,290
6日以内出荷
見積終了日2026/04/13サービス分類その他
1式
¥39,580税込¥43,538
6日以内出荷
素材の外径・内径サイズを1mm単位で指定可能です。
穴数を2個~自由に選択できます。
材質A5052P形状円形(中抜き)材種アルミサービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。
材質SPCC形状円形(中抜き)材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。
材質SUS304形状円形(中抜き)材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。
材質SS400形状円形(中抜き)材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。
材質SPHC形状円形(中抜き)材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
見積終了日2026/04/12サービス分類その他
1式
取扱い終了
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ボードアンカー専用ツール
楽々ワンハンド操作の簡易タイプ。ジェフコム製ボードアンカー専用。※ネジ頭部分が特殊な形状のボードアンカーには使用できません。(A-409HC, A-409HL, A-409HO)
材質本体:SPCC(黒粉体塗装)、バネ:SWP(ニッケルメッキ)、グリップ:PVC寸法(mm)35×100×245質量(g)580、個装:600関連資料※資料内のカタログは当時の価格になります(0.92MB)
1個
¥3,498税込¥3,848
3日以内出荷