切削工具の新着商品

切削工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,117件中 881920
キャンペーン情報RSS配信
旋削加工用チップ 円形ポジ CA415K 京セラ
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
トラスコ品番713-1680適合被削材種鋳鉄コーナー半径Re(mm)0厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12
1箱(10個)
8,698税込9,568
翌々日出荷

旋削加工用チップ 円形ポジ CA410K 京セラ
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
トラスコ品番713-1914適合被削材種鋳鉄コーナー半径Re(mm)0厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12
1箱(10個)
8,698税込9,568
翌々日出荷

旋削加工用チップ 円形ネガ CA415K 京セラ
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄コーナー半径Re(mm)0
1箱(10個)
12,980税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

旋削加工用チップ 円形ネガ CA410K 京セラ
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄コーナー半径Re(mm)0
1箱(10個)
12,980税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

旋削加工用チップ 80°菱形ポジ CA415K 京セラ
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄
1箱(10個)
6,298税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

旋削加工用チップ 80°菱形ポジ CA410K 京セラ
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄
1箱(10個)
6,298税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

旋削加工用チップ 80°菱形ネガ CA415K 京セラ
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)6.35
1箱(10個)
16,980税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

旋削加工用チップ 80°菱形ネガ CA410K 京セラ
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)6.35
1箱(10個)
16,980税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

旋削加工用チップ 55°菱形ポジ CA415K 京セラ
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄
1箱(10個)
7,598税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

旋削加工用チップ 55°菱形ポジ CA410K 京セラ
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄
1箱(10個)
7,598税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

旋削加工用チップ 55°菱形ネガ CA415K 京セラ
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)6.35内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
13,980税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

旋削加工用チップ 55°菱形ネガ CA410K 京セラ
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)6.35内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
13,980税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

旋削加工用チップ 35°菱形ネガ CA415K 京セラ
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
9,998税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

旋削加工用チップ 35°菱形ネガ CA410K 京セラ
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
9,998税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

部品 J-ST-M6-RC1/8 京セラ
配管部品、継手。
用途部品寸法L(mm)25.2寸法L1(mm)15.2寸法L2(mm)-寸法T1(mm)M6寸法T2(mm)Rc1/8寸法d1(mm)2.5寸法d2(mm)4
1個
4,498税込4,948
3日以内出荷

部品 J-ST-M6-G1/8 京セラ
配管部品、継手。
用途部品寸法L(mm)34.2寸法L1(mm)15.2寸法L2(mm)13寸法T1(mm)M6寸法T2(mm)G1/8寸法d1(mm)2.5寸法d2(mm)4
1個
5,398税込5,938
3日以内出荷

部品 HS6X6LP 京セラ
1個
169税込186
3日以内出荷

部品 WS-6 京セラ
京セラ部品 WS-6
配管部品、ワッシャ。
用途部品
1個
319税込351
3日以内出荷

部品 HH4X12A 京セラ
クランプブルト。
用途部品
1個
369税込406
3日以内出荷

センサー BIG DAISHOWA
1個
48,980税込53,878
4日以内出荷

ホルダ ネジ用TW1219L-09-CA 京セラ
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数9寸法(mm)【DHUB】33寸法BD(mm)46寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)18.5寸法DBC(mm)40
1個
139,800税込153,780
3日以内出荷

ホルダ ネジ用 TW1216L-09-S 京セラ
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数9寸法(mm)【DHUB】40、【DRVS】44寸法BD(mm)47寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)16寸法DBC(mm)33
1個
139,800税込153,780
3日以内出荷

ホルダ ネジ用 TW1222L-09-T 京セラ
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数9寸法(mm)【DHUB】52寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)22寸法DBC(mm)44
1個
139,800税込153,780
3日以内出荷

ホルダ ネジ用 TW1210L-09-T 京セラ
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数9寸法(mm)【DHUB】52寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)10寸法DBC(mm)44
1個
139,800税込153,780
3日以内出荷

ホルダ ネジ用TW1207L-09-CB 京セラ
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数9寸法(mm)【DHUB】46寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)7.2寸法DBC(mm)35
1個
139,800税込153,780
3日以内出荷

ホルダ ネジ用 TW1216L-09-T 京セラ
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数9寸法(mm)【DHUB】52寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)16寸法DBC(mm)44
1個
139,800税込153,780
3日以内出荷

ホルダ ネジ用 TW1219L-09-T 京セラ
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数9寸法(mm)【DHUB】52寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)19寸法DBC(mm)44
1個
139,800税込153,780
3日以内出荷

ホルダ ネジ用 TW1222T-06-T 京セラ
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数6寸法(mm)【DHUB】52寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)22寸法DBC(mm)44
1個
129,800税込142,780
3日以内出荷

ホルダ ネジ用 TW1210T-06-T 京セラ
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数6寸法(mm)【DHUB】52寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)10寸法DBC(mm)44
1個
129,800税込142,780
3日以内出荷

ホルダ ネジ用 TW1219T-06-T 京セラ
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数6寸法(mm)【DHUB】52寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)19寸法DBC(mm)44
1個
129,800税込142,780
3日以内出荷

ホルダ ネジ用TW1207T-06-CB 京セラ
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数6寸法(mm)【DHUB】46寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)7.2寸法DBC(mm)35
1個
129,800税込142,780
3日以内出荷

ホルダ ネジ用 TW1216T-06-T 京セラ
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数6寸法(mm)【DHUB】52寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)16寸法DBC(mm)44
1個
129,800税込142,780
3日以内出荷

ホルダ ネジ用 TW1216T-06-S 京セラ
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数6寸法(mm)【DHUB】40、【DRVS】44寸法BD(mm)47寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)16寸法DBC(mm)33
1個
129,800税込142,780
3日以内出荷

ホルダ ネジ用TW1219T-06-CA 京セラ
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数6寸法(mm)【DHUB】33寸法BD(mm)46寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)18.5寸法DBC(mm)40
1個
129,800税込142,780
3日以内出荷

チップ PVDコーティング 京セラ
独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。
用途ステンレス鋼。汎用形状【インサート】長方形[L]被削材ステンレス鋼精度M寸法D1(mm)4.55勝手右勝手[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングCVDコーティング / CA6535ブレーカGM寸法W1(mm)6.6穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18寸法INSL(mm)13.19
1セット(10個)
16,980税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

チップ PVDコーティング 京セラ
特殊ナノ積層×多層構造のダブル積層技術。MEGACOAT NANO EXで長寿命加工を実現。耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立。独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。
用途鋳鉄加工用。汎用形状【インサート】長方形[L]精度M寸法D1(mm)4.55勝手右勝手[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングPVDコーティング / PR1810ブレーカGM寸法W1(mm)6.6穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18寸法INSL(mm)13.19
1セット(10個)
16,980税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

チップ PVDコーティング 京セラ
特殊ナノ積層×多層構造のダブル積層技術。MEGACOAT NANO EXで長寿命加工を実現。耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立。独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。
用途鋼加工用・ステンレス鋼加工用。汎用形状【インサート】長方形[L]精度M寸法D1(mm)4.55勝手右勝手[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングPVDコーティング / PR1835ブレーカGM寸法W1(mm)6.6穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18寸法INSL(mm)13.19
1セット(10個)
16,980税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

チップ PVDコーティング 京セラ
特殊ナノ積層×多層構造のダブル積層技術。MEGACOAT NANO EXで長寿命加工を実現。耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立。独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。
用途鋼加工用。汎用形状【インサート】長方形[L]精度M寸法D1(mm)4.55勝手右勝手[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングPVDコーティング / PR1825ブレーカGM寸法W1(mm)6.6穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18寸法INSL(mm)13.19
1セット(10個)
16,980税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ホルダ 外径旋削用 京セラ
工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。ツインクーラントホール。インサートすくい面に2箇所から供給。切りくずの正面にクーラント供給。
寸法(mm)【MHD】40、【WF2】0高さ(mm)【刃先】10シャンク長(mm)100シャンク幅B(mm)12寸法WF(mm)15シャンク高さH(mm)10
1個
26,980税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ホルダ 多機能用 京セラ
工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。インサート前逃げ面へ直接吐出。
その他【刃先距離WF】11.2全長(mm)100溝幅(mm)2(min)/3(max)シャンク高さ(mm)10寸法LH(mm)18.7シャンク幅B(mm)12寸法HF(mm)10寸法HBH(mm)4寸法HBL(mm)18.7寸法CUTDIA(mm)20
1個
22,980税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)