切削工具の新着商品
「切削工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
SANDVIKT-Max P 旋削加工用チップ(340)
トラスコ品番715-3339コーティングCVD TICN+AL2O3+TIN適合被削材種PKチップ形状Squareコーナー半径Re(mm)2.38厚さS(mm)9.53RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主/AN:0内接円IC(mm)25.4
1箱(5個)
¥51,980税込¥57,178
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応シャンク高さH(mm)31.9寸法HF(mm)刃先高さ:25機能長さ(mm)LF:145機能幅(mm)WF:3.68
BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード(5本)
木材の超仕上げ、表裏両面とも非常にきれいな切断面です。_x000D_。1枚で直線切りと曲線切りの両方に対応できます。_x000D_。厚刃1.7mm、年輪や節に影響されずに正確な切断が可能です。
用途木材の超仕上げ用切断作業_x000D_。木材の直線切り・曲線切り適合機種ボッシュTシャンク形状取付可能の全メーカー全長(mm)117タイプ切断:曲線切断刃形研磨刃山数12山本体寸法(mm)8×117×1.7有効長(mm)93切断能力(mm)5.0~50(木材・合板)/5.0~50(化粧板)刃厚(mm)1.7モデルT-308BOP
1袋
¥2,098税込¥2,308
3日以内出荷
BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード(3本)
木材の超仕上げ、表裏両面とも非常にきれいな切断面です。_x000D_。1枚で直線切りと曲線切りの両方に対応できます。_x000D_。厚刃1.7mm、年輪や節に影響されずに正確な切断が可能です。
用途木材の超仕上げ用切断作業_x000D_。木材の直線切り・曲線切り適合機種ボッシュTシャンク形状取付可能の全メーカー全長(mm)117タイプ切断:曲線切断刃形研磨刃山数12山本体寸法(mm)8×117×1.7有効長(mm)93切断能力(mm)5.0~50(木材・合板)/5.0~50(化粧板)刃厚(mm)1.7モデルT-308BOP
1袋
¥1,298税込¥1,428
3日以内出荷
ネグロス電工バリ取りスクレーパー
刃先を当てて回すだけで、管の内側がきれいに仕上がります。 。軽量、コンパクトで、握りやすいグリップ形状です。 。刃先の先端は丸くて安全です。替刃の交換もワンタッチで行えます。
全長140質量(g)40適合管ステンレス鋼鋼管、銅管、炭素鋼鋼管、電線管
1個
¥4,698税込¥5,168
15日以内出荷
タンガロイソリッドCBNインサート S-RNUN
種別SBN30寸法S(mm)3.18寸法ap(mm)(max)4、(min)0.08RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.05寸法INSD(mm)12.7
1箱(2個)
¥29,980税込¥32,978
3日以内出荷
タンガロイソリッドCBNインサート S-SNUN
種別SBN30寸法S(mm)3.18寸法ap(mm)(max)4、(min)0.08RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.05寸法CEDC(mm)4
タンガロイチップ 6C-TOMG-TLM
寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.1
タンガロイチップ 6V-TOMG-TSF
種別AH6225寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
タンガロイソリッドCBNインサート S-TNUN
種別SBN30寸法ap(mm)(max)4、(min)0.08RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.05寸法CEDC(mm)6
タンガロイチップ 6C-TOMG-TM
種別AH6225寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.1
タンガロイチップ 6V-TOMG-TLF
寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
タンガロイソリッドCBNインサート S-DNUN
種別SBN30寸法S(mm)3.18寸法ap(mm)(max)4、(min)0.08RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.05寸法CEDC(mm)2
タンガロイソリッドCBNインサート S-CNUN
種別SBN30寸法L(mm)12.9寸法ap(mm)(max)4、(min)0.08RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.05寸法CEDC(mm)2
タンガロイ内径用ホルダ A-ATXOR/L-CHP
仕様●BMC:S●Torque:3寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法GAMP(°)-12寸法GAMF(°)-12寸法KAPR2(°)117.5MIID6C/6V-TOMG2506...
タンガロイ外径用ホルダ AVJNR/L
仕様●MIID_2:YNMG160408●Torque:3寸法Lf(mm)110寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応MIIDVNMG160408
仕様Torque:3寸法Lf(mm)100寸法LH(mm)27寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応MIIDWN 0604...
タンガロイ外径用ホルダ ADJNR/L
仕様Torque:3寸法Lf(mm)100寸法LH(mm)36寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応MIIDDNMG150408
タンガロイ外径用ホルダ ACLNR/L
仕様Torque:3寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法Lf(mm)100寸法LH(mm)26寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32寸法HF(mm)25MIIDCN /GNMG1204...
仕様Torque:3寸法Lf(mm)100寸法LH(mm)37寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応MIIDVNMG120408E
タンガロイ外径用ホルダ ATQNR/L
仕様Torque:3寸法Lf(mm)100寸法LH(mm)28寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応MIIDTNMG160408
タンガロイ外径用ホルダ AWLNR/L
仕様Torque:3寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法Lf(mm)100寸法LH(mm)30寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32寸法HF(mm)25MIIDWNMG080408
タンガロイ先端交換式ヘッド VFM
仕様Torque:7種別AH715寸法Lf(mm)4.4寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)0.9寸法DC(mm)10寸法DCONMS(mm)7.7寸法APMX(mm)3.6寸法NOF(mm)6寸法FHA(°)10寸法CRKSS05
1セット(2個)
¥16,980税込¥18,678
3日以内出荷
No.14〇シリーズの新湾曲ブレード。
管材をメインに切断する方向けにに特化した、高速切断・長寿命商品。
様々な形状や厚物には(S)なしのNO.14〇シリーズをご利用ください。
用途141(S)~143(S):厚物用、145(S)~147(S):薄物用
厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm
薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)刃厚(mm)0.9主要切断材料管材/厚物・ステンレス管材切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
アルミニウム、アルミニウム合金の切削に特化した独自の設計で優れた切削性能を発揮。荒加工から仕上げ加工まで幅広い加工に対応。
用途アルミ・銅材質超硬全長120刃径10刃数3刃長66首径(mm)9.85有効長(mm)74表面処理ノンコートねじれ角(°)45シャンク径10
1本
¥8,798税込¥9,678
翌々日出荷
BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード(5本)
金工用・ステンレス用。_x000D_。パウダーメタルハイス採用でステンレス切断に最適です。_x000D_。炭化物のサイズ分布を均一化し耐熱性・耐摩耗性が大幅に上昇しました。
用途ステンレスの切断全長(mm)83タイプ直線切断刃形波刃山数18(1インチ当たり)切断能力1.5~4.0mm(ステンレス) / 1.5~4.0mm(軟鋼板)本体寸法(mm)9.7×83×0.9有効長(mm)50刃厚(mm)0.9
1個
¥2,398税込¥2,638
3日以内出荷
LENOX(レノックス)センタードリル(鉄鋼用)
穴あけの際にドリルの位置決めを正確に行い、精度の高い穴あけが可能です。独自のステップビット設計により、ホールソーの引っかかりが少なくなり、センタードリルの破損を最大50%減少します。(LENOX従来品比べ)。先端部とステップ部の2段構造により、切削時のバリ発生が抑えられ、仕上がり面がきれいです。押し込みやすいステップ形状で木材穴あけ作業に最適です。全てのLENOXホルソーに使用可能です。
用途金属、プラスチック、木材などの穴あけ作業に適合【アーバー】T1779774(1L)、T1779801(2L)、T1779802(3L)、T1779804(5L)、T1779805(6L)、LXAH9938PBM(S5L)、LXAH9912PBM(S2L)全長(mm)87
1本
¥639税込¥703
翌日出荷
Weraドリルタップ(六角軸/HSS)
847 HSSシリーズ。高品質のコンビネーションタップドリルビット。六角軸でHSS(高速鋼)製。素材の弾力性により耐久性が高いです。優れたセンタリング特性で、 切りくずを除去できます。 差し込み1/4" 六角、 DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。
用途掘削、叩き、バリ取り用軸長(mm)12
Weraタップ(六角軸/HSS)
844シリーズ。高品質のシングルタップビット。六角軸により、優れた動力伝達を実現しています。素材の弾力性による耐久性が高く、完全に切りくずを除去できます。1/4"六角、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。
用途ネジの切断用