切削工具の新着商品

切削工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,117件中 921960
キャンペーン情報RSS配信
ホルダ 溝用 京セラ
工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。インサートすくい面にクーラント供給。切りくずカールの促進と高い冷却効果で、優れた切りくず処理と長寿命を実現。
その他【刃先距離WF】12寸法(mm)【MHD】40、【WF2】0全長(mm)100溝深さ(mm)3シャンク高さ(mm)10(H=HF)寸法LH(mm)17.4シャンク幅B(mm)12寸法HBH(mm)3寸法HBL(mm)17.4
1個
22,980税込25,278
3日以内出荷

ホルダ 突切り用 京セラ
工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。インサートすくい面 2方向、逃げ面 1方向の3方向からクーラント供給。
寸法(mm)【MHD】40、【WF2】0寸法H(mm)10寸法B(mm)12寸法LH(mm)17.1寸法LF(mm)100寸法WF(mm)12寸法HF(mm)10寸法CDX(mm)7.5寸法HBL(mm)17.1寸法OAH(mm)15
1個
24,980税込27,478
3日以内出荷

樹脂加工用バリ低減3枚刃右刃左ねじれスクエアエンドミル NS(日進工具)
加工上面のバリを抑制する右刃・左ねじれの側面仕上げ加工用。樹脂加工に特化した刃先形状で、加工面品位が向上。
用途樹脂材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理ノンコートねじれ角(°)25
1本
2,998税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)
高能率加工が可能な4枚刃タイプ。表面粗さを向上させる刃形状と高精度コーナRで、高硬度鋼の仕上げ加工を高精度に改善。
用途高硬度鋼(60~70HRC)材質超々微粒子超硬合金刃数4角度(°)【首角】15表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
1本
3,998税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(64種類の商品があります)

タイガーバンドソー NT
世界最高水準のコバルトハイスを採用・切削抜群の耐久性・ステンレス等の難削材に威力を発揮。
用途パイプ、一般鋼材の切断に使用するバンドソー用の鋸刃です。幅(mm)13材質(適応)鉄、ステンレス
1箱(5本)
特価
14,980税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
1個
特価
3,500税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(830種類の商品があります)

エスロック タイルホールソーセット(ハンズフリー給水セット) ミヤナガ
カッターのみの交換により大変経済的です。超硬付センターピンの使用により、位置決め時の滑りなどがありませんオートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。
用途被削材:陶器タイル、瓦。陶器タイル・瓦の穴あけ作業に(必ず湿式でご使用ください)有効長(mm)38セット内容カッター、シャンク、センターピン、クーラントベース、ハンズフリー給水材質刃部:ダイヤモンド砥粒シャンクストレート適合電動機電気ドリル(回転専用)
1セット
特価
15,980税込17,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

チップ CCMT 三菱マテリアル動画あり
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
特価
5,198税込5,718
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

ストレートコレット NTツール
1個
2,098税込2,308
7日以内出荷

PCDチップ AVGW-D タンガロイ
タンガロイPCDチップ AVGW-D
形状ひし形穴付35° ポジ7°寸法S(mm)3.7コーティングDX160寸法LE(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)2使用インサートネガティブタイプ寸法APMX(mm)4.5寸法INSL(mm)13.3
1個
10,980税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

チップ WNMG-SM タンガロイ
タンガロイチップ WNMG-SM
形状六角形穴付80°寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーティングT6225寸法ap(mm)(max)4、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
1箱(10個)
8,898税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

チップ WNMG-SF タンガロイ
タンガロイチップ WNMG-SF
形状六角形穴付80°寸法S(mm)4.76コーティングT6225寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
1箱(10個)
7,798税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

チップ WNMG-SDM タンガロイ
タンガロイチップ WNMG-SDM
形状六角形穴付80°寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーティングT6225寸法ap(mm)(max)4、(min)1RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
8,898税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

チップ SNMG-SDM タンガロイ
タンガロイチップ SNMG-SDM
形状正方形穴つき90°寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーティングT6225寸法ap(mm)(max)4、(min)1RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
1箱(10個)
9,998税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

チップ SNMG-SF タンガロイ
タンガロイチップ SNMG-SF
形状ひし形穴付55度寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーティングT6225寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
1箱(10個)
9,998税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

チップ TNMG-SDM タンガロイ
タンガロイチップ TNMG-SDM
形状三角形穴付60°寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81コーティングT6225寸法ap(mm)(max)4、(min)1RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)9.525
1箱(10個)
8,898税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

チップ TNMG-SM タンガロイ
タンガロイチップ TNMG-SM
形状三角形穴付60°寸法S(mm)4.76コーティングT6225寸法ap(mm)(max)4、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
1箱(10個)
8,898税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

チップ TNMG-SF タンガロイ
タンガロイチップ TNMG-SF
形状三角形穴付60°寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81コーティングT6225寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
1箱(10個)
8,898税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

チップ CNMG-SDM タンガロイ
タンガロイチップ CNMG-SDM
形状ひし形穴付80度寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーティングT6225寸法ap(mm)(max)4、(min)1RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
8,898税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

チップ VNMG-SF タンガロイ
タンガロイチップ VNMG-SF
形状ひし形穴付35°寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81コーティングT6225寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
1箱(10個)
13,980税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

チップ CNMG-SM タンガロイ
タンガロイチップ CNMG-SM
形状ひし形穴付80度寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーティングT6225寸法ap(mm)(max)4、(min)0.5寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
1箱(10個)
8,898税込9,788
3日以内出荷

チップ CNMG-SF タンガロイ
タンガロイチップ CNMG-SF
形状ひし形穴付80度寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーティングT6225寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
1箱(10個)
8,898税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

チップ VNMG-SM タンガロイ
タンガロイチップ VNMG-SM
形状ひし形穴付35°寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81コーティングT6225寸法ap(mm)(max)4、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
1箱(10個)
13,980税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

チップ DNMG-SM タンガロイ
タンガロイチップ DNMG-SM
形状ひし形穴付55度寸法L(mm)15.5寸法D1(mm)5.16コーティングT6225寸法ap(mm)(max)4、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
1箱(10個)
12,980税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

チップ DNMG-SF タンガロイ
タンガロイチップ DNMG-SF
形状ひし形穴付55度寸法L(mm)15.5寸法D1(mm)5.16コーティングT6225寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
1箱(10個)
12,980税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

チップ VNMG-SDM タンガロイ
タンガロイチップ VNMG-SDM
形状ひし形穴付35°寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81コーティングT6225寸法ap(mm)(max)4、(min)1RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)9.525
1箱(10個)
13,980税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

チップ DNMG-SDM タンガロイ
タンガロイチップ DNMG-SDM
形状ひし形穴付55度寸法L(mm)15.5寸法D1(mm)5.16コーティングT6225寸法ap(mm)(max)4、(min)1RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
12,980税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

防振機構付きPSCアダプタ C-D**-L***-9D-C タンガロイ
1個
189,800税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

大径防振バー用リダクション治具 S-S-RED-H-VH タンガロイ
仕様●Holder:D80●Tool:S40寸法L(mm)23寸法H(mm)37寸法L1(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)80寸法DCONWS(mm)40
1個
109,800税込120,780
3日以内出荷

超硬スレッドミル MTECM-ISO タンガロイ
仕様●HAND:R●超硬スレッドミル 内径加工(ISOメートルねじ用)コーティングAH725RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)6
1本
31,980税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

超硬スレッドミル MTECK-ISO タンガロイ
仕様●HAND:R●超硬スレッドミル 内径加工(ISOメートルねじ用)コーティングAH725RoHS指令(10物質対応)対応
1本
31,980税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

大径防振バー D80-D-C-VH タンガロイ
仕様BMC:S寸法CP(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)80寸法DCONWS(mm)80寸法CNTG3/4CSPTRUE
1本
589,800税込648,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ボーリングヘッド For 55deg Rhombic insert タンガロイ
寸法LF(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)57寸法DMIN(mm)100寸法DCONMS(mm)77MIIDVCMT160408CSPTRUE
1個
109,800税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ボーリングヘッド S-DDUNR/L-H-VH タンガロイ
寸法LF(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)57寸法DMIN(mm)100寸法DCONMS(mm)77MIIDDNMG150608CSPTRUE
1個
109,800税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ボーリングヘッド S-SDUCR/L-H-VH タンガロイ
寸法LF(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)57寸法DMIN(mm)100寸法DCONMS(mm)77MIIDDCMT11T308CSPTRUE
1本
109,800税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

チップ ER/L-55 タンガロイ
タンガロイチップ ER/L-55
仕様HAND:R形状ひし形穴付35°サイズ16寸法TPIN:8、TPIX:14、TPN:1.75、TPX:3コーティングAH8015寸法RE(mm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)9.525寸法PDX(mm)1.6寸法PDY(mm)1.2
1箱(5個)
6,198税込6,818
3日以内出荷

チップ IR/L-55 タンガロイ
タンガロイチップ IR/L-55
仕様HAND:R形状ひし形穴付35°サイズ16寸法TPIN:8、TPIX:14、TPN:1.75、TPX:3コーティングAH8015寸法RE(mm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)9.525寸法PDX(mm)1.7寸法PDY(mm)1.2
1箱(5個)
6,198税込6,818
3日以内出荷

チップ TCP18R/L-F タンガロイ
タンガロイチップ TCP18R/L-F
仕様HAND:R寸法CWTOL:0.02コーティングSH7025RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
15,980税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ドリル・フォース・マイスター用ドリルヘッド SMP タンガロイ
形状三角形穴付60°コーティングAH9130RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ
1個
12,980税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

糸鋸刃 (金属用) エスコ
12本入り。高い正確さと鋭利なカッティング能力。汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。ステップ機構採用で、ブレード断線リスクを軽減します。
用途金属用仕様番数(#):5材質工具鋼 (焼入れ錆止め加工)寸法(mm)ノコ刃部:80、断面:0.85×0.4全長(mm)130山数14/cm
1組(12本)
500税込550
翌日出荷