切削工具の新着商品

「切削工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

6,452件中 321~360件
高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材等の30~45HRCの高硬度材に適したタップです。難削材に適した刃先形状と耐摩耗性に優れた材料を使用し大幅に耐久力が向上しています。
用途通り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。 トラスコ品番215-6736 材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co) 全長(mm)100 ピッチ(mm)1.5 呼び寸法M18 溝数3 下穴径(Φmm)16.6 ねじ長さ(mm)33 精度P4 食付き部の山数4.5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)14 シャンク四角部(mm)11 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

15m/min~25m/minの高速加工が可能なロングシャンクの通り穴用スパイラルタップです。低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理TiNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ)Z-PRO
長いネック形状を採用していることで、深めのねじ加工が可能な通り穴用のロングネックスパイラルタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数5山 表面処理酸化処理 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長いネック形状を採用していることで、深めのねじ加工が可能な通り穴用のエクストラロングネックスパイラルタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数5山 表面処理酸化処理 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーティングを施した通り穴用のロングポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)100 溝数3 精度P2 食付き部の山数5山 表面処理TiNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーティングを施した通り穴用のロングポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS)
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への通り穴加工用のロングシャンクポイントタップです。深めのねじ加工も可能です。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、ステンレス鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数3 精度P4 食付き部の山数5山 表面処理酸化処理 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への通り穴加工用のロングポイントタップです。深めのねじ加工も可能です。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、ステンレス鋼に。 トラスコ品番595-9506 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)150 ピッチ(mm)3 呼び寸法M24 溝数3 下穴径(Φmm)21.1 ねじ長さ(mm)25 精度P4 食付き部の山数5山 表面処理酸化処理 シャンク径(mm)19 シャンク四角部(mm)15 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷

長いネック形状を採用していることで、深めのねじ加工が可能なロングシャンクポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数3 精度P2 食付き部の山数4.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食付き部の切刃側の溝を斜めに削りとって、切りくずが前方に送り出されるようにしてあるので、切りくずによる障害が無く通り穴に最適です。ストレート溝が浅いので強度が高くなってます。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数3 精度P2 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ)ポイントタップ
食付き部の切刃側の溝を斜めに削りとって、切りくずが前方に送り出されるようにしてあるので、切りくずによる障害が無く通り穴に最適です。ストレート溝が浅いので強度が高いです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数4 食付き部の山数5山 表面処理ノンコーティング 精度表記P級
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ)ロングポイント
深穴のねじ加工に適した通り穴用のロングポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数3 食付き部の山数5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

S55Cなどの高炭素鋼で30HRC位までの中・高硬度材のねじ立てに適しているポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)に。 トラスコ品番215-8396 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)115 ピッチ(mm)2.5 呼び寸法M22 溝数3 下穴径(Φmm)19.6 ねじ長さ(mm)33 精度P4 食付き部の山数5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)17 シャンク四角部(mm)13 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷

S55Cなどの高炭素鋼のねじ立てに適しているポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)に。 材質高速度工具鋼(HSS)
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。チタン合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。耐摩耗性を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した、適度のオーバサイズにしています。
用途通り穴加工用。被削材:チタン合金に。 トラスコ品番596-4201 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 全長(mm)46 呼び寸法No.4 溝数3 下穴径(Φmm)2.33 山数40 シャンク長(mm)/ 【四角部】625 ねじ長さ(mm)9 精度P3 食付き部の山数5山 表面処理窒化処理 首下長(mm)14 シャンク径(mm)4 シャンク四角部(mm)3.2 加工ねじユニファイねじ 精度表記P級
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷

チタンを主成分とし、強度が高く、軽量で耐熱性にも優れたチタン合金などを加工する通り穴用スパイラルタップです。
用途通り穴加工用。被削材:チタン合金に。 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 溝数3 食付き部の山数5山 表面処理窒化処理 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ)Z-PRO 通り穴加工用
メーカー独自の仕様によりトルクの低減化を実現します。耐摩耗性に優れた材料とコーティングで耐久性が飛躍的に向上します。調質材(~35HRC)への安定的なめねじ加工を実現します。水溶性切削油剤での使用が可能です。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼に。 材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co) 食付き部の山数4山 表面処理TiCNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記G級
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ)Z-PRO 通り穴加工用
耐摩耗性を考慮したハイス材と、特殊コーティングを使用し長寿命を実現します。オリジナルの溝形状を採用し、安定した切りくず排出性を実現します。適正な工具突き出し量を確保し、加工ワークへの干渉を回避できます。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼に。 材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co) 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロングのロールタップです。
用途通り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数4山 表面処理窒化処理 加工ねじメートルねじ 精度表記G級
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロールタップです。
用途通り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理窒化処理 精度表記G級
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

鋳鉄など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適した超硬タップです。
用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅鋳物に。 材質超微粒超硬合金(HF) 表面処理ノンコーティング 精度表記P級
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

鋳物など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適した超硬のロングシャンクタップです。
用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅鋳物に。 材質超微粒超硬合金(HF) 溝数4 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ロングシャンクタップです。加工されたPSめねじはPTおねじとのはめあいに使用されます。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番217-2405 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)200 呼び寸法1.5 下穴径(Φmm)44.7 山数11 ねじ長さ(mm)45 精度JIS2級 食付き部の山数3.5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)38 シャンク四角部(mm)29 加工ねじ管用平行ねじ
1本
99,980 税込109,978
4日以内出荷

管用部品等の接続で機械的結合を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ハンドタップです。加工されたPFめねじはPFおねじとのはめあいに使用されます。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 山数11 精度JIS2級 食付き部の山数1.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじ管用平行ねじ
1本
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管用部品等の接続で機械的結合を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ロングシャンクハンドタップです。加工されたPFめねじはPFおねじとのはめあいに使用されます。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番215-9801 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)200 呼び寸法2 下穴径(Φmm)57.1 山数11 ねじ長さ(mm)50 精度JIS2級 食付き部の山数3.5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)46 シャンク四角部(mm)35 加工ねじ管用平行ねじ
1本
159,800 税込175,780
4日以内出荷

管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ハンドタップです。加工されたPSめねじはPTおねじとのはめあいに使用されます。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番215-8448 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)105 呼び寸法1.25 溝数5溝 下穴径(Φmm)38.8 山数11 ねじ長さ(mm)45 精度JIS2級 食付き部の山数1.5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)32 シャンク四角部(mm)26 加工ねじ管用平行ねじ
1本
54,980 税込60,478
4日以内出荷

YAMAWA(ヤマワ)ハンドタップ上
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 先端 溝数3 精度P3 食付き部の山数1.5 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
919 税込1,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ)ハンドタップ中
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 先端 食付き部の山数5 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
919 税込1,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番816-8314 材質高速度工具鋼(HSS) 長さ(mm)【四角部】8 全長(mm)75 ピッチ(mm)1.5 呼び寸法M10 先端 溝数3 下穴径(Φmm)8.6 シャンク長(mm)38 ねじ長さ(mm)23 精度P3 食付き部の山数5 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)7 シャンク四角部(mm)5.5 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

左ねじ加工用のハンドタップです。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番816-8299 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)46 ピッチ(mm)0.5 呼び寸法M3 先端 溝数3 下穴径(Φmm)2.56 ねじ長さ(mm)9 精度P2 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)4 シャンク四角部(mm)3.2 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

YAMAWA(ヤマワ)ハンドタップ先
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番816-8705 材質高速度工具鋼(HSS) 長さ(mm)【四角部】8 全長(mm)70 ピッチ(mm)1.25 呼び寸法M8 先端 溝数4 下穴径(Φmm)6.85 シャンク長(mm)36 ねじ長さ(mm)19 精度P4 食付き部の山数1.5 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)6.2 シャンク四角部(mm)5 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ロングのハンドタップです。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番555-0554 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)150 呼び寸法UNF1/4 先端 溝数3 下穴径(Φmm)5.53 山数28 ねじ長さ(mm)15 精度P2 表面処理TiNコーティング シャンク径(mm)6 シャンク四角部(mm)4.5 加工ねじユニファイねじ 精度表記P級
1本
4,198 税込4,618
4日以内出荷

切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番816-8315 材質高速度工具鋼(HSS) 長さ(mm)【四角部】8 全長(mm)75 ピッチ(mm)1.5 呼び寸法M10 先端 溝数3 下穴径(Φmm)8.6 シャンク長(mm)38 ねじ長さ(mm)23 精度P3 食付き部の山数1.5 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)7 シャンク四角部(mm)5.5 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

YAMAWA(ヤマワ)SKHハンドタップ上
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番816-8327 材質高速度工具鋼(HSS) 長さ(mm)【四角部】8 全長(mm)70 ピッチ(mm)1.25 呼び寸法M8 先端 溝数4 下穴径(Φmm)6.85 シャンク長(mm)36 ねじ長さ(mm)19 精度P3 食付き部の山数1.5 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)6.2 シャンク四角部(mm)5 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

YAMAWA(ヤマワ)SKHハンドタップ中
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番816-8326 材質高速度工具鋼(HSS) 長さ(mm)【四角部】8 全長(mm)70 ピッチ(mm)1.25 呼び寸法M8 先端 溝数4 下穴径(Φmm)6.85 シャンク長(mm)36 ねじ長さ(mm)19 精度P3 食付き部の山数5 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)6.2 シャンク四角部(mm)5 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

YAMAWA(ヤマワ)ハンドタップ
左ねじ加工用のハンドタップです。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数4 表面処理ノンコーティング
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

左ねじ加工用のハンドタップです。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番816-8300 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)46 ピッチ(mm)0.5 呼び寸法M3 先端 溝数3 下穴径(Φmm)2.56 ねじ長さ(mm)9 精度P2 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)4 シャンク四角部(mm)3.2 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

管用部品等、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てにおいて、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップです。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 山数11.5 精度ANSI G 食付き部の山数3山 表面処理ノンコーティング 加工ねじ管用テーパねじ
1本
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用するロングシャンクタップです。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)200 精度JIS2級 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじテーパーねじ
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ)HSS管用タップ
新型ブランク形状により、適正な工具突出し長さを確保できます。さらに短ねじ形を採用しているため、厚みが制約される機械部品の加工に最適なハンドタップです。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。 トラスコ品番816-8675 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数4 シャンク長(mm)47 シャンク四角部長さ(mm)9
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷