切削工具の新着商品

切削工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,042件中 161200
キャンペーン情報RSS配信
フライスインサート セコ・ツールズ・ジャパン
1箱(10個)
18,980税込20,878
当日出荷

フライスインサート セコ・ツールズ・ジャパン
1箱(10個)
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フライスインサート セコ・ツールズ・ジャパン
1箱(10個)
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

フライスインサート セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンフライスインサート
トラスコ品番714-7400
1箱(10個)
26,980税込29,678
当日出荷

パワーチェンジ延長シャンク BOSCH(ボッシュ)
ワンタッチ、工具不要でホールソーの交換が簡単に行えるパワーチェンジシャンク。_x000D_。全長300mmで天井や奥まった場所の穴あけ作業に最適です。_x000D_。ひとつのシャンクで幅広いサイズの刃物が使えます。_x000D_。ボッシュパワーチェンジシステムの刃物用延長シャンク。
用途ボッシュパワーチェンジシャンクホールソー各種の取付け仕様13mm三爪チャックの電動工具用軸径(Φmm)11全長(mm)300シャンク形状六角軸
1個
2,998税込3,298
3日以内出荷

パワーチェンジ延長シャンク BOSCH(ボッシュ)
ワンタッチ、工具不要でホールソーの交換が簡単に行えるパワーチェンジシャンク。_x000D_。全長150mmで天井や奥まった場所の穴あけ作業に最適です。_x000D_。ひとつのシャンクで幅広いサイズの刃物が使えます。_x000D_。ボッシュパワーチェンジシステムの刃物用延長シャンク。
用途ボッシュパワーチェンジシャンクホールソー各種の取付け仕様13mm三爪チャックの電動工具用軸径(Φmm)11全長(mm)150シャンク形状六角軸
1個
2,698税込2,968
3日以内出荷

パワーチェンジシャンク用Coハイスドリル BOSCH(ボッシュ)
ワンタッチ、工具不要でホールソーの交換が簡単に行えるパワーチェンジシャンク用センタードリル。_x000D_。鋼板、ステンレス版、ビス入り木材等の位置決め・穴あけに最適なコバルトハイス製センタードリルです。
用途ボッシュパワーチェンジシャンクホールソー各種の下穴開け作業軸径(Φmm)6.35シャンク形状六角軸錐径(Φmm)7.15
1個
1,198税込1,318
3日以内出荷

パワーチェンジシャンク六角軸&ドリル BOSCH(ボッシュ)
ワンタッチ、工具不要でホールソーの交換が簡単に行えるパワーチェンジシャンク。_x000D_。ひとつのシャンクで幅広いサイズの刃物が使えます。_x000D_。木材、チップボード、石膏ボード、サイディング等の位置決め・穴あけに最適なハイス鋼センタードリルとセットになったお得なセットです。_x000D_。ボッシュパワーチェンジシステムホールソー用シャンクとハイス鋼センタードリルのセット。
用途ボッシュパワーチェンジシャンクホールソー各種の取付け・下穴開け作業仕様13mm三爪チャックの電動工具用軸径(Φmm)【パワーチェンジシャンク】11、【センタードリル】6.35シャンク形状【パワーチェンジシャンク】六角軸、【センタードリル】六角軸錐径(Φmm)【センタードリル】7.15
1式
2,798税込3,078
3日以内出荷

パワーチェンジシャンク六角軸&ドリル BOSCH(ボッシュ)
ワンタッチ、工具不要でホールソーの交換が簡単に行えるパワーチェンジシャンク。_x000D_。ひとつのシャンクで幅広いサイズの刃物が使えます。_x000D_。ブロック、タイル、スレート等の位置決め・穴あけに最適な超硬センタードリルとセットになったお得なセットです。_x000D_。ボッシュパワーチェンジシステムホールソー用シャンクと超硬センタードリルのセット。
用途ボッシュパワーチェンジシャンクホールソー各種の取付け・下穴開け作業仕様13mm三爪チャックの電動工具用軸径(Φmm)【パワーチェンジシャンク】11、【センタードリル】6.35シャンク形状【パワーチェンジシャンク】六角軸、【センタードリル】六角軸錐径(Φmm)【センタードリル】8.5
1式
2,998税込3,298
3日以内出荷

バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用) ハウスビーエム
ツバなし設計(17Φ以上)貫通作業に適しています。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)。有効長の長さが最長クラスです。
用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。
1本
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ネジ山補修工具 THREAD RESET M3~M16 本体 GEDORE
転造でネジ山を修正するためネジが痩せることなく本来の強度を保てます。転造ローラーは切削式ねじ山修正工具の切削刃と比較して大幅に長寿命です。ネジの途中からでもセットできるため、先端が損傷したボルトにも使用可能です。ステンレスなど硬度の高いネジにも使用可能です。口開きを調整する事でM3~M16のボルトに対応できます。ピッチの異なるローラーを交換する事で異なるピッチのネジに使用可能です。
用途自動車、船舶、重機、鉄道、プラント、工場などでのネジ山補修に。
1個
28,980税込31,878
翌々日出荷

ニップルタップ ライト
折れたグリスニップルのネジ山の修正ができます。
トラスコ品番256-6839呼び寸法PT1/8下穴径(Φmm)8.2山数28加工ねじ1/8PT28
1本
1,498税込1,648
当日出荷

ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD101 セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD101
ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。L/D=1.5Dタイプです。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
トラスコ品番490-2436
1個
26,980税込29,678
翌々日出荷

ドリルインサート WCMX セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンドリルインサート WCMX
低い送り速度での良好な表面仕上げを実現するチップブレーカです。
1箱(10個)
14,980税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ツーバイマスホルソー(回転用)ボディのみ ハウスビーエム
特殊開発の新型チップと独自のボディ形状により、2×4材や塩ビなどに抜群の切れ味を発揮します。ボディがワンタッチで外れるので、他サイズのボディ交換や内部の切り屑除去が容易に行えます。
用途木材、合板、コンパネ材、サイディング、塩ビ板、FRP、スレート、石膏ボード、樹脂板。2×4住宅の天井配管や床配管での狭い隙間での穴あけ作業に。排水マスや雨水マスへの塩ビ接続作業に。トラスコ品番161-7706刃径(mm)32
1本
2,998税込3,298
当日出荷

ダイヤエコノミー2 アルゴファイルジャパン
アルゴファイルジャパンダイヤエコノミー2
トラスコ品番198-8635軸径(Φmm)2.34粒度200先端サイズ(mm)6×11
1袋(2本)
1,598税込1,758
当日出荷

ゼロチップシームレスタフレット ZC-SL-TF 止り穴用(食付き1山) メートルねじ 内部給油用 転造タップ TDT(田野井)
内部給油方式のサイドスルー溝付きで飛躍的に長寿命化と高速化を実現します。
材質HSSE全長(mm)100
1本
7,498税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

スポンジサンド#240 アルゴファイルジャパン
アルゴファイルジャパンスポンジサンド#240
SSRビットマンドレールに取り付けて使用するスポンジ材質の丸型ヤスリです。裏面に乗りがついていますので簡単にマンドレールに貼れます。裏面に糊がついているので、簡単にマンドレールに貼ることができます。空砥ぎ、水研ぎ両方に対応しています。
トラスコ品番698-8483入数96枚×4シートRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4シート)
819税込901
当日出荷

ジルコエボ ラウンド アルゴファイルジャパン
アルゴファイルジャパンジルコエボ ラウンド
切削時に絡みづらく特に、樹脂や、軽金属の切削におすすめです。軽量、低発熱、目詰まりしにくく、耐久性が高く、仕上がりがきれいです。ジルコニアセラミック製の高性能カッターです。
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ジルコエボ スリムノーズ アルゴファイルジャパン
アルゴファイルジャパンジルコエボ スリムノーズ
切削時に絡みづらく特に、樹脂や、軽金属の切削におすすめです。軽量、低発熱、目詰まりしにくく、耐久性が高く、仕上がりがきれいです。ジルコニアセラミック製の高性能カッターです。
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ジルコエボ シリンダー アルゴファイルジャパン
アルゴファイルジャパンジルコエボ シリンダー
切削時に絡みづらく特に、樹脂や、軽金属の切削におすすめです。軽量、低発熱、目詰まりしにくく、耐久性が高く、仕上がりがきれいです。ジルコニアセラミック製の高性能カッターです。
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シートメタル用超硬ホールソー BOSCH(ボッシュ)
高品質のパウダー状のタングステンを高密度焼結し、超硬チップを形成。穴あけ作業の負荷に対して長寿命を実現します。_x000D_。段付きセンタードリルがセンタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの切れ味を持続させます。_x000D_。ホールソー交換は工具不要のパワーチェンジシステム。
用途鋼板・ステンレス板・塩ビ・プラスチック・FRP等への穴あけ作業全長(mm)41有効長(mm)5シャンクパワーチェンジシャンクフトコロの深さ(mm)11
1個
3,998税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

シャープホルソー KIドリル
鉄板・木材・樹脂の穴あけ作業に最適です。スリット形状で切片をすばやく排出でき、ストレスフリーです。
用途鉄板、木材、コンパネ、ベニヤ、合成樹脂、塩ビパイプ、石膏ボード、断熱材、アルミニウム、銅材に。
1本
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

クイックカットヤスリ ツボサン
最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番425-0670材質炭素工具鋼形状全長(mm)215刃長(mm)110刃幅(mm)11刃厚(mm)3.5仕上5本組荒目
1セット(5本)
5,598税込6,158
7日以内出荷

カムドリルヘッド IDI-SG イスカル
140°汎用のカムドリル用ヘッドです。
用途穴あけ加工用。
1箱(2個)
17,980税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アルティマ定規 アルゴファイルジャパン
アルゴファイルジャパンアルティマ定規
アルティマシリーズのヤスリカッティングに使用できる定規です。
トラスコ品番535-4027全長(mm)150透明
1個
459税込505
当日出荷

アルティマファイブ用ビット尖り三角形 アルゴファイルジャパン
アルティマ7、アルティマ5(e)用のビットです
用途特殊な尖り形状で細かな範囲の修正ができるトラスコ品番406-9926
1本
459税込505
当日出荷

アルティマシリーズ用ビットVer2 細先曲 アルゴファイルジャパン
段差部分の奥まった場所、ピンポイントでの修正に向いています。
トラスコ品番563-7608
1本
459税込505
当日出荷

アルティマシリーズ用ビットVer2 正方形大 アルゴファイルジャパン
作業の面積が大きい範囲の修正に向いています。
トラスコ品番563-7632
1本
459税込505
当日出荷

アルティマシリーズ用ビットVer2 丸棒 アルゴファイルジャパン
小さい範囲のC面の修正に向いています。
トラスコ品番563-7639
1本
459税込505
当日出荷

アルティマシリーズ用ビットVer2 20mm横 アルゴファイルジャパン
スポンジナイトの幅20mmをそのまま生かしワンカットで横に貼れます。
トラスコ品番563-7628
1本
459税込505
当日出荷

”ポイントマスター” BIG DAISHOWA
測定子復元精度±1μmです。X、Y、Z3次元方向の測定が可能です。
用途加工物の基準位置測定に。通電性ワークに使用可能。
1個
47,980税込52,778
7日以内出荷

”バイオレットファインラフィングエンドミル”(多刃) 刃長ミディアムタイプ 三菱マテリアル
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したロング刃です。ファインピッチニックによりステンレス鋼や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくく、長寿命です。
用途被削材:一般鋼、炭素鋼(~30HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼。
1本
13,980税込15,378
翌々日出荷

”ハイスバイオレットエンドミル”(2枚刃) 刃長ショートタイプ 三菱マテリアル
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。従来のTiNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命です。
用途被削材:一般鋼、炭素鋼(~30HRC)。
1本
15,980税込17,578
7日以内出荷

”35SQクリンキーカッター” 大見工業
特許新3分割刃によりスピーディーで長寿命です。
用途被削材:鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボンなどの平板、パイプ。溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)対応。
1本
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

WTS HSS-C5 TiAlN 90°カウンターシンク WATERS
高い硬度と耐摩耗性を備えたコバルトハイス鋼に、TiAlNコーティングを施しています。幅広い材料に対応でき、特にステンレス鋼・高クローム合金鋼系に適しています。
1本
2,998税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

WTS HSS-C5 TiAlN 90°5本組 カウンターシンクセット WATERS
高い硬度と耐摩耗性を備えたコバルトハイス鋼に、TiAlNコーティングを施しています。幅広い材料に対応でき、特にステンレス鋼・高クローム系合金鋼に適しています。
1セット(5本)
28,980税込31,878
翌々日出荷

UNIQ[[R上]]ミル チャック,HA(HSK-A63) マパール
高い振れ精度です。(3μm以内)。制振機構が振動を吸収し、工具寿命が延長します。
用途高速切削に。仕上げ切削に。(加工精度がUPします)
1本ほか
52,980税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)