家電の新着商品
「家電の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
insta360Mic Air トランスミッター(送信機:マイク)
Insta360 X5やAce Pro 2に直接接続できる超小型・超軽量(7.9g)ワイヤレスマイク送信機です。コインサイズのコンパクト設計ながら、48kHz/24bitの高音質収録と高度なノイズリダクションを備え、屋外撮影でもクリアな声を捉えます。バッテリーは最大10時間連続使用が可能で、Vlog・ライブ配信・旅の記録など長時間の撮影にも安心。装着方法はマグネット・クリップ・ペンダントに対応し、衣服に目立たず装着できます。さらにレシーバー不要でカメラへ直接ワイヤレス接続でき、録画開始/停止、ノイズキャンセル切り替え、ミュート操作も送信機から行えるため、撮影中の操作性が非常に高い点も魅力です。
仕様サンプリングレート/ビットレート:48kHz/24bitセット内容トランスミッター(送信機:マイク)、充電ベース-USB-Aケーブル、ボタンマグネット、磁気ペンダント、クリップ・マグネット、ウインドシールド、収納ケース対応製品X5、X4 Air、GO Ultra、X4、Ace Pro 2寸法(mm)Φ26.91×11.61質量(g)7.9温度(℃)充電時:0~45、動作時:ー10~45バッテリートランスミッター:3.87V/97mAh/0.37539Wh消費電力(mW)45.5応答周波数(Hz)20~20k周波数(GHz)Bluetooth:2.402~2.480、Wi-Fi:2.402~2.480Wi-Fi送信電力(E.l.R.P.):<10dBm待機時消費電力(W)38.5u
1個
¥8,398税込¥9,238
8日以内出荷
insta360X5 折り畳み式レンズキャップ
X5用の折り畳み式レンズキャップです。折り畳める一体設計で着脱の手間が少なく、保管・持ち運び中のレンズを傷やホコリから保護。レンズガード有無どちらの状態でも装着可能で、日常撮影や旅行時の出し入れがスムーズです。使い方は、撮影時にパッと開いてそのまま撮影、移動時は閉じて全面をカバーできます。
対応製品X5材質プラスチック、メタル寸法(mm)73.6×51.5×24.7質量(g)31.9
1個
¥3,298税込¥3,628
8日以内出荷
insta360X5 / X4 Air クイックリリースマウント
Insta360 X5をわずか数秒で三脚・自撮り棒・グリップへ付け替えできる便利な着脱マウントです。1/4インチねじ対応のアクセサリーと互換性があり、撮影スタイルの切り替えをよりスムーズにします。本体は前世代比48%薄型化され、27.5gと軽量ながらステンレススチールとシリコンによる高い耐久性を実現。X5にフィットする精密設計により、撮影時の安定性も向上しています。
対応製品X5、X4 Air材質ステンレススチール、シリコン寸法(mm)40.8×20.8×10.5質量(g)27.5
1個
¥4,298税込¥4,728
8日以内出荷
insta360カニ爪型クランプ
オートバイでの三人称視点撮影を圧倒的に安定させるために設計された高耐久クランプアクセサリーです。見えないアクション自撮り棒やヘビーデューティークランプ、U字ボルトマウントと組み合わせることで、まるで背後から追跡しているようなダイナミックで滑らかな映像を実現できます。調整可能なダブルボールヘッドによりアングルは自在に設定でき、走行中でも最適な構図をキープできます。さらに高強度アルミニウム合金ボディと滑り止め加工のおかげで、振動の多いオートバイ環境でもしっかり固定され安心して使用可能です。取り付け可能径は17~37mmと幅広く、ハンドルバーやシートバーなどさまざまな場所に装着でき、三人称視点の撮影を強力にサポートします。オートバイで迫力ある追従ショットを撮りたいユーザーにとって、信頼性・安定性・自由度を兼ね備えた理想的なマウントです。
対応製品見えないアクション自撮り棒とヘビーデューティークランプ、またはオートバイ用Uボルトマウントと組み合わせてご使用ください寸法(mm)延長時:247×45×68、ボールヘッドクランプ:96×33×68、ボールヘッドアダプター:95×42×29質量(g)315
1個
¥6,498税込¥7,148
8日以内出荷
insta360ミニパワーハンドル
撮影中の電源問題を解決しながら、手持ち撮影と固定撮影を1本でこなす多機能グリップ型アクセサリーです。4900mAhの大容量バッテリーを内蔵し、Ace Pro 2 や GO Ultra など対応カメラを充電しながら撮影できるため、長時間のVlog撮影や外ロケでも撮り逃しを防ぎます。USB?C接続でワンタッチ操作にも対応し、カメラを直接制御して即録画を開始でます。ハンドル底部には内蔵三脚が折りたたまれており、開くだけでデスクトップスタンドに早変わり。配信や固定アングルの撮影にもスムーズに移行できます。さらに、1/4インチマウントや3プロング対応で、さまざまなアクセサリーとの組み合わせが可能。持ち運び可能な充電ハブとしても活用でき、遠征撮影や旅行時にも便利です。
セット内容ミニパワーハンドル、USB-C充電ケーブル、3プロング-1/4”変換アダプター、つまみネジ(短)、つまみネジ(長)、リストストラップ対応製品GO Ultra、Ace Pro 2材質アルミニウム合金、シリコン寸法(mm)108×34質量(g)200温度(℃)充電:0~45バッテリー容量:4900mAh、電力量:17.52Wh、入力:5V 2A / 9V 2A、出力:5V 2.4A / 9V 2.22A動作温度(℃)ー10~55保管温度(℃)ー20~45
1個
¥11,980税込¥13,178
8日以内出荷
insta360電動吸盤マウント
車載撮影向けに設計された高安定・高耐久の電動吸盤式マウントです。ワンタッチで瞬時にロックされ、内蔵センサーが吸着状態を常時監視し、安定した吸引力を自動で維持します。悪路でも安心の800G耐衝撃設計や、-15℃の氷点下・高高度でも使用できるタフさが魅力です。 。吸盤は直径115mmで非常に強力。平面への垂直装着時は最大50kgの保持力を発揮し、連続使用でも30kgを維持する高い信頼性を備えています。フル充電で最長120時間稼働でき、長距離ドライブでも安心。ダブルボールヘッド構造により360度の角度調整が自在で、車のルーフ・ボンネット・トランクなど、撮影アングルを自由に設定できます。
セット内容電動吸盤マウント、保護キャップ、クランプマウント、1/4インチ-ボールヘッドアダプター、3プロング-ボールヘッドアダプター、NATOレールマウント、六角レンチ、蝶ねじ対応製品X5、X4 Air、GO Ultra、Ace Pro 2、X4、GO 3S、X3、Ace Pro、Ace、GO 3直径(Φmm)吸盤:115温度(℃)充電:0~40入力DC 5V/1Aバッテリーリチウムイオン動作温度(℃)ー15~55バッテリー容量(mAh)1000保管温度(℃)ー5~35バッテリー容量(Wh)3.7
1個
¥14,980税込¥16,478
8日以内出荷
insta360Aceシリーズ用標準マウント
Aceシリーズをより自由で安定した撮影スタイルに変える汎用2プロングタイプの標準マウントです。強力な磁石と2プロング構造でカメラをしっかり固定し、揺れや衝撃のある場面でも安心して使用できます。軽量な高強度プラスチックと金属の組み合わせで、わずか16gと持ち運びも負担にならず、耐久性と実用性を両立しています。
セット内容標準マウント、標準シリコンパッド、消音シリコンパッド×2対応製品Ace Pro 2、Ace Pro、Ace材質プラスチック、金属、シリコン寸法(mm)36×30×17質量(g)16
insta360GO Ultra マイクロレンズ
GO Ultraでマクロ撮影や繊細なクローズアップを楽しむための専用レンズです。被写体の微細な質感や小さな表情を捉えられ、日常の物語をより印象的に切り取れます。特に”小さな巨人ショット”など、フレキシアングルマウントとの組み合わせで独特の視点が得られるのも魅力です。焦点距離5cmで最適な解像感を得られます。軽量コンパクト(約9.8g)で持ち運びが容易、そしてGO Ultra専用設計による確実なフィット感で快適に使用できます。
セット内容マイクロレンズ、レンズクロス対応製品GO Ultra材質プラスチック、ネオジム磁石、シリコン寸法(mm)28.6×28.6×9.7質量(g)9.8
1個
¥1,698税込¥1,868
8日以内出荷
insta360GO Ultra FOMOパワーキット
長時間のハンズフリー撮影を可能にする電源供給アクセサリーです。内蔵 4800mAhバッテリー により、GO UltraやAce Pro 2などの対応カメラを最大約7~8時間連続駆動でき、プリ録画モードと組み合わせれば決定的瞬間を逃しません。またマグネット式ベースやUSB?C端子を備え、充電しながらの撮影や高フレームレート撮影時の発熱も軽量エアフロー設計で抑制します。90°可動式バックスタンド(キット版)や着脱式ネックガードにより、快適で多様なアングル撮影が可能。POV視点の長時間記録、旅行・スポーツ・散歩の”撮りっぱなし撮影”に特に向いています。
セット内容FOMOフレキシマウント、FOMOパワーネックマウント、USB-C充電ケーブル、着脱式ネックガード、両面粘着タブ、3ブロングマウント対応製品GO Ultra材質編組ケーブル、難燃性プラスチック、ファブリック、マウント部:アルミニウム合金、プラスチック質量(g)202.5、マウント部:46.1温度(℃)動作:ー20~40、充電:0~40、保管ー:20~45バッテリー最大充電電圧:6V、定格容量:4800mAh、定格電力量:17.52Wh、公称電圧:5V充電時間(分)満充電まで約140(5V/3A充電器、25℃環境下でのラポ試験結果)動作温度(℃)マウント部:0~40サイズ(mm)マウント部:52.5×52.5×6最大長(mm)ネック部:560定格入力マウント部:5V/3A
1個
¥16,980税込¥18,678
8日以内出荷
insta360X4 Air NDフィルター ND-32
X4 Air NDフィルター(ND16/ND32/ND64)は、強い光を効果的に抑えて白とびを防ぎ、自然な色彩と”映画のようなモーションブラー”を生み出すアクセサリーです。光量に応じて3種類を使い分けることで、快晴・直射日光・雪山・夜景まで幅広い環境で理想的な露出を得られます。NDフィルターを装着すると、シャッタースピードを落としても明るくなりすぎないため、動きのある被写体で滑らかな残像感(モーションブラー)を表現したり、車のライト軌跡・街の光の流れなど長時間露光撮影も楽しめます。
セット内容ND32フィルターx2、保管ケース、クリーニングクロス対応製品X4 Air材質ガラス、プラスチック、磁石寸法(mm)35.7×35.2×11.7質量(g)3.9
1セット(2枚)
¥9,198税込¥10,118
8日以内出荷
insta360X5 見えない潜水ケース Pro
Insta360 X5での本格的な水中360°撮影に特化した高性能ダイブケースです。完全に映像へ映り込まない”Invisible”設計で、見えない自撮り棒と併用すれば、まるで第三者が撮影したようなダイナミックな映像を実現できます。プロ仕様のカスタムガラスを採用し、水中でも驚くほどクリアで歪みのない画質をキープ。ドーム型デザインにより、深い潜水でも継ぎ目のない滑らかな360°映像が撮影できます。最大50~60m(IPX9K)防水に対応し、スキューバダイビングでも安心して使用できます。付属の防曇シート12枚や速乾ストレージバッグにより、長時間の潜水でもレンズ曇りを抑え、持ち運びや収納も快適です。
セット内容X5 見えない潜水ケース Pro、防曇シート×12、1/4インチ - 3プロングアダプター、蝶ねじ、収納カバー、ウエイトブロック対応製品X5質量(g)420水深(m)最大:50
1個
¥18,980税込¥20,878
8日以内出荷
insta360フレキシクリップ
サンバイザーやテーブル端など、厚さ10~24mmの場所にワンタッチで装着できる多用途クリップ型マウントです。クリップしてすぐ撮影できる「Clip & Shoot」デザインにより、ドライブ旅、キャンプ、Vlogなど、思い立った瞬間に撮影を開始できます。最大の特徴は、360°自由に回転できるボールソケットを備えている点で、水平・垂直どちらのアングルも正確にフレーミング可能。Xシリーズのカメラと組み合わせれば、パノラマ撮影やマルチビュー(PIP/分割画面)にも対応します。厚みのある固定面でも、ベルクロストラップ+滑り止めリングによるデュアルロックで安定し、走行中やデコボコ道でも揺れにくい構造です。
セット内容フレキシクリップ、ボールソケット、1/4インチねじ-2プロング変換アダプタ、滑り止めリング×4、六角レンチ、つまみねじ、ベルクロ・ストラップ対応製品X5、X4 Air、GO Ultra、Ace Pro 2、X4、Flow 2 Pro、Flow 2、GO 3S、Ace Pro、Ace、Flow Pro、GO 3、X3、ONE RS 1インチ 360度版材質プラスチック、シリコン、金属寸法(mm)105×45×43質量(g)125±2
1個
¥3,500税込¥3,850
8日以内出荷
insta360クロスボディバッグ
360度カメラと自撮り棒をまとめてスマートに持ち運べる、撮影者向けの高機能バッグです。デュアルアクセスポケットで両側から素早く出し入れでき、撮影機会を逃しにくい設計。底部には自撮り棒専用ストラップを搭載し、85cm/114cm/見えない自撮り棒に対応しています。外装は撥水性の高い防水素材で、湿気や雨から機材を保護。さらに鍵・スマホなどを収納できる追加ポケットも備え、日常からアウトドアまで幅広く活躍します。
対応製品X5、X4 Air、X4、X3材質布、プラスチック寸法(mm)280×135×30質量(g)240
1個
¥7,898税込¥8,688
8日以内出荷
insta360ヘルメット顎マウント 2.0
バイク・自転車・オフロード走行などで、最も没入感のある一人称視点(POV)を撮影できるヘルメット用顎マウントです。フルフェイス、モジュラー、オフロード、デュアルスポーツなど幅広いヘルメットに対応し、調整ストラップと改良されたバックルにより激しいアクションでも安定した装着性を実現します。3プロングの汎用マウントを採用しており、Insta360 X5 / X4 / Ace Pro 2 / GO 3S など主要カメラに対応。付属アダプタを使えば1/4インチねじ、2?3プロング間の変換も可能です。隠れた内蔵マイクマウントで、他のライダーとチャットしたり、モトブログの音声を録音したりできます。
セット内容ヘルメット顎マウント 2.0、マイクマウント、1/4インチねじ - 2プロング変換アダプタ、2プロング - 3プロング変換アダプタ、つまみねじ×2対応製品X5、X4 Air、GO Ultra、Ace Pro 2、X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS(ツイン/4K)材質プラスチック、ステンレス鋼、ファブリック寸法(mm)125×100×43質量(g)88
1個
¥3,398税込¥3,738
8日以内出荷
insta360GO 3/GO 3S用 粘着タブ
GO 3/GO 3Sをどこにでも素早く取り付けられる使い切りタイプの粘着マウントセットです。強力な粘着ベースとロックタブにより、カメラをしっかり固定し外れにくく、滑らかな面やわずかにカーブした場所にも取り付け可能。クリエイティブなアングルを瞬時に作れるため、Vlogや移動系撮影に最適です。 。セットには10枚の粘着タブが含まれ、スタンドアロンカメラを多様な位置に設置できるのが魅力。粘着タブは一回のみ使用のため、衛生的かつ確実な固定ができ、失敗しても予備があるので安心です。
セット内容粘着タブ×10対応製品GO 3S、GO 3材質プラスチック、粘着剤寸法(mm)50×25質量(g)4.1
1個(10枚)
¥1,998税込¥2,198
8日以内出荷
insta360リモコン付き水中自撮り棒
水深60mまで対応し、ダイビング中でもワンタップで撮影を開始できる、水中撮影に特化した高機能自撮り棒です。Ace Pro 2 や X5 などに対応し、最大90cmまで伸長するため、迫力ある三人称視点の水中ショットを簡単に撮影できます。Xシリーズのカメラと組み合わせれば、自撮り棒が360度映像から自動で消えるため、まるで”水中ドローン視点”のようなクリアな画面が得られます。さらに、最長72時間の連続撮影に対応するロングバッテリーを搭載し、長時間のダイビングでも安心。ポゴピン式充電インターフェースで水分を乾燥させやすく、過熱防止回路も備えるなど、水中での安全性と信頼性を追求した設計です。
セット内容リモコン付き水中自撮り棒、サムスクリュー、1/4インチ-2プロング変換アダプター、スタビライジングクリップ、ポゴピン-USB-C充電アダプターx1対応製品X5、X4 Air、Ace Pro 2材質プラスチック、シリコン、銅、ステンレス銅、アルミニウム合金寸法(mm)272×43×42質量(g)245
1個
¥14,980税込¥16,478
8日以内出荷
insta360クイックリリースマウント 2.0
Insta360 XシリーズやAceシリーズ向けに設計された、超強力なマグネット式クイックリリースマウントです。工具不要で着脱でき、カメラの位置変更やアクセサリーの切り替えを数秒で実行できる機動性の高さが特徴です。1/4インチねじと2プロングマウントのデュアルインターフェースを備え、三脚・自撮り棒・チェストマウントなど幅広いアクセサリーに対応。用途に応じてすぐに切り替えられるため、Vlog・アクション撮影・360°撮影など多様なシーンで活躍します。
セット内容クイックリリースマウント 2.0、カメラプレート、つまみねじ用レンチ、滑り止めスペーサー対応製品X5、X4 Air、Ace Pro 2、X4、Ace Pro、Ace、X3材質ステンレス鋼、シリコーン寸法(mm)40.8×20.8×13.5質量(g)46.5
1個
¥6,798税込¥7,478
8日以内出荷
insta360スローポッド内蔵自撮り棒 リモコンキット
見えない自撮り棒+自動展開三脚が一体化した多機能アクセサリーで、携帯性と撮影効率に優れています。地面に置くと三脚脚部が自動的に展開し、素早く安定した設置が可能。自撮り棒は最大1.1mまで伸び、ハイアングル撮影や旅行・Vlog撮影に最適です。手持ち撮影にも三脚設置にも使える汎用性が魅力で、屋外でも安定したショットを実現できます。ミニリモコンとの組み合わせで遠隔操作で撮影開始・停止が可能です。ソロ撮影の自由度がさらに向上、軽量・頑丈で持ち運びにも便利なためクリエイティブなアングルを素早く作りたい方におすすめです。
セット内容見えない自撮り棒+自動展開三脚 リモコンキット、蝶ネジ、1/4インチ-3プロング変換アダプター、収納カバー、ミニリモコン、ミニリモコンベース、ミニリモコンストラップ×2対応製品X5、GO Ultra、X4 Air、Ace Pro 2、X4、GO 3S、X3寸法(mm)最小長さ:255 ±3、最大長さ:1175 ±5、最大径:374 ±3質量(g)229±5耐荷重(g)500
1セット
¥9,198税込¥10,118
8日以内出荷
insta360ペット用ハーネスマウント Lサイズ
愛犬・愛猫の視点でユニークな映像が撮影できる、大型ペット向けのアクションカメラ用ハーネスです。首元と背中の2カ所にカメラを取り付けられ、前方・後方どちらの視点も自在に撮影可能。広い視野が得られる延長サポートロッドや、激しい動きでもカメラを安定させる3プロングベースを備え、走り回るペットでもしっかり撮影できます。ハーネスは通気性のあるアウトドア素材で洗濯も可能、さらに調整式ストラップで19.3~27.2インチの首回り、22.8~39.4インチの胸回りにフィット。大型犬に最適な設計です。
セット内容ペットハーネスマウント、背中用3プロング・ベース、ライディング・バック延長サポート・ロッド・ベース、1/4インチねじ - 2プロング変換アダプタ、滑り止めリング×4、つまみねじ×2、六角レンチ、アンチチルトアクセサリー対応製品X5、X4 Air、GO Ultra、Ace Pro 2、X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS(ツイン/4K)材質ナイロン、プラスチック、金属寸法(mm)背中用3プロングベース装着時:298×296×60、ライディングバック延長サポートロッドベース装着時:298×296×81質量(g)310
1個
¥11,980税込¥13,178
8日以内出荷
insta360GO Ultra フレキシアングルマウント
GO Ultra の撮影自由度を大幅に広げるハンズフリー用マウントです。カメラを帽子のつばにクリップ装着したり、磁気ペンダントに装着することで、子どもの視点で撮る”小さな巨人ショット”や、自然なPOV撮影が手軽に楽しめます。最大 195° の角度調整に対応し、横撮り・縦撮りの切り替えもスムーズ。21gと軽量で柔らかいシリコン素材を採用しており長時間装着しても快適です。使い方は、マウント側面からGO Ultraを押し込んで固定し、帽子または磁気ペンダントへ装着するだけ。落下防止のクイックリリース安全コードとの併用が推奨されています。
対応製品GO Ultra材質プラスチック、シリコーン寸法(mm)60×58×31質量(g)21
1個
¥1,798税込¥1,978
8日以内出荷
insta360デュアル電動吸盤車載マウント
車載撮影向けに設計された高安定・高耐久の電動吸盤式マウントです。強力な吸着力を持つ電動吸盤を2基搭載し、三人称視点のフォローショットや、ビデオゲーム風のダイナミックな映像を簡単に実現できます。改良されたデザインにより、凹凸道や急カーブでもしっかり吸着し、垂直面では最大50kg、連続使用でも30kgの保持力を発揮する高い信頼性が特徴です。
セット内容電動吸盤マウント×2、吸盤保護カバー×2、NATOレールマウント、延長サポートロッド、3-in-1 USB-C充電ケーブル、クランプマウント、1/4インチ・ボールヘッドアダプター、六角レンチ、つまみネジ、3プロング-ボールヘッドアダプター、ボールヘッドベース対応製品X5、GO Ultra、X4 Air、Ace Pro 2、GO 3S、X4、Ace Pro、Ace、GO 3、X3材質カーボンファイバー、アルミニウム合金、プラスチック、シリコン直径(Φmm)吸盤:115質量(g)見えないアクション自撮り棒あり:1031.2、見えないアクション自撮り棒なし:906.9温度(℃)バッテリー(電動吸盤1個あたり)充電:0~40入力バッテリー(電動吸盤1個あたり):DC 5V/1Aバッテリー(電動吸盤1個あたり)リチウムイオン動作温度(℃)バッテリー(電動吸盤1個あたり):ー15~55バッテリー容量(mAh)(電動吸盤1個あたり)1000保管温度(℃)バッテリー(電動吸盤1個あたり):ー5~35バッテリー容量(Wh)(電動吸盤1個あたり)3.7
1セット
¥49,980税込¥54,978
8日以内出荷
insta360X5 マイクウインドシールド
屋外撮影で発生しやすい風切り音を大幅に低減し、クリアで自然な音声収録を可能にするアクセサリーです。高品質の金属メッシュと音響テスト済み吸音シートを組み合わせ、ノイズを抑えながら本来の音をクリアに記録できます。X5専用設計のスナップオン方式で、工具・テープ不要で装着が簡単。さらに360°撮影時にも映り込まないよう設計されており、映像の没入感を損なわない点が大きな魅力です。軽量・コンパクトで持ち運びにも便利。
セット内容マイクウインドシールドフレーム×1、吸音シート ×6対応製品X5材質プラスチック、金属、発泡素材寸法(mm)60.8×34.2×22.6質量(g)8.8
1個
¥1,698税込¥1,868
8日以内出荷
insta360Ace Pro 2 超広角レンズ
Ace Pro 2専用に設計された取り外し可能な189°ウルトラワイドレンズで、アクションシーンや風景撮影を圧倒的にダイナミックに仕上げられる高性能アクセサリーです。通常レンズと比べて縦方向36%・横方向32%も広い視野を確保でき、より没入感のある迫力の映像表現が可能になります。装着はシリコンガードを外し、付属レンチで標準レンズガードを取り外してからレンズをねじ込むだけの簡単ステップ。付属のシリコンキャップやブラシ、レンズクロスで撮影前後のメンテナンスも手軽です。
セット内容超広角レンズ、シリコンレンズキャップ、レンズクロス、レンチ、ブラシ対応製品Ace Pro 2材質プラスチック、ガラス、シリコン、金属寸法(mm)46×46×22質量(g)49.5
1個
¥11,980税込¥13,178
8日以内出荷
insta360Ace Pro 2 / Ace Pro用縦横フレーム
カメラをしっかり保護しながら縦撮り・横撮りを瞬時に切り替えられる便利なマウントフレームです。フレーム側面と底部にクイックリリース対応のマウントポイントを搭載し、標準マウントにもクイックリリースマウントにも対応。撮影スタイルに合わせて自在に切り替えでき、Vlog・SNS縦動画撮影との相性も抜群です。軽量設計の中空フレームはフリップ式タッチスクリーンや充電端子へのアクセスを妨げず、装着したままほぼ全ての操作が可能。強力なバックル構造により、着脱が数秒で完了しつつ高い固定力を実現します。
対応製品X5、X4、X3、ONE RS(ツイン/4K)材質アルミニウム合金、櫢脂、シリコン質量(g)250伸縮範囲(mm)最小:297、最大:1200耐荷重(g)最大:300
1個
¥3,198税込¥3,518
8日以内出荷
insta360Ace Pro 2 / Ace Pro 遮光フード
フリップスクリーンを備えたAceシリーズで屋外撮影をより快適にするための遮光アクセサリーです。強い日差しの下でも画面の反射を大幅に抑え、視認性をクリアに保てるため、構図の確認が格段にしやすくなります。
セット内容遮光フード、取り外しツール、アライメントツール、マグネットフードベース、貼り付けキット(貼り付けキットの内容:スクリーンクロス、ホコリ取りシール×2、スクリーンクリーニングワイプ×2)対応製品Ace Pro 2、Ace Pro材質アルミニウム合金、ステンレススチール寸法(mm)71×44×5質量(g)23
1個
¥4,298税込¥4,728
8日以内出荷
Ace Proシリーズを”ストリート撮影に最適な高性能ハンドカメラ”へ変身させる拡張グリップセットです。人間工学に基づいたアルミ合金製グリップは手にしっかり馴染み、長時間の撮影でもブレを抑えた安定した映像を実現します。クラシックカメラ風のデザインも特徴で、コールドシューシャッターボタンを使えば”クリック感のある撮影体験”が楽しめ、装飾キャップでスタイルのカスタマイズも可能です。さらに金属製の万能フレームを備え、3つのマウントポイントにライトやマイクなどの外部アクセサリーを装着でき、ストリートVlog・旅撮影・ポートレートなど幅広い用途に対応します。
セット内容グリップ、リストストラップ、コールドシューシャッターボタン、装飾コールドシューキャップ、万能フレーム対応製品Ace Pro 2、Ace Pro材質アルミニウム合金、ステンレススチール、シリコン寸法(mm)114.5×70.9×51.9質量(g)246(リストストラップを含む)
insta360X4 Air NDフィルター ND-64
X4 Air NDフィルター(ND16/ND32/ND64)は、強い光を効果的に抑えて白とびを防ぎ、自然な色彩と”映画のようなモーションブラー”を生み出すアクセサリーです。光量に応じて3種類を使い分けることで、快晴・直射日光・雪山・夜景まで幅広い環境で理想的な露出を得られます。NDフィルターを装着すると、シャッタースピードを落としても明るくなりすぎないため、動きのある被写体で滑らかな残像感(モーションブラー)を表現したり、車のライト軌跡・街の光の流れなど長時間露光撮影も楽しめます。
セット内容ND64フィルターx2、保管ケース、クリーニングクロス対応製品X4 Air材質ガラス、プラスチック、磁石寸法(mm)35.7×35.2×11.7質量(g)3.9
1セット(2枚)
¥9,198税込¥10,118
8日以内出荷
insta360Ace Pro 2 ストリート撮影グリップ Pro
Ace Pro 2を片手でスムーズに扱えるようにする高機能グリップです。内蔵2010mAhバッテリーにより撮影時間を最大5時間40分まで延長できます。カメラと直接接続することで、ズーム・露出・モード切替をグリップ側の物理ボタンやダイヤルで直感的に操作でき、まるでコンパクトカメラのような快適な撮影体験を実現します。
セット内容ストリート撮影グリップ Pro、シャッターボタン、リストストラップ、3.5mmオーディオ端子カバー対応製品Ace Pro 2材質ポリカーボネート、アルミニウム合金、ステンレス銅、シリコン、ファブリック寸法(mm)118.3×67.5×45質量(g)201.7温度(℃)充電可能:0~40定格出力5V=3A最大バッテリーリチウムイオン動作温度(℃)ー10~45バッテリー容量(mAh)2010保管温度(℃)ー20~40定格入力5V=2A、9V=2A、5~11V=3Aバッテリー容量(Wh)7.82
1個
¥16,980税込¥18,678
8日以内出荷
insta360GO 3 / GO 3S 磁気ペンダント
GO 3/GO 3Sを胸元に装着し、まさに”自分の目線”の映像を撮影できる便利なネックマウントアクセサリーです。薄型プレートとネックレス構造の組み合わせにより、衣服の下に装着しても目立ちにくく、安定してカメラを保持できます。磁力でカメラを素早く着脱でき、片手でサッと撮影を開始できる手軽さが魅力。さらに、GO 3Sでは向きによって横向き=16:9、縦向き=9:16へ自動的にアスペクト比が変わるため、SNS撮影にも最適です。帽子クリップやピボットスタンドなど他アクセサリーとの併用も可能で、撮影の自由度が大幅に向上します。
対応製品GO 3S、GO 3材質シリコン、プラスチック、磁石寸法(mm)直径52×11.5質量(g)35.5
1個
¥2,198税込¥2,418
8日以内出荷
insta360X5 折り畳み式万能ハンドル
Insta360 X5を安全に持ち運びつつ、手持ち撮影と簡易三脚撮影の両方に対応できるコンパクトな多機能ハンドルです。手のひらサイズ(長さ15cm以下)で軽量ながら、柔らかいラバー素材による握りやすさと保護性能を兼ね備えています。底部には折り畳み式ミニ三脚が内蔵され、広げるだけで机上・地面などの平らな場所にX5を安定設置できるため、Vlog撮影や風景の定点撮影にも素早く切り替えられます。1/4インチネジが180°回転してハンドル内部に収納できる構造で、未使用時には突起がなく持ち運びに便利です。
セット内容折り畳み式万能ハンドル、リストストラップ対応製品X5材質プラスチック、ステンレス鋼、ファブリック寸法(mm)146×47×46質量(g)45
1個
¥4,298税込¥4,728
8日以内出荷
insta360GO 3 / GO 3S 簡易クリップ
GO 3/GO 3Sを帽子のつばやヘッドバンドなどに簡単に取り付けられるハンズフリー撮影用クリップです。胸元や帽子視点からの”まさに自分が見ているまま”のPOVショットを手軽に撮影できます。クリップは最大195°の角度調整が可能で、撮りたいアングルをすばやく合わせられるのが強みです。背面に磁石が内蔵されており、磁気ペンダント(別売)と組み合わせることで撮影の幅がさらに広がります。
対応製品GO 3S、GO 3材質プラスチック、シリコン、磁石、スチール寸法(mm)28.5×30×64質量(g)24
1個
¥1,598税込¥1,758
8日以内出荷
insta360リングリモコン
親指で軽くタップするだけで録画開始・停止ができる、操作性に優れたウェアラブルリモコンです。最大20mの距離からカメラを遠隔操作できるため、アクション中もカメラ本体に触れる必要がなく、撮影の自由度が大幅に向上します。IPX7の防滴仕様で、雨天や水しぶき程度なら問題なく使用でき、屋外スポーツや移動しながらの撮影にも最適です。付属のベルクロストラップを使えば、自転車のハンドルや釣り竿、自撮り棒などにも取り付け可能で、使い方が広がります。 。使い方はカメラとBluetoothでペアリングし、リングを指に装着するだけ。親指でボタンを押せば即座に操作でき、フォーカスを崩さずスムーズに撮影できます。軽量で装着感も良く、アクティブな撮影をサポートしてくれる便利なアクセサリーです。
セット内容リングリモコン、充電クリップ、予備リングストラップ(L)、ストラップ取り外しツール、ベルクロストラップ、バネ棒×2対応製品X5、X4 Air、GO Ultra、Ace Pro 2材質ゴムバンド、プラスチック、シリコーンゴム、ステンレススチール直径(Φmm)ストラップの:15±5質量(g)8.2温度(℃)動作:ー10 ~45、保管ー5~35、充電0 ~ 45入力DC 5V/1A電池バッテリー容量:10mAh。電力量:0.037Wh、タイプ:リチウムイオン適合寸法(mm)指のサイズ:46-70Bluetoothプロトコル:BLE 5.3、動作周波数:2400-2483.5MHz、出力電力(EIRP): 0dBm±0.5dBm
1個
¥7,198税込¥7,918
8日以内出荷
insta360フレキシストラップマウント
柔軟な伸縮ストラップであらゆる場所に素早く取り付けられる、GO Ultra・GO 3/3S・Ace Pro 2 など対応機種のための万能マウントです。ストラップは機器を傷つけない柔らかいシリコーンベースを採用し、自転車・バイクのハンドル、ベビーカー、ヘルメットなど丸みを帯びた場所にも安定して固定できます。屋外アクティビティのPOV・サードパーソン撮影に最適です。
セット内容マウントベース、伸縮性ストラップ(ロング)、伸縮性ストラップ(ショート)、つまみネジ対応製品Ace Pro 2、GO Ultra、GO 3S、GO 3材質シリコーン、プラスチック、メタル寸法(mm)56.5×45×25.5質量(g)47
1個
¥2,398税込¥2,638
8日以内出荷
insta360トリプル電動吸盤車載マウント
車載撮影向けに設計された高安定・高耐久の電動吸盤式マウントです。強力な吸着力を持つ電動吸盤を3基搭載し、三人称視点のフォローショットや、ビデオゲーム風のダイナミックな映像を簡単に実現できます。改良されたデザインにより、凹凸道や急カーブでもしっかり吸着し、垂直面では最大50kg、連続使用でも30kgの保持力を発揮する高い信頼性が特徴です。
セット内容電動吸盤マウント×3、吸盤保護カバー×3、NATOレールマウント×2、水平サポートロッド、延長サポートロッド、3-in-1 USB-C充電ケーブル、クランプマウント、1/4インチ・ボールヘッドアダプター、六角レンチ、つまみネジ、3プロング-ボールヘッドアダプター、ボールヘッドベース対応製品X5、GO Ultra、X4 Air、Ace Pro 2、GO 3S、X4、Ace Pro、Ace、GO 3、X3材質カーボンファイバー、アルミニウム合金、プラスチック、シリコン直径(Φmm)吸盤:115質量(g)見えないアクション自撮り棒あり:1493.5、見えないアクション自撮り棒なし:1369.2温度(℃)バッテリー(電動吸盤1個あたり)充電:0~40入力バッテリー(電動吸盤1個あたり):DC 5V/1Aバッテリー(電動吸盤1個あたり)リチウムイオン動作温度(℃)バッテリー(電動吸盤1個あたり):ー15~55バッテリー容量(mAh)(電動吸盤1個あたり)1000保管温度(℃)バッテリー(電動吸盤1個あたり):ー5~35バッテリー容量(Wh)(電動吸盤1個あたり)3.7
1セット
¥69,980税込¥76,978
8日以内出荷
insta360GO Ultra 磁気ペンダント
GO Ultra を胸元にマグネットで装着し、完全ハンズフリーで没入感のあるPOV撮影を可能にするアクセサリーです。アップグレード版は柔らかいストラップとカーブしたシリコン製バックプレートを採用し、長時間装着しても快適。さらに新しいツイスト式チルト角調整機構により、理想のアングルを素早く合わせられます。使い方は簡単で、まずシリコン側のペンダントを服の下に当てて装着し、ストラップの長さを調整。次にGO Ultraを服の上からマグネットで固定するだけ。水平・垂直どちらの向きにも取り付けられ、目線に近い自然な映像が撮影できます。
対応製品GO Ultra材質プラスチック、シリコーン、ネオジム磁石、ファブリック、金属寸法(mm)51×49×12.6質量(g)37
1個
¥2,698税込¥2,968
8日以内出荷
音声を自動で文字起こしをする文字起こしAIボイスレコーダーです。このたびシンプルな機能や直感的なUIでさらに使いやすくなった「AutoMemo R」を発売します。梱包サイズ : 3.6 x 8.6 x 17.8 cm; 194 g。
1個
¥12,600税込¥13,860
翌々日出荷
録音した音声ファイルを自動で文字化する先進のAIボイスレコーダーです。会議メモや備忘録、取材記事などを作成する際に役立つツールで、本体にディスプレイとスピーカーを搭載し、さらに使いやすくなった最新型がラインナップに加わります。
1個
¥18,000税込¥19,800
翌々日出荷
耳穴をふさがず使用できる開放型ワイヤレスイヤホン。空気振動と指向性サウンドで鼓膜に音を伝えます。長時間対応スタミナバッテリー&省電力設計。通話時のノイズを低減、ENCノイズキャンセルIC&ダブルマイク搭載。周囲の音もしっかり聞こえながら、接続端末の通話&音楽も聴ける。スマホに触れずに音楽&通話操作できるファンクションボタン搭載。耳に合わせて角度調整可能、180°回転左右兼用。
本体質量(g)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×47×61待機時間350時間再生時間(時間)音楽:42通話時間(時間)26
1個
¥1,698税込¥1,868
6日以内出荷
insta360三脚付きミニ自撮り棒 2.0 リモコンキット
コンパクトながら多機能なオールインワン設計が魅力のアクセサリーです。自撮り棒としても三脚としても使える2WAY仕様で、収納時18cm、最大58.5cmまで伸ばせる軽量設計(約172g)は持ち運びに最適。付属のミニリモコンで遠隔操作が可能で、ワンクリックで録画の開始・停止ができます。さらに、microSDカードを2枚収納できるストレージカバー付きで、撮影時の利便性も抜群。汎用性の高いアダプターにより、Insta360製品以外のカメラにも対応しています。
付属品三脚付きミニ自撮り棒2.0、蝶ねじ、1/4インチ-2プロング変換アダプター、収納カバー、滑り止めリング ×4、ミニリモコン材質アルミニウム合金、プラスチック、熱可塑性エラストマー(TPE)質量(g)172伸縮範囲(cm)最大:58.5(三脚収納時)、最小:18耐荷重(g)300
insta360三脚付きミニ自撮り棒 2.0
自撮り棒と三脚が一体化したオールインワン設計で、撮影の自由度を高める多機能アクセサリーです。収納時18cm、最大58.5cmまで伸ばせる軽量・コンパクトなボディ(約172g)は外出先での撮影に最適。汎用性の高い3プロングアダプターと1/4インチ変換アダプターが付属し、Insta360製品だけでなく他社カメラにも対応可能。さらに、microSDカードを2枚収納できるストレージカバー付きで、撮影時の利便性も抜群です。
付属品三脚付きミニ自撮り棒2.0、蝶ねじ、1/4インチ-2プロング変換アダプター、収納カバー、滑り止めリング ×4材質アルミニウム合金、プラスチック、熱可塑性エラストマー(TPE)質量(g)172伸縮範囲(cm)最大:58.5(三脚収納時)、最小:18耐荷重(g)300