GO Ultra マイクロレンズ
GO Ultraでマクロ撮影や繊細なクローズアップを楽しむための専用レンズです。
被写体の微細な質感や小さな表情を捉えられ、日常の物語をより印象的に切り取れます。特に”小さな巨人ショット”など、フレキシアングルマウントとの組み合わせで独特の視点が得られるのも魅力です。
焦点距離5cmで最適な解像感を得られます。軽量コンパクト(約9.8g)で持ち運びが容易、そしてGO Ultra専用設計による確実なフィット感で快適に使用できます。
- セット内容
- マイクロレンズ、レンズクロス
- 対応製品
- GO Ultra
- 材質
- プラスチック、ネオジム磁石、シリコン
- 寸法(mm)
- 28.6×28.6×9.7
- 質量(g)
- 9.8
- 内容量
- 1個
注意
※レンズガードを取り付ける前に、レンズガードとカメラのレンズが汚れておらず乾いていることを十分に確認します。※レンズガードの取り付けは、清潔で乾燥した環境で行います。
※カメラを使用する前に、レンズガードがしっかりと締まっていることを確認します。 レンズガードの内側に水が入ると、画質に悪影響を及ぼす可能性があります。
アクションカメラ関連品 の新着商品
カテゴリ





























