X4 Air NDフィルター ND-32
X4 Air NDフィルター(ND16/ND32/ND64)は、強い光を効果的に抑えて白とびを防ぎ、自然な色彩と”映画のようなモーションブラー”を生み出すアクセサリーです。
光量に応じて3種類を使い分けることで、快晴・直射日光・雪山・夜景まで幅広い環境で理想的な露出を得られます。
NDフィルターを装着すると、シャッタースピードを落としても明るくなりすぎないため、動きのある被写体で滑らかな残像感(モーションブラー)を表現したり、車のライト軌跡・街の光の流れなど長時間露光撮影も楽しめます。
- セット内容
- ND32フィルターx2、保管ケース、クリーニングクロス
- 対応製品
- X4 Air
- 材質
- ガラス、プラスチック、磁石
- 寸法(mm)
- 35.7×35.2×11.7
- 質量(g)
- 3.9
- 内容量
- 1セット(2枚)
注意
※破損の恐れがあるため、NDフィルターを落としたり、強い衝撃を与えたり、硬い面にぶつけたりしないでください。NDフィルターが破損した場合は交換してください。※NDフィルターを取り付ける前に、フィルターとカメラレンズおよびその周囲が汚れておらず乾いていることを確認します。
※NDフィルターの装着は清潔で乾燥した環境で行います。
※カメラを使用する前に、NDフィルターが完全にねじ込まれていることを確認します。
※NDフィルターを取り付ける前に、カメラのレンズガードを取り外す必要があります。レンズガードは適切に保管しておきます。
※NDフィルターを使用しないときは、付属の保管ケースに収納します。
※変形や破損を防ぐため,取り付けの際はNDフィルターベースを強く握ったり引っ張ったりしないでください。
※NDフィルターはカメラのスティッチングにわずかな影響を与える可能性があります。最適な結果を得るためには、常に1つのレンズを被写体に向けるようにしてください。
※NDフィルターは密閉構造ではないため,雨天やウォータースポーツでの使用は避けてください。
※NDフィルターは磁石を内蔵します。干渉を防ぐため、磁気の影響を受けるペースメーカーなどの機器には近づけないでください。
※NDフィルターをカメラのタッチスクリーン側に取り付けると、カメラに通知が表示されます。
※NDフィルターは磁気センサーで認識します。NDフィルターが正しく装着されていない場合、カメラが別のアクセサリーと誤認識する可能性があります。この場合はフィルターを正しく再装着し直します。
ビデオカメラ/アクションカメラ の新着商品
カテゴリ



























