制御機器/はんだ・静電気対策用品の新着商品

「制御機器/はんだ・静電気対策用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

986件中 921~960件
HIROSE(ヒロセ電機)DF14シリーズ
長さ(mm)10.7 極数7 使用温度範囲(℃)-35 ~85 奥行(mm)5.8 定格電圧AC 150.0 V / DC 150.0 V 列数(嵌合部)1 定格電流(A)1 コネクタ形状ソケット 本体高さ(mm)2.3 適合電線ディスクリートワイヤー 電線被覆外径(mm)0.54~1 開口部(mm)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)32~26 結線方法圧着 ハウジング色ベージュ
1個
23 税込25
3日以内出荷


防虫用ステンレス製金網付です。 。フィルターは水洗いで再利用可能です。 。ファンが取付可能です。(SLP-2、2Cは除く) 。カバーを工具レスで着脱可能となりフィルター交換のメンテナンス性が向上しました。 (SLP-09、09C) 。現行品(SLP-0)より小型でありながら換気面積が約1.5倍に向上しました。
付属品取付ねじ 材質AES樹脂製 設置場所屋内用 IP等級IP4X
1ケース(2個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、 キャビネット外からフィルター交換が可能です。□80、□90、□120、Φ150のファンがそれぞれ取付可能です。カバーを工具レスで着脱可能となりフィルター交換のメンテナンス性が向上しました。 (OSLP-09、09C) 。現行品(OSLP-0A)より小型でありながら換気面積が約1.5倍に向上しました。
用途フィルター交換が容易なフード分割式ルーバー 付属品取付ねじ 材質AES樹脂製 設置場所屋内・屋外兼用 IP等級IP44
1ケース(2個)
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーエアヒーターSEN+温調器DAC-8EFのセット。高温熱風で非接触加熱が可能、電子部品のハンダ付けなど精密作業に最適です。デジタル温度調節器DAC-8EFは、多数の販売実績があるDAC-8Eにエア流量調節機能を追加したモデルです。先端センサー内蔵で吹出口温度を精密に制御、DAC-8EFはエア流量(最大100L/min)と温度を簡単設定・オートチューニング対応です。小型で装置組み込みに適し、電子・樹脂加工、研究開発、装置メーカー等の産業用途に向いています。
用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)。樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工。接着剤、インク、塗装の乾燥。巻線コイルの曲げ加工。ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)。太陽電池パネルハンダ付け用途。その他、部分加熱用途 温度範囲(℃)【温調器】0~800 制御方式【温調器】PID / 流量:【温調器】ニードル弁 精度【温調器】±0.3、【温調器】2点、【温調器】1点 対応エアヒーター:【温調器】SEN、MAX 電源電圧(V)【温調器】100 200 最大負荷電流(A)【温調器】10 流量精度【温調器】±3 流量制御範囲【温調器】3~100L/min
1セット
269,800 税込296,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

スーパーエアヒーターSENとデジタル温度調節器のセット品でございます。高温熱風による非接触加熱が可能で、電子部品のハンダ付けなど精密作業に適しています。先端センサー内蔵により吹出口の温度を正確に管理でき、安定した加熱品質を実現します。温度調節器DAC-8Eに接続するだけで簡単に温度設定でき、コンパクトで装置組み込みにも適しています。
用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)。樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工。接着剤、インク、塗装の乾燥。巻線コイルの曲げ加工。ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)。太陽電池パネルハンダ付け用途。その他、部分加熱用途 温度範囲(℃)【温調器】0~800 制御方式【温調器】PID 精度【温調器】±0.3 電源電圧(V)【温調器】100 200 外部入力【温調器】1点 最大負荷電流(A)【温調器】10 イベント出力【温調器】2点
1セット
139,800 税込153,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

本商品は、スーパーエアヒーターSENとデジタルフローコントローラーDFC-20Eのセット品です。DFC-20Eが熱風温度とエア流量を精密に制御し、ワークに与える熱量を一定に保ちます。温度制御に加え、質量流量を一定にすることで加熱量を安定化でき、生産条件の再現性向上に役立ちます。安全回路を搭載し、安定した運用が可能です。デジタル設定により読み取り誤差や個人差がなく、技術の標準化・継承にも有効です。各種警報出力により、異常時には安全回路へ迅速に通知できます。エア制御範囲は1~20L/minで、精密加熱や装置組込みにも適しています。
用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)。樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工。接着剤、インク、塗装の乾燥。巻線コイルの曲げ加工。ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)。太陽電池パネルハンダ付け用途。その他、部分加熱用途 出力流量イベント:【温調器】1点 温度範囲(℃)【温調器】0~800 制御方式【温調器】PID / 流量:【温調器】比例ソレノイドバルブ 精度【温調器】±0.3 対応エアヒーター:【温調器】SEN、MAX 電源電圧(V)【温調器】100 200 外部入力【温調器】1点 / 流量:【温調器】2点 最大負荷電流(A)【温調器】10 流量精度【温調器】±2 流量制御範囲【温調器】1~20L/min イベント出力【温調器】2点
1セット
399,800 税込439,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

本商品は、スーパーエアヒーターSENとデジタルフローコントローラーDFC-100Eのセット品です。DFC-100Eはデジタル流量計とデジタル温度調整器を一体化した制御器で、温度と質量流量を精密に制御できます。温度制御に加え、質量流量を一定に保つことで、単位時間あたりの加熱量を安定化し、生産条件の再現性を向上します。デジタル設定により読み取り誤差や個人差がなく、品質の均一化や歩留まり向上に貢献します。安全回路を搭載しており、装置運用時の安全確保にも役立ちます。エア制御範囲は10~95L/minと幅広く、多様な加熱工程に対応できます。
用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)。樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工。接着剤、インク、塗装の乾燥。巻線コイルの曲げ加工。ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)。太陽電池パネルハンダ付け用途。その他、部分加熱用途 出力流量イベント:【温調器】1点 温度範囲(℃)【温調器】0~800 制御方式【温調器】PID / 流量:【温調器】マイクロフローセンサー 精度【温調器】±0.3 対応エアヒーター:【温調器】SEN 電源電圧(V)【温調器】100 200 外部入力【温調器】1点 / 流量:【温調器】2点 最大負荷電流(A)【温調器】10 流量精度【温調器】±3 流量制御範囲【温調器】10~95L/min イベント出力【温調器】2点
1セット
429,800 税込472,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

スーパーエアヒーターMAX+温調器DAC-8EFのセット。小型で狭所作業に適し、超低流量でも高温が出せるため鉛フリーハンダに最適です。デジタル温度調節器DAC-8EFは、多数の販売実績があるDAC-8Eにエア流量調節機能を追加したモデルです。先端センサー内蔵で吹出口温度を精密に制御、DAC-8EFはエア流量と温度を簡単設定・オートチューニング対応です。小型で装置組み込みに適し、電子・樹脂加工、研究開発、装置メーカー等の産業用途に向いています。
用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)。接着剤、インク、塗装の極小乾燥。小型巻線コイルの曲げ加工。基盤リフロー後の小型チップ部品の後付け工程。ハンダリワーク、リペアー用 温度範囲(℃)【温調器】0~800 制御方式【温調器】PID / 流量:【温調器】ニードル弁 精度【温調器】±0.3、【温調器】2点、【温調器】1点 対応エアヒーター:【温調器】SEN、MAX 電源電圧(V)【温調器】100 200 最大負荷電流(A)【温調器】10 流量精度【温調器】±3 流量制御範囲【温調器】3~100L/min
1セット
269,800 税込296,780
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スーパーエアヒーターMAXとデジタル温度調節器のセット品でごす。スーパーエアヒーターMAXは、小型で狭所作業に適し、超低流量でも高温が出せるため鉛フリーハンダに最適です。極小面加熱源として利用でき、ハンダゴテに代わる非接触ツールとして使用できます。ハンダ付ロボットのハンドにも使用可能です。先端センサー内蔵により吹出口の温度を正確に管理でき、安定した加熱品質を実現します。DAC-8Eに接続するだけで簡単に温度設定でき、装置組み込みにも便利です。
用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)。接着剤、インク、塗装の極小乾燥。小型巻線コイルの曲げ加工。基盤リフロー後の小型チップ部品の後付け工程。ハンダリワーク、リペアー用 温度範囲(℃)【温調器】0~800 制御方式【温調器】PID 精度【温調器】±0.3 電源電圧(V)【温調器】100 200 外部入力【温調器】1点 最大負荷電流(A)【温調器】10 イベント出力【温調器】2点
1セット
139,800 税込153,780
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スーパーエアヒーターMAXとデジタルフローコントローラーDFC-20Eのセットです。高温熱風で非接触加熱ができ、電子部品のハンダ付けなど精密作業に最適です。DFC-20Eが温度とエア流量を精密に制御し、ワークに与える熱量を一定に保ちます。質量流量制御により加熱条件の再現性が高く、生産の安定化に役立ちます。安全回路・警報出力を搭載し、異常を確実に通知します。デジタル設定で個人差がなく、技術標準化にも有効。エア制御範囲は1~20L/minで装置組込みにも適しています。
用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)。樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工。接着剤、インク、塗装の乾燥。巻線コイルの曲げ加工。ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)。太陽電池パネルハンダ付け用途。その他、部分加熱用途 出力流量イベント:【温調器】1点 温度範囲(℃)【温調器】0~800 制御方式【温調器】PID / 流量:【温調器】比例ソレノイドバルブ 精度【温調器】±0.3 対応エアヒーター:【温調器】SEN、MAX 電源電圧(V)【温調器】100 200 外部入力【温調器】1点 / 流量:【温調器】2点 最大負荷電流(A)【温調器】10 流量精度【温調器】±2 流量制御範囲【温調器】1~20L/min イベント出力【温調器】2点
1セット
399,800 税込439,780
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

感震機能付・単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート 適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2 定格電圧(V)AC100/200(単3) 定格電流(A)(基準周囲温度40℃)50 保護機能感震・漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 高速形定格感度電流(mA)30 高速形動作時間(sec)0.1以内 過電流引出方法完全電磁 端子構造線押え端子M5 接続可能電線(mm2)22(適合圧着端子:R2-5~CB22-5S) 定格遮断容量(kA)(JIS C 82012-2 Ann2,JIS C 8222 Ann2)5 逆接続不可 極数・素子数3P2E 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×98×78 定格動作過電圧(V)欠相保護機能:135|AC 定格不動作過電圧(V)欠相保護機能:120|AC 定格過電圧動作時間(秒)欠相保護機能:0.5以内
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

産業環境における幅広い金属検出用途に使用するように設計されています。
長さ(mm)60 出力デジタルスイッチング:PNP センサー誘導 出力電流(mA)開閉:200 本体形状ネジ付きバレル 検出範囲(mm)10 動作温度(℃)-25~70 ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応 出力機能NO 実装タイプ突出型 最大DC電圧(V)30 スイッチング周波数(Hz)最大:400
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
保護構造ケース部;IP65相当 出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷) 材質(ケース)アルミダイカストADC12 タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変) 使用周囲温度(℃)-10~+60 消費電力(VA)4 動作表示LED(赤、黄、緑) 取付サイズR1
1個
179,800 税込197,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
寸法(mm)55 電源(V)AC100/200V 保護構造ケース部;IP65相当 出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷) 材質(ケース)アルミダイカストADC12 タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変) 使用周囲温度(℃)-10~+60 消費電力(VA)4 動作表示LED(赤、黄、緑)
1個
169,800 税込186,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
電源(V)AC100/200V 保護構造ケース部;IP65相当 出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷) 材質(ケース)アルミダイカストADC12 タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変) 使用周囲温度(℃)-10~+60 消費電力(VA)4 動作表示LED(赤、黄、緑) 取付サイズR1
1個
139,800 税込153,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
保護構造ケース部;IP65相当 出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷) 材質(ケース)アルミダイカストADC12 タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変) 使用周囲温度(℃)-10~+60 消費電力(VA)4 動作表示LED(赤、黄、緑)
1個
139,800 税込153,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
保護構造ケース部;IP65相当 出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷) 材質(ケース)アルミダイカストADC12 タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変) 使用周囲温度(℃)-10~+60 消費電力(VA)4 動作表示LED(赤、黄、緑) 取付サイズJIS5K65A(SUS304)
1個
289,800 税込318,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日立産機システムWJ-C1シリーズ 単相100V級
業務効率から環境貢献まで、充実の新機能でお客さまの現場をサポートします。【グローバル対応】。さまざまな通信プロトコルや国際規格に適合。標準でModbus-RTU(RS485)通信対応。信頼の証明、国際規格への適合。環境配慮も安心のRoHS2指定にも対応しています。【業務効率向上をサポート】。作業者の負担を軽減する新機能「JOGダイヤル」でパラメータ設定がスムーズになりました。インバータ診断でメンテナンス時期をセルフチェック。生産ラインの停止を防ぎます。リプレースのしやすいサイズ設計。従来のWJ200シリーズと同一取付寸法です。選べる2つのモード「拡張モード(5桁)」と「基本モード(4桁)」。パラメータの変換・コピーも可能です。通常の電源入力のほか、便利な24V制御電源を搭載。取付作業の前にパソコン設定ソフトで準備できます。シミュレーション機能で試運転時間を短縮。アラーム時の上位装置の動作検証などがモータ無しで可能です。【コスト削減をサポート】。オプション基板不要の簡易ベクトル制御で速度のズレをリアルタイム補正。マルチPID機能で二つのループ制御をコントロール、システムコスト低減。新機能「トレース機能」で計測器を使用せず波形チェックが可能です。【設備の安全稼働をサポート】。安全安心の証、機能安全SIL3に標準対応。ラインの異変をデータで察知。安定稼働を支援する新機能「非定常診断」。32kHzまでのパルス速度を検出。広範囲な速度域の簡易位置決め制御。【環境にやさしいGXをサポート】。省エネに貢献するPMモータも共通コントローラで使用できる「IM/PM駆動機能」を搭載。環境対策への第一歩、リサイクル樹脂を採用
定格入力電圧(V)単相100 ~ 120(-15%/+10%)、50/60Hz ±5% 冷却方式自然空冷 (FAN無) 定格出力電圧(V)3相200~240 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GNSS位置情報取得に最適なモデル。防水、防塵に対応(IP67)。高精度測位対応のGNSSモジュールを搭載したモデル。GNSS受信機として、移動局と基準局の両方に対応
仕様GNSS測位方式:NTRIPクライアント、GLW:RTK方式(数cm精度※測位環境による)、TLW:単独測位方式(数m精度※測位環境による) 寸法(mm)135.0×142.5×39.2(突起部含まず) 規格認証取得国:日本 動作環境-20~60℃(20~90%RH) 防塵防水性能IP67 振動JIS-D1601 アンテナLTE(内蔵アンテナ/外付けアンテナ、切り替え対応)、GNSS(外付けアンテナ)、無線LAN(内蔵アンテナ) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.23MB) LAN設定無線LAN(2.4GHz/5GHz) IEEE 802.11a/b/g/n/ac1pps信号、Ethernet(1 Port)、RS232C(1 Port)、RS485(オプション)、CAN(オプション) WAN設定LTE(FDD/TDD)、WCDMA、GSM 認定取得キャリア:ドコモ/KDDI 動作電圧(V)DC 7 ~ 32
1個
359,800 税込395,780
16日以内出荷

産業機器への組み込みを意識したモデル。豊富なIF対応(有線LAN2ポート/シリアル1ポート/無線LAN)。産業用の組み込みを意識した設計で、DINレール取付可能。通信の安定稼働を実現するための自己監視機能を搭載
適合衛星:GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo 寸法(mm)80.0×80.0×28.8(突起部含まず) 規格認証取得国:日本 動作環境-20~60℃(20~90%RH) アンテナLTE(外付けアンテナ/2個)、GNSS(外付けアンテナ)、無線LAN(外付けアンテナ) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(8.61MB) LAN設定Ethernet 10/100BASE(2Port)、RS232C/RS485(1Port) WAN設定LTE(FDD/TDD)、WCDMA、GSM 認定取得キャリア:AT&T(MGW)、ドコモ/KDDI(MJW) 動作電圧(V)DC 5 ~ 24
1個
85,980 税込94,578
16日以内出荷

キャリア通信網(LTE通信)に対応、Ethernet・無線LAN・USBインターフェースを介して、多様な機器へ接続が可能です。コンパクトな本体にアンテナ内蔵、電源アダプタも付属しています。【キャリア回線】。TE回線(FDD-LTE)。KDDI、NTTドコモのキャリアに対応しています。【無線LAN】。IEEE802.11a/b/q/n/ac。【Ethernet(LAN側)】。100BASE-TX/10BASE-T
寸法(mm)125×60×27(突起物除く) 質量(g)86 動作温度(℃)-20~+60 アンテナ内蔵アンテナ/外付けアンテナ(別売) 通信速度150Mbps(DL)/50Mbps(UL) RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式通信モジュール:EC25-J(LTE only)※ベストエフォート、周波数:LTE FDD:B1/B18/B19/B26 動作湿度(%RH)20~90 耐振動/耐衝撃IEC 60068準拠 外部インタフェース無線LAN(802.11b/g/n/a/ac(802.11bの14CHは非サポート)、Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX(全二重、半二重対応)
1個
79,980 税込87,978
16日以内出荷

グローバル対応の通信モジュール(LTE 1Cat.4)を搭載するとともに、米国をはじめとする60カ国の通信認可を取得しています。これにより、海外に設置されている装置や輸出向けの産業装置などのIoT化がスムーズに行えます。国内通信モデル。手のひらサイズのコンパクトな本体(80mm × 80mm)。豊富なインターフェース(キャリア通信、無線LAN、Ethernet、RS232C/RS485)
用途工作機械など工場設備全般。決済端末 適合衛星:GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo 寸法(mm)80.0×80.0×28.8(突起部含まず) 規格認証取得国:日本、アメリカ合衆国、カナダ、EU諸国、イギリス、タイ、他(60カ国) 動作環境-20~60℃(20~90%RH) アンテナLTE(外付けアンテナ/2個)、GNSS(外付けアンテナ)、無線LAN(外付けアンテナ) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(8.61MB) LAN設定Ethernet 10/100BASE(2Port)、RS232C/RS485(1Port) WAN設定LTE(FDD/TDD)、WCDMA、GSM 認定取得キャリア:AT&T(MGW)、ドコモ/KDDI(MJW) 動作電圧(V)DC 5 ~ 24
1個
119,800 税込131,780
16日以内出荷

日立産機システムWJ-C1シリーズ
従来シリーズであるWJ200と取付寸法同一 ユーザーフレンドリー JOGダイヤルで直感的操作 機能安全SIL3を標準で実現 IoT 多様なネットワークに対応 コンパクト WJ200同等の耐環境性 機能性 PMモータもセンサレスベクトル制御可能
1台
399,800 税込439,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

種類不平等目盛 周波数(Hz)50-60共用 シリーズL-Nシリーズ(広角度計器) 消費電力(VA)2 動作原理可動鉄片形 機種交流電流計
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
特価
44,980 税込49,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

動作表示灯LED:緑 シリーズPB 端子形状ねじ 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力
1台
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズ
電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。 音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。 音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。 約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。 テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。
使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下) 閃光数(min-1[回/分])115±15 音圧レベル(dB)最大90(at 1m) 再生チャンネルビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH) 接点容量電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダ(ストレート/アングル)と圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
タイプストレート 使用温度範囲(℃)-40to+85 定格電流(A)3 コネクタ形状ピンヘッダ 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)10 コンタクトピッチ(mm)2.54 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
特価
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種別警報スイッチ付 タイプEシリーズ・経済タイプ 定格電圧(V)AC100-AC200 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格感度電流(mA)30
1個
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

コネクタ形状BHレセプタクル 形状ストレート タイププッシュプル丸形コネクタ 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25~+85 材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地) 材質(絶縁体)合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)5以下 結合方式ワンタッチ 材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル 結線方法はんだ
1個
特価
639 税込703
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、輸送・設置に便利な100mmポール+可倒式台座、ブザー付き
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム 電圧(V)24 取付け方法ポール取付+可倒式台座 引出し線長さ(mm)795 取付径(Φmm)73
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、ポール+L金具取付
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム 電圧(V)24 取付け方法ポール取付+L金具 引出し線長さ(mm)705 取付径(Φmm)20
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷から99日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、直付け、ブザー付き
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム 電圧(V)24 取付け方法直付け 引出し線長さ(mm)950 取付径(Φmm)40
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷から99日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、輸送・設置に便利なポール+可倒式台座、ブザー付き
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム 赤 黄 緑 段数3段 取付け方法ポール取付+可倒式台座 引出し線長さ(mm)(信号)630、(電源)625 取付径(Φmm)73
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、100mmポール+L金具取付、ブザー付き
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム 電圧(V)24 段数1段 消費電力(W)1.8 取付け方法ポール取付+L金具 引出し線長さ(mm)555 取付径(Φmm)20
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、輸送・設置に便利なポール+可倒式台座
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム 電圧(V)24 取付け方法ポール取付+可倒式台座 引出し線長さ(mm)640 取付径(Φmm)73
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、ポール+円形台座、ブザー付き
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム 電圧(V)24 取付け方法ポール取付+円形台座 引出し線長さ(mm)700 取付径(Φmm)54
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、ポール+円形台座
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム 電圧(V)24 取付け方法ポール取付+円形台座 引出し線長さ(mm)700 取付径(Φmm)54
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、直付け
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム 赤 黄 緑 段数3段 取付け方法直付け 引出し線長さ(mm)(信号)940、(電源)930 取付径(Φmm)40
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)