電動工具 本体の新着商品

電動工具 本体の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

85件中 140
キャンペーン情報RSS配信
PROXXON マイクロ・フライステーブル MFA PROXXON(プロクソン)
・細かなフライス加工を可能にしたフライステーブルです。・小型で省スペースでの作業が可能です。
用途・小型で細かなフライス加工を可能に。
1台
39,980税込43,978
翌々日出荷

PROXXON マイクロ・フライステーブル MFA/N PROXXON(プロクソン)
・小型で細かなフライス加工を可能に。
1台
27,980税込30,778
4日以内出荷

ブロワ 日東工器
日東工器ブロワ
リニア駆動フリーピストン方式による高い耐久性、省エネ、低作動音、無給油が自慢です。_x000D_。外郭ケースが樹脂のため、アース工事は不要です。
1台
119,800税込131,780
6日以内出荷

ブロワ 日東工器
日東工器ブロワ
リニア駆動フリーピストン方式による高い耐久性、省エネ、低作動音、無給油が自慢です。_x000D_。外郭ケースが樹脂のため、アース工事は不要です。
1台
119,800税込131,780
6日以内出荷

ベルトン 日東工器
日東工器ベルトン
空気式ベルトサンダ。_x000D_。軽量・コンパクト設計にリニューアル。_x000D_。作業者にやさしい握りやすいレバー形状とグリップラバー搭載で冷たさを感じにくい。_x000D_。簡単ベルト交換。_x000D_。作業位置や加工物の形状に合わせて角度調節が可能。_x000D_。オフセットブラケット(別売品)で、研磨ベルトの弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能。_x000D_。ベルト速度の調整。
用途バリ取りから仕上げ研磨まで_x000D_。中研磨用_x000D_。空気式_x000D_。片持ち_x000D_。ベルト幅20mm
1台
59,980税込65,978
翌々日出荷

ベルトン 日東工器
日東工器ベルトン
空気式ベルトサンダ。_x000D_。軽量・コンパクト設計にリニューアル。_x000D_。作業者にやさしい握りやすいレバー形状とグリップラバー搭載で冷たさを感じにくい。_x000D_。簡単ベルト交換。_x000D_。作業位置や加工物の形状に合わせて角度調節が可能。_x000D_。オフセットブラケット(別売品)で、研磨ベルトの弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能。_x000D_。ベルト速度の調整。_x000D_。10mm幅のベルトで狭所、隅部研削に有効!
用途バリ取りから仕上げ研磨まで_x000D_。軽研磨用_x000D_。空気式_x000D_。ベルト幅10mm
1台
49,980税込54,978
翌々日出荷

ベルトン 日東工器
日東工器ベルトン
空気式ベルトサンダ。_x000D_。軽量・コンパクト設計にリニューアル。_x000D_。作業者にやさしい握りやすいレバー形状とグリップラバー搭載で冷たさを感じにくい。_x000D_。簡単ベルト交換。_x000D_。作業位置や加工物の形状に合わせて角度調節が可能。_x000D_。オフセットブラケット(別売品)で、研磨ベルトの弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能。_x000D_。ベルト速度の調整。_x000D_。両持ちタイプは狭所、隅部研削に有効!
用途バリ取りから仕上げ研磨まで_x000D_。中研磨用_x000D_。曲面研削・軽研削_x000D_。空気式_x000D_。両持ち_x000D_。ベルト幅20mm
1台
59,980税込65,978
翌々日出荷

架台(サイクロンΦ300用) フジタテック
粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。
用途取付用ブラケットが標準で4か所あり、専用の架台とセットすることで簡単に設置する事が出来ます。関連資料(0.08MB)
1台
95,980税込105,578
22日以内出荷

架台(サイクロンΦ200用) フジタテック
粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。
用途取付用ブラケットが標準で4か所あり、専用の架台とセットすることで簡単に設置する事が出来ます。関連資料(0.08MB)
1台
92,980税込102,278
22日以内出荷

架台(サイクロンΦ150用) フジタテック
粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。
用途取付用ブラケットが標準で4か所あり、専用の架台とセットすることで簡単に設置する事が出来ます。関連資料(0.08MB)
1台
79,980税込87,978
22日以内出荷

ポリカバケット(サイクロンΦ300用) フジタテック
粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。
用途バケット部は透明で中身の量が一目でわかり、バケット部の接続は標準ヘルールを使用している為、脱着が容易であり、かつ他社製品との互換性があります。関連資料(0.08MB)
1台
64,980税込71,478
22日以内出荷

ポリカバケット(サイクロンΦ200用) フジタテック
粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。
用途バケット部は透明で中身の量が一目でわかり、バケット部の接続は標準ヘルールを使用している為、脱着が容易であり、かつ他社製品との互換性があります。関連資料(0.08MB)
1台
64,980税込71,478
22日以内出荷

ポリカバケット(サイクロンΦ150用) フジタテック
粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。
用途バケット部は透明で中身の量が一目でわかり、バケット部の接続は標準ヘルールを使用している為、脱着が容易であり、かつ他社製品との互換性があります。関連資料(0.08MB)
1台
64,980税込71,478
22日以内出荷

FJTサイクロン300+架台+バケット(3点セット) フジタテック
粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。
用途例えば集塵機の一次フィルター用として、紛体の搬送用、及び分級用として活用できるよう風量別に3タイプをラインナップしました。関連資料(0.08MB)
1セット
399,800税込439,780
22日以内出荷

FJTサイクロン300+架台(2点セット) フジタテック
粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。
用途例えば集塵機の一次フィルター用として、紛体の搬送用、及び分級用として活用できるよう風量別に3タイプをラインナップしました。関連資料(0.08MB)
1セット
329,800税込362,780
22日以内出荷

FJTサイクロン200+架台+バケット(3点セット) フジタテック
粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。
用途例えば集塵機の一次フィルター用として、紛体の搬送用、及び分級用として活用できるよう風量別に3タイプをラインナップしました。関連資料(0.08MB)
1セット
309,800税込340,780
22日以内出荷

FJTサイクロン200+架台(2点セット) フジタテック
粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。
用途例えば集塵機の一次フィルター用として、紛体の搬送用、及び分級用として活用できるよう風量別に3タイプをラインナップしました。関連資料(0.08MB)
1セット
239,800税込263,780
22日以内出荷

FJTサイクロン150+架台+バケット(3点セット) フジタテック
粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。
用途例えば集塵機の一次フィルター用として、紛体の搬送用、及び分級用として活用できるよう風量別に3タイプをラインナップしました。関連資料(0.08MB)
1セット
269,800税込296,780
22日以内出荷

FJTサイクロン150+架台(2点セット) フジタテック
粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。
用途例えば集塵機の一次フィルター用として、紛体の搬送用、及び分級用として活用できるよう風量別に3タイプをラインナップしました。関連資料(0.08MB)
1セット
199,800税込219,780
22日以内出荷

FJTサイクロン(ステンレス)300 フジタテック
粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。
用途例えば集塵機の一次フィルター用として、紛体の搬送用、及び分級用として活用できるよう風量別に3タイプをラインナップしました。関連資料(0.08MB)
1台
229,800税込252,780
22日以内出荷

FJTサイクロン(ステンレス)200 フジタテック
粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。
用途例えば集塵機の一次フィルター用として、紛体の搬送用、及び分級用として活用できるよう風量別に3タイプをラインナップしました。関連資料(0.08MB)
1台
149,800税込164,780
22日以内出荷

FJTサイクロン(ステンレス)150 フジタテック
粉粒体業界のあらゆるシーンで使われているサイクロンをユニット標準化しました。サイクロン本体はステンレス製なので錆びにくく、コンタミ対策に最適です。
用途例えば集塵機の一次フィルター用として、紛体の搬送用、及び分級用として活用できるよう風量別に3タイプをラインナップしました。関連資料(0.08MB)
1台
119,800税込131,780
22日以内出荷

型枠取付バイブレータ アイロン エクセン
型枠取付バイブレータ「アイロン HKM50PSK」は、高周波振動モータの高い振動数で効率良くコンクリートを締め固める外部振動機です。従来の木槌でたたく作業が不要になり、柱や梁、腰壁などの棒状バイブレータだけでのコンクリート打設が難しい場所も処理できます。通常のコンクリート打設においても、高品質な表面仕上げができ、省人化によるコストダウンを実現した製品です。型枠への取付は簡単で、クサビ部分をコンパネと単管パイプ/角パイプの間へ差し込むだけで完了です。クサビ部のプレートの取付位置を変更すれば、単管パイプΦ48.6mmと角パイプ60mmに兼用できます。
1台
159,800税込175,780
3日以内出荷

アイロン専用コード エクセン
アイロン専用の分岐コードで最大5台まで接続可能。アイロン専用の分岐コードには、コンセントが5か所付いており、分岐コードを使うことで アイロンが最大5台まで接続可能です。
1本
89,980税込98,978
3日以内出荷

水管(熱交換器)清掃用バイブレータ エクセン
新型の水管清掃用バイブレータは、高電圧40Vのリチウムイオンバッテリーを採用し、強力な振動を水管に伝達することで、管内に付着したダストを効果的に除去します。標準モード「12000min-1」とパワーモード「15500min-1」の切り替えが可能なハイパワーブラシレスモーターを搭載しており、100Vタイプに劣らない強力な振動を実現しています。防じん・防水保護等級IP56に相当し、安心してご使用いただけます。
1台
109,800税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高周波用コードリール エクセン
電源延長ケーブルと分電盤を一体化し、保管時は横に倒して3台まで積重ね可能なコードリールです。延長と分電による作業効率をよりアップする高周波オプション機器です。各現場条件に合わせ、高周波バイブレータ使用時の二次側電源の延長や延長先での分電により、より効果的な作業環境を確保します。
1台
159,800税込175,780
3日以内出荷

コードレスコンクリートバイブレータ(本体のみ) エクセン
高電圧40V リチウムイオンバッテリーを採用した新型コードレスバイブレータ。標準モード「 12000min-1」とパワーモード「15500min-1」の切り替えが可能なハイパワーブラシレスモータを搭載。100V タイプにも劣らない強力な振動を実現。防じん・防水保護等級IP56 に相当し、安心してご使用いただけます。
1台
75,980税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ダイヤモンドコアドリル エクセン
トータルバランス設計で開発された優れた開孔能力を持つダイヤモンド・ドリルです。電気・水道・ガス・電話・冷暖房等の配管設備工事をはじめ、上下水道・ダム・トンネル・耐震補強工事などの鉄筋コンクリート開孔や強度試験用テストピースの採取などがスムーズに行えます。
1台
179,800税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エンドレスサンドベルト 浦和工業
金型・金属の研磨・木材や石材の彫刻とうに
用途先端工具
1パック(30個)
7,598税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ストレートグラインダ ストレートグラインダ ミタチ
1台
26,980税込29,678
当日出荷

へルール式ピストンバイブレータ EPV-Fシリーズ EPV12A-F エクセン
・へルール継手採用により蝶ボルト1個で着脱可能なため洗浄ができ、いつも清潔に保てます。(サニタリー対応仕様)・アルミボディーにエクセン独自の硬質表面処理を施し、へルール継手にSUSを採用しているため耐蝕性に優れています。・オイルフリーで昇温マフラーを装備し、低騒音でオイルミストが少なく、環境に優しい設計です。
仕様●取付ボルト径×深さ(mm):へルール継手 IDF/ISO-15S●起振力:29~82N質量(kg)0.65使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.2~0.6対応材質薬品/食品空気消費量(L/minANR)9~24最大外径×全高(Φ×Hmm)100×139
1個
特価
56,980税込62,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダイグラインダー 3ミリコレット仕様 SI
冬場も作業者に冷たさを感じさせない樹脂ハウジングカバー付です。切削粉を飛ばさない後方排気です。回転調節内蔵式です。
用途金属加工バリ取り作業に。
1台
19,980税込21,978
3日以内出荷

コードレスベンダー DB1636BLH DIAMOND
SD390・D16鉄筋の曲げ加工が可能です。壁際より65mm、床面より58mmから差し筋を曲げ加工できます
1台
329,800税込362,780
翌々日出荷

LEATHERMAN マルチツール シグナル コヨ-テ レザーマン
単なるアウトドア仕様ではなく、過酷なサバイバルの状況下を想定して設計された画期的・独創的なハイスペックマルチツール SIGNALのコヨーテカラー・モデル。ファイヤースターター、救難ホイッスル、ダイヤモンドコーティングシャープナーを装備
用途アウトドア付属品ナイロンケーストラスコ品番697-4512材質ステンレススチール、装備パーツ:黒酸化皮膜処理全長(mm)収納時:114コヨーテ
1個
23,980税込26,378
8日以内出荷

電動ダブルアクションサンダー RUPES
軽量で作業性に優れたサンダー。低振動アンチスピンシステムにより、起動時もパッドを徐々に加速し、表面の傷を防止。12mmのオービットにより、高い研磨力を実現。最適な砥粒はP40~P80。
寸法(mm)バッキングパッドΦ150全長(mm)370質量(kg)2.2電源(V)100最大出力(W)550無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~7000電源コード(m)4.5オービット径(Φmm)Φ12
1個
56,980税込62,678
4日以内出荷

ガラス&ヘッドライトクリーニングキット RUPES
研磨力と仕上がり性を兼ね備えた12mmダブルアクション仕様。長持続バッテリー&短時間充電。軽快な操作性と安定のパワー感が出先での軽作業に最適。
セット内容本体、充電器、バッテリー×2、HAYABUSAウールバフ90Φ(CAS-5-90)×3、コンパウンド500ml(OSP-500)寸法(mm)マジックパッド:Φ75全長(mm)本体:(バッテリー装着時)240回転数(min-1[r.p.m])3000~5500本体質量(kg)1.1使用時間(分)バッテリー:35~45オービット径(Φmm)12充電時間(分)35
1セット
69,980税込76,978
4日以内出荷

ガラス&ヘッドライトクリーニングキット RUPES
小型電動ポリッシャーで群を抜く研磨力。ダブルアクションだからこそ研磨熱が抑えられ、安全性が高い。ガラスと細部研磨、1台で多用途に使え作業効率大幅アップ。
セット内容本体、HAYABUSAウールバフ90Φ(CAS-5-90)×3、コンパウンド500ml(OSP-500)寸法(mm)マジックパッド:Φ75全長(mm)本体:300電源(V)100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])4000~5500本体質量(kg)1.9オービット径(Φmm)12
1セット
58,980税込64,878
4日以内出荷

HLR21 コードレスダブルアクションポリッシャーキット RUPES
バッテリー式コードレスモデル。バッテリー付き。効率性とユーザーの快適性を高める為に再設計されたよりコンパクトなフォルム。振動の低減にも重点を置き、よりスムーズで快適な体験を提供。新しい回転防止リングで比類のない精度、耐久性、操作性、切断能力を実現。摩擦と熱の低減により、楽な操作と長時間の使用が可能に。ランナー内ブラシレスモーターで効率を高め、優れた換気と350Wでの最大出力を可能に。バッテリーは過酷な条件下でも一貫したパフォーマンスを発揮し、急速充電サイクルを実現。効率的な設計により、ワークフローが最適化され、生産性が向上。最先端のバッテリーセル技術を利用して超高速充電を実現するデュアルバッテリー充電器付き。
セット内容ポリッシャー本体、バッテリー×2、デュアルバッテリー充電器寸法(mm)マジックパッド:Φ150回転数(min-1[r.p.m])3000~4500本体質量(kg)1.95使用時間(分)30~40バッテリー18V・5.0Ah(リチウムイオン電池)オービット径(Φmm)21充電時間(分)50~55
1セット
119,800税込131,780
4日以内出荷

HLR15 コードレスダブルアクションポリッシャーキット RUPES
バッテリー式コードレスモデル。バッテリー付き。効率性とユーザーの快適性を高める為に再設計されたよりコンパクトなフォルム。振動の低減にも重点を置き、よりスムーズで快適な体験を提供。新しい回転防止リングで比類のない精度、耐久性、操作性、切断能力を実現。摩擦と熱の低減により、楽な操作と長時間の使用が可能に。ランナー内ブラシレスモーターで効率を高め、優れた換気と350Wでの最大出力を可能に。バッテリーは過酷な条件下でも一貫したパフォーマンスを発揮し、急速充電サイクルを実現。効率的な設計により、ワークフローが最適化され、生産性が向上。最先端のバッテリーセル技術を利用して超高速充電を実現するデュアルバッテリー充電器付き。
セット内容ポリッシャー本体、バッテリー×2、デュアルバッテリー充電器寸法(mm)マジックパッド:Φ125回転数(min-1[r.p.m])3000~5000本体質量(kg)1.75使用時間(分)30~40バッテリー18V・5.0Ah(リチウムイオン電池)オービット径(Φmm)15充電時間(分)50~55
1セット
109,800税込120,780
4日以内出荷

HLR21 コードレスダブルアクションポリッシャーベーシックキット RUPES
バッテリー式コードレスモデル。バッテリー、バフ、コンパウンド付きのフルセット。効率性とユーザーの快適性を高める為に再設計されたよりコンパクトなフォルム。振動の低減にも重点を置き、よりスムーズで快適な体験を提供。新しい回転防止リングで比類のない精度、耐久性、操作性、切断能力を実現。摩擦と熱の低減により、楽な操作と長時間の使用が可能に。ランナー内ブラシレスモーターで効率を高め、優れた換気と350Wでの最大出力を可能に。バッテリーは過酷な条件下でも一貫したパフォーマンスを発揮し、急速充電サイクルを実現。効率的な設計により、ワークフローが最適化され、生産性が向上。最先端のバッテリーセル技術を利用して超高速充電を実現するデュアルバッテリー充電器付き。
セット内容ポリッシャー本体、バッテリー×2、デュアルバッテリー充電器、スポンジバフ2種×2、ウールバフ2種×2、コンパウンド2種寸法(mm)マジックパッド:Φ150回転数(min-1[r.p.m])3000~4500本体質量(kg)1.95使用時間(分)30~40バッテリー18V・5.0Ah(リチウムイオン電池)オービット径(Φmm)21充電時間(分)50~55
1セット
139,800税込153,780
4日以内出荷