溶接棒硬化肉盛用の新着商品
「溶接棒硬化肉盛用の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)硬化肉盛用溶接棒
溶着金属は高マンガン鋳鋼SCMnH2に近い成分を有し、オーステナイト組織となり、溶接のままでビッカース250~300程度の硬さですが、加工硬化によりビッカース450~550まで上昇し、耐摩耗性は著しく向上します。
用途高Mn鋼巣埋め用及び衝撃摩耗用としてボールミルなど衝撃を伴なう摩耗部の肉盛溶接色棒横:黒、棒端:金茶棒長(mm)400JIS規格Z 3251 DFMA-250-B該当
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)硬化肉盛用溶接棒
溶着金属はMn-Cr系オーステナイト組織となり、衝撃硬化性を有するとともに、著しく靱性に富んでおり、高温、高衝撃における耐摩耗性に優れています。
用途高温衝撃摩耗用として、高マンガン鋼と炭素鋼の接合、熱間シャ、鍛造金型、熱間ロール、ダイスなどの肉盛溶接色棒端:薄茶棒長(mm)350JIS規格Z 3251 DFME-200-B該当
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)硬化肉盛用溶接棒
溶接作業性の良好な低水素系溶接棒で、溶着金属は溶接のままでビッカース250程度の硬さとなり、切削加工が容易で、機械部品摩耗部の肉盛溶接に適しています。耐割れ性が優れており、多層盛する場合の下盛用としても使用します。
用途シャフト、ローラ、カップリング、クレーンホイールなどの肉盛溶接色棒横:黒、棒端:淡青JIS規格Z 3251 DF2A-250-B該当
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)硬化肉盛用溶接棒
低水素系溶接棒で、溶着金属は溶接のままでビッカース350程度の硬さとなり、一般に切削加工は可能です。適度の耐摩耗性を有し、金属間相互のすべり、回転などによる高応力摩耗部の肉盛溶接に使用します。
用途シャフト、ローラ、ブルドーザのアイドラ、スプロケットなどの肉盛溶接色棒横:白、棒端:淡青JIS規格Z 3251 DF2A-350-B該当
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)硬化肉盛用溶接棒
低水素系溶接棒で、溶着金属はビッカース750程度の硬さとなり、マルテンサイト組織を示し、安定した高い硬さが得られ、溶接作業性も優れています。溶着金属の耐摩耗性は非常に良好で、重衝撃を受けない土木、建設機械部品などの肉盛溶接に使用します。
用途カッターナイフ、インペラ、ケーシング、スクリューコンベアなどの肉盛溶接色棒横:黄、棒端:金茶棒長(mm)400JIS規格Z 3251 DF3C-700-B該当
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)硬化肉盛用溶接棒
低水素系溶接棒で、溶着金属はビッカース600程度の硬さとなり、マルテンサイト組織を示します。溶着金属は硬さが高いわりには靱性があり、中程度の衝撃に対しても優れた耐摩耗性を発揮します。土木、建設、鉱山などで使用される切削加工を必要としない機械部品摩耗部の肉盛溶接に広く使用されています。
用途トラックローラ、クラッシャティース、ミルハンマ、バケットリップなどの肉盛溶接色棒横:桃、棒端:金茶JIS規格Z 3251 DF2B-600-B該当
神戸製鋼硬化肉盛用溶接棒
金属管摩耗、中衝撃摩耗に良好な性能を示します。機械加工ができ、加工後の焼入れが可能です。
用途ブルドーザの上部ローラ、スプロケット等の肉盛溶接。色棒端色:赤色、二次着色:桃色JIS規格Z3251。DF2A-450-B