硬化肉盛用溶接棒
溶接作業性の良好な低水素系溶接棒で、溶着金属は溶接のままでビッカース250程度の硬さとなり、切削加工が容易で、機械部品摩耗部の肉盛溶接に適しています。
耐割れ性が優れており、多層盛する場合の下盛用としても使用します。
- 用途
- シャフト、ローラ、カップリング、クレーンホイールなどの肉盛溶接
- 色
- 棒横:黒、棒端:淡青
- JIS規格
- Z 3251 DF2A-250-B該当
- 内容量
- 1箱(20kg)
注意
※低合金鋼、高炭素鋼などに肉盛する場合は150℃以上の予熱を行ってください。※溶接棒は使用前に300~350℃で約60分乾燥してください。
溶接用品 の新着商品
カテゴリ










