曜日別特売

硬化肉盛用溶接棒

硬化肉盛用溶接棒 - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

溶着金属はクロム炭化物のほか5%Mnを含むオーステナイト系高クロム鉄となり、H-30Crと比較し、硬さの熱変化が少ないので、高温環境での摩耗にも耐えます。

用途
激しい土砂摩耗用及び高温での鉱石摩耗用として、ミキサブレイド、サンドブラストブレイド、ベルホッパ、インペラブレイカ、ポンプケーシング、インペラ、焼結鉱シュート板、鬼歯などの肉盛溶接
色
棒横:灰、棒端:金茶
棒長(mm)
350
JIS規格
Z 3251 DFCrA-600-BR該当
棒径(Φmm)
4
内容量
1箱(20kg)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04157506H-30CrM
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする