日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
硬化肉盛用溶接棒
溶着金属はMn-Cr系オーステナイト組織となり、衝撃硬化性を有するとともに、著しく靱性に富んでおり、高温、高衝撃における耐摩耗性に優れています。
用途
高温衝撃摩耗用として、高マンガン鋼と炭素鋼の接合、熱間シャ、鍛造金型、熱間ロール、ダイスなどの肉盛溶接
色
棒端:薄茶
棒長(mm)
350
JIS規格
Z 3251 DFME-200-B該当
内容量
1箱(20kg)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04157409
H-MCr
5
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04157470
H-MCr
4
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください