硬化肉盛用溶接棒
低水素系溶接棒で、溶着金属はビッカース600程度の硬さとなり、マルテンサイト組織を示します。
溶着金属は硬さが高いわりには靱性があり、中程度の衝撃に対しても優れた耐摩耗性を発揮します。
土木、建設、鉱山などで使用される切削加工を必要としない機械部品摩耗部の肉盛溶接に広く使用されています。
- 用途
- トラックローラ、クラッシャティース、ミルハンマ、バケットリップなどの肉盛溶接
- 内容量
- 1箱(20kg)
注意
※溶接の際は、150℃以上の予熱を行ってください。硬化性のある母材への適用及び、多層溶接の下盛には、軟鋼低水素系溶接棒を使用してください。※溶接棒は使用前に300~350℃で約60分乾燥してください。
溶接用品 の新着商品
カテゴリ