曜日別特売

硬化肉盛用溶接棒

硬化肉盛用溶接棒 - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

低水素系溶接棒で、溶着金属は溶接のままでビッカース350程度の硬さとなり、一般に切削加工は可能です。
適度の耐摩耗性を有し、金属間相互のすべり、回転などによる高応力摩耗部の肉盛溶接に使用します。

用途
シャフト、ローラ、ブルドーザのアイドラ、スプロケットなどの肉盛溶接
色
棒横:白、棒端:淡青
JIS規格
Z 3251 DF2A-350-B該当
内容量
1箱(20kg)
注意
※低合金鋼、高炭素鋼などに肉盛する場合は150℃以上の予熱を行ってください。
※溶接棒は使用前に300~350℃で約60分乾燥してください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒長(mm)
棒径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04157479H-350C4506
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
04157497H-350C4005
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
04157531H-350C4004
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
04157549H-350C3503.2
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする