作業現場標識の新着商品
「作業現場標識の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
コンパクトで軽量な回転LED式デジタルサイネージです。黒球で軸射熱を計測し、気温や湿度の状態を計測します。場面に応じた画像や動画を映し出すことが可能です。Bluetoothスピーカー(別売り)が接続可能で、音声出力もできます。スマホアプリで簡単に表示変更可能。WBGT表示で熱中症の危険性を分かりやすくお知らせします。
用途作業現場などでの熱中症対策に。寸法(mm)Φ471×158(表示部450×450×50)質量(kg)2.8色本体:透明+黒色、フランジ:黒色電源ACアダプター入力100V、出力12V2A解像度1024×1024pix視野角168°防塵防水性能IP65LEDフルカラー384個明るさ(Lm)2600
1台
¥669,800税込¥736,780
6日以内出荷
Showa温湿度計 熱中症環境チェックモニター30
文字板上部にWBGT参考値を示し、文字板下部に温度計・湿度計を分かりやすく表示しています。遠くからでも視認性の良い直径30cmです。防雨仕様(JIS3 級防雨型) で屋外の使用も可能です。
付属品取付用金具ネジ付きトラスコ品番700-7996材質ABS樹脂、エンビ、アルミ材幅(mm)300測定範囲【湿度】30~80%RH高さ(mm)300奥行(mm)40最小表示【温度】10℃【湿度】30%RH表示範囲(℃)【熱中症指数】0~31測定温度範囲(℃)10~40
1個
¥14,980税込¥16,478
翌々日出荷
シンプルで使いやすいWBGT標識です。別売の現場用黒球式熱中症計と組み合わせてご使用いただけます。
用途熱中症対策、現場での指標仕様四角穴あき材質アルミ複合板高さ(mm)3縦(mm)600横(mm)450
1枚
¥9,998税込¥10,998
5日以内出荷
シンプルで使いやすいWBGT標識と現場用黒球式熱中症計がセットになった商品です。熱中症の危険性をライトでお知らせ!気温・湿度・WBGTを表示。あらゆる環境下でも設置可能な多様な取付方法、屋内外使用可能。コーンに取り付け可能なアタッチメント付
用途熱中症対策、気温・湿度確認用材質【熱中症】ABS樹脂、アクリル樹脂【看板】アルミ複合板寸法(mm)【熱中症】310×400×185【看板】600×450×3測定範囲(℃)0~60(WBGT・気温)測定範囲(%RH)20~90
1セット
¥54,980税込¥60,478
5日以内出荷
E-TUMGWBGT分布標識 垂れ幕タイプ
WBGT値から割り出した警戒度と熱中症にかかった際の症状と対応についても記載した、場所を選ばずご使用いただける垂れ幕タイプの分布標識です。
用途熱中症対策、壁掛け用仕様パイプ付材質ターポリン質量(g)390縦(mm)600横(mm)700
1枚
¥9,998税込¥10,998
5日以内出荷
日本緑十字社作業主任者職務標識
労働安全衛生規則に基づく標識です。作業主任者の職務が記載されています。
用途当該情報の明示(指示)に。付属品両面シートテープ6片×1シートトラスコ品番713-8626材質硬質塩化ビニール厚さ(mm)1取付穴4ヵ所縦(mm)600横(mm)450取付け方法ビスまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ6枚付)表示内容エックス線作業主任者の職務取付穴径(mm)3
1枚
¥3,098税込¥3,408
3日以内出荷