曜日別特売

現場用黒球付き熱中症計6910 WBGT標識セット

現場用黒球付き熱中症計6910 WBGT標識セット - E-TUMG

シンプルで使いやすいWBGT標識と現場用黒球式熱中症計がセットになった商品です。
熱中症の危険性をライトでお知らせ!気温・湿度・WBGTを表示
あらゆる環境下でも設置可能な多様な取付方法、屋内外使用可能
コーンに取り付け可能なアタッチメント付

用途
熱中症対策、気温・湿度確認用
材質
【熱中症】ABS樹脂、アクリル樹脂【看板】アルミ複合板
寸法(mm)
【熱中症】310×400×185【看板】600×450×3
測定範囲(℃)
【WBGT】0~60【気温】0~60
測定範囲(%RH)
【湿度】20~90
内容量
1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81366979ETM26-018
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする