防犯カメラ本体の新着商品
「防犯カメラ本体の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
マスプロ電工ドーム型同軸ワンケーブルカメラ8台システム
セット内容OC2-D2FP×8台 + OC2-R8P(2TB)×1台寸法(mm)【カメラ】115×110×89、【レコーダー】55×325×256色【カメラ】白、【レコーダー】黒質量(g)【カメラ】340、【レコーダー】1800RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(12.1MB) (2.76MB)
1セット
¥319,800税込¥351,780
3日以内出荷
マスプロ電工ドーム型同軸ワンケーブルカメラ4台システム
セット内容OC2-D2FP×4台 + OC2-R4P(2TB)×1台寸法(mm)【カメラ】115×110×89、【レコーダー】55×325×256色【カメラ】白、【レコーダー】黒質量(g)【カメラ】340、【レコーダー】1700RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(12.1MB) (2.76MB)
1セット
¥209,800税込¥230,780
3日以内出荷
G-i Camera 屋外用取付型ネットワークカメラ300万画素 カメラ単体。単体での使用は不可。GIC-SLOC-MSET(ジェントス屋外用取付型ネットワークカメラ モニターセット)へのカメラ増設用となります。【3MP画素】。高性能な3MP解像度により、監視エリアで起こるすべてを鮮明に記録し、高品質な映像体験を提供します。屋外カメラの赤外線ライトにより、暗闇でも最大20メートル先まで確認可能。夜間でも財産や家族をしっかり守ります。・本製品をお使いいただくためにはG-i Camera Single lens M-SET、およびiOSまたAndroidを搭載したスマートフォンが必要です。・2.4GHzの周波数帯にのみ対応しております。・本製品の取り付けは壁にネジで締め付ける必要があります。・メーカーでは製品の取り付け・取り外しは行っておりません。お客様ご自身で実施をお願いいたします。・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。カメラ画素数。300万画素(カメラ一台)。カメラ視野角。垂直:45°。水平:75°。レンズ種類。固定レンズ。解像度。2304*1296(カメラ一台)。使用可能環境温度。-10℃ - 55℃。マイク搭載
用途使用場所。屋外監視+室内モニター。カメラ本体は IP65準拠の屋外用固定設置タイプ。カメラは -10~55℃ の屋外環境で使用可能。セットの10.1インチモニターは室内に設置して複数カメラを同時監視が可能。想定される設置場所(カメラ)。自宅の外周・庭・駐車場。店舗の敷地周辺。事務所ビルのエントランス。アパート・マンションの共用部。モニターの設置場所。リビング。店舗事務所。管理室。受付カウンター付属品(カメラ用)カメラ1台分:ねじ×3,アンカー×3,アンテナ×1,専用ACアダプター×1(1m)本体質量(g)247寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×63.5×99.3レンズ固定レンズマイクロホン搭載解像度2304×1296(カメラ1台)使用環境温度(℃)-10~55視野角垂直:45° / 水平:75°取付け方法壁面にネジで固定設置場所(カメラ)自宅の外周・庭・駐車場 / 店舗の敷地周辺 / 事務所ビルのエントランス / アパート・マンションの共用部。(モニター)リビング / 店舗事務所 / 管理室 / 受付カウンター使用条件単体での使用不可 / G-i Camera Single lens M-SETおよびiOSまたはAndroid搭載スマートフォンが必要画素数300万画素(カメラ1台)使用場所屋外監視+室内モニターモニタセットの10.1インチモニターを室内に設置し、複数カメラを同時監視可能カメラ仕様IP65準拠の屋外用固定設置タイプ赤外線ライト暗闇で最大20m先まで確認可能適合周波数(GHz)2.4のみ
1台
¥9,898税込¥10,888
6日以内出荷
G-i Camera 屋外用取付型ネットワークカメラ300万画素 カメラ単体。単体での使用は不可。NCIG-4810A(ジェントス屋外用取付型ネットワークカメラ モニターセット)へのカメラ増設用となります。【3MP画素】。高性能な3MP解像度により、監視エリアで起こるすべてを鮮明に記録し、高品質な映像体験を提供します。屋外カメラの赤外線ライトにより、暗闇でも最大20メートル先まで確認可能。夜間でも財産や家族をしっかり守ります。・本製品をお使いいただくためにはG-i Camera Single lens M-SET、およびiOSまたAndroidを搭載したスマートフォンが必要です。・2.4GHzの周波数帯にのみ対応しております。・本製品の取り付けは壁にネジで締め付ける必要があります。・メーカーでは製品の取り付け・取り外しは行っておりません。お客様ご自身で実施をお願いいたします。・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。カメラ画素数。300万画素(カメラ一台)。カメラ視野角。垂直:45°。水平:75°。レンズ種類。固定レンズ。解像度。2304*1296(カメラ一台)。使用可能環境温度。-10℃ - 55℃。マイク搭載
用途使用場所。屋外監視+室内モニター。カメラ本体は IP65準拠の屋外用固定設置タイプ。カメラは -10~55℃ の屋外環境で使用可能。セットの10.1インチモニターは室内に設置して複数カメラを同時監視が可能。想定される設置場所(カメラ)。自宅の外周・庭・駐車場。店舗の敷地周辺。事務所ビルのエントランス。アパート・マンションの共用部。モニターの設置場所。リビング。店舗事務所。管理室。受付カウンター付属品(カメラ用)カメラ1台分:ねじ×3,アンカー×3,アンテナ×1,専用ACアダプター×1(1m)本体質量(g)247寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×63.5×99.3レンズ固定レンズマイクロホン搭載解像度2304×1296(カメラ1台)使用環境温度(℃)-10~55視野角垂直:45° / 水平:75°取付け方法壁面にネジで固定設置場所(カメラ)自宅の外周・庭・駐車場 / 店舗の敷地周辺 / 事務所ビルのエントランス / アパート・マンションの共用部。(モニター)リビング / 店舗事務所 / 管理室 / 受付カウンター使用条件単体での使用不可 / G-i Camera Single lens M-SETおよびiOSまたはAndroid搭載スマートフォンが必要画素数300万画素(カメラ1台)使用場所屋外監視+室内モニターモニタセットの10.1インチモニターを室内に設置し、複数カメラを同時監視可能カメラ仕様IP65準拠の屋外用固定設置タイプ赤外線ライト暗闇で最大20m先まで確認可能適合周波数(GHz)2.4のみ
1台
¥9,898税込¥10,888
6日以内出荷
300万画素ワイヤレス対応のドーム型カメラと、12インチモニターと録画機が一体型のセットです。ワイヤレス接続で煩わしいケーブルの配線が不要。アクセサリー(別売り)を使用することで電源工事、設置工事が不要に。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができます。白色LED搭載で夜間撮影も可能。(カラー撮影)。サイクル録画機能で常に最新データを保存するのでHDDの交換をする必要がありません。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などその他【夜間撮影】白色LED(カラー)形状【カメラ】ドーム型センサー1/3 CMOS(3MP) 1/2.8 CMOS(5MP)信号形式【接続カメラ】1080P/3MP/5MPの選択フィルター自動IRカット動作環境【録画機】温度:0~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)、【カメラ】温度:-10~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)防塵防水性能非対応(※屋内専用)LCD仕様10インチ (1920×1080pixel)信号方式H.264/H265画素数2304×1296(3M)ネットワークタイプ有線(10M/100M)、WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)通信規格WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)外部記憶装置【バックアップ】USB外部記憶装置接続台数【接続カメラ】8音声マイク内蔵ビデオ仕様【録画/再生】マニュアル、時間、動感、アラームHDMI規格出力不可USB1ポート (USB 2.0)
300万画素ワイヤレス対応のドーム型カメラと、12インチモニターと録画機が一体型のセットです。ワイヤレス接続で煩わしいケーブルの配線が不要。アクセサリー(別売り)を使用することで電源工事、設置工事が不要に。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができます。白色LED搭載で夜間撮影も可能。(カラー撮影)。サイクル録画機能で常に最新データを保存するのでHDDの交換をする必要がありません。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などその他【夜間撮影】白色LED(カラー)形状【カメラ】ドーム型寸法(mm)【録画機】300×230×53、【カメラ】110×Φ110電源【カメラ】DC12V/1A、【録画機】DC12V/2Aセンサー1/3 CMOS(3MP) 1/2.8 CMOS(5MP)信号形式【接続カメラ】1080P/3MP/5MPの選択フィルター自動IRカット動作環境【録画機】温度:0~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)、【カメラ】温度:-10~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)防塵防水性能非対応(※屋内専用)LCD仕様12.5インチ (1920×1080pixel)信号方式H.264/H265画素数2304×1296(3M)ネットワークタイプ有線(10M/100M)、WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)通信規格WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)外部記憶装置【バックアップ】USB外部記憶装置接続台数【接続カメラ】2音声マイク内蔵ビデオ仕様【録画/再生】マニュアル、時間、動感、アラームHDMI規格1080PUSB2ポート (USB 2.0)
300万画素ワイヤレス対応のドーム型カメラと、12インチモニターと録画機が一体型のセットです。ワイヤレス接続で煩わしいケーブルの配線が不要。アクセサリー(別売り)を使用することで電源工事、設置工事が不要に。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができます。白色LED搭載で夜間撮影も可能。(カラー撮影)。サイクル録画機能で常に最新データを保存するのでHDDの交換をする必要がありません。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などその他【夜間撮影】白色LED(カラー)形状【カメラ】ドーム型電源【録画機】DC12V/2A、【カメラ】DC12V/1Aセンサー1/3 CMOS(3MP) 1/2.8 CMOS(5MP)信号形式【接続カメラ】1080P/3MP/5MPの選択フィルター自動IRカット動作環境【録画機】温度:0~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)、【カメラ】温度:-10~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)防塵防水性能非対応(※屋内専用)LCD仕様10インチ (1920×1080pixel)信号方式H.264/H265画素数2304×1296(3M)ネットワークタイプ有線(10M/100M)、WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)通信規格WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)外部記憶装置【バックアップ】USB外部記憶装置接続台数【接続カメラ】4音声マイク内蔵ビデオ仕様【録画/再生】マニュアル、時間、動感、アラームHDMI規格出力不可USB1ポート (USB 2.0)
300万画素ワイヤレス対応のドーム型カメラと、12インチモニターと録画機が一体型のセットです。ワイヤレス接続で煩わしいケーブルの配線が不要。アクセサリー(別売り)を使用することで電源工事、設置工事が不要に。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができます。白色LED搭載で夜間撮影も可能。(カラー撮影)。サイクル録画機能で常に最新データを保存するのでHDDの交換をする必要がありません。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などその他【夜間撮影】白色LED(カラー)形状【カメラ】ドーム型センサー1/3 CMOS(3MP) 1/2.8 CMOS(5MP)信号形式【接続カメラ】1080P/3MP/5MPの選択フィルター自動IRカット動作環境【録画機】温度:0~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)、【カメラ】温度:-10~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)防塵防水性能非対応(※屋内専用)LCD仕様10インチ (1920×1080pixel)信号方式H.264/H265画素数2304×1296(3M)ネットワークタイプ有線(10M/100M)、WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)通信規格WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)外部記憶装置【バックアップ】USB外部記憶装置接続台数【接続カメラ】2音声マイク内蔵ビデオ仕様【録画/再生】マニュアル、時間、動感、アラームHDMI規格出力不可USB1ポート (USB 2.0)
300万画素ワイヤレス対応のドーム型カメラと、12インチモニターと録画機が一体型のセットです。ワイヤレス接続で煩わしいケーブルの配線が不要。アクセサリー(別売り)を使用することで電源工事、設置工事が不要に。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができます。白色LED搭載で夜間撮影も可能。(カラー撮影)。サイクル録画機能で常に最新データを保存するのでHDDの交換をする必要がありません。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などその他【夜間撮影】白色LED(カラー)形状【カメラ】ドーム型寸法(mm)【カメラ】110×Φ110、【録画機】300×230×53電源【カメラ】DC12V/1A、【録画機】DC12V/2Aセンサー1/3 CMOS(3MP) 1/2.8 CMOS(5MP)信号形式【接続カメラ】1080P/3MP/5MPの選択フィルター自動IRカット動作環境【録画機】温度:0~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)、【カメラ】温度:-10~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)防塵防水性能非対応(※屋内専用)LCD仕様12.5インチ (1920×1080pixel)信号方式H.264/H265画素数2304×1296(3M)ネットワークタイプ有線(10M/100M)、WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)通信規格WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)外部記憶装置【バックアップ】USB外部記憶装置接続台数【接続カメラ】4音声マイク内蔵ビデオ仕様【録画/再生】マニュアル、時間、動感、アラームHDMI規格1080PUSB2ポート (USB 2.0)
300万画素ワイヤレス対応のドーム型カメラと、12インチモニターと録画機が一体型のセットです。ワイヤレス接続で煩わしいケーブルの配線が不要。アクセサリー(別売り)を使用することで電源工事、設置工事が不要に。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができます。白色LED搭載で夜間撮影も可能。(カラー撮影)。サイクル録画機能で常に最新データを保存するのでHDDの交換をする必要がありません。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などその他【夜間撮影】白色LED(カラー)形状【カメラ】ドーム型寸法(mm)【録画機】300×230×53、【カメラ】110×Φ110電源【カメラ】DC12V/1A、【録画機】DC12V/2Aセンサー1/3 CMOS(3MP) 1/2.8 CMOS(5MP)信号形式【接続カメラ】1080P/3MP/5MPの選択フィルター自動IRカット防塵防水性能非対応(※屋内専用)LCD仕様12.5インチ (1920×1080pixel)信号方式H.264/H265画素数2304×1296(3M)ネットワークタイプ有線(10M/100M)、WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)通信規格WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)外部記憶装置【バックアップ】USB外部記憶装置接続台数【接続カメラ】8音声マイク内蔵ビデオ仕様【録画/再生】マニュアル、時間、動感、アラームHDMI規格1080PUSB2ポート (USB 2.0)
300万画素ワイヤレス対応のドーム型カメラと、12インチモニターと録画機が一体型のセットです。ワイヤレス接続で煩わしいケーブルの配線が不要。アクセサリー(別売り)を使用することで電源工事、設置工事が不要に。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができます。白色LED搭載で夜間撮影も可能。(カラー撮影)。サイクル録画機能で常に最新データを保存するのでHDDの交換をする必要がありません。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などその他【夜間撮影】白色LED(カラー)形状【カメラ】ドーム型センサー1/3 CMOS(3MP) 1/2.8 CMOS(5MP)信号形式【接続カメラ】1080P/3MP/5MPの選択フィルター自動IRカット動作環境【カメラ】温度:-10~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)、【録画機】温度:0~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)防塵防水性能非対応(※屋内専用)LCD仕様10インチ (1920×1080pixel)信号方式H.264/H265画素数2304×1296(3M)ネットワークタイプ有線(10M/100M)、WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)通信規格WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)外部記憶装置【バックアップ】USB外部記憶装置接続台数【接続カメラ】1音声マイク内蔵ビデオ仕様【録画/再生】マニュアル、時間、動感、アラームHDMI規格出力不可USB1ポート (USB 2.0)
Wi-Fi接続可能な300万画素ドーム型ワイヤレス防犯カメラ。防犯カメラセット SEC-Wシリーズ の増設・交換用カメラ
用途SEC-W-M/MLシリーズ追加・交換用カメラその他【夜間撮影】白色LED(カラー)形状【カメラ】ドーム型寸法(mm)【カメラ】110×Φ110電源【カメラ】DC12V/1Aセンサー1/3 CMOS(3MP) 1/2.8 CMOS(5MP)フィルター自動IRカット動作環境【カメラ】温度:-10~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)防塵防水性能非対応(※屋内専用)信号方式H.264/H265画素数2304×1296(3M)通信規格WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声マイク内蔵
1セット
¥11,980税込¥13,178
5日以内出荷
・屋内・屋外兼用バレットタイプ監視カメラ。・2K高解像度。・IP66防水防塵規格。・24時間クラウド録画対応。・動体、音声検知およびリアルタイムアラート対応。・人間検知機能搭載。・動体検知マスク機能搭載。・通話機能搭載。・PoE供電をサポートし、差し込むだけで利用可能。・イーサネット接続サポート。・スマホ、タブレット、PCで映像をすぐに確認可能
仕様最大解像度:3MP (2304 x 1296) / FPS:2304 x 1296 @30FPS / 画像設定:明るさ、彩度、コントラスト、シャープネスその他【電力】PoE寸法(mm)180×69×68品名SpotCam BCW1-Pインターフェースリセット:リセットボタンあり/ microSDカード:512GBまで対応 ※microSDカードは別途ご用意ください動作環境【温度】-20~50℃【湿度】95%以下保管環境【保管】-40~70℃【湿度】95%以下ネットワークタイプイーサネット:RJ45 10M / 100M/ Poe:ありRoHS指令(10物質対応)対応音声マイク入力:内蔵マイク/ オーディオ出力:内蔵スピーカーアラーム音声検知:あり / 動体検知:動体検知、モーションマスク機能(活動エリア) / 人体検知:ありビデオ仕様低照度:赤外線LEDオン:0ルクス/赤外線LEDオフ:0.1ルクス @F1.6/ シャッター:1/3 to 1/100,000 sec./ レンズ:3.2mm、水平106.9°、対角127.9°/ 光学ズーム:なし/ 焦点距離:300mm ~ ∞/ ICR + 光センサー:あり/ Day/Night モード:自動 & 手動/ IR LED:ハイパワー IR LED+白色LED/ IR ライト範囲:20-30m/ 白色LED:ハイパワー白色 LED/ 白色LED範囲:6m/ ワイドダイナミックレンジ:デジタルワイドダイナミックレンジ/ ノイズ除去:3D ノイズ除去対応コーデック圧縮:H.264/ ビットレート:0.1Mbps~8Mbps
1台
¥13,980税込¥15,378
7日以内出荷
・屋内用ドームタイプ監視カメラ。・2K高解像度。・24時間クラウド録画対応。・動体、音声検知およびリアルタイムアラート対応。・人体検出、追跡対応。・動体検知マスク機能搭載。・通話機能搭載。・PoE供電をサポートし、差し込むだけで利用可能。・イーサネットサポート。・microSDカード対応でネットワーク接続が切れてもバックアップに対応。・スマホ、タブレット、PCで映像をすぐに確認可能
仕様最大解像度:3MP (2304 x 1296) / FPS:2304 x 1296 @30FPS / 画像設定:明るさ、彩度、コントラスト、シャープネスその他【電力】PoE寸法(mm)94×94×106品名SpotCam TC1-Pインターフェースリセット:リセットボタンあり/ microSDカード:512GBまで対応 ※microSDカードは別途ご用意ください動作環境【温度】-20~50℃【湿度】95%以下保管環境【保管】-40~70℃【湿度】95%以下ネットワークタイプイーサネット:RJ45 10M / 100M/ Poe:ありRoHS指令(10物質対応)対応音声マイク入力:内蔵マイク/ オーディオ出力:内蔵スピーカーアラーム音声検知:あり / 動体検知:動体検知、モーションマスク機能(活動エリア) / 人体検知:ありビデオ仕様低照度:赤外線LEDオン:0ルクス/赤外線LEDオフ:0.1ルクス @F1.6/ シャッター:1/3 to 1/100,000 sec./ レンズ:3.2mm、水平106.9°、対角127.9°/ 光学ズーム:なし/ 焦点距離:300mm ~ ∞/ ICR + 光センサー:あり/ Day/Night モード:自動 & 手動/ IR LED:ハイパワー IR LED/ IR ライト範囲:20-30m/ ワイドダイナミックレンジ:デジタルワイドダイナミックレンジ/ ノイズ除去:3D ノイズ除去対応コーデック圧縮:H.264/ ビットレート:0.1Mbps~8Mbps
1台
¥11,980税込¥13,178
7日以内出荷
・屋外用ドームタイプ監視カメラ。・2.5K高解像度。・IP66防水防塵規格。・24時間クラウド録画対応。・動体、音声検知およびリアルタイムアラート対応。・人体検出、追跡対応。・動体検知マスク機能搭載。・通話機能搭載。・デュアルバンドWi-Fiサポート。・microSDカード対応でネットワーク接続が切れてもバックアップに対応。・スマホ、タブレット、PCで映像をすぐに確認可能
仕様最大解像度:2.5K (2560 x 1440) / FPS:2560 x 1440 @30FPS / 画像設定:明るさ、飽和、コントラスト、鮮明度 / BLC:サポートその他【電力】DC 12V1A品名SpotCam MBC1寸法(cm)7.6×16.1インターフェースリセット:リセットボタンあり/ microSDカード:ローカル録画最大512GBまで対応、内蔵切断自動バックアップ録画 ※microSDカードは別途ご用意ください動作環境【温度】-20~50℃【湿度】95%以下保管環境【保管】-40~70℃【湿度】95%以下ネットワークタイプイーサネット:RJ45 10M / 100M/ Poe:無し/ Wi-Fi:802.11a/b/g/n, 2.4/5GHz デュアルバンドRoHS指令(10物質対応)対応音声マイク入力:内蔵マイク/ オーディオ出力:内蔵スピーカーアラーム音声検知:あり / 動態検知:最大4つのアクティビティゾーンを設定可能な動体検知 / 人間の検出:あり / 人間の追跡:無しビデオ仕様低ルクス:赤外線LEDオン:0ルクス/赤外線LEDオフ:0.1ルクス @F2.2/ シャッター:1/3 to 1/100,000 sec./ レンズ:3.3mm/ 光学ズーム:なし/ 焦点距離:300mm ~ ∞/ ICR + 光センサー:あり/ Day/Night モード:オート & 手動/ IR LED:ハイパワー IR LED/ IR ライト範囲:20-30m/ 白色LED:ハイパワー白色 LED/ 白色LED範囲:10m/ ワイドダイナミックレンジ:デジタルワイドダイナミックレンジ/ ノイズ除去:3D ノイズ除去対応コーデック圧縮:H.264/ ビットレート:0.1Mbps~8Mbps
1台
¥12,980税込¥14,278
7日以内出荷
・屋外用ドームタイプ監視カメラ。・2K高解像度。・IP66防水防塵規格。・耐衝撃保護等級「IK10」取得。・24時間クラウド録画対応。・動体、音声検知およびリアルタイムアラート対応。・人体検出、追跡対応。・動体検知マスク機能搭載。・通話機能搭載。・イーサネット、Wi-Fi、PoEをサポートし多様な接続方法に対応。・microSDカード対応でネットワーク接続が切れてもバックアップに対応。・スマホ、タブレット、PCで映像をすぐに確認可能
仕様最大解像度:2K (2304 x 1296) / FPS:2304 x 1296 @20FPS / 画像設定:明るさ、飽和、コントラスト、鮮明度 / BLC:サポートその他【電力】DC 12V1A品名SpotCam MD1寸法(cm)11.2×10.1インターフェースリセット:リセットボタンあり/ microSDカード:ローカル録画最大512GBまで対応、内蔵切断自動バックアップ録画 ※microSDカードは別途ご用意ください動作環境【温度】-20~50℃【湿度】95%以下保管環境【保管】-40~70℃【湿度】95%以下ネットワークタイプイーサネット:RJ45 10M / 100M/ Poe:IEEE 802.3af type A/ Wi-Fi:802.11a/b/g/n, 2.4/5GHz デュアルバンドRoHS指令(10物質対応)対応音声マイク入力:内蔵マイク/ オーディオ出力:内蔵スピーカーアラーム音声検知:あり / 動態検知:最大4つのアクティビティゾーンを設定可能な動体検知 / 人間の検出:ありビデオ仕様低ルクス:赤外線LEDオン:0ルクス/赤外線LEDオフ:0.1ルクス @F2.0/ シャッター:1/3 to 1/100,000 sec./ レンズ:3.8mm, 86.1(H) x 46(V) x 104(D)/ 光学ズーム:なし/ 焦点距離:300mm ~ ∞/ ICR + 光センサー:あり/ Day/Night モード:オート & 手動/ IR LED:ハイパワー IR LED/ IR ライト範囲:20-30m/ ワイドダイナミックレンジ:デジタルワイドダイナミックレンジ/ ノイズ除去:3D ノイズ除去対応コーデック圧縮:H.264/ ビットレート:0.1Mbps~8Mbps
1台
¥12,980税込¥14,278
8日以内出荷