ケーブル収納・配線の新着商品

「ケーブル収納・配線の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

231件中 1~40件
環境対策としてフェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しております。樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずにソフトに保持します。ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。環境対策とローコストを実現した製品です。
材質PA/クリーンフェライト ライトグレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パンチング穴の開口率が高く、放熱効果の高いラックパネルです。高さはEIA規格(1U)で、どのメーカーの19インチラックにも使用可能です。
その他【高さ】1U(44) 材質鋼板 SPCC t1.2 ブラック 表面処理塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)210
1枚
1,598 税込1,758
3日以内出荷

ワンタッチ分割スリーブコア(NFT-20-20DK)にワンタッチで装着出来、M4ビスで固定・取り外しが出来ます。ヒンジ構造により、電線をターンした状態で取付けが出来ます。
材質PA ライトグレー 機種【装着】NFT-20-20DK RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)6.2
1個
179 税込197
3日以内出荷

外枠4 面がアルミ押出材で構成され、有効幅が424mmと内部有効面積が広い19インチラックケースです。新たに奥行(D)430mmを追加し、全9サイズになりました。パネル・側板・天底板はアルミ製で、組立式ですので加工・インクジェット印刷・塗装が大変しやすいEIA規格のラックケースです。
材質パネル・リアパネル・側板:アルミ押出材/天底板:アルミ板 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バラ線装着時でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。高透磁率NiZnコアを使用することにより、低周波数帯域の減衰特性を向上しました。オプションパーツ(型番NFTF-20-M4)により、固定が可能です。
材質PA/NiZnフェライトコア ライトグレー 外寸(mm)42×42.5×58.2 適合ケーブルΦ20.5以下・バラ線 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)(25MHz)200、(100MHz)260 自重(g)181
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

ファンモーター付ラックパネルHSP-44P・88P専用ACアダプターです。※AKS-12010の廃番後継品です。
質量(g)88 出力DC12V 1.2A 入力AC100V コード長さ(mm)1800 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

高透磁率NiZnコアを使用し、低周波数帯域の減衰特性を向上しました。樹脂ケース嵌合時にフラットケーブルをフェライトコアに挟みづらい構造となっています。
材質PA/NiZnフェライトコア ライトグレー 適合ケーブルフラットケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)(25MHz)40、(100MHz)84 自重(g)17.9
1個
519 税込571
3日以内出荷

取手付のEIA規格19インチラックマウントケースです。外枠4面がアルミ押出材で構成され、有効幅が424と内部有効面積が広い構造です。フロントパネルはシルバー、ブラックの2色があります。パネル・側板・天底板はアルミ製で、組立式ですので、加工・インクジェット印刷・塗装が大変しやすいEIA規格のラックケースです。
材質パネル・リアパネル・側板:アルミ押出材/天底板:アルミ板/取手:アルミ丸棒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ネオフレックスケーブルグランド
使用ケーブル径の細いものから太いものまで広範囲に使用できます。また、各サイズのケーブル適用範囲が他のケーブルコネクターと比較して広く、コンパクトです。リミットスイッチ用(ストレート型)もあります。
使用温度(℃)-20~+120(NBR)
1個
649 税込714
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオフレックスケーブルコネクタ
締付けゴム部に平ワッシャーを入れており(CTS)、ゴム飛び出しが無く、完全に締付けができます。
材質C3604メッキ仕上げ 長さ(mm)【b1】12 質量(g)45 内径(Φmm)【a】12.5 対辺(mm)【E】22、【E1】21 最小寸法(mm)6 使用温度(℃)-20~+120(NBR) 保護等級IP67 最大寸法(mm)6 対角(mm)【F】25、【F1】23
1個
789 税込868
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオフレックス耐熱フレキ
超耐熱性、超難燃性
用途ダイカストマシン、樹脂成型機、炉・ボイラー周り等での使用 材質【外装ビニール】軟質塩化ビニール(耐熱)、【金属螺旋官】鉄(亜鉛メッキ) 寸法(mm)【可動R】600、【固定R】350 使用温度(℃)-10~+130 質量(kg/m)2.16 保護等級IP67G 定尺(m)10 最小内径(Φmm)61.9 最大外径(mm)73 引張荷重(kg)140
1巻
82,980 税込91,278
60日以内出荷

ネオフレックス耐油フレキ
超耐油性、耐寒性
用途低温地向けの機械、装置での使用 材質【外装ビニール】軟質塩化ビニール(耐油)、【金属螺旋官】鉄(亜鉛メッキ) 寸法(mm)【可動R】600、【固定R】350 使用温度(℃)-30~+70 質量(kg/m)2.16 保護等級IP67G 定尺(m)10 最小内径(Φmm)61.9 最大外径(mm)73 引張荷重(kg)140
1巻
86,980 税込95,678
40日以内出荷

ネオフレックス二重外装フレキ
ビニール被履の上から鉄線ワイヤーブレードを被履
用途スパッタ対策、耐摩耗対策箇所 材質【外装ビニール】軟質塩化ビニール、【外装ブレード】鉄(亜鉛メッキ)、【金属螺旋官】鉄(亜鉛メッキ) 使用温度(℃)-10~+70 保護等級IP65F 定尺(m)10 引張荷重(kg)140
1巻
93,980 税込103,378
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本品はKCPタイプフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
材質CAC203 全長(mm)61 質量(g)795 対辺(mm)87 ねじ長さ(mm)22 適合ねじ【電線管ねじ】C-75 保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合) 最小内径(Φmm)60.9 ナット全長(mm)【袋ナット】25.5 外径(mm)81 対角(mm)94 角数8
1個
13,980 税込15,378
60日以内出荷

FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます 材質ポリエステルモノフィラメント オレンジ 使用温度範囲(℃)-75~125 関連資料FLCチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(FLCチューブ).pdf(0.12MB) FLC非含有証明書.pdf(0.07MB)
1本
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

電線が簡単に引き出せます。通線孔上部に切れ込みがあり、これを開くだけで容易に電線を通すことができます。側片は指先で簡単に折り取れます。電線の量に応じて自由に通線孔を広げてください。ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。通線孔の内外面に取り加工を施したエッジレスタイプです。RoHS2 指令規制 10 物質の含有は閾値以下です。
その他【耐アルカリ性】40%水酸化ナトリウム【耐酸性】30%硫酸 材質ポリ塩化ビニル樹脂(グレー) 使用温度範囲(℃)-20~60 硬さ【デュロメーター】84(HDD) 耐電圧22.9(MV/mm) 体積抵抗率(Ωcm)2.5×1e+16 曲げ強さ(MPa)41.6 密度(g/cm3)1.53 荷重たわみ温度(℃)72
1セット(10本)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

通線孔の内面に面取り加工を施したエッジレスタイプです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなく、つながっていますので、長尺でもたわまず丈夫です。つながっている部分はニッパなどで簡単に切れます。国土交通省新技術活用評価委員会の認定を受け、新技術情報提供システム(NETIS)に登録されました。(技術名称:鉛フリー配線ダクト・登録番号: KK-050022・事業区分:試験フィールド事業に活用する新技術)。※RoHS2 指令規制 10 物質の含有は閾値以下です。
その他【耐アルカリ性】40%水酸化ナトリウム【耐酸性】30%硫酸 材質ポリ塩化ビニル樹脂(グレー) 使用温度範囲(℃)-20~60 硬さ【デュロメーター】84(HDD) 耐電圧22.9(MV/mm) 体積抵抗率(Ωcm)2.5×1e+16 曲げ強さ(MPa)41.6 密度(g/cm3)1.53 荷重たわみ温度(℃)72
1セット(10本)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アメリカン電機ベークノズル 黒
パネルカットした壁面の貫通穴や貫通物(コードやケーブル、配管など)の表面を傷から守る、耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシング(ケーブルブッシング・ケーブルブッシュ)です。ノズルを盤面の丸穴にはめ込み、ナットを手でねじ締めして盤面を挟み込み固定します。ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりなど、幅広い用途で使用可能です。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂製です。
1個
139 税込153
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マサル工業エルダクト
●工場や大規模オフィスなどの大量配線を、線種別に合理的な形で整理できる大型ダクトです。 ●ケーブル配線だけではなく、各種配管の化粧カバーとしてもご利用いただけます。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検がラクに行えます。※本商品は全て受注生産板加工品です。※標準品以外のサイズ指定オーダーも承ります。
用途工場や大規模オフィスなどの大量配線を、線種別に合理的な形で整理できる大型ダクトです。ケーブル配線だけでなく、各種配管の化粧カバーとしてもご利用いただけます。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検がラクに行えます。受注生産板加工品です。標準品以外の板加工のご注文も承ります。 材質PVC 寸法L(mm)2000
1本
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1箱(20m)
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。 スリットが入っているため簡単に取り付けられます。
用途電線、ケーブルの保護および摩耗防止。
1巻
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

導電性・伸縮性・可撓性耐屈曲性に優れます。金属編組線に比べ軽量です。ハンダ付け可能です。
用途摺動部分のシールディング、グラウンディング(アース)強化に。ハーネスのシールディング、グラウンディング(アース)強化に。 材質金属箔付ガラス繊維 規格UL規格対応 (file E120470)
1ケース(10本)
特価
71,980 税込79,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


メーカーWall型APを壁に直接設置可能にし導入前コストや設置作業の手間を低減します。専用ジャンクションボックスがない場合やAPとボックスサイズが合わない環境壁内にネットワークケーブルがない場所での使用に最適です。
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

配線整理に最適。アルミ製で防水。VIGI各種カメラ対応。屋内外 壁面 天井設置可能。
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

シリコーン樹脂を塗布し高温処理した製品です。優れた誘電性・自己消化性・柔軟性を備えております。
用途電子機器の内部配線束などの絶縁保護。ガラスチューブ シリコンチューブ 編組チューブ 保護チューブ UL1441/VW-1準拠 材質ガラス繊維糸・シリコーン樹脂 連続使用温度(℃)-10~+200 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)ほか
5,198 税込5,718
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Sプレート用鋼板製BOX
用途材質:鋼板。呼び:G22(C25) 材質鋼板 呼びG22(C25)
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻(1巻)
469 税込516
3日以内出荷

1巻(1巻)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)セルフラミネートラベル
ワイヤー、ケーブルに合わせた様々なサイズのラベルを用意しています。 透明なラミネートにより、印字面を効果的に保護します。 伸びや裂けに強い、ワイヤー/ケーブルのラベリンに適した素材を使用しています。 印字ソフト(Easy-Mark Plus)を使用するとラベルが簡単に作成できます。
用途ケーブル、ワイヤー等の識別表示
1箱(2000枚)
特価
77,980 税込85,778
当日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

tarTech.comの6.5フィート(2m)スロット付きケーブル管理配線路は、オフィスやサーバールームでケーブルを整然と配線し、同時にケーブルを隠して整然としたプロフェッショナルな外観を作り出します。このケーブルマネジメント・レースウェイは、オフィスやサーバールームでケーブルをすっきりと配線しながら、損傷からケーブルを保護します。レースウェイは2インチ(50mm)x2インチ(50mm)で、コードを通す0.3インチ(8mm)の平行スロット(フィンガー・ダクト)があるため、ケーブルの整理や配線が容易です。レースウェイには取り付け穴(15mm x 5mm)があり、ネジ(別売)を使って木材や乾式壁に簡単に取り付けることができます。オフィスやサーバールームでのケーブル配線に最適。丈夫で反りにくく、自己消火性のPVC製で、耐火性はM1等級NF。UL/94V-0規格、ビカット軟化点86℃(186°F)。シンプルなカバーラッチ機構により、ケーブルの追加や取り外しが容易。付属の粘着テープ、またはベースに穴を開けて取り付け可能
材質PVC 長さ(mm)50 幅(mm)200 グレー タイプ(スロット)オープン シリーズCBMW 深さ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 トランキング/チェーンタイプケーブルケーシング
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

電線をホックチューブで巻き込み、ホックを押さえることで簡単に結束作業ができます。自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易にできます。また分岐線はどこからでも取出すことができます。任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。ホックはナイロン製ですので絶縁性に優れています。
用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。 材質シート:極難燃シート(ガラスクロスにシリコンワニス加工)、ホック:ポリアセタール製 グレー 耐熱温度(℃)シート:600(瞬時)、ホック:70 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1巻(50m)
73,980 税込81,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電線をホックチューブで巻き込み、ホックを押さえることで簡単に結束作業ができます。自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易にできます。また分岐線はどこからでも取出すことができます。任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。ホックはナイロン製ですので絶縁性に優れています。
用途溶接溶断作業時のスパッター受けシートや、火気使用時のケーブル保護等の幅広い用途にご使用いただけます。 材質シート:不燃シート、ホック:ポリアセタール製 グレー 耐熱温度(℃)シート:600(瞬時)、ホック:70 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1巻(10m)
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線をホックチューブで巻き込み、ホックを押さえることで簡単に結束作業ができます。自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易にできます。また分岐線はどこからでも取出すことができます。任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。
用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。 材質シート:難燃性ターポリン製(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工)、ホック:ポリアセタール製 グレー 耐熱温度(℃)70 車材燃試13-46K認可(シート部) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1巻(25m)
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電線をホックチューブで巻き込み、ホックを押さえることで簡単に結束作業ができます。自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易にできます。また分岐線はどこからでも取出すことができます。任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。
用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。 材質シート:難燃性ターポリン製(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工)、ホック:ポリアセタール製 グレー・黒(リバーシブル) 耐熱温度(℃)70 車材燃試13-46K認可(シート部) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1巻(25m)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(4個)ほか
69 税込76
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ケーブルクリップ3本セット
配線が一目で整理できる!多穴ケーブルクリップ3本セット。スマホやタブレット、PC周辺機器のケーブルをまとめて整理できる便利なケーブルクリップです。3穴・5穴・7穴の3サイズ入りで、整理したい本数に応じて使い分けが可能です。裏面の両面テープで凹凸のない場所にしっかり固定でき、デスク周りをすっきりと整えます。
セット内容本体×3(3穴・5穴・7穴 各1) 材質TPR 寸法(mm)3穴:約75×22×13、5穴:約113×22×13、7穴:約123×22×13
1個
290 税込319
3日以内出荷

材質ケーシング:亜鉛引鉄線、被覆:硬質塩化ビニル(超耐油)、パッキン:PP
1箱(50m)
35,980 税込39,578
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低圧引込スリーブ本体。低圧架空引込線と需要家引込口配線の縁回し部の接続等、張力のかからない電線に使用します。
1箱(10個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)