ケーブル収納・配線の新着商品
「ケーブル収納・配線の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1台(1台)
¥38,980税込¥42,878
3日以内出荷
1台(1台)
¥57,980税込¥63,778
3日以内出荷
Vivotek壁面取付用ブラケット
仕様P/N:900037701G材質アルミ合金寸法(mm)276×140×202色ホワイト質量(g)1100、カートン:12500、箱:1440箱寸法(mm)297×161×224 (1pc)カートン寸法(mm)697×318×494 (8pcs)モデルSD9161-H, SD9161-H-V2, MA8391-ETV, MA9321-EHTV, MA9322-EHTV, MA9322-EHTVL, MA9322-EHTV-V2
UL及びCSA規格品。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDEs、PBBs)不使用)。柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂色黒仕様難燃性 VW-1合格。熱衝撃:250℃×4時間、クラックなし。低温曲げ:-30℃×1時間、クラックなし。銅腐食性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし。銅安定性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 伸びが100%以上適合規格UL224(認定ファイルNo.E48762)、CSA C22.2 No.198.1(認定ファイルNo.LR33298)、電気用品安全法、RoHS指令対応構造一層耐電圧老化前:AC2.5kV×60秒、破壊なし。老化後:158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)老化前:200%以上。老化後:100%以上(158℃×7日)体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上連続使用温度(℃)-55~125絶縁破壊電圧(kV)老化前:AC2.5以上。老化後:AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)収縮完了温度(℃)90引張強度(MPa)老化前:10.4以上。老化後:7.3以上(158℃×7日)収縮温度90℃以上収縮率(%)内径収縮率:50%以上。長さ変化率:0±5%比率2:01特性難燃性、柔軟性、絶縁
大研化成工業ケーブルプロテクター 60mmケーブル用
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。
大研化成工業ケーブルプロテクター 40mmケーブル用
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。
日本シーム工業難燃性VE被覆フレキチューブ
セミインターロック又はインターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐熱性に優れた塩ビを被覆しております。サイズ10,12はセミインターロック構造で製管されております(このサイズは受注生産品です)。サイズ16以上はインターロック構造で製管されております。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
色ダークグレー対応耐熱性/一般耐候性/耐油性/防水
日本シーム工業耐候性VE被覆フレキ グレー
セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております。呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています。呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
質量(kg)20色グレー呼び4対応耐候性/耐寒性/一般耐油性/防水定尺(m)5最小内径(Φmm)101.6最大外径(mm)114.3曲げ半径(mm)1000半径(Φmm)【固定使用】1000
1巻(1m)
¥7,398税込¥8,138
翌々日出荷
大研化成工業ケーブルプロテクター 50mmケーブル用
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。
工場など屋内外の配線の保護に。
CTKマーカーチューブ
ホットマーカーに最適な高品質チューブです。配線表示最適です。印字が鮮明に仕上がります。耐候性に優れたPVC製チューブです。配線表示には、チューブが一番!
CTKマーカーNSチューブ
ホットマーカーに最適な高品質チューブです。フェルール端子やより線の配線表示に最適です。太さの違う複数の電線にもNSチューブ1種類で対応することが可能です。配電盤や制御盤の移送時にチューブのズレが発生しません。耐久性に優れたPVC製チューブ
日本シーム工業難燃性VE被覆フレキチューブ
セミインターロック又はインターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐熱性に優れた塩ビを被覆しております。サイズ10,12はセミインターロック構造で製管されております(このサイズは受注生産品です)。サイズ16以上はインターロック構造で製管されております。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
色ダークグレー対応耐熱性/一般耐候性/耐油性/防水
蓋を開けて溝に入れるので配線や確認作業が簡単で、サイズも豊富です。
ケーブル、コード、パイプ、ホース等を収納して保護するプロテクターです。
重くてズレにくい構造です。視認性が高いツートンカラーです。