パイプファンの新着商品

パイプファンの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

10件中 110
キャンペーン情報RSS配信
パイプ用ファン 三菱電機
パイプ用ファン トイレ・洗面所用 人感センサータイプ
質量(kg)1.3電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】6.10/【60Hz】6.60電源単相騒音値(dB)【50Hz】31.50/【60Hz】34.50ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×114.50風量(m3/h)【50Hz】140/【60Hz】155羽根径(Φmm)105機外静圧(Pa)0
1個
15,980税込17,578
3日以内出荷

パイプ用ファン 三菱電機
パイプ用ファン 居間・トイレ・洗面所・事務所・店舗用
質量(kg)0.6電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】2/【60Hz】2.30電源単相ダクト径(Φmm)100風量(m3/h)【50Hz】75/【60Hz】85羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)0
1個
6,798税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パイプ用ファン 三菱電機
世界最小コンデンサモーター〈minimo(ミニモ)〉採用。天井・壁据付可能。低騒音低消費電力設計。電気式シャッター付(グリル内部)。速結端子仕様(回転式)。ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能
質量(kg)1.1電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】6.40/【60Hz】7電源単相騒音値(dB)【50Hz】29/【60Hz】31ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×210×128風量(m3/h)【50Hz】135/【60Hz】145羽根径(Φmm)105機外静圧(Pa)0
1個
18,980税込20,878
3日以内出荷

パイプ用ファン 三菱電機
パイプ用ファン 居室用 雑ガスセンサータイプ
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
1個
16,980税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パイプ用ファン 三菱電機
パイプ用ファン 居室・洗面所用 湿度センサータイプ
質量(kg)1.3電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】5.30/【60Hz】5.80電源単相騒音値(dB)【50Hz】31.50/【60Hz】34.50ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×114.50風量(m3/h)【50Hz】140/【60Hz】155羽根径(Φmm)105機外静圧(Pa)0
1個
16,980税込18,678
3日以内出荷

パイプ用ファン 三菱電機
グリルデザインは両面とも同一。壁据付専用(天井据付不可)。スイッチの入・切は両側から可能(引きひも操作)。音の静かなエクストラファン採用
質量(kg)2.7電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】11/【60Hz】12電源単相騒音値(dB)【50Hz】33/【60Hz】36外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)286×286×150風量(m3/h)【50Hz】280/【60Hz】310羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)0
1個
10,980税込12,078
3日以内出荷

パイプ用ファン 三菱電機
世界最小コンデンサモーター〈minimo(ミニモ)〉採用。高密閉電気式シャッター付。低騒音低消費電力設計。天井・壁据付可能。速結端子仕様(回転式)。ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能
質量(kg)0.8電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】3.10/【60Hz】3.30電源単相騒音値(dB)【50Hz】23.50/【60Hz】26.50ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114風量(m3/h)【50Hz】75/【60Hz】80羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)0
1個
9,398税込10,338
3日以内出荷

パイプ用ファン 三菱電機
世界最小コンデンサモーター〈minimo(ミニモ)〉採用。高密閉電気式シャッター付。低騒音低消費電力設計。天井・壁据付可能
質量(kg)0.8電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】3.10/【60Hz】3.30電源単相騒音値(dB)【50Hz】23.50/【60Hz】26.50ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114風量(m3/h)【50Hz】75/【60Hz】80羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)0
1個
8,998税込9,898
3日以内出荷

換気扇 三菱電機
三菱電機換気扇
パイプ用ファン 排気ファン2台と自然給気部材のセット
質量(kg)0.7電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】3.40/【60Hz】3.80電源単相騒音値(dB)【50Hz】33/【60Hz】36ダクト径(Φmm)100風量(m3/h)【50Hz】85/【60Hz】97羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)0
1個
18,980税込20,878
3日以内出荷

圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/人感センサータイプ) 東芝キヤリア
用途トイレ、洗面所適合場所トイレ、洗面所仕様ぴたパネⅡ。電動スライドパネル。常時弱運転形。SL端子付。ルーバー色調質量(kg)1.1シルキーホワイト消費電力(W)(50/60Hz)4.0/4.3(強)。3.1/3.0(弱)ダクト径(Φmm)100適合パイプ径(Φmm)100アズワン品番64-1108-21騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.5(強)。23/22(弱)色(マンセル値)5Y8.9/1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】。48/50(強)、34/33(弱)。【30Pa】。21/26(強)、-/-(弱)
1台
特価
14,980税込16,478
取扱停止中
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)