オフィス家具/照明/清掃用品の新着商品

オフィス家具/照明/清掃用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

4,070件中 721760
キャンペーン情報RSS配信
熊除け下げ鈴6cm(2寸) 林田砲金所
高音域の澄んだ音が響くため、渓流や風の強い場所でも存在を知らせ、熊よけや防犯に最適です。耐久性が高く、使い込むほどに風合いが増すのも魅力です。
材質真鍮高さ(cm)6(約2寸)
1個
2,198税込2,418
3日以内出荷

アイダイクロクールハロゲンPLUS 岩崎電気
発光部(フィラメント)の小型化でランプ効率を25%改善したミラー付き省電力ハロゲン電球。輪郭をなじませ空間の雰囲気を作り出す広角配光(35°)タイプです。
寸法(mm)外径50×高さ62口金E11全光束(Lm)390定格入力電圧(V)110ビームの開き(°)35定格寿命(時間)3000定格ランプ電力(W)30(50形)中心光度(cd)800光色電球色(3000K)
1個
2,298税込2,528
6日以内出荷

コンパクト形蛍光灯 FHT16EXN‐TM 東京メタル
6本のガラス管を繋いだタイプでコンパクトサイズで非常に明るい。高周波点灯専用形です。必ず専用器具でご使用ください。
材質樹脂、ガラス寸法(mm)ガラス径98、長さ98質量(g)74口金GX24q-2定格消費電力(W)16全光束(Lm)1200色温度(K)5000寿命10000時間光源色昼白色
1本
1,798税込1,978
6日以内出荷

コンパクト形LEDランプ 東京メタル
コンパクト蛍光灯タイプのLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電源内蔵。直結工事は電気工事士による工事が必要です。※断熱材施工器具、密閉器具、調光器には非対応です。※人感センサーや自動点滅装置には使用しないでください。
材質PC カバー乳白色寸法(mm)直径48×長さ128質量(g)100消費電力(W)11定格100-200V(50/60Hz)全光束(Lm)1485定格寿命(時間)40000光源色昼白色(5000K)配光角度(°)360演色指数(Ra)85
1個
4,598税込5,058
6日以内出荷

コンパクト形蛍光灯FML13EXL-TM 東京メタル
4本柱タイプのコンパクト蛍光灯で非常に明るい。必ず専用器具でご使用ください。
材質樹脂、ガラス寸法(mm)ガラス径16、長さ117質量(g)64口金GX10q-2定格消費電力(W)13全光束(Lm)850色温度(K)3000寿命8000時間光源色電球色適合点灯管FG-1E、FG-1P
1本
1,798税込1,978
6日以内出荷

コンパクト形蛍光灯FML27EXL-TM 東京メタル
4本柱タイプのコンパクト蛍光灯で非常に明るい。必ず専用器具でご使用ください。
材質樹脂、ガラス寸法(mm)ガラス径16、長さ142質量(g)74口金GX10q-4定格消費電力(W)27全光束(Lm)1450色温度(K)3000寿命8000時間光源色電球色適合点灯管FG-1E、FG-1P
1本
1,998税込2,198
6日以内出荷

コンパクト形蛍光灯FML18EXN-TM 東京メタル
4本柱タイプのコンパクト蛍光灯で非常に明るい。必ず専用器具でご使用ください。
材質樹脂、ガラス寸法(mm)ガラス径16、長さ128質量(g)70口金GX10q-3定格消費電力(W)18全光束(Lm)1150色温度(K)5000寿命8000時間光源色昼白色適合点灯管FG-1E、FG-1P
1本
1,798税込1,978
6日以内出荷

コンパクト形蛍光灯 東京メタル
4本柱タイプのコンパクト蛍光灯で非常に明るい。必ず専用器具でご使用ください。
材質樹脂、ガラス寸法(mm)ガラス径16、長さ142質量(g)74口金GX10q-4定格消費電力(W)27全光束(Lm)1450色温度(K)5000寿命8000時間光源色昼白色適合点灯管FG-1E、FG-1P
1本
1,998税込2,198
6日以内出荷

コンパクト形蛍光灯FML13EXN-TM 東京メタル
4本柱タイプのコンパクト蛍光灯で非常に明るい。必ず専用器具でご使用ください。
材質樹脂、ガラス寸法(mm)ガラス径16、長さ117質量(g)64口金GX10q-2定格消費電力(W)13全光束(Lm)850色温度(K)5000寿命8000時間光源色昼白色適合点灯管FG-1E、FG-1P
1本
1,798税込1,978
6日以内出荷

コンパクト形蛍光灯FML18EXL-TM 東京メタル
4本柱タイプのコンパクト蛍光灯で非常に明るい。必ず専用器具でご使用ください。
材質樹脂、ガラス寸法(mm)ガラス径16、長さ128質量(g)70口金GX10q-3定格消費電力(W)18全光束(Lm)1150色温度(K)3000寿命8000時間光源色電球色適合点灯管FG-1E、FG-1P
1本
1,798税込1,978
6日以内出荷

コンパクト型LEDランプ 東京メタル
コンパクト蛍光灯FPL27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電源内蔵型。直結工事は電気工事士による工事が必要です。※断熱材施工器具、密閉器具、調光器には非対応です。
材質PCカバー(乳白色)寸法(mm)幅22×奥行45×全長220質量(g)85消費電力(W)6.5定格AC100-240V(50/60Hz)口金GY10q全光束(Lm)840定格寿命(時間)40000光源色昼白色(5000K)配光角度(°)200演色指数(Ra)85発光効率(Lm/W)129.3
1本
5,198税込5,718
6日以内出荷

LEDサークライン昼光色30W 東京メタル
サークラインFCL30W用LED照明です。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取付てください。工事は不要です。ただし、グローランプを使用していない器具で使用する場合、直結工事を行ってください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。※断熱材使用器具、密閉器具、調光器具非対応
寸法(mm)直径30×長さ225質量(g)18定格AC100V(50/60Hz)口金G10q定格消費電力(W)14全光束(Lm)1680定格寿命(時間)40000色温度(K)6000光源色昼光色配光角度(°)180演色指数(Ra)80発光効率(Lm/W)100
1本
3,798税込4,178
6日以内出荷

ソーラー充電式センサーライト 20LED インターベース
庭先や玄関周りの安全対策や夜間の明かりとり、防犯対策に。ソーラー充電式で電気代がかかりません。20LEDで明るい!
用途建物周りの防犯対策材質PP、ABS、シリコン、ガラスブラック高さ(mm)124質量(g)117電源ソーラー充電式センサー動体赤外線センサー/光センサー縦(mm)47横(mm)96防塵防水性能IP65充電時間(時間)8点灯時間20秒(センサー反応時)センサー感知範囲角度:120°、距離:5m
1個
769税込846
翌日出荷

LEDフレキシブルスタンドライト インターベース
アームの自在変形で好きな角度に調節可能なスタンドライトです。小物収納ポケット付でペン立て等にもご使用いただけます。
用途デスクの作業灯に材質ABS、PVC、スチールホワイト高さ(mm)360質量(g)140電源単3電池×3本(別売)連続使用時間(時間)16縦(mm)70横(mm)110LED寿命(時間)20000
1台
769税込846
翌日出荷

スキマにピタっ!拭けるPVCトイレマット オカトー
汚れた時はサッと拭くだけ簡単お手入れ♪マットに付いている折り目によりスキマにぴったりフィットするので、尿ハネや汚れをしっかりガード!抗菌防臭機能付きなので毎日清潔にお使い頂けます。洗濯不可
材質塩化ビニル樹脂厚さ(mm)3.5寸法(cm)55×60
1枚
999税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

LED直管ランプ (工事不要タイプ) HotaluX(ホタルクス)
工事不要で手軽にLED化
用途グロースタータをLED交換用スタータに交換することで、工事不要で設置できるため、手軽にLED化が可能です。入力電圧(V)AC100色温度5000Kランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83
1本
1,398税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SG 多機能キャップライト充電式 GENTOS
充電式高機能キャップライトがジェントスより登場♪。 。~最大230ルーメンのパワフルな明るさ~。小型ボディながら、最強モードで230ルーメンを実現。現場作業・夜間点検・アウトドアなど、幅広いシーンで頼れる明るさです。~赤色灯モードで周囲に優しい~。夜釣り・キャンプ・警備などで便利な 赤色灯 を搭載。手元作業時や周囲に配慮が必要な場面で大活躍。~モーションセンサーでハンズフリー操作~。ライトの前に手をかざすだけで ON/OFF が可能。手が汚れている時や手袋をしている状況でも操作がスムーズ。~乾電池不要!USB充電式に進化~。充電式になり、ランニングコストを削減。従来の「HC?332B」より利便性が大幅に向上しました。
用途作業現場・工事・点検作業のライトとして。夜釣りやキャンプなどのアウトドア用に。防災用の備えとして。両手を自由に使いたいあらゆるシーンに仕様モーションセンサー搭載(ライト点灯時に機能ボタンを押すことでON/OFFを切り替え)(モーションセンサー起動中はスイッチ横の機能インジゲーターが点灯する)、インスタントオフ機能 60秒付属品USB type-Cケーブル30cm材質ABS / PC質量(g)39スイッチ<オペレーション>【点灯スイッチ】High > Mid > Eco > > 赤点灯 > 赤点滅 > Off、【機能スイッチ】モーションセンサーON > モーションセンサーOFF※ライト点灯時のみ操作可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×23×60使用電池リチウムポリマー 3.7V 600mAh 2.22Wh電池寿命300回(MAX充電が80%になるまで)充電時間(時間)2LEDチップタイプ高輝度白色LED×1 チップタイプ高輝度赤色LED×1色(本体)ブルー&ピンク光度(cd)Hi: 833、Mid: 305、Eco: 34光束(Lm)230明るさ(Lm)Hi: 230、Mid: 75、Eco: 10、+DW27:EL27赤点灯: 4照射距離(m)Hi: 57、Mid: 34、Eco: 12インジケータ【チャージング】4段階のインジゲーターを搭載、充電中は点滅でお知らせ、全て点灯で充電完了、100%~75% (●●●●)、 75%~50% (●●●〇)、 50%~25% (●●〇〇)、 25%~ 1% (●〇〇〇)、 0% (〇〇〇〇)【バッテリー】4段階のインジゲーターを搭載、100%~75% (●●●●)、 75%~50% (●●●〇)、 50%~25% (●●〇〇)、 25%~ 5% (●〇〇〇)、 5%~ 1% (●〇〇〇) 点滅、 0% (〇〇〇〇)、ライト点灯時に5秒表示される点灯時間(時間)Hi: 2.5、Mid: 5、Eco: 35、+DW27:EL27赤点灯: 20、赤点滅:120IP等級X6落下耐久(m)1
1台
2,298税込2,528
6日以内出荷

Gシリーズ バランススペックヘッドライト充電式【GH-218RG】 GENTOS
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト タイプCケーブル充電モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。GH-118RGアップグレード品。最大730ルーメンの高出力 9時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は54時間の連続点灯。USB Type-Cケーブル(付属)にて本体充電 充電池単体でも充電可能な為、本体使用時もサブバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(本体、バッテリー共に 赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。バッテリーが切れる15分前に、20秒おきに点滅するLowバッテリーインジケーター機能搭載(一度offにすると点滅は消え最後まで通常使用可)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。60°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。その他仕様。・充電池直接充電(type Cコネクタ)。・本体充電(type Cコネクタ)。・スイッチロック(バッテリーボックス)。・スイッチ切り替え機能(他Gシリーズと同様)。・メガタフコード
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応+DV10DK10DL10:DQ10DL10:DY10DK10DL10:DQ10付属品すべり止め付きヘッドバンド一式。ヘルメットクリップ×4個。ケーブル用バックル×2個。Type C USB cable 50cm×1個(ロゴ付きマジックバンド)。ACアダプター(5V1A)(ジェントス品番:AD-029FV)。充電池 GA-15(リチウムイオン 3.6V 3,200mAh11.52Wh, 18650、Type C)質量(g)243スイッチ【オペレーション】OFF>Hi>Mid>Low、後部認識灯:On>Flash(長押しでスイッチロック)※スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:70×45×40/充電池部:125×50×40使用電池リチウムイオン充電池 3.6V 3,200mAh 11.52Wh, 18650、Type C充電時間(時間)5LEDチップタイプ白色LED×1個光度(cd)Hi: 6731、Mid: 3018、Low: 417光束(Lm)730明るさ(Lm)Hi: 730、Mid: 320、Low: 40照射距離(m)Hi: 164、Mid: 110、Low: 41インジケータ【チャージング】バッテリー直接充電、充電中:赤色点灯、充電完了:緑点灯、充電エラー:OFF、バッテリーケースより充電中、充電中:赤色点灯、充電完了:緑点灯、充電エラー:赤緑点滅充放電回数(回)300点灯時間(時間)Hi: 9、Mid: 14、Low: 54【後部認識灯】Red On:53、Red Flas:142IP等級66落下耐久(m)2
1台
10,980税込12,078
6日以内出荷

SNMシリーズ 単3サイズ1.5Vバッテリー4PC GENTOS
単3乾電池形 1.5V リチウムイオン充電池。~常に1.5Vをキープする安定出力~。一般的なニッケル水素(1.2V)と違い、。最初から最後まで1.5Vの高い電圧を安定供給。懐中電灯・玩具・電動製品など、電圧で性能が左右される機器に最適。~長寿命で経済的!繰り返し使える~。乾電池と違い、繰り返し使えるため。買い替えコストやゴミを大幅に削減。防災備蓄・業務使用でもコスパが高い。~リチウムイオンならではの”高容量&軽量”~。パワーが必要な機器にも強く、。エネルギー密度が高くて軽いのが大きなメリット。持ち運びが多い機器との相性も抜群。~自己放電が少なく、長期保存に強い~。リチウムイオン特有の。自己放電の少なさにより、。災害用ストックとしても安心して保管可能。「使いたい時に使える」信頼性。~USB充電で手軽にチャージ~。専用充電器・USB充電対応モデルの為、。モバイルバッテリーでも充電OK。アウトドア・出張・非常時にも便利
用途ヘッドライト。ランタン。懐中電灯。その他ライト。GPS機器(単3対応)。釣り用ライト。玩具(モーター系おもちゃなど)。電動シェーバー。電動歯ブラシ。小型電動工具。デジカメ(単3対応モデル)。ポータブルレコーダー。ワイヤレスマイク受信機。TV・エアコンのリモコン。壁掛け時計。防犯センサー。温湿度計。停電時の懐中電灯。非常用ラジオ。避難所で使う電池式ギア。予備電源としての持ち出し仕様給電機能あり付属品2in-4out ケーブル寸法(mm)Φ14.1×W50.5質量(g)21バッテリー【単品型番】SNM-03SB電池寿命500回(MAX充電が80%になるまで)充電時間(時間)5充電池タイプLi-ion 1.5V 2700mAh 4.05Wh色(本体)ブルーインジケータ【チャージング】充電時:赤点灯、充電完了:緑点灯
1セット
3,598税込3,958
6日以内出荷

充電式パネルライト大【PL-500R】 GENTOS
調色機能搭載充電式Type-Cパネルライト(LEDライト パネルランタン)。PL-400Rのアップグレード品。高耐久ランタンとしてアウトドア使用も可能。内蔵バッテリーにて最大1500ルーメンの出力、2.5時間照射。白色、昼白色、暖色、ナイトの計4モード照射。最小のナイトモードでは179時間の連続点灯が可能。IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。IP67(準拠)の1m防水で水没にも対応。マグネット付きスタンド搭載(1/4インチネジ穴付き)電池残量を段階で表示。バッテリーインジケーター搭載。充電状況を色で知らせるチャージングインジケーター搭載(赤/充電中、緑/満充電)。
用途2m落下耐久とIP66(準拠)及びIP67防水1m(準拠)のボディであらゆる環境にも対応仕様・インスタントオフ機能:5秒点灯後維持・1/4インチネジ穴・可動式マグネット付きスタンド付属品USB Type-Cケーブル(50cm)、ハンガーフックスイッチ【オペレーション】ナイトモード>WW>CW>CW+WW>Off寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×184×55電池寿命500回(MAX容量80%になるまでの回数)充電時間(時間)6LED白色チップタイプLED×27個、暖色チップタイプLED×16個充電池タイプリチウムイオン充電池 3.7V 4,000mAh 14.8Wh光度(cd)ナイトモード: 3、暖色: 129、昼白色: 285、白色: 650明るさ(Lm)ナイトモード:7、暖色:320、昼白色:690、白色:1500調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更可能照射距離(m)ナイトモード: 3、暖色: 23、昼白色: 34、白色: 51インジケータ【チャージング】4段階青色充電 段階点滅、完了時4色点灯【バッテリー】点灯時、または充電中に電池残量を4段階で+EU8表示点灯時間(時間)ナイトモード: 179、暖色:13、昼白色:6、白色: 2.5IP等級66・67(1m防水)落下耐久(m)2
1台
5,798税込6,378
6日以内出荷

SG カラビナ付小型ボトルランタンライト充電式 GENTOS
もしもの時の「あかり」に 。ペットボトルに装着できる小型ランタンがジェントスより登場。手のひらサイズなのに、最大90ルーメンのしっかりした明るさ。停電時の室内照明や夜間の屋外行動にも十分対応。カラビナ付きで”常に持ち歩ける”安心感。90ルーメンの明るさで実用性バツグン。ペットボトルをランタンに変える便利ギミック
用途停電時の室内照明。キャンプでのテーブルライト。非常時の簡易ランタン。停電。地震・災害時の避難。夜間の移動。車のトラブル時。ペットボトルキャップに取り付けるだけで、。ペットボトル全体がランタンのように広く柔らかく光る。仕様カラビナ搭載(可動域90度/開口幅8mm)、取り外し可能なストライプボトムカバー搭載、ライト本体のLED部分はレンズを搭載しており、簡易のHTとして使用可能、日本の標準サイズのペットボトルにキャップと入れ替えて装着が可能。付属品ストライプボトムカバー。USB-type-Cケーブル30cm質量(g)48スイッチ【オペレーション】Hi: 90lm/ 3h、Mid: 35lm/ 7.5h、Eco: 4lm/ 32h寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×109×35使用電池リチウムポリマー 3.7V 300mAh 1.11Wh電池寿命300回(MAX充電が80%になるまで)充電時間(時間)1.5LEDチップタイプ高輝度白色LED×1色(本体)ブルー&ピンク光度(cd)Hi: 827、Mid: 329、Low: 43光束(Lm)90明るさ(Lm)Hi: 90、Mid: 35、Eco: 4照射距離(m)Hi: 57、Mid: 35、Low: 12インジケータ【チャージング】4段階のインジゲーターを搭載、充電中は点滅でお知らせ、全て点灯で充電完了、100%~75% (●●●●)、 75%~50% (●●●〇)、 50%~25% (●●〇〇)、 25%~ 1% (●〇〇〇)、 0% (〇〇〇〇)【バッテリー】4段階のインジゲーターを搭載、100%~75% (●●●●)、 75%~50% (●●●〇)、 50%~25% (●●〇〇)、 25%~ 5% (●〇〇〇)、 5%~ 1% (●〇〇〇) 点滅、 0% (〇〇〇〇)、ライト使用中は常に表示される点灯時間(時間)Hi: 3、Mid: 7.5、Eco: 32IP等級X5落下耐久(m)1
1台
1,698税込1,868
6日以内出荷

エクスプローラー ハイブリッドランタン給電機能付【EX-350H】 GENTOS
外部機器への給電機能、充電池及び乾電池両方使用可能(充電池付属)、高耐久ハイブリッドランタン。EX-300Hのアップグレード品。直充電可能なバッテリーにて最大1400ルーメンの高出力、7時間照射。白色、昼白色、暖色、キャンドルの計4モード無段階調光照射。最小の暖色Lowでは269時間の連続点灯が可能。スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。外部機器へUSBを介して内部電源よりの給電が可能(出力5V/1A)。驚異の10m落下耐久。IP68(準拠)の防塵最高レベル、2m防水のボディ。充電状況を色で知らせるチャージングインジケーター搭載(赤/充電中、緑/満充電)、。スイッチ部の色にて電池残量を確認できるバッテリーインジケーター搭載。(緑/残量あり、赤/残り僅か、赤点滅/残量無し)。
用途10m落下耐久とIP68防水2m(準拠)のボディでハードな環境にも対応仕様・乾電池給電時50%以下になると給電不可。・スムースディマー・ビルトインフック付属品長押しON)白色>昼白色>暖色>キャンドルモード>OFF(各モード点灯時に長押しで無段階調光、キャンドルモード除く)スイッチ【オペレーション】長押しON)白色>昼白色>暖色>キャンドルモード>OFF(各モード点灯時に長押しで無段階調光、キャンドルモード除く)寸法(Φ×高さH)(mm)102×189+EDQ9:DY9電池寿命300回(MAX容量80%になるまでの回数)充電時間(時間)6LED白色チップタイプLED×3個、暖色チップタイプLED×2個充電池タイプ専用リチウムポリマー充電池3.7V, 5000mAh 18.5Wh(対象型番:EX-50CBC)光度(cd)【充電池測定】白色 HI: 155、白色 LOW: 7、昼白色 HI: 111、昼白色 LOW: 5、暖色 HI: 61、暖色 LOW: 3明るさ(Lm)【充電池測定】白色 HI:1400、白色 LOW:60、昼白色 HI:970、昼白色 LOW:40、暖色 HI:650、暖色 LOW:30調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更可能照射距離(m)【充電池測定】白色 HI: 25、白色 LOW:5、昼白色 HI: 21、昼白色 LOW: 5、暖色 HI: 16、暖色 LOW: 3インジケータ【チャージング】充電中:赤色点灯、満充電:緑色点灯、充電エラー:赤色点滅【バッテリー】緑点灯:充電あり 、赤点灯:充電減少、赤点滅:充電なし点灯時間(時間)【充電池測定】白色 HI:7、白色 LOW:148、昼白色 HI:11、昼白色 LOW:220、暖色 HI:15、暖色 LOW:269、キャンドルモード: 33IP等級68(2m防水)落下耐久(m)10
1台
9,598税込10,558
6日以内出荷

キャスター付LEDジューデンライト ハタヤリミテッド
充電式でも長く、明るく、安全に点灯!。キャスター付LEDジューデンライトセット。最長36時間点灯。(Low点灯の場合)。全光束8000Lm。(ターボ点灯の場合)。リン酸鉄リチウムバッテリー。(大容量バッテリー:537.6Wh(12.8V 42000mAh))。発火・爆発が起こりにくい!リン酸鉄リチウムイオン電池。優れた安全性。長寿命。設置時の安定性向上に「アウトリガー」標準装備!(左右2個セット)。照明とバッテリーが搭載できる移動台車仕様。防塵・防水 IP65。移動台車に照明とバッテリーが搭載可能!どこでも楽に持ち運べます。360度全方位を照射できる60WLED照明。吊り下げフック付。3段まで段積み収納可能!。充電時間約7.5時間。
質量(kg)20.5全光束(Lm)8000(ターボ時)/4000(Hi時)/2000(Low時)光源60W/高輝度LED電線仕様灯体用VCT 0.75mm2×2C×2.5m/充電用VCT 0.75mm2×2C×1.5m電池定格12.8V/42000mAh/リン酸鉄リチウムイオン電池充電時間(時間)7.5点灯時間(時間)連続約9(ターボ時)/連続約18(Hi時)/連続約36(Low時)
1台
329,800税込362,780
3日以内出荷

kietoペーパーホルダーカバー オカトー
直径12cmまでのトイレットペーパーが1個入ります。1本支柱タイプのペーパーホルダーにも使用可。洗濯機で丸洗いOK!洗濯ネット使用。(乾燥機使用不可)商品により、柄の出方が異なる場合があります。
材質表生地/ポリエステル100%寸法(mm)165(315)×170(170)×5(5) ※()内はカバー下部のサイズ
1個
1,298税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スキマにピタっ!拭けるPVC耳長トイレマット オカトー
汚れた時はサッと拭くだけ簡単お手入れ♪マットに付いている折り目によりスキマにぴったりフィットするので、尿ハネや汚れをしっかりガード!抗菌防臭機能付きなので毎日清潔にお使い頂けます。洗濯不可
材質塩化ビニル樹脂厚さ(mm)3.5ビションフリーゼ寸法(cm)60×80
1枚
1,798税込1,978
5日以内出荷

メリージェラート貼るだけ便座シート オカトー
抗菌・防臭/消臭加工付きの貼るだけ便座シートです。暖房不要でお尻が冷たくなりにくいため、節電対策としてもおすすめ。暖房便座にもご使用可能ですが、ご使用される場合は暖房の電源を切ってください。粘着面同士を合わせて洗濯しないでください。密着し、粘着面がはがれてしまうことがあります。商品により、柄の出方が異なる場合があります。
材質表生地/ポリエステル100%(抗菌加工) 中間層/ポリウレタンフォーム 裏面/熱可塑性エラストマー寸法(mm)400×170×8
1個
999税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

hiecoco貼るだけ冷感便座シート オカトー
肌心地さらっと。触れた瞬間ひんやり冷感!節電できるので、家庭にも環境にも優しい!北欧風デザインで涼しげなデザインが見た目にも爽やか。洗濯OK
材質表生地/ナイロン100%、中間層/ポリウレタンフォーム、裏面/熱可塑性エラストマー(抗菌加工)寸法(mm)400×170×8
1個
999税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

kieto貼るだけ便座シート オカトー
抗菌・防臭/消臭加工付きの貼るだけ便座シートです。暖房便座にもご使用可能ですが、ご使用される場合は暖房の電源を切ってください。粘着面同士を合わせて洗濯しないでください。密着し、粘着面がはがれてしまうことがあります。
材質表生地/ポリエステル100% 中間層/ポリウレタンフォーム 裏面/熱可塑性エラストマー(抗菌加工)寸法(mm)400×170×8
1個
999税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

kietoスリッパ オカトー
オカトーkietoスリッパ
柔らかな色味とシンプルなデザインが使いやすい。部屋履きでもOK。大きめなフリーサイズ(目安24~27cm)洗濯機で丸洗いOK!洗濯ネット使用。(乾燥機使用不可)商品により、柄の出方が異なる場合があります。
材質表生地/ポリエステル100%寸法(mm)290×150×80
1個
1,498税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フィルムフック付きステンレスロングラック オカトー
サビにくいステンレス製。工具不要取り付け簡単。吊り・置き2WAY。
材質本体/ステンレス フィルムフック/シート表面・塩化ビニル樹脂 粘着面・SEBS 受け部分・ポリカーボネート樹脂 保護フィルム・ポリエステル樹脂 すべり止め/シリコーンゴム寸法(mm)88×340×70
1個
1,498税込1,648
5日以内出荷

フィルムフック付きステンレスバスケット オカトー
サビにくいステンレス製。工具不要取り付け簡単。ボディータオルやS字フックをかけられるバー2本付き
材質本体/ステンレス フィルムフック/シート表面・塩化ビニル樹脂 粘着面・SEBS 受け部分・ポリカーボネート樹脂 保護フィルム・ポリエステル樹脂 すべり止め/シリコーンゴム寸法(mm)140×240×120
1個
1,498税込1,648
5日以内出荷

昭和美人もばっちり!ぎゅぎゅっと小顔マスク ニーズ
簡単♪つけるだけで”小顔”が叶う!?日本美人小顔ベルトシリーズ。昭和美人もばっちり!ぎゅぎゅっと小顔マスクです。顔全体を包み込んでタテ・ヨコ同時に引き締める!気になるフェイスサイズに!ワイドサイズのベルトが顔全体を包み込み、ほほ・あご輪郭をぎゅぎゅっと引き締めて小顔シルエットに!すき間時間や就寝時にもおすすめです。
材質本体生地:ナイロン65%・ポリエチレン35%質量(g)19適合サイズあご・頭頂部まわり約50~74cmに適応洗濯方法洗濯可(ネット)
1個
1,398税込1,538
6日以内出荷

大正美人もうっとり!ぐいっとリフトベルト ニーズ
簡単♪つけるだけで”小顔”が叶う!?日本美人小顔ベルトシリーズ。大正美人もうっとり!ぐいっとリフトベルトです。グイッと!内側シリコンプリントで口まわりグイッと引き上げ!内側に椿のシリコンプリント!お肌にピッタリフィットする。内側の椿柄シリコンプリントが口元まわりをキャッチしてグイッと引き上げ!。シリコンプリントが口周りを引き上げる!すき間時間や就寝時にもおすすめ。耳に掛けるだけの簡単装着です。
材質本体生地:ナイロン65%・ポリエチレン35%、プリント部:シリコーンゴム質量(g)7適合サイズ縦8cm×横33cm洗濯方法洗濯可(ネット)
1個
1,398税込1,538
6日以内出荷

江戸美人もびっくり!きゅっと小顔ベルト ニーズ
簡単♪つけるだけで”小顔”が叶う!?日本美人小顔ベルトシリーズ。江戸美人もびっくり!きゅっと小顔ベルトです。フェイスラインを顔下からキュッと引締め!気になる顔のシルエットに!顔したから包んで引き締めることで、すっきりとした小顔シルエットへと導きます。フェイスラインにフィット!面長さんも小顔に。すき間時間や就寝時にもおすすめ。
材質本体生地:ナイロン65%・ポリエチレン35%、面ファスナー:ナイロン・ポリアミド樹脂質量(g)17適合サイズあご・頭頂部まわり約50~74cmに適応洗濯方法洗濯可(ネット)
1個
1,398税込1,538
6日以内出荷

平安美人も納得!ぎゅっと二重あごベルト ニーズ
簡単♪つけるだけで”小顔”が叶う!?日本美人小顔ベルトシリーズ。平安美人もなっとく!ぎゅっとにじゅうあごベルト。2段階のベルトであごまわりギュッと引き上げ!フェイスベルトでフェイスラインを包み込み、2本のシェイプベルトであご下やほほのお肉をしっかり両側から引き上げます。丸みのある輪郭を引き上げ、あご周りスッキリ。隙間時間や就寝時にも。面ファスナーでサイズ調整OKです。
材質本体生地:ナイロン65%・ポリエチレン35%、面ファスナー:ナイロン・ポリアミド樹脂質量(g)22適合サイズあご・頭頂部まわり約50~74cmに適応洗濯方法洗濯可(ネット)
1個
1,398税込1,538
6日以内出荷

モリスワールドコレクション 炭消臭衣類収納 ニーズ
「いちご泥棒」は、19世紀にデザインされた、インディゴ抜染により赤や黄色といった藍色以外の糸を取り入れたテキスタイル。日常を華やかに彩るウィリアム・モリスの「いちご泥棒」柄で、たくさんの衣類を収納。ケース内を3列に分けてスッキリ収納できる間仕切り付き、天面と底面に消臭効果のある炭シートを通気性の良い不織布で挟み消臭対策もばっちり。前面部は中身が見えるクリアな窓付きで、収納衣類が一目瞭然。押し入れやクローゼット上段でも分かりやすく保管できます。
材質生地・バイアス:ポリエステル・ポリプロピレン、持ち手:ポリプロピレン、炭シート:ポリプロピレン・炭、窓部:ポリエチレン樹脂質量(g)200備考洗濯不可寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×70×30
1個
1,698税込1,868
6日以内出荷

モリスワールドコレクション 炭消臭帽子収納 ニーズ
「いちご泥棒」は、19世紀にデザインされた、インディゴ抜染により赤や黄色といった藍色以外の糸を取り入れたテキスタイル。日常を華やかに彩るウィリアム・モリスの「いちご泥棒」柄で、かさばる帽子の型崩れを防ぎながらスッキリ収納。天面と底面に消臭効果のある炭シートを通気性の良い不織布で挟み消臭対策もばっちり。前面部は中身が見えるクリアな窓付きで、収納した帽子の確認もばっちりです。
材質生地・バイアス:ポリエステル・ポリプロピレン、持ち手:ポリプロピレン、炭シート:ポリプロピレン・炭、窓部:ポリエチレン樹脂質量(g)75備考洗濯不可直径×高さ(cm)使用時:Φ35×24
1個
1,198税込1,318
6日以内出荷

組立済モデル ゲーミング・オフィスチェア Premium AKRacing(エーケーレーシング)
組立済みモデル。高い質感と快適な座り心地で発売以来ゲーミングシーンを中心に大好評をいただいているAKRacingチェア製品ラインナップに、オフィスシーンでの利用を想定して機能・デザイン両面においてブラッシュアップを図ったハイエンドモデルPremiumシリーズを追加いたします。バックレスト部分に使われた極厚のシートクッションが体重をしっかりと受け止め、座面チルト機能とフルフラットリクライニング機能の組み合わせが個々のユーザーに合わせた快適な着座姿勢、休息姿勢をもたらします。レーシングシートにインスパイアされた感性を刺激するアイコニックなデザインを特徴とするAKRacingゲーミングチェアは、そのエルゴノミクス(人間工学)設計によって座る者を最適な姿勢に導きます。ことに高い集中力の持続が必要とされるゲームシーンや、スピードとクリエイティビティの両立が求められる現代のワークシーンにおいてユーザーのパフォーマンス向上を支援してきました。新製品として発売されるPremiumシリーズは、そのようなAKRacingチェアの基本コンセプトを生かしつつ、機能面・デザイン面をリファインしたオフィス向けのハイエンドモデルです。Premiumシリーズの座面高は36.5cm~43cmと、標準的な体型のユーザーに適したサイズ感となっています。
許容荷重(kg)150幅(cm)【アームレスト】63~77背もたれ93cm本体質量(kg)25高さ(cm)【椅子】129.5~136RoHS指令(10物質対応)対応座面幅(cm)38座面奥行(cm)51座面高(cm)36.5~43座面厚さ(cm)10
1脚
77,980税込85,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

組立済モデル ゲーミング・オフィスチェア Pro-X JP AKRacing(エーケーレーシング)
組立済みモデル。Pro-X V2シリーズをベースとし、張地に国産高耐久PUレザーを採用したモデル
許容荷重(kg)150幅(cm)【アームレスト】58.5~72.5背もたれ95cm高さ(cm)【椅子】127~134RoHS指令(10物質対応)対応座面幅(cm)39座面奥行(cm)54.5座面高(cm)32~39座面厚さ(cm)13
1脚
91,980税込101,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アルモアファイン 取替用ピンチ8P オーエ
ピンチの追加もできます
材質本体/ポリプロピレン・バネ/鋼寸法(mm)85×32×10グリーン
1個
199税込219
5日以内出荷