フォークリフト用配線・ハーネスの新着商品

フォークリフト用配線・ハーネスの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

24件中 124
キャンペーン情報RSS配信
防雨型コードコネクタ 組 泰和電器
電線と電線を接続するタイプの防雨型コネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売 しております。
定格電圧(V)440定格電流(A)30フタH-93-PC,H-93-RC(別売)結線スリーブネジ締付極数(P)3P+E
1個
16,980税込18,678
10日以内出荷

防雨型コードコネクタ ボディ 泰和電器
電線と電線を接続するタイプの防雨型コネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売 しております。
質量(g)810定格電圧(V)440定格電流(A)60フタH-93-RC(別売)結線圧着端子 22-6極数(P)3P+E
1個
10,980税込12,078
10日以内出荷

平型安全コネクタ 組 泰和電器
ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)。ボディ側をコンベア等の導通性のある本体に取り付けると、自動適に接地(アース)され、感電防止に不可欠な安全構造となっております。
タイプ埋込型定格電圧(V)250定格電流(A)30フタTF-HK-CP(別売),TF-30-RC(付属)結線スリーブネジ締付極数(P)3P+2E
1個
8,398税込9,238
10日以内出荷

平型コネクタ プラグ 泰和電器
ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
1個
3,198税込3,518
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

単極型コネクタ 組 泰和電器
建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
1個
5,198税込5,718
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

単極型コネクタ ボディ側 泰和電器
建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
タイプパネル型定格電圧(V)500定格電流(A)100結線圧着端子 38-S6
1個
4,198税込4,618
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

単極型コネクタ ボディ 泰和電器
建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
1個
3,798税込4,178
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

単極型コネクタ プラグ側 泰和電器
建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
質量(g)170タイプパネル型定格電圧(V)500定格電流(A)100フタS-42-RC(別売)結線圧着端子 38-S6
1個
3,298税込3,628
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

単極型コネクタ プラグ 泰和電器
建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
1個
7,398税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

充電用コネクタ ボディ側 泰和電器
充電用のコネクタ・コンセントは、バッテリーフォークリフト・ゴルフカートなどの充電用コネクタとして、多くの機種に採用されています。補充や補修用にご利用下さい。
質量(g)160定格電圧(V)250定格電流(A)30フタRT-316-RC(別売)結線スリーブネジ締付極数(P)3P+E
1個
3,298税込3,628
10日以内出荷

ボディ蓋 泰和電器
泰和電器ボディ蓋
オプション品 プラグ・ボディ用の蓋
1個
2,598税込2,858
3日以内出荷

プラグ蓋 泰和電器
泰和電器プラグ蓋
オプション品 プラグ・ボディ用の蓋
1個
2,598税込2,858
3日以内出荷

パネル用コンセント ボディ側 泰和電器
設備・機械の制御用に製作したもので、電流値としては比較的大きい3A~15Aです。極数は8極~32極のコンセントを製作しております。
質量(g)700~760定格電圧(V)250定格電流(A)10フタM-93-RC(付属)結線圧着端子 3.5-4極数(P)24P
1個
25,980税込28,578
10日以内出荷

パネル用コンセント プラグ側 泰和電器
コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用したパネル用コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)。フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。受注生産品として蝶番式のフタを、ネジフタにしたコンセントを受注生産しておりますのでご用命下さい。
質量(g)860定格電圧(V)440定格電流(A)100フタKE-105-PC(別売)結線圧着端子 38-8極数(P)2P
1個
12,980税込14,278
10日以内出荷

コードコネクタ ボディ 泰和電器
電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
1個
3,698税込4,068
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

コードコネクタ プラグ側 泰和電器
電線と電線を接続するタイプの防雨型コネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売 しております。
タイプ逆芯専用定格電圧(V)440定格電流(A)100フタH-93-PC(別売)結線圧着端子 38-8極数(P)2P
1個
12,980税込14,278
10日以内出荷

コードコネクタ プラグ 泰和電器
電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
1個
3,998税込4,398
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

平型コネクタ 組 泰和電器
ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
1個
2,898税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

多極型コネクタ ボディ 泰和電器
設備・機械の制御用に製作したもので、電流値としては比較的大きい3A~15Aです。極数は8極~32極のコンセントを製作しております
1個
16,980税込18,678
14日以内出荷

パネル型コネクタ 組 泰和電器
KETシリーズより、パネル外郭・蓋をゴムから樹脂に変更し、リニューアルいたしました。標準品は、コンセント側が電源ですが、プラグ側を電源にすることも可能です。
1個
75,980税込83,578
3日以内出荷

パネル型コネクタ ボディ 泰和電器
KETシリーズより、パネル外郭・蓋をゴムから樹脂に変更し、リニューアルいたしました。標準品は、コンセント側が電源ですが、プラグ側を電源にすることも可能です。
1個
83,980税込92,378
3日以内出荷

パネル型コネクタ ボディ 泰和電器
HA5-220/215E用のパネルコネクタになります。IP-X5相当の防水性能があり、屋外でも使用可能です。結線は圧着端子接続のため、半田や特殊な工具が不要です。
1個
17,980税込19,778
14日以内出荷

コードコネクタ 組 泰和電器
電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
1個
8,598税込9,458
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コードコネクタ ボディ 泰和電器
H5-220/H5-215ENをリニューアルいたしました。外郭・蓋をゴムより樹脂に変更し、防水性を強化しました。またコード引き出し部を大幅に変更し、簡単施工でしっかり締まります。
1個
4,398税込4,838
14日以内出荷