フライス用チップひし形の新着商品
「フライス用チップひし形の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。
トラスコ品番717-5367適合被削材種鉄・鋳物切刃長さl(mm)13コーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)6.8RoHS指令(10物質対応)対応幅W1(mm)12最大切込み(mm)(APMX)12ワイパー刃幅(mm)2.2
1箱(10個)
¥26,980税込¥29,678
7日以内出荷
耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。
適合被削材種鉄・鋳物コーナー半径Re(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。
適合被削材種鉄・鋳物RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。
トラスコ品番717-6912適合被削材種鉄・鋳物切刃長さl(mm)13.7コーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)7.74RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)(APMX)13ワイパー刃幅(mm)1.2
1箱(10個)
¥24,980税込¥27,478
当日出荷
三菱マテリアル多機能肩削り用カッタ(インサート)
切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。強度が安定加工を生み出す。Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。
用途刃先強化型(強断続切削)切刃長さ(mm)10精度MブレーカHコーナー半径(mm)0.8ホーニング丸ホーニング幅W1(mm)6.7ワイパー刃幅(mm)1.2
三菱マテリアル多機能肩削り用カッタ(インサート)
切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。強度が安定加工を生み出す。Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。
用途汎用切刃長さ(mm)10精度MブレーカMホーニング丸ホーニング
三菱マテリアル多機能肩削り用カッタ(インサート)
切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。強度が安定加工を生み出す。Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。
用途刃先強化型(断続切削)切刃長さ(mm)10精度MブレーカRホーニング丸ホーニング幅W1(mm)6.7
三菱マテリアル多機能肩削り用カッタ(インサート)
切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。強度が安定加工を生み出す。Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。
用途アルミニウム合金加工用厚さ(mm)3.7被削材非鉄金属切刃長さ(mm)10精度GコーティングTF15ブレーカMホーニングシャープエッジ幅W1(mm)6.7寸法INSL(mm)12.4