溶接トーチの新着商品

「溶接トーチの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

76件中 41~76件
キャンペーン情報RSS配信
アルミナノズル #4 WP-12用 ミラー(ウエルドクラフト)
1個
¥1,598税込¥1,758
4日以内出荷

長形ラヴァノズル #6L WP-12用 ミラー(ウエルドクラフト)
1個
¥8,798税込¥9,678
4日以内出荷

メタルノズルガスケット WP-12用 ミラー(ウエルドクラフト)
1個
¥8,498税込¥9,348
4日以内出荷

ホースカバー 114mm x 7.0m 革製 I.D.31mm ミラー(ウエルドクラフト)
1個
¥42,980税込¥47,278
4日以内出荷

ホースカバー 114mm x 3.0m 革製 I.D.31mm ミラー(ウエルドクラフト)
1個
¥21,980税込¥24,178
4日以内出荷

ノズルガスケット WP-12用 ミラー(ウエルドクラフト)
1個
¥6,698税込¥7,368
4日以内出荷

シャフトアッセンブリー WP-27B用 ミラー(ウエルドクラフト)
1個
¥45,980税込¥50,578
4日以内出荷

シャフトアッセンブリー WP-27A用 ミラー(ウエルドクラフト)
1個
¥31,980税込¥35,178
4日以内出荷

コレットボディ 1.6-6.4mm WP-12用 ミラー(ウエルドクラフト)
1個
¥8,598税込¥9,458
4日以内出荷

コレット 2.0mm WP-9,20用 ミラー(ウエルドクラフト)
1個
¥1,298税込¥1,428
4日以内出荷

チップボディ ダイヘン
1セット(4個)
¥16,980税込¥18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

CO2 トーチ 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクト
高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。 柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。 握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。 軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。 JIS規格に対応した安全性能。
仕様Nタイプ
1本
¥34,980税込¥38,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

トーチボディ 東安
先端フレキシブル式型番【適合トーチ】ダイヘン AWF-18ハンドル長さ(mm)125アンペア300A水冷
1本
¥4,198税込¥4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トーチボディ 東安
1本
¥3,898税込¥4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トーチボディ 東安
先端一般式(曲がらないタイプ)型番【適合トーチ】ダイヘン AW-18 (適合型番:H950J00)ハンドル長さ(mm)125アンペア300A水冷
1本
¥4,198税込¥4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トーチボディ 東安
先端一般式(曲がらないタイプ)ハンドル長さ(mm)125アンペア300A水冷
1本
¥3,898税込¥4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


トーチハンドル 東安
差し込み式タイプのため取付簡単!。ハンドルの内側にネジはございません。
型番【適合トーチ】パナソニック:YT-15、ダイヘン:AW-17、ウェルドテック:WT-17、ウェルドクラフト:WP-17、トーキン:TA-17アンペア150A空冷/WP-17・250A水冷/WP-20
1本
¥1,098税込¥1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トーチハンドル 東安
ネジ式タイプ
型番【適合トーチ】パナソニック:YT-15TSF□アンペア150A空冷
1本
¥1,898税込¥2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コレットボディ 東安
スタッビー用部品と合わせてご使用ください。ミニガスレンズコレットボディ以外の商品は別売りです。
全長(mm)28適合メーカーウェルドクラフト式(ラメール):WP-17・WP-26・WP-18アンペア150A・200A・300A
1セット(2本)
¥2,198税込¥2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

トーチボディ 東安
チップボディ一体式(日本仕様)
規格OTC200torchbody-i定格電流(A)180/200適合品番ダイヘン U5020C00
1本
¥1,798税込¥1,978
3日以内出荷

タングステン電極棒 レアアース入り 東安
放射性がなく環境に無害です。素晴らしいアークスタート性。安定した溶接特性を提供します。優れたアークスタート性を有し、自動溶接に最適です。発熱が少なく、高い電流密度と長い寿命を提供します。溶接工は、放射能を浴びません。環境にやさしく、研磨作業での危険性はありません。主な用途は軟鋼、高合金鋼、アルミニウムチタン。ニッケル、銅、およびマグネシウム合金のDCとACの全溶接
長さ(mm)150識別色先端識別色:紫
1ケース(10本)
¥4,998~税込¥5,498~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

タングステン電極棒 ランタナ入り 東安
1.80~2.20%のLa203(酸化ランタン)が含まれています。着火及び再着火が高性能。高電流において長寿命。アークの安定性が良好。WT20の代替品として推奨致します
長さ(mm)150識別色先端識別色:青
1ケース(10本)
¥4,998~税込¥5,498~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

タングステン電極棒 ランタナ入り 東安
(1)1%ランタナ入りタングステン電極棒。(2)着火及び再着火が高性能。(3)高電流において長寿命。(4)アークの安定性が良好。WT20の代替品として推奨致します
長さ(mm)150識別色先端識別色:黒
1ケース(10本)
¥4,998~税込¥5,498~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

タングステン電極棒 ジルコニア入り 東安
◆白 0.8%ジルコニア入り。◆推奨溶接母材:アルミニウム合金、マグネシウム合金、アルミ溶接に最適です。◆ジルコニアドープの効果により溶接中の電極先端の熱変形が抑えられるため。アークの安定性が優れており、堅牢な酸化皮膜を形成するアルミニウムや。マグネシウムの溶接に適しています。◆交流溶接に用いられる純タン(WP20)と比べ特に高電流溶接時のアークの。安定性に優れています。◆交流溶接に適します。直流溶接には適しません。
長さ(mm)150識別色先端識別色:白
1ケース(10本)
¥4,998~税込¥5,498~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コレットボディ 東安
全長(mm)50主な適合トーチパナソニック: YT-15・YT-20・YT-30、ダイヘン :AW-17・AW-26・AW-18、ウエルドテック :WT-17・WT-26・WT-18、ウェルドクラフト :WP-17・WP-26・WP-18、トーキン: TA-17・TA-26・TA-18
1セット(2本)
¥1,898税込¥2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

プラズマシールドカップ 東安
1セット(2本)
¥2,098税込¥2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プラズマ 切断トーチ 東安
全長(m)10適合品番パナソニック:YT-03PD3(フルデジタル用)対応【切断機】YP-035PE3アンペア35A
1本
¥31,980税込¥35,178
3日以内出荷

プラズマ フィンガーガード 東安
1本
¥1,598税込¥1,758
3日以内出荷

トーチスイッチ レバー 東安
ハンドル取付部品付き (精度高い)。簡単に取付可能!。ハンドル部分にはめ込むだけで、簡単にトーチボディに付けられます!
コード長さ(cm)18.5主な適合トーチWP-17.18.26用
1本
¥1,498税込¥1,648
3日以内出荷

コレットボディ 東安
シールドガス噴出穴が6カ所あり、デジタル仕様のTIGトーチの標準タイプになります。6つ穴のため、安定したシールドガスを溶接部に当てられます!
主な適合トーチパナソニック: YT-15シリーズ・YT-20TS2/YT-20TS2C1(空冷)・YT-30シリーズ / ダイヘン:AW-17・AW-26・AW-18・AWX-2081 / ウエルドテック:WT-17・WT-26・WT-18 / ウェルドクラフト:WP-17・WP-26・WP-18 / トーキン:TA-17・TA-26・TA-18等
1セット(2本)
¥829税込¥912
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コレットボディ 東安
ガス噴出穴が4カ所!。安定したシールドガスを溶接部に当てることができる。ダイヘン・松下・日立・WELDTEC社などにも互換性があります。WP-17・WP-26・WP-18用 (150A・200A・300A用)
主な適合トーチパナソニック:YT-15・YT-20・YT-30 / ダイヘン:AW-17・AW-26・AW-18 / ウエルドテック:WT-17・WT-26・WT-18 / ウェルドクラフト:WP-17・WP-26・WP-18 / トーキン:TA-17、TA-26・TA-18
1セット(2本)
¥769税込¥846
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

TCノズル タイムケミカル
タイムケミカルTCノズル
表面改質技術を採用したガラスハイブリッドコーティングによりノズルへ付着したスパッタの除去が容易に行えます。ノズルへのスパッタ溶着がほとんどなく、付着するスパッタの剥離性が良好です。ノズルへのスパッタ堆積が軽減されるため、溶接不良の発生を抑えられます。カーボンノズル(タイムケミカル製)と比較してもスパッタの除去性に差がありません。物理的、機械的性質が高い(カーボンノズル比)ため、半自動溶接でも使用できます。
表面硬度2.3N
1袋(5本)
¥23,980~税込¥26,378~
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

部品 ブルートーチBT5004-30、45、60 ダイヘン
1袋(2個)ほか
¥189~税込¥208~
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

部品 ブルートーチBT2004V-30、40 ダイヘン
1個ほか
¥43~税込¥47~
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

チユ-ブカツタ- Eガタトメワ スーパーツール
1個
¥229税込¥252
当日出荷