接着剤の新着商品

接着剤の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

40件中 140
キャンペーン情報RSS配信
プライマーC-2 信越化学工業
信越化学工業プライマーC-2
信越シリコーンのシーリング材の接着性を向上させる下地処理剤
用途1成分形用:ホーロー、磁器、金属その他【溶媒】脂肪族炭化水素、トルエン成分シリコーン淡黄色透明液体容量(g)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.16MB) MSDS(0.48MB)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)35
1缶(250g)
1,698税込1,868
9日以内出荷

ミニグルーガン KENOH動画あり
グルースティックは熱で溶け、冷めると固まります。ボンドや接着剤と違い多少の凹凸面なら接着可能。※ただし強い接着強度はありません。木・紙・布・皮革・金属・プラスチック・ガラス・陶器への接着(仮止め)ができ、※テフロン・シリコンゴムには接着できません。ドライフラワー・リース作り、靴・カバンの装飾、ぬいぐるみ製作、本の修繕、木工・タイルの接着や隙間埋め作業に使えます。◎ 木・紙・布・皮革 〇 プラスチック・金属・石・タイルなど ? テフロン・シリコンゴム。市販のΦ7.0~7.5mmのグルーガンスティックを使用できます。ON/OFFスイッチ付。安全設計、電流ヒューズ内蔵。
用途接着用危険物の類別非危険物
1個
979税込1,077
5日以内出荷

グルースティック Rapid(ラピッド)
Rapid(ラピッド)グルースティック
Rapid製グルーガン(品番:5001703)用のスティックグルーです。
危険物の類別非危険物
1箱(36本)
599税込659
当日出荷

バッテリー充電式グルーガン BGX7 Rapid(ラピッド)
軽量コンパクトなボディで手軽に使用できます。わずか20秒の余熱時間で使用可能です。わずか2時間30分でフル充電まで充電できます。スタンド付きで最適な本体角度で作業できます。ハンドルは握りやすく披露しにくいです。自動電源オフ機能でバッテリーとグルースティックの無駄な消費を防ぎます。余熱完了をインジケーターが知らせてくれます。
用途修理やクラフトワークに。危険物の類別非危険物
1台
6,698税込7,368
当日出荷

シリコーン 電気・電子用接着剤 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)シリコーン 電気・電子用接着剤
一成分オキシム型の万能シリコーン接着シール剤です。硬化時に刺激臭がなく、銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。金属、プラスチック、ガラス等ほとんどの材質にプライマー無しで接着し、常温で硬化しゴムになります。広い温度範囲でゴム弾性、接着性を維持し、耐水性、耐紫外線性等に優れているため屋外で長時間使用してもほとんど劣化しません。
用途電気、通信機器の絶縁、防水シール。自動車、船舶などのウインドシール。計器類の防水、防塵、気密のための接着シール。金属、ガラス、プラスチック、木材などの接着。その他耐熱耐寒性が要求される部品や屋外で使用される機器の接着シール。危険物の類別非危険物
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐熱シール剤 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)耐熱シール剤
低分子シロキサンが低減された耐熱性一成分室温硬化型シリコーン接着シール剤で、耐熱性に優れています。銅を腐食しません。UL認定取得品です。プライマーは不要です。
用途ヒーター、オーブン、アイロンなどの耐熱接着シール。電気電子部品、通信機器などの接着シール。危険物の類別非危険物
1本
7,498税込8,248
当日出荷

シリコーン 電気・電子部品用接着剤(低粘度タイプ) モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
ゴム状弾性体に硬化流動タイプです。種々の基材に良好な接着性を有し、硬化後は耐熱耐寒性、電気絶縁性、耐候、耐水性に優れています。
用途電子部品の電気絶縁、防湿目的の接着シール、コーティング。金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着。通信機器、計測機器などの接着シール。危険物の類別非危険物
1本
5,298税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エコGAセメントリムーバー 東リ
モルタル面のエコGAセメント除去に優れる。
用途エコGAセメント専用除去剤外観黄褐色液状使用の目安40m2)/原液5L希釈倍率2.5種類リムーバー/除去剤
1箱(5L×2缶)
特価
15,980税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

メルタースティック(805用) HAKKO(白光)
用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック材質EVA系寸法(Φmm×Lmm)11.5×150主な用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック粘度(mPa・s)5800(5800cps)危険物の類別非危険物オープンタイム(秒)約40被着材の素材金属主なワークパーツ
1袋(1kg)
特価
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

型取り用途液状シリコーンゴム Dowsil SH 9555 White W/CーK ダウ・東レ
流動性・耐薬品性に優れ線収縮率が極めて小さく、寸法精度に優れます。
用途一般型取り材として。仕様一液タイプ/二液タイプ:二液タイプ、危険物品目:シリコーン混和物トラスコ品番711-0814セット内容主剤1kg、硬化剤100g材質液状室温硬化型シリコーンゴム白(主剤/硬化剤)容量(mL)1221使用温度範囲(℃)200容量(L)1.2容量(kg)1.1容量(g)1100時間可使:1.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.1L硬化時間24危険物の性状非水溶性
1セット
17,980税込19,778
7日以内出荷

自動車用接着剤 スーパーグルージェル PERMATEX
ジェルタイプでゴム、金属、プラスチック部品を瞬時に接着します。PP、PE、シリコンゴム等の接着は出来ません。皮革に使用すると、接着部が固くなり、柔軟性を損なう場合があります。接着面が小さい場合やメッキ部の接着は十分な強度が得られないことがあります。
用途金属、プラスチック、ゴム、ビニール、紙、材木、コルクの接着に。(※ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素ゴム、発砲スチロール、布、ガラスなどは接着しません。)成分シアノ、ポリメチルメタクリレートトラスコ品番709-7641透明容量(g)2危険物の類別非危険物
1個
999税込1,099
8日以内出荷

金属用エポキシ接着剤 コールドウエルドボンディング PERMATEX
主剤と硬化剤配合比が1:1で簡単なチューブタイプです。
用途肉盛り補修および接着に。成分エポキシ樹脂トラスコ品番709-4382グレー(主剤/硬化剤)使用温度範囲(℃)-51~149容量(g)主剤 28、硬化剤 28硬化時間(分)(初期)完全(時):5/24危険物の類別非危険物
1個
1,898税込2,088
8日以内出荷

ハンディボンド360 吾妻商会(AZUMA)
吾妻商会(AZUMA)ハンディボンド360
エポキシ2液性の接着剤。ラバーポール1本分(360g)の使い切り少量タイプ。パウチ型で仕切棒を外して手で揉むだけ手簡単に撹拌できすぐに使えるボンドです。
用途ラバーポールや道路鋲・縁石鋲などオレンジ高さ(mm)200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.36kg太さ(mm)60取扱説明書(0.31MB)接着剤使用量(g)170
1セット(360g)
1,598税込1,758
6日以内出荷

ホットスティック 6本入 goot(太洋電機産業)
goot(太洋電機産業)ホットスティック 6本入
HB-80専用ホットスティック(固形接着剤)です。スティックを熱で溶かして塗布します。冷えて固まると接着できます。
用途少量接着のスピード作業に最適。寸法(mm)約Φ11×200タイプ一般用危険物の類別非危険物入数(本)6
1セット
749税込824
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ビニル床材用接着剤 ACスーパー タイルメント
塩ビシートに対して高い接着性と耐水性を持つ水性エマルション形の接着剤です。水系の接着剤ですので作業環境の向上と安全化がはかれます。
用途屋外及び屋内の床面規格JIS A 5536認証品、JAIA 4VOC基準適合容量(kg)16危険物の類別非危険物取扱説明書(0.83MB)
1個
14,980税込16,478
4日以内出荷

コンクリート用接着剤(道路鋲用接着剤) MYST
衝撃・振動に強い。熱・水に強い。垂れないので塗りやすい
用途効果的に接着できる素材:コンクリート・タイルタイプ1成分形ポリウレタン系接着剤品名化学反応形接着剤種類化学反応形色調淡黄色危険物の類別非危険物
1個(20g)
1,298税込1,428
3日以内出荷

壁紙補修用のリ カセン和紙工業
カセン和紙工業壁紙補修用のリ
速乾性強力タイプ。
危険物の類別非危険物
1個(60mL)
449税込494
5日以内出荷

グルーガン WIZ'A
用途手芸や工作、DIYなどで木材・紙・布・プラスチック・金属などの仮止めや接着に付属品グルースティック(Φ7.2×100mm)×3本/充電用USBケーブル材質樹脂ホワイト質量(g)168出力10W充電時間2.5時間適合材(最適:◎)木材/紙 (適:○)布/プラスチック/金属/ガラスUSBケーブル(m)1動作電圧3.6V入力電流(A)1.5バッテリー容量(mAh)2200寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)132×43×139危険物の類別非危険物USBタイプ【本体側】Type-C入力電圧5V
1個
2,398税込2,638
翌々日出荷

コンクリート用接着剤 コンクリメント セメダイン
柔らかいペースト状の接着剤で、充てん効果がありコンクリートの凹凸面でもタレずに接着できます。 コンクリート面への木材やタイルの接着に適しています。 一液・常温硬化で使いやすく、初期接着力に優れています。 スチレンフォーム(発泡スチロール)を侵さず接着できます。
用途コンクリート・モルタル下地への木・陶磁器タイル・硬質塩化ビニル・発泡スチロールの接着。 コンクリート・モルタル下地への木レンガ・巾木・野緑・根太の接着。 発泡スチロール板・石膏ボード・繊維板・フレキシブル板・ロックウールボードなどの取付接着。 小口の床タイル・カーペットタイルの接着。
1本(50g)
389税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

壁タイル張り用接着剤 タイルエースPro セメダイン
耐久性が高く、追従性に優れた弾性接着剤です。 湿式および乾式下地の内・外装タイル張りに使用できます。 混練不要で作業が容易な一液タイプです 外壁の目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。 フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。 安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
用途下地の不陸調整、内外装タイルの接着に。主成分変性シリコーン樹脂密度(g/cm3)1.56(23℃)JIS規格JIS A 5548 TypeⅠ、JIS A 5557改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間60分以内/23℃、30分以内/35℃粘度(Pa・s)630危険物の類別指定可燃物不適合【適用できない箇所】直火が当たる箇所、アスファルト下地、吸水調整材が塗布された箇所、浴槽内など常時水に浸漬される箇所、吸水調整材やシーラーを施した下地
1箱(2kg×9本)
特価
17,980税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

床用接着剤 変成床ピタット アイモニカ
良好な除去性。床材の上に付着し、固まってしまっても糊残りがほとんどなく、容易に除去することができます。長期にわたる床拘束性。独自の技術により、床暖房や寒暖差などで生じる床材の動きを長期にわたって拘束し、床材の目隙や突き上げを防止することができます。床材の更新性。施工後、もしくは経年使用後でも、下地や床部材を傷めることなく比較的容易に剥がすことができ、リフォーム時の手間を大幅に削減することができます。環境にやさしい。環境にやさしいVOC対策品です。
用途木質系床材と下地の接着、床暖暖房パネルと下地の接着、床根太の接着、床束の接着。主成分変成シリコーン樹脂貼合せ可能時間(夏場)20分、(冬場)40分密度1.40±0.1[g/cm2]外観白色ペースト粘度(23℃)(Pa・s[P])90±30危険物の類別非危険物
1個(600mL)
1,098税込1,208
5日以内出荷

車止め用接着剤 アイモニカ
アイモニカ車止め用接着剤
1液・常温硬化で使いやすい。チューブ容器の為、接着塗布が容易です。エマルジョンタイプなので作業が容易で火災の心配がありません。
用途車止め用コンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地への接着。車庫や駐車場に最適。※ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂シリコーンゴムは接着できません。灰色危険物の類別非危険物
1個(1kg)
1,498税込1,648
5日以内出荷

食品衛生法適合2液性エポキシレジン エルベール
食品衛生法適合食器の作品制作が可能なレジン。食品衛生法に適合しているため、食器の作品製作が可能です。透明度が高く、さまざまなシチュエーションで抜群の透明感と光沢を演出します。材質:エポキシ樹脂、ポリアミト。サイズ:160×100×50mm。セット内容:主液×1、硬化液×1
用途レジンアクセサリー作りやクラフト活動やワークショップに。セット内容主液×1、硬化液×1材質エポキシ樹脂、ポリアミト寸法(mm)160×100×50包装形態1個袋入危険物の類別非危険物
1個(320g)
2,800税込3,080
3日以内出荷

建築内装用ボンド エスコ
初期粘着力大で仮押え不要。速乾でかつ粘着保持時間長い。吸い込み少なく塗り易い。健康住宅対応。強力。トルエン・キシレン・可塑剤を使用していない。速乾しながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能。JAIA 4VOC基準適合。F☆☆☆☆取得。
用途各種化粧板類の接着、各種建築内装工事、家具、木工成分クロロプレンゴム淡黄色使用温度範囲(℃)10~35内容量(g)500適合材各種化粧板、硬質プラスチック、ボード、金属板と木材、スレート、PC板、コンクリート貼合せ可能時間10~30分硬化時間(時間)【完全】24~72(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL不適合軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂危険物の性状非水溶性
1缶
1,420税込1,562
翌々日出荷

断熱フォーム用ボンド (エアロボンド) エスコ
エアロフレックスシートを強力に接着する黒色ネオプレーン系接着剤。高い耐湿性、耐候性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。刷毛付き。すばやく強力な接着ができます。
内容量(mL)500耐熱温度(℃)80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
1缶
4,600税込5,060
翌々日出荷

断熱フォーム用ボンド (エアロボンド) エスコ
冷凍・冷媒、冷水・温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマー(EPDM合成ゴム系)で作られています。高温パイプの熱の損失を防止し、冷媒、冷凍パイプの結露を防ぎます。表面が特殊コーティングされているため長寿命です。どんな金属にもしっかりと接着してはがれません。フレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取り付けが容易です。耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性を有しています。
幅(mm)50厚さ(mm)6長さ(m)7.5温度範囲(℃)-29~93危険物の類別非危険物
1巻
5,850税込6,435
翌日出荷

断熱フォーム用ボンド (エアロボンド) エスコ
エアロフレックスシートを強力に接着する黒色ネオプレーン系接着剤。高い耐湿性、耐候性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。すばやく強力な接着ができます。
内容量(mL)180耐熱温度(℃)80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)1
1本
2,000税込2,200
翌々日出荷

嫌気性接着剤用ハンドポンプ エスコ
ロックタイト嫌気性ねじゆるみ止め用およびはめ合い用接着剤の50ml/250mlボトル用ディスペンサーです。ボトルに直接簡単に装着できます。先端にニードルの装着可能なマルチポジションノズル。ロックタイト嫌気性ねじゆるみ止め用接着剤およびはめ合い用接着剤を塗布するために特別に設計された、特許取得済みのプログレッシブキャビティポンプ技術を利用しています。トリガーを1回引くと、接着剤を1回(平均30mg)塗布することができます。マルチポジションノズルは、水平、上45°、下45°の3つの向きで接着剤を塗布でき、90°折りたたんで保管することもできます。高い精度でむらなく塗布でき、無駄や汚れを防止します。
材質PP、POM質量(g)78寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×40×115適合品番EA933AC-1~-5、-9~-15、-18、AD-1~-8操作手動接着剤ロックタイト嫌気性接着剤危険物の類別非危険物
1個
6,250税込6,875
翌日出荷

瞬間接着剤 (金属用) エスコ
主に金属の接着に適し、そのほかゴム、プラスチックにも速やかにセット可能なタイプです。低粘度タイプの汎用瞬間接着剤です。剪断強度:20~30(N/mm2)(※鋼ラップシェアを使用し、ISO 4587に基づき試験した代表値)。
用途主に金属用その他【可使時間】20~40秒成分シアノアクリレート系透明使用温度範囲常温内容量(g)20耐熱温度(℃)-55~80完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)70~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
1本
1,670税込1,837
翌々日出荷

瞬間接着剤 (多孔質材用) エスコ
エチルを主成分とする瞬間ジェル接着剤です。ゴムと金属にも適しています。剪断強度:18~26(N/mm2)(※鋼ラップシェアを使用し、ISO 4587に基づき試験した代表値)。
用途主に多孔質材料その他【可使時間】50~100秒成分シアノアクリレート系透明使用温度範囲常温内容量(g)20耐熱温度(℃)-55~80完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)【ジェル】15000~40000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
1本
2,950税込3,245
翌々日出荷

透明エポキシ樹脂 エスコ
エポキシ樹脂。液体。透明に硬化するパテです。特別な配合により、最大90mmの厚い層を形成できます。ひび割れた表面(凹凸の表面)をコーティングし、損傷から保護するために使用できます。粘度が低く、安定性が高く、耐衝撃性、耐湿性、耐紫外線に優れています。研削、やすり、穴あけなど、手作業・機械問わず、どちらにも使用できます。特に、光が強い場面での用途に適しています。ほこり、汚れ、油等を取り除いてからご利用ください。家具の作成、見本市の建設、ヨットやボートの製造、木材加工、美術品や工芸品、またはガーデニングや造園など、幅広い用途に適しています。保存期間:お届け日から未開封で18~28℃の場所で保管して36か月(※開封後は6ヵ月以内にご使用ください)。
付属品混合用ヘラ、手袋透明使用温度範囲(℃)20~25内容量(g)500耐熱温度(℃)-35~120完全硬化時間14日危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量162mL硬化時間4日(強度50%)可使時間(時間)30~35危険物の性状非水溶性
1個
11,800税込12,980
39日以内出荷

一液性加熱硬化型エポキシ配合樹脂 スリーボンド
一液性加熱硬化型接着剤です。熱時浸透性、耐熱性が良好です。接着性に優れています。
用途モータコイルの含浸固定に。モータマグネットの接着に。トラスコ品番718-6352材質エポキシ樹脂乳白色容量(kg)1粘度(mPa・s)120000危険物の類別非危険物
1缶
9,980税込10,978
翌々日出荷

ウレタン系強力接着剤 スリーボンド
環境面にも配慮したトルエン非含有品になります。プラスチック系部材への接着性が良好であり、パンドー156A ではトルエンを含有しておりましたがTB1561Bはトルエンフリー品となります。初期接着力が強く、また透明~淡黄色ですので接着部分が目立たず綺麗な仕上がりが得られます。
用途塩ビ、ABS、ポリカーボネートなどプラスチックの接着に。トラスコ品番708-9146無色~淡黄色容量(mL)150粘度(mPa・s)4000~10000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
1個
欠品中

2液性エポキシ補修材 エスコ
アルミニウムをはじめ、あらゆる金属や硬質プラスチックを修繕できます。高耐圧(210kg/cm2)。修理部や密閉部は長期に持続します。耐薬品にも優れています(フロン、ガソリン、灯油、トルエン、キシレン、植物油、動物油、油圧油、冷蔵潤滑油、燃料ガス、燃料油、その他)。主剤と硬化剤を混ぜて放置し塗付するだけの簡単使用。ホットエアガンを使用し、140℃で加熱してください。金色に変化すると硬化完了です。
用途金属、樹脂などの接着補修に使用温度範囲(℃)-40~176、148内容量(mL)【主剤】14.8【硬化剤】14.8硬化時間(分)約20 (ホットエアガン使用)危険物の類別非危険物可使時間(時間)混ぜ合わせてから約1
1セット
4,940税込5,434
翌日出荷

ボンドタッチ 50ml サクラクレパス
サクラクレパスボンドタッチ 50ml
幅広い工作材料が接着できます。乾くと透明になるので、作品の出来上がりがキレイです。ノズルが細いので適量出せ、扱いやすいです。アルミラミネートチューブなので、エアバックしにくく、残量がわかりやすいです
材質(本体)エチレン・酢ビエマルジョン系接着剤質量(g)60本体寸法(mm)奥行28本体横(mm)130本体縦(mm)47危険物の類別非危険物
1個
209税込230
3日以内出荷

クラフト小町 12ml サクラクレパス
サクラクレパスクラフト小町 12ml
布、木、紙、金属、ガラス等を強力接着できるため、1本で多様なクラフトに対応できます。布手芸に加え、アクセサリーやDIY小物づくりにも適しています。使用時は白色ですが乾燥すると透明に変わり、作品をきれいに仕上げることができます。細かい作業に適した細口ノズルを採用しています。また、薄く塗り広げるためのヘラ付なので、面塗りも可能です。アイロンを使うとより素早く接着できます
材質(本体)エチレン、酢ビエマルジョン系接着剤質量(g)17本体寸法(mm)奥行18本体横(mm)30本体縦(mm)90危険物の類別非危険物
1個
129税込142
3日以内出荷

コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#1000 大容量高粘度タイプ ヤブ原産業
・大容量タイプのエポキシ系注入剤です。・主剤と硬化剤を計量して混錬し、接着剤を直接入れるタイプの注入ガンで注入します。・ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 ・通年用なので1年を通して使用できます。
用途・コンクリート・モルタル・タイルの浮きやひび割れの注入接着。 ・コンクリートのひび割れの注入接着。 ・床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 ・エポキシモルタルのバインダーとして。危険物の類別非危険物取扱説明書取扱説明書(2.29MB)
1箱
特価
11,980税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

24時間硬化 高透明・低粘度エポキシレジンセット EpoChemical
水と同等の高い透明度と耐UV性の高いエポキシ樹脂のセット商品です。注型・透明積層作業や封入物注型の制作、顔料混入に最適。耐衝撃性・耐薬品性に強く、リバーテーブルやレジンアート、アクセサリーの制作に最適。専用硬化剤のB液と併せてご使用ください
用途電気製品の絶縁体、コーティング剤、金属、ガラス、陶磁器、石、コンクリートの補強・接着・充填剤に。マスターモデル、積層治工具、検査用治工具やフローリング材のトップコート。リバーテーブル、アクセサリーやレジンアートの制作にセット内容主剤塗料、硬化促進剤クリヤタイプ2液性硬化時間(時間)(ゲル化)3危険等級乾燥時間(時間)24危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類指触乾燥時間(時間)12危険物の性状非水溶性
1セット(150g)ほか
3,398税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

エミネンスリフォームフロアー用下地補修剤 シンコールフロアシール5kg入 シンコール
シンコールリフォームフロアーの施工下地(既存フローリング)の段差や凹凸を平滑に補修する補修剤です。
用途エミネンスリフォームフロアー用下地補修剤厚さ(mm)適用補修厚:5以下主成分特殊セメント標準使用量・補修厚1mm:1.8~2.0kg/m2 ・補修厚2mm:3.6~4.0kg/m2危険物の類別非危険物
1個(5kg)
3,998税込4,398
翌々日出荷

エミネンス リフォームフロアー用接着剤 MSフロアーR+専用クシ付 5kg/袋 シンコール
シンコールリフォームフロアー用の接着剤です。
用途シンコールリフォームフロアー用接着剤主成分変成シリコーン樹脂系接着剤危険物の類別非危険物施工面積(m2)13(1個(5Kg袋)当たり)
1個(5kg)
9,298税込10,228
翌々日出荷