電熱機器(ヒーター)の新着商品

電熱機器(ヒーター)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

990件中 561600
キャンペーン情報RSS配信
フロストガード TC型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止関連資料図面(0.35MB)
1本
459,800税込505,780
3日以内出荷

フロストガード TC型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止関連資料図面(0.35MB)
1本
419,800税込461,780
3日以内出荷

フロストガード TC型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止関連資料図面(0.35MB)
1本
409,800税込450,780
3日以内出荷

フッ素樹脂被覆ヒーター SSH-B型 ヤガミ
フッ素樹脂被覆の浸水式 。・フッ素樹脂チューブを接液部に被覆しており腐食性に優れております。・容器の底に浸水させるタイプです。
用途・金属腐食の起きやすい液体の加熱
1台
94,980税込104,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フッ素樹脂被覆ヒーター SSH-A型 ヤガミ
フッ素樹脂被覆の浸水式 。・フッ素樹脂チューブを接液部に被覆しており腐食性に優れております。・容器の底に浸水させるタイプです。
用途・金属腐食の起きやすい液体の加熱
1台
94,980税込104,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

フッ素樹脂被覆ヒーター LYT型 ヤガミ
優れた耐薬品性。フッ素樹脂チューブを接液部に被覆しており腐食性に優れております。
用途・金属腐食の起きやすい液体の加熱関連資料図面(0.24MB)
1台
64,980税込71,478
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フッ素樹脂被覆ヒーター LYF型 ヤガミ
優れた耐薬品性。フッ素樹脂チューブを接液部に被覆しており腐食性に優れております。
用途・金属腐食の起きやすい液体の加熱関連資料図面(0.25MB)
1台
75,980税込83,578
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フッ素樹脂被覆ヒーター KS型 ヤガミ
フッ素樹脂被覆の投げ込み式。・フッ素樹脂チューブを接液部に被覆しており腐食性に優れております。・スペースを取らない形状です。
用途・金属腐食の起きやすい液体の加熱
1台
109,800税込120,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

フッ素樹脂被覆ヒーター JM型 ヤガミ
フッ素樹脂被覆の浸水式 。・フッ素樹脂チューブを接液部に被覆しており腐食性に優れております。・容器の底に浸水させるタイプです。
用途・金属腐食の起きやすい液体の加熱
1台
99,980税込109,978
36日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フィンヒーター AUQ型 ヤガミ
優れた放熱効果。・シースヒーターにフィンが加工されている為、放熱効果に優れております。・フィンもヒーターシースもステンレス製です。
用途・乾燥炉内の空気加熱
1台
16,980税込18,678
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

バンドヒーター ロングノズル型 ヤガミ
効率よく加熱する筒状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・ヒーターから直接リード線が出ております。
用途・射出成形機のノズル部加熱。・ホットランナーの加熱定格電圧(V)220最高使用温度(℃)350関連資料図面(0.23MB)
1台
9,998税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

バンドヒーター フラットベース型 ヤガミ
高い熱効率と耐熱性。・従来のマイクロリングヒーターの側面を平面状に加工した製品です。・完全密閉型のため溶けた樹脂や油等の侵入の心配がありません。
用途・射出成形機のノズル部加熱。・配管や金属の加熱定格電圧(V)220最高使用温度(℃)350
1台
21,980税込24,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

バンドヒーター ノズル型 ヤガミ
効率よく加熱する筒状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・ヒーターから直接リード線が出ております。
用途・射出成形機のノズル部加熱。・ホットランナーの加熱定格電圧(V)220最高使用温度(℃)350関連資料図面(0.23MB)
1台
8,298税込9,128
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

バンドヒーター 2ピース型 ヤガミ
効率よく加熱する筒状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・切り欠きや穴加工などの特注製作も可能です。
用途・射出成形機のシリンダー加熱。・配管や金属の加熱定格電圧(V)200最高使用温度(℃)350関連資料図面(0.18MB)
1台
12,980税込14,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

バンドヒーター 1ピース型 ヤガミ
効率よく加熱する筒状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・切り欠きや穴加工などの特注製作も可能です。
用途・射出成形機のシリンダー加熱。・配管や金属の加熱定格電圧(V)200最高使用温度(℃)350関連資料図面(0.1MB)
1台
12,980税込14,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

トレースヒーターCGH型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・外装被覆がフッ素樹脂を使用していることから耐薬品性に優れております。
用途・高温度域の配管、タンクの保温。・薬品配管の保温関連資料図面(0.06MB)
1本
9,998税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止関連資料図面(0.59MB)
1本
78,980税込86,878
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止関連資料図面(0.59MB)
1本
74,980税込82,478
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止関連資料図面(0.59MB)
1本
70,980税込78,078
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止関連資料図面(0.59MB)
1本
62,980税込69,278
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止関連資料図面(0.59MB)
1本
57,980税込63,778
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止関連資料図面(0.59MB)
1本
53,980税込59,378
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止関連資料図面(0.59MB)
1本
49,980税込54,978
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止関連資料図面(0.59MB)
1本
32,980税込36,278
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止関連資料図面(0.59MB)
1本
28,980税込31,878
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止関連資料図面(0.59MB)
1本
24,980税込27,478
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止関連資料図面(0.59MB)
1本
20,980税込23,078
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止関連資料図面(0.59MB)
1本
11,980税込13,178
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止関連資料図面(0.59MB)
1本
8,398税込9,238
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止関連資料図面(0.59MB)
1本
4,198税込4,618
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止関連資料図面(0.59MB)
1本
209,800税込230,780
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止関連資料図面(0.59MB)
1本
199,800税込219,780
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止関連資料図面(0.59MB)
1本
199,800税込219,780
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止関連資料図面(0.59MB)
1本
179,800税込197,780
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止関連資料図面(0.59MB)
1本
179,800税込197,780
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止関連資料図面(0.59MB)
1本
179,800税込197,780
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止関連資料図面(0.59MB)
1本
169,800税込186,780
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止関連資料図面(0.59MB)
1本
169,800税込186,780
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止関連資料図面(0.59MB)
1本
159,800税込175,780
3日以内出荷

トレースヒーター YSL型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止関連資料図面(0.59MB)
1本
159,800税込175,780
3日以内出荷