コンプレッサー・空圧機器・ホースの新着商品
「コンプレッサー・空圧機器・ホースの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
アイグネップ配管用ワンタッチ管継手
ステンレス製(316L)チューブ継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空仕様接続チューブ:ポリウレタン、シリコンチューブ材質ステンレス製(316L)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、NSF/ANSI169、厚生労働省食品衛生法第27条適合品温度(℃)使用圧力:-15~+225(コネクターは-15~+190※使用圧力と使用温度は、使用するチューブのタイプによって異なります。このため、これらの値はチューブの機能に応じて決定する必要があります。適合流体圧縮空気、水、油、食品および化学工業用流体等RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ユニバーサルジョイントねじ(※ユニバーサルジョイントねじは、全長が短くRc、GねじはもちろんNPTねじに組み付けることができます。また雌ねじ端面が完全に平らでない場合でも締付けることができます。)
豊富な取付支持金具。設置状況に合った取付支持が可能。取付け自由度の向上。ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加。シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。オートスイッチ位置微調整が容易。ボスカットタイプによる全長短縮。
取付支持形式クレビス一体基本形形式空気圧タイプクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1作動方式単動:押出し使用流体空気チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)50ロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ追記号1ヶ付ロッド先端金具ロッド先端金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ適合有接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線5m、適用電圧:DC24V、AC100V
1個
¥8,798税込¥9,678
21日以内出荷
北川鉄工所薄型2爪平行グリッパスケール付き
スケール内蔵タイプで、ワーク把持部の寸法測定が可能。_x000D_。薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。_x000D_。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。
寸法A(mm)120.4寸法B(mm)30寸法C(mm)6.3
1個
¥359,800税込¥395,780
翌日出荷
北川鉄工所薄型2爪平行グリッパ(スケール付)
スケール内蔵タイプで、ワーク把持部の寸法測定が可能。_x000D_。薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。_x000D_。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。
寸法A(mm)99寸法B(mm)27.5寸法C(mm)4.9
1個
¥329,800税込¥362,780
翌日出荷
北川鉄工所薄型2爪平行グリッパ(スケール付)
スケール内蔵タイプで、ワーク把持部の寸法測定が可能。 _x000D_。薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。 _x000D_。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
1個
¥479,800税込¥527,780
翌日出荷
北川鉄工所薄型2爪平行グリッパ(スケール付)
スケール内蔵タイプで、ワーク把持部の寸法測定が可能。 _x000D_。薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現 _x000D_。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。 詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
1個
¥399,800税込¥439,780
翌日出荷
北川鉄工所3爪平行中空グリッパ ロボットハンド
大貫通穴によりジグ取付に最適。。_x000D_。切粉対策強化とメンテナンス性の向上。_x000D_。高把持力で重量ワークも安定した把握が可能。_x000D_。軽量短寸コンパクトボデー。_x000D_。高剛性ボデー採用により把握精度向上を実現。_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
ストローク(mm)ジョー:(直径)25流体消費量:465.1(cm3/往復)定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8本体質量(kg)7.5繰返し精度(mm)±0.02測定距離(mm)把持力 F(供給空圧力0.6MPaでの値) :20/外径把握時(N):7440/内径把握時(N):9000(マスタージョー上面から把握中心までの距離)周囲温度(℃)5~60穴径(mm)貫通:50
1個
¥349,800税込¥384,780
翌日出荷
北川鉄工所3爪平行シールドグリッパ ロボットハンド
切削水や粉塵等がかかる、厳しい環境下で使用可能(IP67)。_x000D_。高い内径把持力により、重量ワークの搬送が可能。_x000D_。エアパージなしで防塵・防水を実現。
定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8繰返し精度(mm)±0.01保護等級IP67周囲温度(℃)5~60
北川鉄工所3爪平行グリッパ ロボットハンド
高品質高耐久のスタンダードモデル。_x000D_。切粉対策強化とメンテナンス性の向上を実現。_x000D_。高把持力で重量ワークも安定した把握が可能。_x000D_。軽量短寸コンパクトボデー。_x000D_。高剛性ボデー採用により把握精度向上を実現。
ストローク(mm)ジョー:32(直径)流体消費量:505.8(cm3/往復)寸法L(mm)M4定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8寸法A(mm)Φ168寸法S(mm)Φ75寸法D(mm)86寸法E(mm)85寸法B(mm)98.5寸法C(mm)99本体質量(kg)4.53寸法T(mm)Φ10(Φ)/17(深さ)繰返し精度(mm)±0.01寸法M(mm)Φ48寸法N(mm)70寸法G(mm)32寸法K(mm)84.5寸法Q(mm)43寸法U(mm)Φ20(Φ)/3.2(深さ)寸法V(mm)76(Max)/60(Min)測定距離(mm)20周囲温度(℃)5~60H(mm)59.5把持力(N)6400(外径把持)/6900(内径把持)
1個
¥229,800税込¥252,780
翌日出荷
北川鉄工所2爪平行シールドグリッパ(スケール付)
スケール内蔵タイプで、ワーク把持部の寸法測定が可能に。_x000D_。切粉・粉塵・洗浄などの厳しい環境下で使用可能 (IP67)。_x000D_。高い内径把持力により、重量物ワークの搬送が可能。_x000D_。エアパージなしで防塵・防水を実現。
ストローク(mm)直径でのジョー:37流体消費量:163.8(cm3/往復)定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8本体質量(kg)2.5繰返し精度(mm)±0.008保護等級IP67測定距離(mm)把持力 F(供給空圧力0.7MPaでの値) :60/外径把握時(N):1080/内径把握時(N):2080周囲温度(℃)5~60
1個
¥579,800税込¥637,780
翌日出荷
北川鉄工所2爪平行シールドグリッパ ロボットハンド
切削水や粉塵等がかかる、厳しい環境下で使用可能(IP67)。_x000D_。高い内径把持力により、重量ワークの搬送が可能。_x000D_。エアパージなしで防塵・防水を実現。
ストローク(mm)直径でのジョー:37流体消費量:163.8(cm3/往復)定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8本体質量(kg)2.5繰返し精度(mm)±0.008保護等級IP67測定距離(mm)把持力 F(供給空圧力0.6MPaでの値) :60/外径把握時(N):1080/内径把握時(N):2080周囲温度(℃)5~60
1個
¥339,800税込¥373,780
翌日出荷
北川鉄工所2爪平行グリッパ ロボットハンド
高品質高耐久のスタンダードモデル。_x000D_。切粉対策強化とメンテナンス性の向上を実現。_x000D_。高把持力で重量ワークも安定した把握が可能。_x000D_。軽量短寸コンパクトボデー。_x000D_。高剛性ボデー採用により把握精度向上を実現。_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
流体消費量:683.4(cm3/往復)定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8本体質量(kg)10.4繰返し精度(mm)±0.02周囲温度(℃)5~60
北川鉄工所2爪平行グリッパ ロボットハンド
高品質高耐久のスタンダードモデル。_x000D_。切粉対策強化とメンテナンス性の向上を実現。_x000D_。高把持力で重量ワークも安定した把握が可能。_x000D_。軽量短寸コンパクトボデー。_x000D_。高剛性ボデー採用により把握精度向上を実現。
ストローク(mm)ジョー:40(直径)寸法(mm)J4:40、J5:30.5、J6:12、J7:4.5、J8:Φ10(Φ)/15(深さ)流体消費量:272.2(cm3/往復)寸法L(mm)M3定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8寸法A(mm)235寸法D(mm)100寸法E(mm)145寸法B(mm)236(Max)/196(Min)寸法C(mm)98本体質量(kg)5.14繰返し精度(mm)±0.01寸法M(mm)66寸法N(mm)50寸法G(mm)46寸法K(mm)97寸法Q(mm)95寸法R(mm)50測定距離(mm)20寸法J1(mm)59.5周囲温度(℃)5~60H(mm)40寸法J2(mm)36寸法J3(mm)M10(Φ)/15(深さ)把持力(N)2700(外径把持)/2870(内径把持)
1個
¥229,800税込¥252,780
翌日出荷
タイプ逆流機能付:逆流機能なしボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類NPTブラケットブラケット付ハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2単位製品の単位表記:psi、°F;圧力計単位表記:psi(MPa併記)圧力スイッチ仕様デジタル:デジタル圧力スイッチなし流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプオーダーメイド仕様標準
1個
¥5,298税込¥5,828
21日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類NPTブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ドレンコックなしルブリケータ油排出口ケース:金属ケース、ルブリケータにドレンコックなし
1個
¥5,398税込¥5,938
21日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
北川鉄工所薄型2爪平行グリッパ ロボットハンド
薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。_x000D_。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。_x000D_。選べる確認手段や貫通穴搭載モデル。
定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8繰返し精度(mm)±0.008寸法N(mm)22寸法K(mm)M3寸法R(mm)0.5寸法U(mm)9測定距離(mm)10周囲温度(℃)5~60
PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ (突起付きリブ無し) パッドネジ付きセット
・真空パッドベローズタイプに突起付きリブ無しタイプを追加(Φ10、Φ15、Φ20mm)。・球形状ワークの吸着に最適。リップ部にリブが無いため、球形状のワークを安定して吸着可能。・パッド表面処理(吸着痕対策)をオプションで用意。・刻印で、ブラック製品の材質を識別。(パッドホルダ取付面に材質記号を刻印)
RoHS指令(10物質対応)対応
PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ (突起付きリブ無し) パッド単体
・真空パッドベローズタイプに突起付きリブ無しタイプを追加(Φ10、Φ15、Φ20mm)。・球形状ワークの吸着に最適。リップ部にリブが無いため、球形状のワークを安定して吸着可能。・パッド表面処理(吸着痕対策)をオプションで用意。・刻印で、ブラック製品の材質を識別。(パッドホルダ取付面に材質記号を刻印)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥5,598税込¥6,158
11日以内出荷
・ゲル素材を業界初採用。・小さな段差があるワークや、透過性のあるワークに最適。・吸着面からフィルタの距離が調整できる吸込み防止機能を設けた可変式ステンレスメッシュフィルタも用意。・フィルタ固定タイプは用途に応じてPVFCとステンレスメッシュから選択可能。・使用温度:-40~80℃。(瞬時100℃)。・ゲルの厚さ:4、6、8mmの3種類を用意。・豊富な取付ネジのバリエーション。
フィルターフィルタ可変取付ねじ管用テーパメネジRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ゲルパッド形状リングタイプ
PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 直付型固定式包装袋用専用タイプ 固定式ホルダ
・包装袋用タイプ専用ホルダ(VPE)にメートルメネジタイプを追加。・本製品はピスコ包装袋用パッドのみ接続可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状メネジ
PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ パッドネジ付きセット
・サイズバリエーション(Φ30、Φ40mm)追加。・軽くて大きいワークの吸着やシール(フィルム)吸着貼付け作業に最適。・刻印で、ブラック製品の材質を識別。
RoHS指令(10物質対応)対応
PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ パッドゴム単体
・サイズバリエーション(Φ30、Φ40mm)追加。・軽くて大きいワークの吸着やシール(フィルム)吸着貼付け作業に最適。・刻印で、ブラック製品の材質を識別。
RoHS指令(10物質対応)対応
PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 直付型固定式 真空取出し口メネジ
・真空取出口形状は、メネジM6サイズを追加ラインナップ。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
材質金属:標準ねじサイズ真空取出口:M6×1RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状メネジ
PISCO(ピスコ)真空パッド金属検出機用タイプフッ素コーティング パッドネジ付きセット
シリコーンゴムに金属検出機で検出可能な金属粉が配合されているので、食品機械や食品などの生産ラインに最適です。食品衛生法適合FDA準拠材を使用。鉄粉仕様とSUS粉仕様を用意しました。シリコーンゴムに金属粉を配合。パッドゴムの破片落下による混入が発生した際、金属検出機に反応。鉄粉仕様は、他社と比較して反応比2倍以上。(*メーカー調べ)。吸着面には、リブ有りタイプとリブ無しタイプを用意しました。ゴムの硬度は、30°と50°の2種を用意。リップ部と蛇腹部の貼付きを抑制。(メーカー従来品との比較)。業界初のSUS粉仕様は、ゴムの摩擦粉が錆びにくい。耐久性、耐摩耗性が向上する表面処理『フッ素コーティング』を追加。
表面処理フッ素コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
PISCO(ピスコ)真空パッド金属検出機用タイプフッ素コーティング パッドゴム単体
シリコーンゴムに金属検出機で検出可能な金属粉が配合されているので、食品機械や食品などの生産ラインに最適です。食品衛生法適合FDA準拠材を使用。鉄粉仕様とSUS粉仕様を用意しました。シリコーンゴムに金属粉を配合。パッドゴムの破片落下による混入が発生した際、金属検出機に反応。鉄粉仕様は、他社と比較して反応比2倍以上。(*メーカー調べ)。吸着面には、リブ有りタイプとリブ無しタイプを用意しました。ゴムの硬度は、30°と50°の2種を用意。リップ部と蛇腹部の貼付きを抑制。(メーカー従来品との比較)。業界初のSUS粉仕様は、ゴムの摩擦粉が錆びにくい。耐久性、耐摩耗性が向上する表面処理『フッ素コーティング』を追加。
表面処理フッ素コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類G設定圧力(MPa)0.02~0.2単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥7,598税込¥8,358
11日以内出荷
【耐圧性】。【耐油性】。【柔軟性】。【透明性】。・透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が。容易です。・1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認。が容易です。
用途・工場機械設備給排水管用。・エアーツール、空圧機械配管用。・各種化学薬品輸送用。・流体?:水、エアー、弱酸性溶液、弱アルカリ溶液、。 油分を含んだ流体材質(内管/外管)耐油性軟質PVC層/軟質塩ビ樹脂使用温度範囲(℃)5~50
オーサカゴム耐油ホース
軽く柔軟性に優れています。内面ゴムに耐油性ゴムを使用しています。
用途軽油・潤滑油などの低圧送油用に適しています。流体軽油・潤滑油使用温度範囲(℃)-20~60を目安にして下さい(連続でのご使用の場合は50以下として下さい)温度(℃)60(環境温度・輸送流体)RoHS指令(10物質対応)対応
オーサカゴム耐油ホース(アース線入り)
軽く柔軟性に優れています。内面ゴムに耐油性ゴムを使用しています。
用途軽油・潤滑油などの低圧送油用に適しています。流体軽油・潤滑油使用温度範囲(℃)-20~60を目安にして下さい(連続でのご使用の場合は50以下として下さい)温度(℃)60(環境温度・輸送流体)外径(mm)64内径(mm)45許容圧力(MPa)(常温時)0.2(デリバリー専用)RoHS指令(10物質対応)対応
オーサカゴムエアーホース
内・外面ゴムは高強度の耐摩耗性ゴムをしていますので耐久性に優れています。高圧の空気に対しても十分な安全率で設計し補強層も特殊加工を施した強力な繊維を使用しております。
用途圧縮空気用として建設機械・造船業など重工業用にご使用下さい。工場内の配管・削岩機用のエアー配管などにご使用下さい。流体エアー最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
オーサカゴムウォーターホース
内外面に耐摩耗ゴムを使用していますので、耐久性に優れています。補強層は化繊布のため軽量で取り扱いが容易です。
用途土木建設工事・化学工業・一般工事・鉱山等の一般排水・送水用。その他一般ホース用としてもご使用下さい。流体水使用温度範囲(℃)-20~60を目安にして下さい(連続でのご使用の場合は50以下として下さい)最高使用温度(℃)60許容圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
NORGRENシリンダシールキット
仕様●IMI Norgren QA/8100 シリーズは、シリンダ径 100 mm のサービスキットです。PRA/181000/M 、PRA/182000/M 、RA/8000 用アクセサリ●コード番号:218-0712アズワン品番65-7956-47
蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc3/4最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)23使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)青銅耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0
内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)色調透明使用温度範囲(℃)-5~60
作動方式複動式使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気磁石内蔵有無有
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。




























![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送[indus CS-OR] カクイチ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono74741935-260317-02.jpg)