作業工具の新着商品
「作業工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
セット点数:13点。セット内容:(+)ビットソケット #1、#2、#3、ヘックスビットソケット 3、4、5、6、8、10、12mm、エクステンションバー75mm、ラチェットハンドル205mm、ヘッド幅29.1mm、ヘッド厚12.0mm。スライドハンドル。ケース付き。
差込角(inch)3/8”
総質量(kg)1.4
1組
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
片側ボールポイント付き。錆に強い無電解ニッケル表面処理。
全長(mm)125
シャンク径(inch)六角:1/4”
1本
¥830
税込¥913
翌日出荷
EA944SG-10用テープホルダー。取交換用カートリッジとして保有すると便利です。便利な使い方 カートリッジにテープをセットした状態のものを複数用意しておけば、作業中にテープが切れた場合でもカートリッジを付け替えるだけでテープ交換ができます。手間のかかるテープ交換作業をせずに作業を続けられる時短アイテムです。
材質樹脂
質量(g)95
1セット
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
入り組み点数:18点。セット内容:ソケット(6P)3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・ 3/8”・7/16”・1/2”、四角ソケット(8P)1/4”・5/16”・3/8”、ラチェットハンドル132mm、 フレックスハンドル127mm、エキステンションバー50・150mm、ドライバーハンドル154mm。ユニバーサルジョイント。最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています。最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています。開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています。
材質スチール
差込角(inch)1/4”
1セット
¥64,000
税込¥70,400
翌日出荷
7個組。手締め時に便利なローレット加工。
全長(mm)23
対辺(mm)5・5.5・6・8・10・12・14
差込角(inch)1/4
1セット
¥5,720
税込¥6,292
翌日出荷
6個組。手締めに便利なローレット加工。
全長(mm)23
サイズE4・E5・E6・E7・E8・E10
差込角(inch)1/4
1セット
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
セット点数:8点。
全長(mm)E10~E22:38、 E24:40
サイズE10・E12・E14・E16・E18・E20・E22・E24
差込角(inch)1/2”
1セット
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
10個組。
全長(mm)43
対辺(mm)4・5・6・8・10・12・14・16・17・19
差込角(inch)1/2”
1セット
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
11個組。ソケットホルダー:全長:370mm、クリップ数:14個。
全長(mm)43
差込角(inch)1/2”
対辺(inch)3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・3/4
1セット
¥12,900
税込¥14,190
3日以内出荷
6ポイント。
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)24.5
対辺(mm)4.5
差込角(inch)1/4
外径(mm)7.3
1個
¥225
税込¥248
翌日出荷
セット点数:5点。セット内容:・スパナビット(4・6・8・10×25mm)×各1本、・8本用(1/4”Hex)ビットケース×1個。ビットケース仕様・サイズ:68(W)×13(D)×11(H)mm、・差込部深さ:10mm、・重量:4g、・六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。
シャンク径(inch)六角:1/4”
1セット
¥6,100
税込¥6,710
7日以内出荷
入り組み点数:7点。セット内容:ラチェットコンビネーションレンチ(オフセット)サイズ 8・10・12・13・14・17・19mm、全長 140・159・172・178・191・226・248mm。メガネ部は左右切替式のため正転・逆転の切替えが容易です。角度が13°のオフセットになっており締付け作業がしやすい。ツールロールの固定バンドは面ファスナー仕様。
ギア数72
1セット
¥26,800
税込¥29,480
翌日出荷
マルチアングル・ラチェット式。12ポイント。ラチェット部、首が180°回転します。手元のロックボタンによって13箇所での角度調整、固定が可能。狭い奥まった箇所等への使用に最適です。
材質クロムバナジウム鋼
12ポイント。スパナ部分もラチェット機構の為、ナットの締め緩めが容易です。レンチを差し替えずに新しいナット面へ移動ができ、スムーズな作業が可能です。
材質クロムバナジウム鋼
二重に支持されたジョイント軸により、高い安定性を実現し、ハードな連続使用にも耐えます。グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様。コンフォートハンドル。クロムメッキ仕上げ。
全長(mm)160
切断能力(mm)軟線:Φ4.8、中硬線:Φ3.8、硬線:Φ2.7
1本
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
3本組。セット内容:・ケーブルストリッパー(EA580WE-15)、・ケーブルストリッパー(EA580WE-28A)、・ケーブル・ワイヤーストリッパー(EA580WG)。ケーブルサイズ Φ4~16mm、Φ8~28mm、(0.5・0.75・1.5・2.5・4.0・6.0mm2)。全長 ケーブルストリッパー:135mm、ケーブル・ワイヤーストリッパー:151mm。工具袋サイズ 340×120mm(工具袋は予告なく色や材質を変更することがございます)。
1セット
¥8,290
税込¥9,119
翌日出荷
旧EA340RA、旧RA-1用アダプター付ケーブル。10~40mmの排水管清掃に最適。グレーの筒の中にケーブルを収納することができます。
質量(kg)3.6
寸法(Φmm×m)ケーブル:8×7.6
1個
¥70,100
税込¥77,110
翌日出荷
用途硬質ポリ塩化ビニル管や硬質ビニル電線管、ポリエチレン管を切断する際に
材質本体:アルミ合金鋼 ハンドル部:ABS樹脂 刃部:SK5(テフロンコーティング)
色シルバー/ブラック
材質(刃)SK5(テフロンコーティング)
用途建築用ラス板止め・断熱材止め・荷札貼り・フェルトやシート貼り・天井材打ちなどに
仕様ステープルの充填方式:ボトムローディング式、安全リング(ハンドルロック)あり
付属品ステープル付き(12×10mm×100本)
適合ステープルサイズ(幅×足長単位mm):10×7(品番:T4-7M-L、RF-07、19/7) 12×6(品番:T3-6M) 12×8(品番:1208F) 12×10(品番:T3-10MB) 12×13(品番:T3-13MB)
材質プラスチック部:ABS 金属部:鉄
寸法(mm)使用可能な足長サイズ:6~14
色ブラック/シルバー
質量(g)695
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約180×23×105
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ドライバドリルやボール盤にグラインダー用ディスクが取り付けできます。レンチ等でつかめます。付けやすく、外しやすいです。
用途軸のついていない研磨工具に取り付け、軸径6.35mmでインパクトドライバー等に接続する部品です。
質量(g)53
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
1箱(10本)
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
ドライバドリルやボール盤にグラインダー用ディスクが取り付けできます。レンチ等でつかめます。付けやすく、外しやすいです。
用途軸のついていない研磨工具に取り付け、軸径6mmで電動ドライバー等に接続する部品です。
質量(g)52
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
1箱(10本)
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
【使用方法】パイプにワイヤーを通し、ゆっくりと均一な圧力をかけてパイプが切断されるまでワイヤーを前後に動かします。
パイプ径(Φmm)最大切断:200
材質(ケーブル)ステンレス
ケーブル長(mm)610
1本
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
全長(mm)28
対辺(mm)6
外径(Φmm)Oリング部:17
差込角(inch)3/8”
外径(mm)18.8
穴径(mm)5
1個
¥305
税込¥336
翌日出荷
プラスビット 0038-3172。長さ 110mm。10本入り。形状 ストレート。使いやすいスタンダードタイプ。マグネット入り
長さ(mm)110
形状No.2プラスビット
タイプストレート
1個(10本)
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
プラスビット 0038-3170。長さ 65mm。10本入り。形状 ストレート。使いやすいスタンダードタイプ。マグネット入り
長さ(mm)65
形状No.2プラスビット
タイプストレート
1個(10本)
¥789
税込¥868
翌々日出荷
プラスビット 0038-3169。長さ 65mm。5本入り。形状 ストレート。使いやすいスタンダードタイプ。マグネット入り
長さ(mm)65
形状No.2プラスビット
タイプストレート
1個(5本)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
プラスビット 0038-3171。長さ 110mm。5本入り。形状 ストレート。使いやすいスタンダードタイプ。マグネット入り
長さ(mm)110
形状No.2プラスビット
タイプストレート
1個(5本)
¥789
税込¥868
翌々日出荷
プラスビット 0038-3175。長さ 110mm。2本入り。形状 トーション。軸にくびれがあり、締付時の衝撃を吸収します。ビット先端の耐久性を向上し、カムアウトを軽減します。マグネット入り
長さ(mm)110
形状No.2プラスビット
タイプトーション
1個(2本)
¥519
税込¥571
翌々日出荷
プラスビット 0038-3174。長さ 85mm。2本入り。形状 トーション。軸にくびれがあり、締付時の衝撃を吸収します。ビット先端の耐久性を向上し、カムアウトを軽減します。マグネット入り
長さ(mm)85
形状No.2プラスビット
タイプトーション
1個(2本)
¥449
税込¥494
翌々日出荷
プラスビット 0038-3173。長さ 65mm。2本入り。形状 トーション。軸にくびれがあり、締付時の衝撃を吸収します。ビット先端の耐久性を向上し、カムアウトを軽減します。マグネット入り
長さ(mm)65
形状No.2プラスビット
タイプトーション
1個(2本)
¥389
税込¥428
翌々日出荷
プラスビット 0038-3178。長さ 110mm。2本入り。形状 トーション(スレンダー)。軸にくびれがあり、締付時の衝撃を吸収します。細く加工された先端により、ねじ頭が見やすい形状です。狭い場所や視認性が必要な作業に向いています。マグネット入り
長さ(mm)110
形状No.2プラスビット
タイプトーション(スレンダー)
1個(2本)
¥519
税込¥571
9日以内出荷
プラスビット 0038-3176。長さ 65mm。2本入り。形状 トーション(スレンダー)。軸にくびれがあり、締付時の衝撃を吸収します。細く加工された先端により、ねじ頭が見やすい形状です。狭い場所や視認性が必要な作業に向いています。マグネット入り
長さ(mm)65
形状No.2プラスビット
タイプトーション(スレンダー)
1個(2本)
¥389
税込¥428
翌々日出荷