スポットエアコン (スポットクーラー)の新着商品

スポットエアコン (スポットクーラー)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

54件中 4154
キャンペーン情報RSS配信
移動式エアコン冷房専用 エスケイジャパン
エスケイジャパン移動式エアコン冷房専用
好きな場所へサッと運んで、ひんやり快適スポット冷風!。ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載。便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)。風量調節:2段階+送風+オート。設定温度と周囲温度に応じて運転動作を自動切替するモード。風向調節 上下ルーバー:手動 左右ルーバー:自動。窓枠アタッチメント付属(幅約115mm、長さ 1枚:650mm/2枚:920mm~1250mm/3枚:1200mm~1750mm/4枚:1480mm~2250mm)
用途熱中症対策、冷房、除湿に。 移動式式エアコン、スポットクーラー付属品リモコン、窓枠アタッチメント質量(kg)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×289×695電源コード(m)1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.2最大消費電力(W)750使用環境温度(℃)21~38風量調整2段階+送風+オート送風口数1口冷媒R32温度設定範囲(℃)16~32タイマー入切:1~24h
1台
44,800税込49,280
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

移動式エアコン冷暖房インバーター エスケイジャパン
ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載。便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)。風量調節:3段階+送風+オート。設定温度と周囲温度に応じて冷風動作を自動切替するモード。風向調節:上下自動ルーバー。窓枠アタッチメント付属(幅約115mm、長さ 1枚:650mm/2枚:920mm~1250mm/3枚:1200mm~1750mm/4枚:1480mm~2250mm)
用途熱中症対策、冷房、除湿、冬は暖房に。 移動式式エアコン、スポットクーラー付属品リモコン、窓枠アタッチメント質量(kg)28.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×350×740電源コード(m)1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)3.5/3.5最大消費電力(W)1150使用環境温度(℃)冷房:21~38/暖房:5~27風量調整3段階+送風+オート冷媒R32温度設定範囲(℃)16~32タイマー入切:1~24h暖房能力(50/60Hz)(kW)3.0/3.0
1台
89,800税込98,780
翌々日出荷

ツインダクト冷暖スポットエアコン(単相100V・首振付)(冷媒R32) ナカトミ
冷房、暖房の切替が可能です。夏は冷房として、冬は補助暖房としてオールシーズン使用可能です。環境に配慮した冷媒R32を採用、オゾン層破壊係数ゼロ、地球温暖化係数(GWP)675の環境に優しいエコ冷媒です。保守性・信頼性の高い全閉式ファンモーター搭載、モーターコイルが密閉されておりチリやホコリ等の侵入を防ぎます。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。首振りスイッチをオンにするとダクトが自動でスイングし、より広範囲に冷風を送ります。
用途夏はメインのスポットクーラーとして使用いただき、冬は補助スポット暖房として夏冬使用可能です。質量(kg)61電源(V)単相100タンク容量(L)5本体寸法(mm)470×525×945口数2電源コード(m)2冷房能力(50/60Hz)(kW)3.0/3.5消費電力(W)(50/60Hz)(冷房)1030/1200、(暖房)790/980使用環境温度(℃)(冷房)17-~45 / (暖房)8~22首振り消費電力(kW)(50/60Hz)1030/1200暖房能力(kW)1.9/2.1
1台
219,800税込241,780
3日以内出荷

窓用エアコン コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)窓用エアコン
特別な工事が不要な窓用エアコン。前面パネルを取り外して手入れもしやすい。小さなスペースに合わせた1.6kWモデル。軽くて錆びに強いアルミ取付枠。液晶リモコン。快眠タイマー搭載。適用畳数:50Hz:4~6畳(6~10m2)、60Hz:4.5~7畳(7~11m2)
幅(mm)360質量(kg)22高さ(mm)750奥行(mm)230電源(V)単相100 50/60Hz消費電力(W)(50Hz時・kW)580、(60Hz時・W)660コード長さ(m)電源:約1.8冷房能力(kW)(50Hz時・kW)1.4、(60Hz時・kW)1.6適用畳数4~6畳(6~10m2)50Hz、4.5~7畳(7~11m2)60Hz
1台
54,980税込60,478
7日以内出荷

窓用エアコン コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)窓用エアコン
特別な工事が不要な窓用エアコン。前面パネルを取り外して手入れもしやすい。前面パネル取り外して熱交換フィン洗浄可能。市販の洗浄スプレー使用可能で簡単・清潔・快適冷房。マイナスイオン発生装置。軽くて錆びに強いアルミ取付枠。液晶リモコン付き
幅(mm)360質量(kg)22高さ(mm)750奥行(mm)230電源(V)単相100 50/60Hz消費電力(W)(50Hz時・kW)660、(60Hz時・W)735コード長さ(m)電源:約1.8冷房能力(kW)(50Hz時・kW)1.6、(60Hz時・kW)1.9適用畳数4.5~7畳(7~11m2)50Hz、5~8畳(8~12m2)60Hz
1台
63,980税込70,378
7日以内出荷

窓用エアコン標準取付枠 コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)窓用エアコン標準取付枠
窓用エアコンの標準取付枠
幅(mm)925質量(kg)4.4高さ(mm)93奥行(mm)400
1台
9,980税込10,978
7日以内出荷

窓用エアコン延長取付枠 コイズミ(小泉成器)
1台
6,980税込7,678
7日以内出荷

コロナ ウインドエアコン CW-FA1626R-WS シェルホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]コロナ ウインドエアコン CW-FA1626R-WS シェルホワイト
ドレンホース不要(ノンドレン)。アルミ製標準取付枠(WA-9)同梱。液晶リモコン本体収納可能
質量(kg)室内機:21.5シェルホワイトタイプドレン機構:ノンドレン機構電源(V)単相100消費電力(W)50Hz:550、60Hz:635能力50Hz:1.4kW、60Hz:1.6kW機能クリーン&ドライ:防カビフィルター、洗えるパネル、ドライ運転サイズ(mm)室内機:高さ750・幅335・奥行240リモコン突起ボタン快適機能おやすみ自動運転、自動運転、低振動設計期間消費電力量(kWh)350/400h適用畳数50Hz:4~6畳(6~10m2)、60Hz:4.5~7畳(7~11m2)タイマー機能12時間 切・入タイマー
1台
82,980税込91,278
4日以内出荷

コロナ ウインドエアコン CW-FA1826R-W シティホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]コロナ ウインドエアコン CW-FA1826R-W シティホワイト
ドレンホース不要(ノンドレン)。アルミ製標準取付枠(WA-9)同梱。液晶リモコン本体収納可能
質量(kg)室内機:21.5シティホワイトタイプドレン機構:ノンドレン機構消費電力(W)50Hz:595、60Hz:700能力50Hz:1.6kW、60Hz:1.8kW機能クリーン&ドライ:防カビフィルター、洗えるパネル、ドライ運転サイズ(mm)室内機:高さ750・幅335・奥行240リモコン突起ボタン快適機能おやすみ自動運転、自動運転、低振動設計期間消費電力量(kWh)384/432適用畳数50Hz:4.5~7畳(7~11m2)、60Hz:5~8畳(8~12m2)タイマー機能12時間 切・入タイマー
1台
92,980税込102,278
3日以内出荷

コロナ ウインドエアコン CW-F1826R-W シティホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]コロナ ウインドエアコン CW-F1826R-W シティホワイト
ドレンホース不要(ノンドレン)。アルミ製標準取付枠(WA-9)同梱。液晶リモコン本体収納可能
質量(kg)室内機:21.5シティホワイトタイプドレン機構:ノンドレン機構消費電力(W)50Hz:595、60Hz:700能力50Hz:1.6kW、60Hz:1.8kW機能クリーン&ドライ:防カビフィルター、洗えるパネル、ドライ運転サイズ(mm)室内機:高さ750・幅335・奥行240リモコン突起ボタン快適機能おやすみ自動運転、自動運転、低振動設計期間消費電力量(kWh)384/432適用畳数50Hz:4.5~7畳(7~11m2)、60Hz:5~8畳(8~12m2)タイマー機能12時間 切・入タイマー
1台
83,980税込92,378
3日以内出荷

コロナ ウインドエアコン CW-F1626R-WS シェルホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]コロナ ウインドエアコン CW-F1626R-WS シェルホワイト
ドレンホース不要(ノンドレン)。アルミ製標準取付枠(WA-9)同梱。液晶リモコン本体収納可能
質量(kg)室内機:21.5シェルホワイトタイプドレン機構:ノンドレン機構消費電力(W)50Hz:550、60Hz:635能力50Hz:1.4kW、60Hz:1.6kW機能クリーン&ドライ:防カビフィルター、洗えるパネル、ドライ運転サイズ(mm)室内機:高さ750・幅335・奥行240リモコン突起ボタン快適機能おやすみ自動運転、自動運転、低振動設計期間消費電力量(kWh)350/400適用畳数50Hz:4~6畳(6~10m2)、60Hz:4.5~7畳(7~11m2)タイマー機能12時間 切・入タイマー
1台
72,980税込80,278
翌々日出荷

フィルター ナカトミ
1個
3,898税込4,288
3日以内出荷

4ダクトスポットクーラー(三相200V) ナカトミ
環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。1台で4ヶ所にスポット冷風ができる4口ダクトタイプです。延長ダクトに変えればより使用範囲が広がります。エルボは着脱リング式で、保管・移動時もワンタッチで取り外せます。三相200Vで電気代が節約できます。
付属品冷風ダクト×4、冷風ダクト用エルボ(着脱リング付)×4、排熱ダクト×2、排熱ダクト取付プレート×2、排熱ダクト取付プレート固定ネジ×8、ドレンホース×1、吊り金具×4、吊り金固定ネジ×8質量(kg)143備考【PL保険】加入電源(V)三相交流200(50/60Hz)消費電力(W)50Hz:3280、60Hz:4200スイッチシーソースイッチ(電源、運転切替)タンク容量(L)12定格電流(A)50Hz:12.5、60Hz:14騒音値(dB)50Hz:69、60Hz:73保証期間1年間使用環境温度(℃)25~45電源コード付属無し冷媒HFC R32(封入量:1180g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力2kW)冷房能力(kW)50Hz:8、60Hz:8.8本体寸法(cm)幅74×奥行63.5×高121
1台
499,800税込549,780
翌々日出荷

ツインダクト冷暖スポットエアコン(単相100V・首振付) ナカトミ
環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。夏も冬も使用できる冷暖式。夏はメインのスポットクーラーとして、冬は補助暖房として快適にご使用いただけます。電源工事不要の単相100V電源。使用場所を制限されません。自動首振り装置付きで、より広範囲に適度な冷風を送れます。必要な場所だけ冷房できるので、室内全体冷暖房に比べ省エネです。清掃がすぐ行える脱着式フィルターです。
付属品冷風ダクト×2本、冷風ダクト用エルボ×2個、排熱ダクト×1本、ドレンホース×1本質量(kg)65備考【PL保険】加入電流(A)【冷房時】強:11/12、弱:10.5/11,5電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)【冷房時】強:1030/1200、弱:1000/1150【暖房時】弱:790/980タンク容量(L)5保護装置オーバーロードリレー、サーマルプロテクター保証期間1年間使用環境温度(℃)【冷房時】17~45(設定温度:17~28)冷媒HFC R32(封入量:480g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.63/0.76)冷房能力(kW)3.0/3.5暖房能力(kW)弱:1.9/2.1本体寸法(cm)幅52×奥行57.5×高103
1台
199,800税込219,780
翌々日出荷