配管・水廻り設備部材の新着商品

配管・水廻り設備部材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,512件中 1,3611,400
キャンペーン情報RSS配信
メカニカル式メタルガスケット面シール継手 ダブルオスユニオンティー キッツエスシーティー
用途メカニカル式メタルガスケット面シール継手。ダブルオスユニオンティーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
欠品中

メカニカル式メタルガスケット面シール継手 ユニオンティー キッツエスシーティー
用途メカニカル式メタルガスケット面シール継手。ユニオンティーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
欠品中

メカニカル式メタルガスケット面シール継手 ダブルメスユニオンエルボ キッツエスシーティー
用途メカニカル式メタルガスケット面シール継手。ダブルメスユニオンエルボRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
欠品中

メカニカル式メタルガスケット面シール継手 ダブルオスユニオンエルボ キッツエスシーティー
用途メカニカル式メタルガスケット面シール継手。ダブルオスユニオンエルボRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
欠品中

メカニカル式メタルガスケット面シール継手 ユニオンエルボ キッツエスシーティー
用途メカニカル式メタルガスケット面シール継手。ユニオンエルボRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
欠品中

メカニカル式メタルガスケット面シール継手 ダブルメスユニオン キッツエスシーティー
用途メカニカル式メタルガスケット面シール継手。ダブルメスユニオンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
欠品中

メカニカル式メタルガスケット面シール継手 バルクヘッドユニオン キッツエスシーティー
用途メカニカル式メタルガスケット面シール継手。バルクヘッドユニオンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
欠品中

メカニカル式メタルガスケット面シール継手 ダブルオスユニオン キッツエスシーティー
用途メカニカル式メタルガスケット面シール継手。ダブルオスユニオン材質(本体)電解研磨+SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
欠品中

メカニカル式メタルガスケット面シール継手 ブラインドスリーブ キッツエスシーティー
用途メカニカル式メタルガスケット面シール継手。ブラインドスリーブ材質(本体)機械研磨+SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
欠品中

自動溶接用継手(マイクロタイプ) クロス キッツエスシーティー
用途自動溶接用継手(マイクロタイプ)。クロスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
欠品中

自動溶接用継手(マイクロタイプ) レジューサー キッツエスシーティー
用途自動溶接用継手(マイクロタイプ)。レジューサーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
欠品中

自動溶接用継手(ロングタイプ) レジューサー キッツエスシーティー
用途自動溶接用継手(ロングタイプ)。レジューサーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
欠品中

自動溶接用継手(マイクロタイプ) 異径ティー キッツエスシーティー
用途自動溶接用継手(マイクロタイプ)。異径ティーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
欠品中

自動溶接用継手(マイクロタイプ) 同径ティー キッツエスシーティー
用途自動溶接用継手(マイクロタイプ)。同径ティーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
欠品中

自動溶接用継手(マイクロタイプ) 異寸ティー キッツエスシーティー
用途自動溶接用継手(マイクロタイプ)。異寸ティー寸法(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
欠品中

自動溶接用継手(ロングタイプ) 異寸ティー キッツエスシーティー
用途自動溶接用継手(ロングタイプ)。異寸ティーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
欠品中

自動溶接用継手(ロングタイプ) 同径ティー キッツエスシーティー
用途自動溶接用継手(ロングタイプ)。同径ティーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
欠品中

自動溶接用継手(マイクロタイプ) アングルティー キッツエスシーティー
用途自動溶接用継手(マイクロタイプ)。アングルティーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
欠品中

自動溶接用継手(マイクロタイプ) 90°異径エルボ キッツエスシーティー
用途自動溶接用継手(マイクロタイプ)。90°異径エルボRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
欠品中

自動溶接用継手(マイクロタイプ) 90°エルボ キッツエスシーティー
用途自動溶接用継手(マイクロタイプ)。90°エルボRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
欠品中

自動溶接用継手(ロングタイプ) 90°エルボ キッツエスシーティー
用途自動溶接用継手(ロングタイプ)。90°エルボRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
欠品中

自動溶接用継手(マイクロタイプ) 異寸エルボ キッツエスシーティー
用途自動溶接用継手(マイクロタイプ)。異寸エルボ寸法(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
欠品中

メカニカル式メタルガスケット面シール継手 ガスケット キッツエスシーティー
用途メカニカル式メタルガスケット面シール継手。ガスケット材質(本体)機械研磨+SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
欠品中

アラウーノL150配管セット 床排水リフォームダイレクトタイプ Panasonic(パナソニック)
流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。
関連資料(0.59MB) (0.71MB) (0.96MB)グリーン購入法適合
1個
特価
10,980税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ユニオン継手型フレキシブルホース S220-32Ax1000L SUS304ユニオン テクノフレックス
溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:32●呼び径B:1-1/4●全長(mm):1000●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-5664アズワン品番67-5643-11
1本
特価
18,980税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サイトグラス T5N /~1.0MPaG テイエルブイ(TLV)
テイエルブイ(TLV)サイトグラス T5N /~1.0MPaG
ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック 上方、水平方向からも観察可能 小型・軽量
用途水・温水・エア・蒸気の流れをチェック特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(kg)1.1材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250)タイプボール式使用温度範囲(℃)120寸法L(mm)68最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続ねじ込みRc(PT)使用流体水、温水、エア、蒸気寸法H1(mm)70最高使用温度(℃)120
1台
特価
11,980税込13,178
取扱停止中

蒸気用膨張黒鉛ガスケットシート Matex
高シール性を実現し、耐熱性・耐薬品性にも優れたガスケットです。 表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
1枚
特価
19,980税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

グランドパッキン バルフロン系・白色 V#7233 日本バルカー
PTFE繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、断面角形に編組したコイルパッキンです。 100%PTFEですので、ほとんどの腐食性流体に侵されません。 腐食性流体を取扱うケミカル用弁軸シールに最適です。 食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
用途腐食性流体弁用適合流体【第1推奨】アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、酸化性酸以外の強酸、酸化性酸・酸化剤、強アルカリ、支燃性ガス、【第2推奨製品】弱酸・弱アルカリ、不燃性ガス、可燃性ガス長さ(m)3最高使用圧力(MPa)10.3pH値0~14最高使用温度(℃)260特性耐食性断面タイプ角形
1個
特価
76,980税込84,678
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

減圧弁(蒸気用) GD-30シリーズ ヨシタケ
小型・超軽量、先進のデザイン、シンプルで耐久性抜群です。ねじ接続で取付けが簡単です。圧力調整がハンドル操作で工具不要です。ゴミから弁体・弁座を保護するためにスクリーン(60メッシュ)を内蔵しています。圧力検出内部に外圧式のベローズを使用、作動性能が優れています。
仕様内部検出、ハンドル付、ストレーナ内蔵材質(本体)青銅タイプ直動式種類直動式ベローズ形式直動式ベローズ寸法H(mm)191最高温度(℃)210接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体蒸気寸法H1(mm)47一次側圧力(MPa)1.7以下適合流体蒸気最大減圧比10:1材質(弁体・弁座)ステンレス鋼材質(ベローズ)りん青銅弁座漏れ量定格流量の0.1%以下最小差圧(MPa)0.05
1個
特価
32,980税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


手洗器 黄昏 SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)手洗器 黄昏
信楽焼特有の素朴な味わいを残しモダンな器に。
用途洗面所用容量(L)約4寸法H(mm)162寸法D(mm)360寸法W(mm)350開口寸法(mm)Φ65
1個
特価
17,980税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

立水栓 TOTO
1個
19,980税込21,978
4日以内出荷

パーティシンク用水栓 KVK
1個
14,980税込16,478
5日以内出荷

不燃パイプ フジモリ
フジモリ不燃パイプ
板厚0.5mmの角板付きの鋼製スリーブです。
用途外壁貫通スリーブトラスコ品番206-7756材質亜鉛めっき鋼板幅(mm)150厚さ(mm)【鋼鈑】0.6長さ(m)0.17呼び径(mm)75呼称不燃パイプ 75Φ内径(mm)75
1組(26個)
99,980税込109,978
8日以内出荷

検圧プラグ 光陽産業
光陽産業検圧プラグ
予備栓がなく、検査孔付ガス栓が設置されていない物件の漏洩検査やエアパージが行えます。
規格R1/2XΦ9.5
1個
2,198税込2,418
5日以内出荷

フレキガスコンセント(埋込) 光陽産業
フレキ直接続
用途都市ガス用寸法(mm)【壁穴あけ】Φ60規格10A
1個
12,980税込14,278
5日以内出荷

ガスコード 光陽産業
光陽産業ガスコード
多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する。装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる。SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ。保護キャップが外れにくく移動しにくい。JIS S 2146(ガスコード)に適合
用途都市ガス・LPガス規格Φ8×8m
1個
29,980税込32,978
5日以内出荷

都市ガス用強化ガスホース(Rcタイプ・SL自在型) 光陽産業
・機器側SL自在機構部が回転することで、S型~L型までの全角度に対応可能です。・L型自在アダプターが不要となり、在庫の削減に繋がります。ガス栓側、機器側ともに自在のため、施工順番に指定はありません。
用途都市ガス用
1本
6,998税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

フレキUIねじガス栓 光陽産業
フレキ直接続
用途LPガス用材質黄銅製規格20AXRc1/2
1個
8,998税込9,898
5日以内出荷

検査孔付フレキULねじガス栓 光陽産業
1個
7,598税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)