配管・水廻り設備部材の新着商品
「配管・水廻り設備部材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1個
¥469税込¥516
3日以内出荷
フローバル保護材付架橋ポリエチレン管 フロペックス
高温時でも高強度を維持します。衛生的な管材です。施工が簡単で経済的です。耐食性に優れています。耐震性に優れています
用途戸建住宅、集合住宅内の給水・給湯追い焚き配管に。空調用襟温水配管、床暖房用温水配管に。ロードヒーティングや温泉給湯配管に厚さ(mm)【保護材】5
フローバル保護材付架橋ポリエチレン管 フロペックス
用途戸建住宅、集合住宅内の給水・給湯追い焚き配管に。空調用襟温水配管、床暖房用温水配管に。ロードヒーティングや温泉給湯配管に厚さ(mm)【保護材】5呼び径13外径(mm)【保護材】30
LEC(レック)ST オープンタオルリング(木ネジ+アンカー) B-970
付属のアンカーを使用して、石こうボードにも強力に固定することができます。ステンレス製で錆びにくく、丈夫です。
材質リング/ステンレス鋼管(クロムメッキ) 支持部/亜鉛(クロムメッキ)サイズ(cm)幅17.5×奥行5.5×高さ10.5
1個
¥1,898税込¥2,088
3日以内出荷
建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
用途耐熱性・強度を必要とする場所の一般空調用ダクトに。長さ(m)3
フジモリ産業アルミ二重フレキ フジフレキW
建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。素材のアルミニウムが二重構造になっているため、強度が抜群です。3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
用途強度が必要な場所の一般空調用ダクトに。長さ(m)3使用温度範囲(℃)-10~100
施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。
圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。
平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト長さ(m)3(圧縮時:約0.8)
東尾メックS'Bナット マーキングゲージ
JIS B 8607 冷媒用フレア及びろう付け管継手 。付属書1に規定の一般冷媒用銅管の種類・寸法に適合する管
用途ビルマルチシステムの機器更新改修配管 ルームシェアエアコンの設備工事用肉厚(mm)0.8、1.0関連資料(2.1MB)グリーン購入法適合グリーンマーク認定
1個
¥499税込¥549
3日以内出荷
ネグロス電工冷媒管保温材ストリッパー
天井埋込形・天井カセット形エアコンとの配管接続時の保温材(20mm厚)段付け作業に最適です。(保温材20mmを約10mm厚にカット) 。銅管に傷を付けず、長さ70mmで均一な厚みの円形にカットできます。 。ソケットを取り付けることで、4サイズの冷媒管に対応できます。 。本体は吊り下げ穴(Φ8×33)付きです。
用途刃物ですので取り扱いには十分ご注意ください。怪我の恐れがあります。 。替刃を交換する際は十分にご注意ください。怪我の恐れがあります。 。ご使用時は作業手袋などの安全具を着用してください。怪我の恐れがあります。質量(g)190適合外径(Φmm)【冷媒管/銅管】Φ9.52(Φ51) / Φ12.70(Φ54) / Φ15.88(Φ57) / Φ19.05(Φ61)適合厚さ(mm)【冷媒管/保温材】20
1個
¥5,598税込¥6,158
翌日出荷
オンダ製作所ダブルロックジョイント レボス チーズソケット
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
圧力損失が小さく大流量を確保。
流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。
スリムな外径なのでスポットカバーや各種配管化粧カバーに適合。
材質PPS形状チーズソケット使用温度範囲(℃)0~95使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
オンダ製作所BE型 回転ヘッダー
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。
埋設可能。
材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
オンダ製作所WL73型 座付水栓エルボ マルチタイプ
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
座を回転固定することで、現場に合わせて取付面を変更可能。
斜め45°にも取付可能。
材質黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管形状ソケット表面処理溶融亜鉛めっき
●フレキパイプ同士での接続が可能に
●黄銅製材質であるため、錆にも強く
●平行ネジ&テーパーネジであるため、幅広く使用可能
用途フレキパイプの接続材質黄銅(ニッケルクロムメッキ) 呼呼び径G13×R13
1個
¥169税込¥186
当日出荷
洗濯機の排水ホースの延長用です。
接続部は塩ビパイプ用接着剤を使用してください。
堺トレードペーパーホルダー LINEVO
凹凸な見た目でありながらつるっとした手触りの独自の塗装で仕上げたシックなペーパーホルダーです。
用途住宅・ホテル・公共施設などのトイレ・リフォーム・リノベーションなどセット内容製品本体1、壁面取付ブラケット2、壁取付ネジ(44×30 バインドタッピンネジ)2、専用位置出し型紙1、樹脂プラグ2材質ステンレス304本体寸法(mm)230×131×90取付寸法(mm)【壁面】136×70対応【コストコトイレットペーパー】不可取付厚(mm)【下地】12mm以上
3つの機能が複合型し独自の塗装で仕上げたシックなデザインのペーパーホルダーです。
用途住宅・ホテル・公共施設などのトイレ・リフォーム・リノベーションなどセット内容製品本体1、壁面取付ブラケット3、壁取付ネジ(44×30 バインドタッピンネジ)3、専用位置出し型紙1、樹脂プラグ3材質ステンレス304本体寸法(mm)700×137×90取付寸法(mm)【壁面】608×70対応【コストコトイレットペーパー】不可取付厚(mm)【下地】12mm以上
堺トレードペーパーホルダーシェルフ SQUAIRE
洗練された究極のシンプルさが特徴のモダンなペーパーホルダーです。
用途住宅・ホテル・公共施設などのトイレ・リフォーム・リノベーションなどセット内容製品本体1、壁取付ネジ(4×40 皿 タッピン1種)2、樹脂プラグ2材質アルミ耐荷重(kg)3本体寸法(mm)300×90×40対応【コストコトイレットペーパー】可取付厚(mm)【下地】12mm以上
堺トレードペーパーホルダー SQUAIRE
洗練された究極のシンプルさが特徴のモダンなペーパーホルダーです。
用途住宅・ホテル・公共施設などのトイレ・リフォーム・リノベーションなどセット内容製品本体1、壁取付ネジ(4×40 皿 タッピン1種)2、樹脂プラグ2材質アルミ本体寸法(mm)172×90×40対応【コストコトイレットペーパー】可取付厚(mm)【下地】12mm以上
堺トレードペーパーホルダーシェルフ LINEVO
使いやすいシェルフを追加して独自の塗装で仕上げたシックなペーパーホルダーです。
用途住宅・ホテル・公共施設などのトイレ・リフォーム・リノベーションなどセット内容製品本体1、壁面取付ブラケット2、壁取付ネジ(44×30 バインドタッピンネジ)2、専用位置出し型紙1、樹脂プラグ2材質ステンレス304本体寸法(mm)260×129×90取付寸法(mm)【壁面】220×60対応【コストコトイレットペーパー】不可取付厚(mm)【下地】12mm以上