配管・水廻り設備部材の新着商品
「配管・水廻り設備部材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
KVK2穴用穴径変換プレート
仕様「穴径25mm~33mm・湯水ピッチ100mm~102mm」のカウンターホールを「穴径22mm・湯水ピッチ102mm」に変換するプレート、洗面水栓
1個
¥3,500税込¥3,850
5日以内出荷
1個
¥2,998税込¥3,298
5日以内出荷
1個
¥12,980税込¥14,278
5日以内出荷
仕様ファインバブル、ワンストップ機能付、他社対応シャワーホースアタッチメント付、減圧装置付(樹脂製)色マットブラックホース長さ(m)1.6
1個
¥33,980税込¥37,378
5日以内出荷
仕様ワンストップ機能付、他社対応アタッチメントなし、減圧装置付(樹脂製)色マットブラックホース長さ(m)1.6
1個
¥15,980税込¥17,578
5日以内出荷
仕様ファインバブル、ワンストップ機能付、他社対応アタッチメントなし、減圧装置付(樹脂製)色マットブラック
1個
¥28,980税込¥31,878
5日以内出荷
1個
¥11,980税込¥13,178
5日以内出荷
トクラスの浄水器は、自社開発素材を充填した高性能な4層マルチフィルターを搭載。水道水がもつ自然のミネラル分はしっかり残しながら、料理の味わいや健康を損なう恐れのある、濁り、遊離残留塩素(カルキ)、総トリハロメタン、溶解性鉛、CAT(農薬成分)などのJIS規格指定の17物質と、鉄(溶解性)、アルミニウム(中性)などの浄水器協会指定の5物質を高レベルで除去(JC501E)。安心でおいしい水を、毎日たっぷり使っていただけます。また、そのフィルターは信州大学との産学連携プロジェクトで研究・開発を進めてきた無機結晶材料のイオン交換体を搭載しています。このイオン交換体は、無機結晶材料育成法「フラックス法」で育成した水処理用重金属吸着材「三チタン酸ナトリウム」を応用したもので、水道水に溶けこんだ鉛などの金属イオンの効率的な吸着除去効果が確認されています。トクラスは、日本と世界に安心な水をお届けするため、信州大学との長年の共同研究・開発の成果を、確かな形で送り出しています。
用途飲用、食材洗浄、炊飯仕様【吐水】浄水整流・浄水シャワー・整流・シャワ―付属品カートリッジ1個性能JIS規格17物質+浄水器協会5物質色クロム品番【交換用カートリッジ】JC501 E高さ(mm)335取付穴径(Φmm)36~38対象一般地RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取付説明書(0.93MB)取扱説明書(3.34MB)
1個(1個)
¥69,980税込¥76,978
12日以内出荷
Panasonic(パナソニック)カラービニルパイプ(JIS管)高排水専用部材 スライドS
INAX(LIXIL)ストール排水目皿 (樹脂製)
寸法A(mm)66寸法B(mm)29適合品番代表品番:U-401、411、431、441系・U-406系・AWU-506系
KMCTなまし銅直管
熱伝導率が高く、耐食性・加工性(押し広げ性、曲げ性、絞り性)に優れております。主に熱交換器用、化学工業用、ガス管用などに用いられます。
用途なまし加工が施されているため、曲げ加工・端末加工の使用に適しております。長さ(mm)2500
アーテック[学校教材・教育玩具]赤外線節水器
蛇口に取り付けるだけ!手をかざすだけで水が出る!。蛇口に簡単に取り付けできる赤外線節水器です。赤外線センサーで手や物の動きを感知し、自動で水を出す非接触式の自動水栓アダプターです。ご家庭や公共施設、オフィス、飲食店、学校、病院、介護施設など、さまざまな蛇口に後付けで設置可能。タッチレス操作により衛生的な手洗いができ、感染症対策や節水にも効果的です。使いたい時だけ水が出て、出しっぱなしや無駄遣いを防止。取り付けは蛇口にアダプターをセットするだけで簡単、USB充電式で繰り返し使えて経済的。豊富なアダプターで幅広い蛇口に対応し、メンテナンスも楽々です。清潔で安心、誰でも簡単に節水と感染予防ができる便利なアイテムです。【商品スペック】消費電力:<0.2W、センサー:側面センサー0~5cm/底面センサー0~10cm、消費水量:水利用効率I、水圧:0.05-0.8MPa、防水グレード:IPX6、充電時間:約3時間(1回の充電で2000~3000回使用可)
セット内容本体×1、内周アダプター×3、外周アダプター×3、リングパッキン×3、レンチ×1材質本体:ABS、口部分:ステンレス寸法(mm)本体:約60×34×49。アダプター:対応外径 20・21・22、対応内径 20・22・24形態1個梱包:袋入り
1個
¥2,998税込¥3,298
3日以内出荷
従来の折りたたみ風呂フタより薄型、コンパクトに収納できます。凸凹が少ないフラットな形状で、お掃除楽々。ウラ面には滑り止め樹脂を特殊加工。
材質ポリプロピレン寸法(幅W×長さL)(cm)75×150.5適合寸法(cm)浴槽:幅75×長さ150
1個
¥5,198税込¥5,718
翌日出荷





























![赤外線節水器 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono78057361-260518-04.jpg)