配管・水廻り設備部材の新着商品

配管・水廻り設備部材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,512件中 1,4411,480
キャンペーン情報RSS配信
副管用継手 Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)副管用継手
用途マンホール用継手形状その他塩ビ継手流体下水道用
1個
5,712税込6,283
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

HI-TS 継手 Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)HI-TS 継手
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル流体水道用
1個
80税込88
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(84種類の商品があります)

TS  10K フランジ Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)TS 10K フランジ
材質硬質ポリ塩化ビニル形状フランジタイプTS耐圧力性10kg
1個
472税込519
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

HI-TS  10K フランジ Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)HI-TS 10K フランジ
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状フランジタイプHI耐圧力性10kg
1個
704税込774
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

防護蓋 Aron(アロン化成)
1個
20,740税込22,814
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

支管 Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)支管
用途塩化ビニル管用形状その他塩ビ継手流体下水道用
1個
5,296税込5,826
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

TS  5K フランジ Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)TS 5K フランジ
材質硬質ポリ塩化ビニル形状フランジタイプTS耐圧力性5kg
1個
625税込688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

EPDM  パッキン Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)EPDM パッキン
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)形状パッキン
1個
223税込245
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

下水道用異種管継手 Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)下水道用異種管継手
用途陶管用形状その他塩ビ継手流体下水道用
1個
3,690税込4,059
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

DV継手 Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)DV継手
材質硬質塩化ビニル形状掃除口流体排水用関連資料DV ACO 図面(0.08MB)
1個
295税込325
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

DV継手 Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)DV継手
材質硬質塩化ビニル流体排水用
1個
117税込129
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

曲管 Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)曲管
形状その他塩ビ継手流体下水道用接続ゴム輪受口
1個
3,952税込4,347
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓
シンプルでクリーン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうどいい水栓INEI(イエニ)。【約40%節水シャワー】シャワー板の穴径を0.3mmと小さくして、強めの水流を実現。穴をセンサーに集中配置することで、水流が束状になり、しっとり滑らかな肌当たりに。【シンプルなデザイン】オールメッキで無駄のないデザインです。濡れた手でも回しやすいハンドルです。
用途浴室用の混合栓として取付寸法(mm)120~200ホース長さ(m)1.6使用地区寒冷地パイプ長(mm)170商品タイプ壁付
1台
21,980税込24,178
翌日出荷

簡単くんright FSC藤原産業
FSC藤原産業簡単くんright
グラウンドアンカー工およびロックボルト工においては、グラウト注入時に注入ホースへの接続がワンタッチで容易に行える構造となっており、注入作業の効率化が図れます。また、注入完了後にはホースの取り外しもスムーズに行えるため、作業時間の短縮と安全性の向上に寄与します。
1個
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軟質ポリエチレンパイプ(チューブゴムパッカー用) FSC藤原産業
軽量で耐寒性・耐融・耐薬品性・耐衝撃に優れています。食品衛生法に適合 (厚生労働省 告知 第595号)
材質軟質ポリエチレン使用流体水、空気、薬品寸法(Φ)8×6
1巻
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ラッパ管(テンドン保護用) FSC藤原産業
テンドンの挿入をスムーズにし、損傷を防ぐ保護部材です。挿入時の抵抗を軽減し、テンドンの曲がりや擦れによるダメージを抑制。施工性の向上と品質確保に貢献します。
材質SS400
1個
39,980税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

米ネジ式ノズルアダプター 報商製作所
米ネジ式ノズルアダプター
用途CAC203製RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

中島式ノズルアダプター 報商製作所
中島式ノズルアダプター
用途CAC203製RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

町野式ノズルアダプター 報商製作所
町野式ノズルアダプター
用途CAC203製RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ポリパイブラスジョイント 一般管用 FSC藤原産業
ポリエチレンパイプに最適な高耐久ジョイントです。真鍮製のため、耐食性・耐久性に優れており、水・空気・油など幅広い流体に対応可能。しっかりとした接続性で、漏れを防ぎながら安定した流体供給を実現します。
材質真鍮
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K 桑名金属工業
仕様ショート形状ストレート材質(本体)SCS13A電圧(V)AC200接続方式ねじ込み形材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
1個
特価
18,980税込20,878
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

400型 ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(T4Lシリーズ) KITZ(キッツ)
材質(本体)CAC最高使用圧力(MPa)2.0(常温の水、油、ガス)、0.62(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング、三方四面シート、Lポート接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFEクラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
1個
特価
29,980税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ)
防臭器パイプ脱着可
仕様オーバーフローなしその他【封水深】50mm材質【カゴ】樹脂排水外ネジG1-1/2関連資料寸法図(0.07MB)パッキンゴムパッキン×1枚
1個
4,998税込5,498
翌々日出荷

便器接続管パッキン INAX(LIXIL)
品番適合商品:BC-110P・BC-120PU・BC-220P・BC-270P・BC-320P・BC-370PX・BC-370PU・サティス床上排水タイプ・アステオ床上排水タイプ関連資料外観図(0.01MB)
1個
799税込879
6日以内出荷

1.5S 両側フェルール付きパイプ(SUS316L) オサメ工業
内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)35.7寸法A(mm)50.5寸法D(mm)38.1寸法P(mm)43.5関連資料製品図面(0.02MB)
1本
特価
15,980税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

置式ローラーCタイプ(A型ローラー) アカギ
1個
特価
8,998税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ディスク・スチームトラップ  フランジ接続 AF3N/~1.6MPaG テイエルブイ(TLV)
蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。 バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。 弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。
用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。 蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなど材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250)タイプディスク式使用温度範囲(℃)220以下接続方式フランジ使用流体蒸気最高使用温度(℃)220最高使用圧力(MPa・G)1.6最低使用圧力(MPaG)0.03
1個
特価
41,980税込46,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

パーティシンク用立水栓 INAX(LIXIL)
用途一般地、寒冷地共用呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)37±2吐水口長さ(mm)119
1個
特価
19,980税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)
形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法P(mm)Rc1/4材質(ボール)SCS13A/SUS304使用流体空気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFE材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装クラス10Kボア径フルボア標準操作圧力(MPa)0.39操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69シリンダー耐圧(MPa)0.97駆動軸回転角度(度)90±7開度目盛り90度/6分割バルブ種類ボールバルブ
1個
特価
39,980税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

シングルレバー壁付式洗面混合水栓用埋込部 Hansgrohe(ハンスグローエ)
シングルレバー壁付式洗面混合水栓(34113000)用埋込部 スパウトと操作部の位置を右側と左側のいづれか選べます
適合場所洗面所仕様洗浄弁付き
1個
特価
32,980税込36,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エルボユニオン KVK
1個
3,698税込4,068
5日以内出荷

メネジアダプター KVK
1個
1,890税込2,079
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オネジアダプター KVK
1個
1,898税込2,088
5日以内出荷

KF229本体のみ メンテナンス用 KVK
1個
48,980税込53,878
5日以内出荷


KF239本体のみ メンテナンス用 KVK
1個
42,980税込47,278
5日以内出荷


減圧装置 KVK
1個
2,698税込2,968
5日以内出荷

ホースガイド KVK
1個
419税込461
5日以内出荷

シャワーエルボ KVK
1個
2,798税込3,078
5日以内出荷