パソコン/周辺機器の新着商品

パソコン/周辺機器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

6,815件中 601640
キャンペーン情報RSS配信
Jabra 会議用カメラ USB-C、USB3 大会議室向け 独立型カメラ「Jabra Cam L1 USB adapter」 Jabra
最大5倍デジタルズーム。話者を自動追尾する「話者トラッキング」。参加者全員をフレーム内に捉える「グループフレーミング機能」【仕様】。Microsoft Teams Rooms、Zoom Rooms認定。接続(Ethernet 。RJ45、USB-C 。USBアダプタ経由、SuperSpeed USB3) 。カメラ6K、92度画角。本体サイズ (90mm×53 mm×122 mm)。本体重量(600g)。保証3年【同梱物】・ウォールマウント・地域別電源プラグ付きAC/DC電源アダプタ・USBアダプタ・Ethernet ケーブル2m・USB-A-Cケーブル0.6m
付属品ウォールマウント、地域別電源プラグ付きAC/DC電源アダプタ、USBアダプタ、Ethernet ケーブル2m、USB-A-Cケーブル0.6m本体寸法(mm)90×53 ×122本体質量(g)600接続Ethernet RJ45、USB-C USBアダプタ経由、SuperSpeed USB3保証期間3年
1台
299,800税込329,780
翌々日出荷

Jabra 会議用カメラ USB-C 小中会議室向け 独立型カメラ「Jabra Cam IQ」 Jabra
カメラの近くにいる人も鮮明に映す「広角レンズ」。話者を自動追尾する「話者トラッキング」。参加者全員をフレーム内に捉える「グループフレーミング機能」【仕様】。Microsoft Teams Rooms、Zoom Rooms認定。接続(USB-C) 。カメラ4K、 120度画角。本体サイズ (40mm×35 mm×72 mm) 。本体重量(120g)。保証3年
本体寸法(mm)40×35 ×72本体質量(g)120接続USB-C保証期間3年
1台
89,980税込98,978
翌々日出荷

データ転送・充電用 USB-C 2.0 ケーブル   480Mbps  PD:60W Vodaview
データ転送・充電用 USB-C 2.0 ケーブル
用途データ転送:480Mbps規格USB2.0コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)分類データ転送・給電RoHS指令(10物質対応)対応データ転送480Mbpsケーブル太さ(mm)4.5給電方式USB Power Delivery 60W
1本
999税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

HDMI3出力分配器 USB Type-C to HDMI  USB2.0/PD60W Hub機能付き Vodaview
USB Type-C to HDMI 分配器(複製/拡張) Hub機能付(USB2.0/PD100W)
用途◇複製機能 : Windows/Mac 同一 4画面備考中継ケーブルは本製品専用ケーブルです。タイプ1.0m中継ケーブル付ケーブル長(m)【中継ケーブル】1ケーブル長(cm)【分配器ケーブル】30RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB2.0(480Mbps)ケーブル太さ(mm)【中継ケーブル】5.5【分配器ケーブル】5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz) 4K2K(30Hz/60Hz)HDMI規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応USB【Type-C】USB Power Delivery 100WUSB規格【Type-C】Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1HDCP対応2.2/2.3
1セット
16,980税込18,678
4日以内出荷

映像出力4K60Hz対応 USB-C 3.1/3.2 ケーブル  PD:60W  データー転送 Vodaview
映像出力対応 USB-C 3.1/3.2 ケーブル
用途USBデータ転送・PD60W規格Thunderbolt3/4・USB3.0/3.1/3.2/4・DisplayPort v1.2-2.0コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)分類映像転送・データ転送・給電RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度4K(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz)給電方式USB Power Delivery 60W
1本
2,398税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

7m~15m  USB-C to HDMI 光ファイバーデジタルケーブル   8K/60Hz Vodaview
7m~15m USB-C to HDMI 光ファイバーデジタルケーブル 8K/60Hz
用途1920x1080(30/60Hz) 4K2K(30/60/120Hz) 8K(30/60Hz) の解像度に対応ケース部 : チャコルグレー / ケーブル部 : 黒RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.8対応解像度8K(30/60Hz) 4K(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz)HDMI規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応USB規格【Type-C】Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1HDCP対応2.2/2.3
1本
38,980税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

5m~15m USB Type-C 光ファイバーデジタルケーブル (4Lane)  10Gbpe   PD:60W    映像:8K/60Hz Vodaview
5m~15m USB Type-C 光ファイバーデジタルケーブル (4Lane) 10Gbpe PD:60W 映像:8K/60Hz
用途1920x1080(30/60Hz) 4K2K(30/60/120Hz) 8K(30/60Hz) の解像度に対応ケース部 : チャコルグレー / ケーブル部 : 黒規格Thunderbolt3/4・USB3.0/3.1/3.2/4・DisplayPort v1.2-2.1コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)分類映像転送・データ転送・給電RoHS指令(10物質対応)対応データ転送10Gbpsケーブル太さ(mm)6対応解像度8K(30/60Hz) 4K(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz)給電方式USB Power Delivery 60W
1本
53,980税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

be quiet! Light Wings LX 140mm PWM high-speed ARGB冷却ファン トリプルパック 白 BL131 be quiet!
・ファン3個パック。・イルミネーションハブとフロスト加工されたファンブレードが、あらゆるPCシステムを視覚的にアップグレードする、紛れもない照明効果を実現します。・16個のLEDによる複数のカラーとモードによる個性的な外観。・9つの最適化されたファンブレードが完璧な角度で驚異的な風圧を実現。・革新的なクローズドループモーターにより、抵抗に関係なく回転数を維持。・デイジーチェーンオプション付きARGB接続ケーブル。・低始動回転数で非常に静かな動作。・長寿命ライフルベアリングにより60,000時間の動作寿命。・メーカー3年保証
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.17(固定ケーブル含む)シリーズLIGHT WINGS LX 140mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])1800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25ベアリングライフルベアリング型番BL131モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.45コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル30.5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)75.3[127.9m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
1台
8,198税込9,018
4日以内出荷

be quiet! LIGHT WINGS 140mm PWM Reverse Black BL134 be quiet!
Light Wings 140mm PWM Reverse Black は、鮮やかで個性的な外観を演出する印象的なライティング、優れた冷却性能、そして静音動作を兼ね備えています。
仕様【ネジ固定】あり【ライティング】ARGB LED質量(kg)0.241(固定ケーブル含む)シリーズLIGHT WINGS REVERSE回転数(min-1[r.p.m])1300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×25×140ベアリングライフルベアリング型番BL134モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)1.1コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル25.5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)51.37[87.28m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
1台
4,498税込4,948
4日以内出荷

be quiet! SILENT WINGS 4  120mm  PWM High Speed 冷却ファン 白 BL115 be quiet!
・ラジエーターやヒートシンク上で最高のパフォーマンスを発揮するよう最適化されたファンブレード。・小さなチップクリアランスと漏斗状のエアアウトレットを持つファンフレームにより、極めて高い風圧を実現。・最高回転数でも非常に静かな動作。・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな動作を実現。・プッシュピンとネジ止めによる防振取り付けオプション。・最大30万時間の超寿命。・オールホワイトのエレガントな外観。・メーカー5年保証
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】あり質量(kg)0.19(固定ケーブル含む)シリーズSILENT WINGS 4 120mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])2500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25ベアリング流体動的ベアリング(FDB)型番BL115モーター6極ファンモーター最大静圧(mmH2O)3.96コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル31.2RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)76.7[130.31m3/h]期待寿命(時間)300000 (25℃)
1台
3,500税込3,850
4日以内出荷

be quiet! PURE WINGS 3 140mm PWM High Speed 冷却ファン 白 BL113 be quiet!
・革新的なクローズドループモーターは空気抵抗に関係なく回転数を維持します。・ラジエーターの優れたパフォーマンスのために最適化されたファンフレーム。・新たに設計されたファンブレードと角度の再調整により、優れた空気圧を実現。・Pure Wings 3 140mm PWM高速ホワイトは、非常に低い最小回転数で動作し、非常に静かに動作します。・長寿命ライフルベアリングは80,000時間の動作寿命を実現します。・ドイツにおける製品の構想、設計、品質管理
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし質量(kg)0.19(固定ケーブル含む)シリーズPURE WINGS 3 140mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])1800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25ベアリングライフルベアリング型番BL113モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.44コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)460ノイズレベル30.5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)72.2[122.6m3/h]期待寿命(時間)80000 (25℃)
1台
1,698税込1,868
4日以内出荷

be quiet! LIGHT WINGS LX 120mm PWM Reverse Black BL132 be quiet!
Light Wings LX 120mm PWM Reverse Black は、逆回転ブレードと発光インペラーを備え、優れた冷却性能とライティング効果を両立しています。
仕様【ネジ固定】あり【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.133(固定ケーブル含む)シリーズLIGHT WINGS LX回転数(min-1[r.p.m])1500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×25×120ベアリングライフルベアリング型番BL132モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)1.04コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル28.5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)48.8[83.0m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
1台
2,698税込2,968
32日以内出荷

be quiet! LIGHT WINGS 140mm PWM high-speed ARGB冷却ファン シングルパック BL075 be quiet!
・前面と背面に ARGB 照明。・20 個の LED により、複数の色とモードで個性的な外観を実現 。・静音性に最適化された 9 枚のファン ブレードにより、高圧と低ノイズの乱流を実現。・2,200rpm で 31dB(A) という優れた性能対ノイズ比。・長寿命ライフル ベアリングにより、60,000 時間の動作寿命を実現。・3 年間のメーカー保証
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.25(固定ケーブル含む)シリーズLIGHT WINGS 140mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])2200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25ベアリングライフルベアリング型番BL075モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.3コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル31RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)71.7[121.82m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
1台
3,898税込4,288
4日以内出荷

be quiet! Light Base 600 DX タワー型ピラーレスATXPCケース白 BGW65 be quiet!
・フロントとサイドの全面ウィンドウにより、すべてのPCコンポーネントを見渡すことが可能 。・大規模なARGB LEDストリップにより、あらゆる角度から印象的なイルミネーションを提供 。・直感的な操作により、倒立または水平レイアウトにわずか数秒で切り替え可能。・最大2台の360mmラジエーターとATXマザーボードを同時に搭載可能な広々としたデザイン。・裏面コネクターデザインのマザーボードに対応。・2つのARGBおよびファンハブ、合計12個のコネクターを装備
仕様【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】4 / 2【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】2 / 1【USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C】- / 2 / 1【イルミネーション】ARGB【反転】可能材質Steel (SGCC), ABS, Glass寸法(mm)450×305×435【ラジエーターfront | top | bottom | side | rear】- | 120/140/240/280/360 | 120/140/240/280/360 |120/240 | 120質量(kg)11.5シリーズLIGHT BASE 600 DX型番BGW65RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードATX、M-ATX、Mini-ITXコントローラ【FAN】2×6+6 PWM and ARGB Hub
1台
23,980税込26,378
4日以内出荷

be quiet! Light Wings LX 140mm PWM high-speed ARGB冷却ファン シングルパック BL129 be quiet!
・イルミネーションハブとフロスト加工されたファンブレードが、あらゆるPCシステムを視覚的にアップグレードする、紛れもない照明効果を実現します。・ 16個のLEDにより、複数のカラーとモードで個性的な外観を実現。・ 9つの最適化されたファンブレードが完璧な角度で驚異的な風圧を実現。・革新的なクローズドループモーターにより、抵抗に関係なく回転数を維持。・ デイジーチェーンオプション付きARGB接続ケーブル。・ 低始動回転数で非常に静かな動作。・長寿命ライフルベアリングにより60,000時間の動作寿命。・メーカー3年保証
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.17(固定ケーブル含む)シリーズLIGHT WINGS LX 140mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])1800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25ベアリングライフルベアリング型番BL129モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.45コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル30.5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)75.3[127.9m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
1台
2,898税込3,188
4日以内出荷

be quiet! SILENT WINGS PRO 4 120mm PWM CPUクーラー 白 BL118 be quiet!
・最適化されたファンブレードにより、ラジエーターやヒートシンクで最高のパフォーマンスを発揮。・スピードスイッチにより、PWM最高回転数を中速、高速、超高速(最大3000rpm)の間で変更可能。・小さなチップクリアランスと漏斗状の空気出口を持つファンフレームにより、極めて高い空気圧を実現。・通常回転数ではほとんど聞こえない動作。・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな運転が可能。・ケースファンとして、またはラジエーターと一緒に使用するための個別の取り付けシステム
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】あり質量(kg)0.23(固定ケーブル含む)シリーズSILENT WINGS PRO 4 120mm PWM回転数(min-1[r.p.m])3000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25ベアリング流体動的ベアリング(FDB)型番BL118モーター6極ファンモーター最大静圧(mmH2O)5.31コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル36.9RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)83.9[142.5m3/h]期待寿命(時間)300000 (25℃)
1台
4,998税込5,498
4日以内出荷

be quiet! LIGHT WINGS 120mm PWM high-speed ARGB冷却ファントリプルパック 白 BL101 be quiet!
・ファン3個パック。・18個のLEDによる驚くべきARGBカラーとエフェクトによる個性的な外観。・背面の追加イルミネーション。・ARGBハブにより最大6つのARGBコンポーネントを同期可能。・9枚の静音最適化ファンブレードが高圧力とノイズ発生乱流を低減 。・2,500rpmで31dB(A)という驚異的なパフォーマンス対ノイズ比
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.21(固定ケーブル含む)シリーズLIGHT WINGS 120mm PWM high-speed 3-Pack回転数(min-1[r.p.m])2500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25ベアリングライフルベアリング型番BL101モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.6コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル31RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)52.3[88.86m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
1台
9,698税込10,668
4日以内出荷

be quiet! LIGHT WINGS 140mm PWM high-speed ARGB冷却ファン トリプルパック BL079 be quiet!
・ファン 3 個付属。・前面と背面に ARGB 照明。・20 個の LED により、複数の色とモードで個性的な外観を実現 。・ARGB ハブにより、最大 6 つの ARGB コンポーネントを同期可能。・静音性に最適化された 9 つのファンブレードにより、高圧でノイズを発生させる乱流を低減。・2,200rpm で 31dB(A) という優れた性能対ノイズ比
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.25(固定ケーブル含む)シリーズLIGHT WINGS 140mm PWM high-speed 3-Pack回転数(min-1[r.p.m])2200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25ベアリングライフルベアリング型番BL079モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.3コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル31RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)71.7[121.82m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
1台
10,980税込12,078
4日以内出荷

be quiet! SILENT WINGS 4 140mm PWM High Speed CPUクーラー 白 BL117 be quiet!
・ラジエーターやヒートシンク上で最高のパフォーマンスを発揮するよう最適化されたファンブレード。・小さなチップクリアランスと漏斗状のエアアウトレットを持つファンフレームにより、極めて高い風圧を実現。・最高回転数でも非常に静かな動作。・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな動作を実現。・プッシュピンとネジ止めによる防振取り付けオプション。・最大30万時間の超寿命。・オールホワイトのエレガントな外観。・メーカー5年保証
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】あり質量(kg)0.22(固定ケーブル含む)シリーズSILENT WINGS 4 140mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])1900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25ベアリング流体動的ベアリング(FDB)型番BL117モーター6極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.36コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル29.3RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)78.4[133.2m3/h]期待寿命(時間)300000 (25℃)
1台
3,698税込4,068
4日以内出荷

be quiet! LIGHT WINGS LX 120mm PWM Reverse White BL133 be quiet!
Light Wings LX 120mm PWM Reverse White は、逆回転ブレードと発光インペラーを備え、優れた冷却性能とライティング効果を両立しています。
仕様【ネジ固定】あり【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.133(固定ケーブル含む)シリーズLIGHT WINGS LX回転数(min-1[r.p.m])1500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×25×120ベアリングライフルベアリング型番BL133モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)1.04コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル28.5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)48.8[83.0m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
1台
2,698税込2,968
32日以内出荷

be quiet! SILENT WINGS PRO 4 140mm PWM CPUクーラー 黒 BL099 be quiet!
・最適化されたファンブレードにより、ラジエーターやヒートシンクで最高のパフォーマンスを発揮。・スピードスイッチにより、PWM最高回転数を中速、高速、超高速(最大2400rpm)の間で変更可能。・小さなチップクリアランスと漏斗状の空気出口を持つファンフレームにより、極めて高い空気圧を実現。・通常回転数ではほとんど聞こえない動作。・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな運転が可能。・ケースファンとして、またはラジエーターと一緒に使用するための個別の取り付けシステム。・メーカー5年保証
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】あり質量(kg)0.26(固定ケーブル含む)シリーズSILENT WINGS PRO 4 140mm PWM回転数(min-1[r.p.m])2400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25ベアリング流体動的ベアリング(FDB)型番BL099モーター6極ファンモーター最大静圧(mmH2O)3.64コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル36.8RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)97.41[165.5m3/h]期待寿命(時間)300000 (25℃)
1台
4,998税込5,498
4日以内出荷

be quiet! SILENT WINGS PRO 4 140mm PWM CPUクーラー 白 BL119 be quiet!
・最適化されたファンブレードにより、ラジエーターやヒートシンクで最高のパフォーマンスを発揮。・スピードスイッチにより、PWM最高回転数を中速、高速、超高速(最大2400rpm)の間で変更可能。・小さなチップクリアランスと漏斗状の空気出口を持つファンフレームにより、極めて高い空気圧を実現。・通常回転数ではほとんど聞こえない動作。・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな運転が可能。・ケースファンとして、またはラジエーターと一緒に使用するための個別の取り付けシステム。・メーカー5年保証
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】あり質量(kg)0.26(固定ケーブル含む)シリーズSILENT WINGS PRO 4 140mm PWM回転数(min-1[r.p.m])2400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25ベアリング流体動的ベアリング(FDB)型番BL119モーター6極ファンモーター最大静圧(mmH2O)3.64コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル36.8RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)97.41[165.5m3/h]期待寿命(時間)300000 (25℃)
1台
5,298税込5,828
4日以内出荷

be quiet! PURE WINGS 3 120mm PWM Reverse 3-Pack White BL136 be quiet!
Pure Wings 3 120mm PWM Reverse Triple Pack は、低い最小回転数と逆向きブレード設計により、サイドまたは底面からの吸気に最適なファンセットです。高い信頼性と静音性を兼ね備え、ゲーミングシステムに長く使用できます。・ファン3個セット。・空気圧を高めるために最適化された逆向き7枚ブレード。・サイド/ボトム吸気に最適。・非常に低い回転数での静音動作が可能。・ドイツでの企画・設計・品質管理
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし質量(kg)0.142(固定ケーブル含む)シリーズPURE WINGS 3回転数(min-1[r.p.m])1500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×25×120ベアリングライフルベアリング型番BL136モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)1.17コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル28.5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)47.1[80.0m3/h]期待寿命(時間)80000 (25℃)
1台
3,698税込4,068
4日以内出荷

be quiet! Light Base 600 DX タワー型ATXピラーレスPCケース 白 ファンレス BGW66 be quiet!
・フロントとサイドの全面ウィンドウにより、すべてのPCコンポーネントを見渡すことが可能。・大規模なARGB LEDストリップにより、あらゆる角度から印象的なイルミネーションを提供 。・直感的な操作により、倒立または水平レイアウトにわずか数秒で切り替え可能。・最大2台の360mmラジエーターとATXマザーボードを同時に搭載可能な広々としたデザイン。・裏面コネクターデザインのマザーボードに対応 。・2つのARGBおよびファンハブ、合計12個のコネクターを装備
仕様【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】4 / 2【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】2 / 1【USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C】- / 2 / 1【イルミネーション】ARGB【反転】可能材質Steel (SGCC), ABS, Glass寸法(mm)450×305×435【ラジエーターfront | top | bottom | side | rear】- | 120/140/240/280/360 | 120/140/240/280/360 |120/240 | 120質量(kg)11.5シリーズLIGHT BASE 600 DX型番BGW66RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードATX、M-ATX、Mini-ITXコントローラ【FAN】2×6+6 PWM and ARGB Hub
1台
23,980税込26,378
4日以内出荷

be quiet! PURE WINGS 3 120mm PWM Reverse 3-Pack Black BL137 be quiet!
Pure Wings 3 120mm PWM Reverse Triple Pack は、低い最小回転数と逆向きブレード設計により、サイドまたは底面からの吸気に最適なファンセットです。高い信頼性と静音性を兼ね備え、ゲーミングシステムに長く使用できます。・ファン3個セット。・空気圧を高めるために最適化された逆向き7枚ブレード。・サイド/ボトム吸気に最適。・非常に低い回転数での静音動作が可能。・ドイツでの企画・設計・品質管理
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし質量(kg)0.142(固定ケーブル含む)シリーズPURE WINGS 3回転数(min-1[r.p.m])1500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×25×120ベアリングライフルベアリング型番BL137モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)1.17コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル28.5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)47.1[80.0m3/h]期待寿命(時間)80000 (25℃)
1台
3,698税込4,068
4日以内出荷

be quiet! Light Wings LX 120mm PWM high-speed ARGB冷却ファントリプルパック BL124 be quiet!
3 Light Wings 120mm PWMハイスピードは、鮮やかでユニークな外観の印象的なイルミネーション、強力なパフォーマンス、効率的な冷却による静かな動作を提供します。・ファン3個パック。・フロントとリアにARGBライティング。・18個のLEDにより、複数のカラーとモードで個性的な外観を実現。・ARGBハブにより最大6つのARGBコンポーネントを同期可能。・9枚の静音最適化ファンブレードにより、高圧力による乱流ノイズの発生を低減。・2,500rpmで31dB(A)という驚異的なパフォーマンス対ノイズ比
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.13(固定ケーブル含む)シリーズLIGHT WINGS LX 120mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])2100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25ベアリングライフルベアリング型番BL124モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.51コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル30.9RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)61.8[105.1m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
1台
7,798税込8,578
4日以内出荷

be quiet! LIGHT WINGS 120mm PWM high-speed  ARGB 冷却ファン シングルパックBL073 be quiet!
LIGHT WINGS 120mm PWM high-speedは、鮮やかでユニークな外観を実現する印象的な照明、強力なパフォーマンス、効率的な冷却による静かな動作を提供します。? 前面と背面に ARGB 照明。? 18 個の LED により、複数の色とモードで個性的な外観を実現 。? 静音性に最適化された 9 枚のファン ブレードにより、高圧と低ノイズの乱流を実現。? 2,500rpm で 31dB(A) という優れた性能対ノイズ比。? 長寿命ライフル ベアリングにより、60,000 時間の動作寿命を実現。? 3 年間のメーカー保証
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.21(固定ケーブル含む)シリーズLIGHT WINGS 120mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])2500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25ベアリングライフルベアリング型番BL073モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.6コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル31RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)52.3[88.86m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
1台
3,398税込3,738
4日以内出荷

be quiet! LIGHT WINGS 140mm PWM Reverse White BL135 be quiet!
Light Wings 140mm PWM Reverse White は、鮮やかで個性的な外観を演出する印象的なライティング、優れた冷却性能、そして静音動作を兼ね備えています。
仕様【ネジ固定】あり【ライティング】ARGB LED質量(kg)0.241(固定ケーブル含む)シリーズLIGHT WINGS REVERSE回転数(min-1[r.p.m])1300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×25×140ベアリングライフルベアリング型番BL135モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)1.1コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル25.5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)51.37[87.28m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
1台
4,498税込4,948
4日以内出荷

be quiet! LIGHT WINGS 140mm PWM high-speed ARGB冷却ファントリプルパック 白 BL103 be quiet!
・ファン3個パック。・20個のLEDで個性的な外観を実現する驚異的なARGBカラーとエフェクト。・背面の追加照明。・ARGBハブは最大6つのARGBコンポーネントの同期を可能にします。・静音性に最適化された9枚のファンブレードにより、高圧と騒音発生の乱流の低減を実現 。・2,200rpmで31dB(A)という優れた性能対ノイズ比
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.25(固定ケーブル含む)シリーズLIGHT WINGS 140mm PWM high-speed 3-Pack回転数(min-1[r.p.m])2200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25ベアリングライフルベアリング型番BL103モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.3コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル31RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)71.7[121.82m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
1台
10,980税込12,078
4日以内出荷

be quiet! LIGHT WINGS 120mm PWM high-speed ARGB冷却ファントリプルパック Black BL077 be quiet!
・ファン3個パック。・フロントとリアにARGBライティング。・18個のLEDにより、複数のカラーとモードで個性的な外観を実現。・ARGBハブにより最大6つのARGBコンポーネントを同期可能。・9枚の静音最適化ファンブレードにより、高圧力による乱流ノイズの発生を低減。・2,500rpmで31dB(A)という驚異的なパフォーマンス対ノイズ比
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.21(固定ケーブル含む)シリーズLIGHT WINGS 120mm PWM high-speed 3-Pack回転数(min-1[r.p.m])2500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25ベアリングライフルベアリング型番BL077モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.6コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル31RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)52.3[88.86m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
1台
9,698税込10,668
4日以内出荷

be quiet! Light Wings LX 120mm PWM high-speed ARGB冷却ファン 白 トリプルパック BL125 be quiet!
・ファン3個パック。・イルミネーションハブとフロスト加工されたファンブレードが、あらゆるPCシステムを視覚的にアップグレードする、紛れもない照明効果を実現します。・16個のLEDによる複数のカラーとモードによる個性的な外観。・9つの最適化されたファンブレードが完璧な角度で驚異的な風圧を実現。・革新的なクローズドループモーターにより、抵抗に関係なく回転数を維持。・デイジーチェーンオプション付きARGB接続ケーブル。・低始動回転数で非常に静かな動作。・長寿命ライフルベアリングにより60,000時間の動作寿命。・メーカー3年保証
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.13(固定ケーブル含む)シリーズLIGHT WINGS LX 120mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])2100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25ベアリングライフルベアリング型番BL125モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.51コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル30.9RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)61.8[105.1m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
1台
7,798税込8,578
4日以内出荷

be quiet! Light Wings LX 140mm PWM high-speed ARGB冷却ファントリプルパック BL130 be quiet!
・ファン3個パック。・イルミネーションハブとフロスト加工されたファンブレードが、あらゆるPCシステムを視覚的にアップグレードする、紛れもない照明効果を実現します。・ 16個のLEDによる複数のカラーとモードによる個性的な外観。・9つの最適化されたファンブレードが完璧な角度で驚異的な風圧を実現。・革新的なクローズドループモーターにより、抵抗に関係なく回転数を維持。・デイジーチェーンオプション付きARGB接続ケーブル。・低始動回転数で非常に静かな動作。・長寿命ライフルベアリングにより60,000時間の動作寿命。・メーカー3年保証
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.17(固定ケーブル含む)シリーズLIGHT WINGS LX 140mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])1800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25ベアリングライフルベアリング型番BL130モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.45コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル30.5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)75.3[127.9m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
1台
8,198税込9,018
4日以内出荷

be quiet! PURE WINGS 3 120mm PWM High Speed 冷却ファン 白 BL111 be quiet!
・革新的なクローズドループモーターにより、空気抵抗に関係なく回転数を維持。・最適化されたファンフレームにより、ラジエーター上で優れたパフォーマンスを発揮。・新設計のファンブレードと角度の変更により、驚異的な風圧を実現。・ピュアウィングス3ホワイトは、最低回転数が非常に低く、静かな運転が可能。・長寿命のライフルベアリングにより、運転寿命は80,000時間。・製品の構想、設計、品質管理はドイツで実施
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし質量(kg)0.15(固定ケーブル含む)シリーズPURE WINGS 3 120mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])2100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25ベアリングライフルベアリング型番BL111モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.41コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)460ノイズレベル30.9RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)59.6[101.2m3/h]期待寿命(時間)80000 (25℃)
1台
1,598税込1,758
4日以内出荷

be quiet! Light Wings LX 120mm PWM high-speed ARGB冷却ファン シングルパック BL123 be quiet!
Light Wings LX 120mm PWMハイスピードは、最適化されたファンブレードとイルミネーションインペラにより、優れたパフォーマンスとライティングを誇ります。・イルミネーションハブとフロスト加工されたファンブレードが、あらゆるPCシステムを視覚的にアップグレードする、紛れもない照明効果を実現します。・16個のLEDにより、複数のカラーとモードで個性的な外観を実現。・9つの最適化されたファンブレードが完璧な角度で驚異的な風圧を実現。・革新的なクローズドループモーターにより、抵抗に関係なく回転数を維持。・デイジーチェーンオプション付きARGB接続ケーブル。・低始動回転数で非常に静かな動作。・長寿命ライフルベアリングにより60,000時間の動作寿命。・メーカー3年保証
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.13(固定ケーブル含む)シリーズLIGHT WINGS LX 120mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])2100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25ベアリングライフルベアリング型番BL123モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.51コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル30.9RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)61.8[105.1m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
1台
2,698税込2,968
32日以内出荷

be quiet! SILENT LOOP 3 420mm 水冷クーラー BW026 be quiet!
・高度に設計された冷却ブロック設計。・強力な 3 チャンバー ポンプ設計により、乱気流とノイズが大幅に低減。・6 極モーターを備えた減衰および調整可能なポンプ。・3 つのサイレント ウィング、ラジエーター コーナーを備えた 4 つの 140mm PWM 高速ファンにより、ほとんど音が聞こえない動作を実現。・非常に高い冷却性能。・目立たない ARGB 照明を備えたエレガントなプレミアム デザイン。・簡単にアクセスできる補充ポートと付属の冷却剤ボトルにより、長寿命を実現。・柔軟なスリーブ チューブと便利な取り付けにより、取り扱いが簡単
仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,980税込31,878
4日以内出荷

be quiet!  PURE LOOP 3 LX 240mm BW030EU be quiet!
・スタイリッシュなARGB冷却ブロックには、10枚のライティングフィルムが付属しており、多彩なイルミネーションと息をのむような視覚効果を実現。・比類のないカスタマイズ性。・ファンネル形状の排気口を備えたLight Wings LX PWM高速ファンを2基搭載し、鮮やかで色彩豊かな冷却を提供。・PWMファンのデイジーチェーン接続により、最大限の利便性を確保。・すべてのコンシューマー向けCPUに対応する非常に高い冷却性能。・最新技術のPWMポンプと6極モーターにより、振動を極限まで抑制。・簡単にアクセスできるリフィルポートで、メンテナンスも快適。・独自のデザイン言語。・メーカーによる3年間の保証付き
材質/仕上【ラジエーター】アルミニウム/黒スプレー塗装シリーズPURE LOOP 3 LX基材寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ファン】120×120×25 / 2【ラジエーター】277×120×27型番BW030EU仕上ニッケルメッキ回転数【ファン】2100回転速度(min-1[r.p.m])【ポンプ】3000 - 5500コネクタ【ポンプ】4ピンPWM互換性Intel: 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155。AMD: AM5 / AM4ノイズレベル15.5 / 27.5 / 35.0dB(A)(at 25% / 50% / 100% )寸法(高さ×幅×奥行)(mm)277×120×52RoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)0.45総質量(kg)1.05
1台
14,980税込16,478
4日以内出荷

be quiet! LIGHT LOOP 360mm 3基  ARGB 水冷クーラー 黒 BW022 be quiet!
・スタイリッシュなARGB冷却ブロックは、魅力的な視覚効果のための多くのイルミネーションオプションを備えています。・3基のLight Wings LX PWM高速ファンがカラフルで鮮やかな冷却を実現。・すべてのコンシューマー向けCPUに対応する極めて高い冷却性能。・プログレッシブICを搭載した最先端のポンプ。・特別設計のジェットプレートとコールドプレートによる優れたパフォーマンス。・ARGB-PWM-Hubにより、最大6つのARGBコンポーネントとPWMファンを同期可能。・アクセスしやすい補充ポートと付属のクーラントボトルで長寿命を実現。・メーカー3年保証
仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
1台
27,980税込30,778
4日以内出荷

be quiet! LIGHT LOOP 360mm 3基 ARGB 水冷クーラー 白 BW023 be quiet!
・スタイリッシュなARGB冷却ブロックは、魅力的な視覚効果のための多くのイルミネーションオプションを備えています。・3つのLight Wings LX PWM高速ホワイトファンによるカラフルで鮮やかな冷却。・すべてのコンシューマー向けCPUに対応する極めて高い冷却性能。・プログレッシブICを搭載した最先端のポンプ。・特別設計のジェットプレートとコールドプレートによる優れたパフォーマンス。・ARGB-PWM-Hubにより、最大6個のARGBコンポーネントとPWMファンを同期可能。・アクセスしやすい補充ポートと付属のクーラントボトルで長寿命を実現。・メーカー3年保証
仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
1台
27,980税込30,778
4日以内出荷

be quiet! PURE ROCK PRO 3 CPUクーラー Silver BK041 be quiet!
・最新の CPU に対応する、驚くほど高い冷却能力。・ニッケルメッキのベースを備えた 6 本の高性能な黒の 6mm ヒートパイプ。・最適化された 2 つの Pure Wings。・漏斗状の排気口を備えた 3 つの 120mm PWM ファン。・最大ファン速度でわずか 34.8dB(A) を実現。・コンパクトなオフセット設計により、RAM および VRM クーラーとの高い互換性を実現。・直感的な取り付けキットで簡単にインストール。・液体金属サーマルグリースと互換性あり。・オールブラックのデザインでエレガントな外観
シルバー直径(Φmm)【ヒートパイプ】6シリーズPURE ROCK PRO 3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ファン】120×25×120ベアリングライフルベアリング型番BK041モーター【ファン】4極ファンモーター本数【ヒートパイプ】6回転速度(min-1[r.p.m])2000互換性Intel: 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155。AMD: AM5 / AM4冷却能力(W)最大250(TDP)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)139×124×155RoHS指令(10物質対応)対応総質量(kg)1.077期待寿命(時間)80000 (25℃)
1台
7,198税込7,918
4日以内出荷

be quiet! PURE LOOP 3 240mm BW027EU be quiet!
・すべてのコンシューマー向けCPUに対応する非常に高い冷却性能。・最新のPWMポンプと6極モーターにより、振動を最小限に抑制。・ファンネル形状の排気口を備えたPure Wings 3 120mm PWM高速ファンを2基搭載し、高い静圧と静音動作を実現。・PWMファンをデイジーチェーン接続でき、配線が簡単で便利。・柔軟なスリーブ付きチューブとシンプルな取り付け構造で扱いやすさ抜群。・簡単にアクセスできるリフィルポートでメンテナンスも容易。・洗練されたデザインと上品な外観、さりげないディテール。・メーカーによる3年間の保証付き
仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980税込14,278
4日以内出荷