バイスの新着商品

バイスの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

63件中 4163
キャンペーン情報RSS配信
油圧式傾斜式バイス VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)油圧式傾斜式バイス
各部にわたり丈夫で耐久性のある設計です。左右47°の傾斜が可能で、クサビボルトで強固に固定できます。上部バイス部は左右360°回転可能です。
材質FC25傾斜角度(°)【水平から垂直】50旋回角度(°)360
1台
229,800税込252,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

K型ミーリングバイス VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)K型ミーリングバイス
口金部を反転させることで4パターンの固定方法が可能回転台付浮き上がり防止機能付き
材質鋳鉄
1台
75,980税込83,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

MC油圧バイス VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)MC油圧バイス
口金の深さが120mm強あるので、高さのあるワークも保持できます。
材質FCD60精度(mm)【並列】0.02/100以内
1台
409,800税込450,780
100日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スーパーオープンバイス VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)スーパーオープンバイス
上部バイスは左右360°回転可能です。
材質FC25旋回角度(°)360
1台
82,980税込91,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ダブルクランプバイス VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)ダブルクランプバイス
2個のワークを同時にクランプできます。
精度(mm)【並列】0.02/100以内
1台
199,800税込219,780
翌々日出荷

ユニバーサルMC油圧バイス VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)ユニバーサルMC油圧バイス
並列使用が可能です。垂直取付、側面取付でも使用可能です。
精度(mm)【並列】0.02/100以内
1台
479,800税込527,780
100日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

回転付クイックバイス VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)回転付クイックバイス
上部バイス部は360°回転、前後50mmスライド可能です。クランピングプレートを持ち上げて簡単に口金をスライドできるのでワークのクランプ時間が飛躍的に短縮できます。ボール盤での使用に便利です。
材質FC25旋回角度(°)360
1台
99,980税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

マシンバイス VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)マシンバイス
幅に対して口開きが広く、スペースを有効に使えます。
質量(kg)17.7
1台
179,800税込197,780
翌々日出荷

油圧スーパーオープンバイス VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)油圧スーパーオープンバイス
並列使用が可能です。口金幅に対して開きが大きいです。
精度(mm)【並列】0.02/100以内
1台
179,800税込197,780
100日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ガイドブロック(4個セット) VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)ガイドブロック(4個セット)
テーブルにバイスなどをセットする際に使用します。
材質S45C
1組
4,698税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

F型ミーリングバイス VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)F型ミーリングバイス
口金部を反転させることで4パターンの固定方法が可能
材質鋳鉄
1台
169,800税込186,780
100日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スーパーオープンマシンバイス VERTEX(バーテックス)
幅に対して口開きが広く、スペースを有効に使えます。
質量(kg)17.3
1台
129,800税込142,780
100日以内出荷

センタリングバイス VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)センタリングバイス
両方の口金が同時に可動し、ワークは常にバイス中央でクランプできます。並列使用が可能です。
精度(mm)【並列】0.02/100以内
1台
149,800税込164,780
翌々日出荷

F型ミーリングバイス VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)F型ミーリングバイス
口金部を反転させることで4パターンの固定方法が可能浮き上がり防止機能付き
材質鋳鉄
1台
72,980税込80,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スーパーオープンボール盤バイス VERTEX(バーテックス)
V溝付きで丸棒もつかみやすいです。
1台
38,980税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スーパーオープンバイス VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)スーパーオープンバイス
口開きが非常に広いバイスです。フライス盤に取り付け、主に粗加工用に使用します。
材質FC25
1台
77,980税込85,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ワイヤーカットクランプ【受注生産品】 ギガ・セレクション
硬度HRC50-55直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.003/100以内熱処理真空焼入後サブゼロ処理
1個
28,980税込31,878
100日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ワイヤーカットバイス【受注生産品】 ギガ・セレクション
硬度HRC45-55直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.003/100以内熱処理真空焼入後サブゼロ処理
1台
81,980税込90,178
100日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

微動調整付ワイヤーカットバイス【受注生産品】 ギガ・セレクション
手締めなので素早く開閉ができます。微動調整付。
材質SUS420硬度HRC45-55直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.003/100以内熱処理真空焼き入れ・サブゼロ処理済み
1台
449,800税込494,780
100日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

精密サインプレート【受注生産品】 ギガ・セレクション
材質スチール硬度HRC55-58直角度(mm)0.005/100以内角度(°)0~60平行度(mm)0.005/100以内到達点距離精度(mm)【センター】~0.005
1台
欠品中

ダブルクランプバイス【受注生産品】 ギガ・セレクション
大きさの異なる2つのワークを同時に把握できる。並列使用可能。浮き上がり防止構造。
用途5軸加工対応可能質量(kg)19
1台
欠品中

ワイヤーカットバイス【受注生産品】 ギガ・セレクション
浮き上がり防止機能付き
材質STAVAX硬度HRC45-55直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.003/100以内熱処理真空焼入後サブゼロ処理
1台
239,800税込263,780
100日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ヤンキーバイス はくでん
軽量でコンパクトな卓上万力で、精密部品の固定や簡易作業に適しています。口幅・口開きが小さく高いクランプ力を持ち、対象物をしっかり保持します。
用途締付け固定材質クロム・マンガン・チタン合金鋼
1個
14,980税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)