はんだ関連・静電気対策用品の新着商品
「はんだ関連・静電気対策用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ぬれ性の高いフラックスを充填したはんだで電気配線に最適です。発煙も少なく、ほとんど無臭です。長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好です。電気配線はもちろん、黄銅などにもはんだ付け可能です。
用途電気配線へのはんだ付けに。
トラスコ品番116-6573
材質合金組成:すず含有率50%、鉛50%
規格●ハライド含有量(mass%):0.7●ハロゲン元素含有の有無:有●フラックスカテゴリー:MIL-RA級、JIS B級●フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RA●フラックス含有量(mass%):2●鉛フリーはんだ対応:非対応
融点(℃)183~215
線径(mm)1
1巻
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
用途保守部品用
トラスコ品番166-7883
適合機種FR-4003
名称パーツ名:保護パイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
自己放電力を有する40デニールの極細繊維で、傷をつけず除電とホコリ除去ができます。柄がアルミ製ですので本体アース効果があります。
用途各種ベルト類除電、フィルム除電、ホコリ除去など。
トラスコ品番291-5481
材質柄:アルミ、樹脂、木、毛材:有機導電性ゴールド繊維
全長(mm)108
タイプコンパクト型
毛丈(mm)23
毛材有機導電性ゴールド繊維
毛幅(mm)7
表面抵抗値(Ω)10[[の2乗]](Ω/□)
ブラシ長(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.07
1本
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
30メートルコイル巻きです。
用途卓上スチロールカッター用に。
トラスコ品番207-0197
適合機種27180
全長(m)30
線径(Φmm)ヒーター:0.2
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
AC85~264Vの広範囲な入力電圧範囲です。出力電圧DC24Vの安定化電源ユニットです。DINレール取り付けタイプです。高効率で低発熱です。30Wクラスで、横幅がわずか22.5mmの省スペース設計です。
用途制御盤などに。電源ユニットは保護等級IP20となります。産業用アプリケーション向けに使用し、制御盤内に設置して使用してください。
トラスコ品番479-8287
材質筐体素材:ポリカーボネイト、DINレール取り付けラッチ素材:POM(プラスチック)
幅(mm)22.5
高さ(mm)90
タイプ完成品
奥行(mm)84
保護等級IP20
定格出力電力(W)30
入力電圧範囲(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
最大出力電流(A)1.25 (-25℃~55℃)
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ぬれ性が高く、難母材へのはんだ付けが可能です。無洗浄タイプのやに入りはんだです。良好なぬれ性で作業時間の短縮が可能です。腐食性を抑え、接合後の信頼性を確保しています。電気電子部品のはんだ付け用です。
用途ステンレス、ニッケル、真鍮製端子類へのはんだ付けに。
トラスコ品番274-1849
材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)
規格●ハライド含有量(mass%):0.2●ハロゲン元素含有の有無:有●フラックス含有量(mass%):3●鉛フリーはんだ対応:対応
融点(℃)217~220
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.5
1巻
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
導電性に優れ、プリント基板や電子部品を運搬・保管する際の静電気障害を防ぎます。
用途プリント基板や電子部品の運搬・保管。
トラスコ品番400-2300
材質特殊ポリエチレン(カーボン入)
長さ(mm)150
幅(mm)100
厚さ(mm)0.05
表面抵抗値(Ω)5×10[[の3乗]]Ω(20℃/湿度50%)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
¥269
税込¥296
4日以内出荷
DINレールに対応しています。電力変換効率87%、高電力密度 0.21W/[[CM3]]です。電圧低下アラームランプを標準装備しています。動作周囲温度は-10~+50℃で100%負荷使用可能です。
用途コンピュータ、通信機器、計測機器、FA機器に。
高さ(mm)97
奥行(mm)110
定格出力電圧(V)DC24
入力電圧範囲(V)AC85~132/170~265
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番751-7050
適合機種FX-100
RoHS指令(10物質対応)対応
こて先形状名称:0.8D型
1本
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
帯電防止素材(PVC)を使用しており、ファスナー部は樹脂製のため静電気に敏感な工場で使用可能です。
材質本体/PVC(帯電防止塩化ビニル樹脂)、バックルアジャスター・ファスナー/樹脂、ベルト/ポリエステル100%
耐荷重(kg)3
石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用することで、化石資源の依存度低減に貢献しています。エアシャワーの壁面に貼り付けることで、エアシャワー内に持ち込まれたごみ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。
材質フィルム/PE ※石油由来ポリエチレン84%・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)16%、粘着剤/水溶性粘着剤
厚さ(μm)約35/層(フィルム)
サイズ(mm)300×300
素早くはんだを吸い始めるので、短時間で作業が完了!。修正回数が多い現場では、作業時間が大幅に短縮できます。
適合試験範囲の50%未満にブレークスルー(IPC-TM-650)
タイプノークリーン、フラックス:無洗浄タイプ
分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C)
含有量(%)ハライド:0.18%
電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197)
絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197)
銅板腐食合格(JIS Z 3197)
作業やニーズに合わせて選択できるフラックス。FS-242シリーズ。作業性に優れたフラックス。FS-812シリーズ。環境に配慮したハロゲンフリータイプ
タイプフラックス:無洗浄タイプ
電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
絶縁抵抗1×108Ω以上(試験(JIS Z 3197))
銅板腐食合格(試験(JIS Z 3197))
危険物の性状非水溶性
ハロゲンを含まないため、環境への負荷が少ない。フラックス残渣による腐食性が低く、長期的な信頼性が高い
タイプノークリーン ハロゲンフリー、フラックス:無洗浄タイプ
分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C)
含有量(%)ハライド:0%
電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197)
絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197)
銅板腐食合格(JIS Z 3197)
フラックスを含有していないので、自由に選択できます。お手持ちのフラックスを塗布してからウィックをのせ、はんだこてで加熱して、はんだを吸取ります。
タイプアンフラックス
長さ(m)1.5
ケースESD SAFE仕様
0.1mmの厚みがあり、半導体デバイスを入れても破れにくいです。
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.1
内寸法(mm)300×450
表面抵抗値(Ωsq)<10^10~10^12
アズワン品番1-7054-14
1箱(50枚)
¥3,861
税込¥4,247
翌々日出荷
石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用しています。1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。裏面に粘着面があり、アンダーマットに固定できます。
材質フィルム/石油由来ポリエチレン(84%)・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)(16%)、粘着剤/水溶性粘着剤
厚さ(μm)約35/層(フィルム)
発熱体(CPU等)と放熱体(CPUクーラー、ヒートシンク等)の間に塗付し、細かな凹凸のすき間を埋め、効率よく熱を放熱体に伝えることができます。シリコン系材料を使用しておりませんので、低分子シロキサンが発生せず、電気接点障害等の問題はありません。使用温度範囲は、最大200℃まで対応の高耐熱グリスです。
仕様油分離率/質量減少:<0.1wt%
使用温度範囲(℃)-40~200
密度(g/cm3)3.3
熱伝導率(W/mk)9.0(ASTM D5470に準拠)
危険物の類別非危険物
体積抵抗値>10の13乗ohm-m
カットして使用することができます。サランロック(R)はスプリング状にカール加工したサラン(R)を不織布状に加工し、ラテックスで被覆結合したものです。物理的・化学的に優れた性質を備え、大きな空間と表面積を合わせ持つ三次元不織布です。通気抵抗が小さく、濾過効率に優れ、 しかも集塵容量が大きな構造です。サラン(R)を使用した高性能の三次元不織布「サランロック(R)」は、水処理、空調フィルター、脱臭用接触材、気体用、液体用フィルター、養魚用分野、土木工事分野等様々なシーンで活躍しています。※梱包は巻き出荷となります。商品に巻き癖が付く場合がございます。その際は一度反対方向に巻くなどして、癖を戻してからご利用下さい。
寸法(幅W×長さL)(m)1×1
静電対策素材のはさみです。静電防止タイプのため、対象物への静電気によるダメージを防ぎます。
材質スチール
質量(g)67
時間静電気放電:1000V/100V 1.0S未満
全長×幅W×厚さ(mm)200×77×1.6
表面抵抗値(Ω)10^6~9
アズワン品番4-6400-01
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
極細繊維不織布の表面に導電性ポリマーを反応形成させています。研磨・シート剥離などで発生する静電気の除去と除塵を同時に行います。研磨・シート剥離などで発生する静電気の除去と除じんを同時に行います。
材質極細繊維不織布
寸法(mm)500×1000
アズワン品番1-8906-03
1袋(1枚)
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
クリーンルームや帯電防止が必須となる作業場で使用できる疲労軽減マットです。パズル式のため、組み合わせて自由に作業エリアをマットで埋めることができます。
材質表面/NBR(ニトリルゴム)、内部/PUフォーム
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×600×16(±3)
表面抵抗値(Ω)1.0×10^7未満
アズワン品番4-6648-01
1枚
¥17,900
税込¥19,690
翌々日出荷
高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。※RoHs対応品
材質制電PC
寸法(mm)500×500×t5
アズワン品番4-5834-04
1個
¥15,800
税込¥17,380
8日以内出荷
一度封をすると開封時に痕跡が残るため、輸送時に不正が行われていないかを一目で確認できます。側面に印刷が施されているため、切断して再封印しようとしてもその痕跡を残します。ボールペンで書き込み可能で、対象物の運用や管理に役立ちます。透明なので内容物に異常があった場合は一目で分かります。
材質LLDPE
寸法(mm)250×350×0.06
耐熱温度(℃)-25~+60
アズワン品番4-6662-01
1袋(50枚)
¥4,190
税込¥4,609
翌々日出荷
カットして使用することができます。サランロック(R)はスプリング状にカール加工したサラン(R)を不織布状に加工し、ラテックスで被覆結合したものです。物理的・化学的に優れた性質を備え、大きな空間と表面積を合わせ持つ三次元不織布です。通気抵抗が小さく、濾過効率に優れ、 しかも集塵容量が大きな構造です。サラン(R)を使用した高性能の三次元不織布「サランロック(R)」は、水処理、空調フィルター、脱臭用接触材、気体用、液体用フィルター、養魚用分野、土木工事分野等様々なシーンで活躍しています。※梱包は巻き出荷となります。商品に巻き癖が付く場合がございます。その際は一度反対方向に巻くなどして、癖を戻してからご利用下さい。
白色LED搭載、ワークに付着したホコリを確認しながら作業できます。両側に運転・警告LEDを配置、常時動作確認が可能です。ピエゾトランスを搭載、高圧ケーブルが外にでない安全設計です。針電極は専用工具で容易に掃除・交換が可能です。軽量ボディで作業者の疲労を軽減します。握ると適切なノズル角度になるエルゴノミックハンドル。クリーン手袋でもしっかり握れる網目模様の滑り止め加工。
付属品ACアダプター(電源ケーブル1.8m)、スタンダードノズル、継手接続用ノズル、針電極交換用ドライバー
寸法(mm)36×102×150
質量(g)198
電源DC24±5%(AC100~240 ACアダプター付属)
使用範囲(mm)50~300
使用空気圧力(MPa)0.1~0.6
イオンバランス±10V以内(出荷時/入力エアー圧0.3MPa、測定距離150mm)
除電時間(秒)1以下(0.3MPa、測定距離150mm)
空気流量(L/min)180(0.3MPa時)
ホース外径(Φmm)6
オゾン発生量(ppm)0.05以下(測定距離50mm)
アズワン品番4-5708-01
イオン発生方式交流高周波コロナ放電式
1個
¥60,900
税込¥66,990
翌々日出荷