自転車用品の新着商品
「自転車用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ゆったり乗れる設計で、長距離走行も疲れにくい電動アシストシティサイクルモデル。
用途通勤通学、お仕事、お買物等
仕様幼児1人同乗可能
質量(kg)27.1
対応チェンジ:内装3段
充電時間約5.0時間
バッテリー容量(Ah)16
タイヤサイズ26
高さ(cm)サドル:78.0~96.0(最低地上高~最高地上高)
適応身長(cm)乗車:(目安)147以上
走行距離(km)【3つのモード別】パワー:約59、オートマチック:約70、ロング:約107
ドイツの高品質ツーリングギアブランド、SW-MOTECH(SWモテック)のアルミフェンダーと、153GARAGEのオリジナルステーで車種専用キットに仕上げました。アルミフェンダーは内側にリブがある丈夫な作りです。
色シルバー
適合車種YAMAHA XSR125 '2023 ~ '2024
1セット
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
ドイツの高品質ツーリングギアブランド、SW-MOTECH(SWモテック)のアルミフェンダーと、153GARAGEのオリジナルステーで車種専用キットに仕上げました。アルミフェンダーは内側にリブがある丈夫な作りです。
色ブラック
適合車種YAMAHA XSR125 '2023 ~ '2024
1セット
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
自転車やバイクの収納に最適なサイクルハウス。サイズは2台用、3台用の2タイプをご用意。自転車、バイクだけではなく、タイヤやガーデニング、園芸用品などの保管庫としてもおすすめ。扉を閉めれば、自転車が濡れたり汚れる心配が減ります。耐水圧は2,000mmで一般的な傘の約5倍。フレームはプッシュ式なので、工具不要で組立簡単。プッシュ式なので、収納の際にも分解が簡単。扉の上部には固定できる幕止め付き。お庭、玄関、ガレージなどシーンを選ばないネイビー色。頑丈なスチール製。テント生地はゴムバンドで固定なので、つけ外しも簡単。固定用U字ピン6個付属
用途自転車置き場などに。簡易ガレージ 自転車置き 物置 保管庫 収納庫 サイクルガレージ バイクガレージ ガレージ 駐輪場 自転車 バイク
付属品固定用U字ピン6個
材質フレーム:スチール、シート:ポリエステル(PUコーティング)
組立時間約20-30分
愛車のドレスアップにも最適!シンコー カラースリックタイヤ SR-076シリーズ。小径サイズのスポーティなスリックパターンタイヤです。ミニベロや折りたたみ自転車など小径車に最適です。アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善しました。
用途自転車 タイヤ 20インチ 20x1.75 カラータイヤ スリック タイヤ シンコー SHINKO ミニベロ 小径車 折りたたみ自転車
仕様●PSI:40●kPa:280
セット内容タイヤ×1本
サイズ20×1.75 H/E
タイプH/E
適合サイズ20×1.75 H/E
ETRTO規格47-406
愛車のドレスアップにも最適!シンコー カラースリックタイヤ SR-076シリーズ。小径サイズのスポーティなスリックパターンタイヤです。ミニベロや折りたたみ自転車など小径車に最適です。アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善しました。
用途自転車 タイヤ 20インチ 20x1.75 カラータイヤ スリック タイヤ シンコー SHINKO ミニベロ 小径車 折りたたみ自転車
仕様●PSI:40●kPa:280
セット内容タイヤ×1本
色ホワイト×ホワイト
サイズ20×1.50 H/E
タイプH/E
適合サイズ20×1.50 H/E
ETRTO規格40-406
1本
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
愛車のドレスアップにも最適!シンコー カラースリックタイヤ SR-076シリーズ。小径サイズのスポーティなスリックパターンタイヤです。ミニベロや折りたたみ自転車など小径車に最適です。アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善しました。
用途自転車 タイヤ 20インチ 20x1.75 カラータイヤ スリック タイヤ シンコー SHINKO ミニベロ 小径車 折りたたみ自転車
仕様●PSI:40●kPa:280
セット内容タイヤ×1本
サイズ20×1.50 H/E
タイプH/E
適合サイズ20×1.50 H/E
ETRTO規格40-406
全長(mm)1750
全幅(mm)670
バッテリーリチウムイオン
材質(フレーム)アルミ合金(A6061)
バッテリー容量(Ah)15
バッテリー電圧(V)48
タイヤサイズ20×4インチ
充電時間(時間)約5
適応身長(cm)155以上
サドルの高さ(mm)825
走行距離(km)約80~100
変速段数SHIMANO製7段変速
総質量(kg)約36
全長(mm)1680
全幅(mm)570
バッテリーリチウムイオン
材質(フレーム)アルミ合金(A6061)
バッテリー容量(Ah)10
バッテリー電圧(V)48
タイヤサイズ20×4インチ
充電時間(時間)約3
適応身長(cm)150以上
サドルの高さ(mm)770
走行距離(km)約100
変速段数SHIMANO製7段変速
総質量(kg)約35
全長(mm)1630
全幅(mm)600
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)10
バッテリー電圧(V)48
タイヤサイズ20×4インチ
充電時間(時間)約3
サドルの高さ(mm)770
走行距離(km)約30
総質量(kg)約35
全長(mm)1250
全幅(mm)580
ハンドル高さ(mm)965~1130
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)10.2
バッテリー電圧(V)36
タイヤサイズ14×2.125インチ
充電時間(時間)約5
適応身長(cm)140以上
サドルの高さ(mm)700~990
走行距離(km)約80~100※荷重や坂道、気温により変化
総質量(kg)約14
洗浄液を流しながらクランクを回ことができるので、汚れの落ち具合を確認しながら洗うことができます。
用途使用方法 1洗浄液がたれても大丈夫なウエス、新聞紙等を敷いて、バイクスタンドに自転車を取り付けます。このときチェーンリングをフロントは外側(最大)、リアも外側(最小)にしてください。 2 チェーンとスプロケットについているドロなどの大きな汚れをあらかじめ落とします。3 持ち手パーツをクリーニングマシンに取り付けます。 クリーニングマシンの蓋を開けチェーンにセットします。 4 蓋を取り付けてロックしてください。うまく取り付けできないときは一度外してやり直してください。無理に取り付けると破損の原因なります。 5 付属のじょうごを使用してディグリーザーを入れてください。※揮発成分の高い液剤(パーツクリーナー等)破損の原因となるため入れないでください。6 クランクを逆回転させ本体のつまみを持ち、液剤をチェーンに落としてください(チェーン三周が目安) チェーンクリーナーを外してチェーンをきれいになるまで、水ですすぎます。 7 落ちきらない汚れはブラシ等でこすり落としてください。 8 水分を十分に取り除きチェーンオイルをさしてください。
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
別売りのチェーンクリーニングマシンの補修パーツ
内容物:ブラシパーツ×2、チェーンガイド×1、スポンジ×1、じょうご×1
セット内容ブラシパーツ×2/チェーンガイド×1/スポンジ×1/じょうご×1
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
鍵2本付き。
材質【本体】ABS樹脂【ケーブル】スチール
本体幅(mm)37
ケーブル径(Φmm)Φ5