オプション 電動マスクの新着商品

「オプション 電動マスクの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

42件中 1~40件
キャンペーン情報RSS配信
バーサフローフードS-605-10(カラータイプ) 3M(スリーエム)
プレミアムヘッド サスペンションタイプ用 交換フード
トラスコ品番473-6231
1箱(10枚)
¥54,980税込¥60,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スコーライトフラップS(専用機用) イチグチ
1個
¥8,598~税込¥9,458~
40日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

ろ過クリーナー AQUASYSTEM(アクアシステム)
AQUASYSTEM(アクアシステム)ろ過クリーナー
清掃が最短5分のタンク清掃クリーナーです。切粉をろ過し、切削液の再利用が可能です。コンプレッサーの圧縮空気を使用することで漏電せずに安全に使用できます。レバーを切り替えることで吐出・吸入が可能です。内部にフィルターを装備しているため切粉等をろ過し、クリーンな液体のみを吐出することが可能です。フロート(満タン時満タンストップ機能)が標準装備されておりドラム缶内の液体が満タンになっても漏れる心配がありません。ドラム缶内の圧力が上がらないように一定の圧力になると安全弁が作動し、ドラム缶内の圧力を一定に保ちます。切削液と切粉の分離ができます。工具寿命の向上に繋がります。エア駆動の為漏電なく安全です。安全弁、フロート標準装備です。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離に。工作機械の清掃に
1台
¥369,800~税込¥406,780~
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

FD-12K24 電動ドラムポンプ(流量計付) AQUASYSTEM(アクアシステム)
AQUASYSTEM(アクアシステム)FD-12K24 電動ドラムポンプ(流量計付)
灯油軽油用の流量計付電動ドラムポンプです。
用途灯油軽油の移送に。
1台
¥199,800税込¥219,780
9日以内出荷

FD-12ATN 電動ドラムポンプ(オートストップ付) AQUASYSTEM(アクアシステム)
灯油軽油用のオートストップガン付電動ドラムポンプです。
用途灯油軽油の移送に。
1台
¥169,800税込¥186,780
9日以内出荷

高粘度オイルホース接続 電動式ハンディポンプ(DC12V) 油 AQUASYSTEM(アクアシステム)
今まで難しかった高粘度オイル(2500cP以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。ポンプの定格は20分ですので、それ以上使用されるとモーターが焼付き故障の原因となります。オイル専用のポンプですので、それ以外の液体(灯油・軽油・溶剤等)にはご使用頂けないです。万が一ご使用された場合は、保証対象外となります。タンクからの移送最適です。
用途ギアオイル、エンジンオイルの移送に。高粘度オイル(2500cP以下)の移送に。付属品吸入ホース付き電流(A)35揚程(m)30吐出量(L/min)15
1台
¥419,800税込¥461,780
6日以内出荷

高粘度オイルホース接続 電動式ドラムポンプ(DC12V) 油 AQUASYSTEM(アクアシステム)
ポンプの定格は20分ですので、それ以上使用されるとモーターが焼付き故障の原因となります。オイル専用のポンプですので、それ以外の液体(灯油・軽油・溶剤等)にはご使用頂けないです。200Lクローズドラム缶から移送に最適です。万が一ご使用された場合は、保証対象外となります。
用途高粘度オイル(2500cP以下)の移送に。ギアオイル、エンジンオイルの移送に。材質本体:FC/AL/SUS、ホース:耐油ゴム、パッキン:ニトリルゴム(NBR)電流(A)35揚程(m)30吐出量(L/min)15
1台
¥419,800税込¥461,780
6日以内出荷

電動式ハンディポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)
AQUASYSTEM(アクアシステム)電動式ハンディポンプ
灯油、軽油、A重油、作動油、潤滑油、低粘度オイル(500cP以下)を移送できる電動ポンプです。本体に、取手付で持ち運びに便利なサーマルプロテクター付きです。
用途灯油、軽油、A重油、作動油、潤滑油、低粘度オイル(500cP以下)の移送に。材質本体:ステンレス、パッキン:PTFE/FKM電流(A)0.9揚程(m)10(押上)5(吸込)吐出量(L/min)30
1台
¥189,800税込¥208,780
6日以内出荷

重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ナイロン車・メンテナンスフリー) 自在式(方向ロック付) テンテキャスター
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。
取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105
1個
¥24,980~税込¥27,478~
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ナイロン車・メンテナンスフリー) 自在式 テンテキャスター
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。
取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105
1個
¥17,980~税込¥19,778~
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ナイロン車・メンテナンスフリー) 固定式 テンテキャスター
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。
取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)115
1個
¥8,698~税込¥9,568~
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ゴム車・メンテナンスフリー) 自在式(方向ロック付・ノンマーキング) テンテキャスター
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105
1個
¥31,980~税込¥35,178~
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ゴム車・メンテナンスフリー) 自在式(方向ロック付) テンテキャスター
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。
車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105
1個
¥29,980~税込¥32,978~
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ゴム車・メンテナンスフリー) 自在式 テンテキャスター
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。
車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105
1個
¥22,980~税込¥25,278~
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ゴム車・メンテナンスフリー) 固定式 テンテキャスター
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。
車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)115
1個
¥13,980~税込¥15,378~
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ゴム車・タイヤ痕レスタイプ・メンテナンスフリー) 自在式 テンテキャスター
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。タイヤはノンマーキング仕様です。
タイプタイヤ痕レスタイプ車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105
1個
¥24,980~税込¥27,478~
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ゴム車・タイヤ痕レスタイプ・メンテナンスフリー) 固定式 テンテキャスター
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。タイヤはノンマーキング仕様です。
タイプタイヤ痕レスタイプ車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)115
1個
¥15,980~税込¥17,578~
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車・メンテナンスフリー) 自在式(方向ロック付) テンテキャスター
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105
1個
¥38,980~税込¥42,878~
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車・メンテナンスフリー) 自在式 テンテキャスター
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105
1個
¥31,980~税込¥35,178~
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車・メンテナンスフリー) 固定式 テンテキャスター
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)115
1個
¥22,980~税込¥25,278~
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ゴム車・牽引用・メンテナンスフリー) 自在式(方向ロック付) テンテキャスター
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。
用途牽引用。車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105
1個
¥49,980~税込¥54,978~
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ゴム車 メンテナンスフリー) 自在式(方向ロック付) テンテキャスター
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。
車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105
1個
¥45,980~税込¥50,578~
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ゴム車 メンテナンスフリー) 自在式 テンテキャスター
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。
車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105
1個
¥38,980~税込¥42,878~
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ゴム車 メンテナンスフリー) 固定式 テンテキャスター
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。
車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)115
1個
¥29,980~税込¥32,978~
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ナイロン車・メンテナンスフリー) 自在式(トータルロック付) テンテキャスター
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。
取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)735取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105
1個
¥45,980~税込¥50,578~
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ナイロン車・メンテナンスフリー) 自在式 テンテキャスター
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。
取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)735取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105
1個
¥22,980~税込¥25,278~
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ナイロン車・メンテナンスフリー) 固定式 テンテキャスター
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。
取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)735取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)137
1個
¥17,980~税込¥19,778~
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ゴム車・メンテナンスフリー) 自在式 テンテキャスター
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。
車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105
1個
¥31,980~税込¥35,178~
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ゴム車・メンテナンスフリー) 固定式 テンテキャスター
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。
車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)137
1個
¥26,980~税込¥29,678~
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ゴム車・タイヤ痕レスタイプ・メンテナンスフリー) 自在式(トータルロック付) テンテキャスター
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105
1個
¥57,980~税込¥63,778~
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ゴム車・タイヤ痕レスタイプ・メンテナンスフリー) 自在式 テンテキャスター
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105
1個
¥34,980~税込¥38,478~
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ゴム車・タイヤ痕レスタイプ・メンテナンスフリー) 固定式 テンテキャスター
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)137
1個
¥29,980~税込¥32,978~
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ウレタン車・メンテナンスフリー) 自在式(トータルロック付) テンテキャスター
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)735取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105
1個
¥69,980~税込¥76,978~
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ウレタン車・メンテナンスフリー) 自在式 テンテキャスター
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)735取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105
1個
¥46,980~税込¥51,678~
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ウレタン車・メンテナンスフリー) 固定式 テンテキャスター
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)735取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)137
1個
¥41,980~税込¥46,178~
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

超重荷重用キャスター”KAPPA”(ポリウレタン車) 自在式(方向ロック付) テンテキャスター
旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。旋回部のみロックし、方向規制(1×360°)が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥64,980~税込¥71,478~
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

超重荷重用キャスター”KAPPA”(ポリウレタン車) 自在式(トータルロック付) テンテキャスター
旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。旋回部と車輪を同時にロックします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥65,980~税込¥72,578~
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

超重荷重用キャスター”KAPPA”(ポリウレタン車) 自在式 テンテキャスター
旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。トータルロック、方向規制も可能です(オプション)。
取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)110
1個
¥52,980~税込¥58,278~
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

超重荷重用キャスター”KAPPA”(ポリウレタン車) 固定式 テンテキャスター
トータルロック、方向規制も可能です(オプション)。
取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)110
1個
¥34,980~税込¥38,478~
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

同軸ケーブルストリッパー用替刃 PROMATE(プロメイト)
同軸ストリッパーE3501専用替刃です。
1個
¥1,398~税込¥1,538~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)